絞り込み
ブランド
直流電流(A)
直流電圧(V)
交流電流(A)
校正証明書
なし・付き
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: 電気測定

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4,725件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高低圧用検電器 共立電気計器

    高低圧用検電器

    共立電気計器(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台ほか
    当日出荷から28日以内出荷
    高低圧用検電器(AC80V~7000V) 超小型軽量設計で携帯に便利 検知部を被測定物に接触させるだけの簡単測定 検知部に導電ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全 音と光で安全確実に検電 防滴構造IPX1(防滴I形) TESTスイッチで内部回路と電池のチェックが可能 低圧から高圧まで検電可能(AC80V~7000V)
    使用電圧範囲(V)AC80~7000使用周波数(Hz)50/60共用幅(mm)Φ23.8高さ(mm)198質量(g)約50(電池含む)測定方式接触式漏洩電流絶縁耐力試験時に0.1mA以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ23.8×198ディスプレイ光、音導通テストあり対象電線交流RoHS指令(10物質対応)対応高圧不動作距離対地電圧AC4000Vの電線に対して5cm以下
  • テストリード棒 MR-117用 モノタロウ

    テストリード棒 MR-117用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2本組)
    当日出荷
    適合クランプメーター(MR-117)棒長(mm)113ケーブル長(mm)750端子長さ(mm)17.5
  • MT-4510/4520用テストリード マザーツール

    MT-4510/4520用テストリード

    マザーツール
    439税込483
    1セット
    4日以内出荷
    品名テストリード適合品番MT-4510/4520用
  • 首掛けストラップ HIOKI(日置電機)

    首掛けストラップ

    HIOKI(日置電機)
    409税込450
    1個
    14日以内出荷
    絶縁抵抗計(デジタルメガー)用
    対応製品IR4051、IR4053、IR4055
  • 交換用ヒューズ600mA(デジタルマルチテスタ用) カスタム

    交換用ヒューズ600mA(デジタルマルチテスタ用)

    カスタム(1件のレビュー)
    549税込604
    1袋(2個)
    当日出荷
    用途デジタルマルチメータに内蔵のヒューズが溶断して、mAレンジが動作しない場合の交換用ヒューズ。
  • コンパクト直流安定化電源 KIKUSUI

    コンパクト直流安定化電源

    KIKUSUI
    79,980税込87,978
    1個
    15日以内出荷から31日以内出荷
    人気の[ドロッパ] × [インタフェース] を継承。小型の低ノイズ電源に通信制御が標準装備!。PMX-Eシリーズは、小型、高性能な定電圧(CV)/定電流(CC)直流電源です。シリーズドロッパ方式ならではの低ノイズでありながら、システムアップに不可欠な通信インタフェース群、LAN、USB、RS232C を標準装備。LAN通信ではパソコン、スマートフォン、タブレット等のWEBブラウザからの制御・監視が可能です。さらに同シリーズは、アナログ外部制御・モニタ出力、各種保護機能、メモリ機能等も装備。高い汎用性を確保しています。デザインはベンチトップユースでの作業効率を高めるため、全モデルを前面出力端子とし、指が自然なかたちで負荷用ハーネスを接続できるよう人間工学的に設計されています。また、18V系、35V系モデルにはリモートセンシング機能が搭載されているため、負荷用電線の抵抗による電圧降下などの影響を軽減できます。
    入力周波数(Hz)47 ~ 63確度設定/± (0.2 % of setting + 0.1 % of rating),± (0.3 % of setting + 0.1 % of rating)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧± 10 %温度係数(ppm/℃)(TYP 値)100 ,200
  • プログラマブル高分解能直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    プログラマブル高分解能直流安定化電源

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    98,980税込108,878
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    PPRシリーズは、1mVの電圧設定分解能、1μA の最大電流設定分解能をもつ低ノイズなプログラム直流電源です。各種保護機能、電子負荷機能、リモートセンシング機能、スルーレート制御機能、シーケンス機能とUSB/LANを標準装備したコストパフォーマンスに優れた電源となっています。
    仕様スルーレート可変:電圧・電流の立上り・立下りの個別設定が可能質量(kg)約5.5電源(V)AC100/120/220/240±10%、47Hz~63Hz電源定電圧、定電流自動切換え表示LCDカラー表示2.4インチ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313機能シーケンス:1パターンを内部保持、USBメモリによる読書き、リモートセンシング:あり、片道0.5Vを補償可能インターフェースUSB-CDC、USB-TMC、LAN(TCP-Socket)、GP-IB(Gタイプのみ)RoHS指令(10物質対応)対応負荷方式定電圧、定電流に固定、最低動作電圧1VUSBホスト:USBメモリ(FAT32)専用、直接接続のみ、SSD不可、メモリカード不可、セキュリティタイプ不可
  • デジタルマルチテスター ケース一体型 高精度 4000カウント オーム電機

    デジタルマルチテスター ケース一体型 高精度 4000カウント

    オーム電機
    4,898税込5,388
    1組
    翌々日出荷
    ケース一体型で携帯しやすい高精度デジタルマルチテスター。4000カウントの大型液晶画面付き。DCV0.5%クラスの小型・高精度タイプ。周波数、デューティー比、静電容量の測定に対応。最大値・最小値測定および偏差測定が可能。CEマーク認証、IEC-61010-1とEMC合格品で安全性に配慮
    付属品保証書付取扱説明書、3V CR2032ボタン電池仕様●デューティー比測定:対応●最大値/最小値測定:対応●周波数測定:対応●静電容量測定:対応●表示カウント:4000カウント●偏差測定:対応質量(g)約110タイプケース一体型電源(V)3 CR2032ボタン電池精度DCV0.5%クラス表示方式デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×78×16液晶パネル大型液晶安全規格CEマーク認証、IEC-61010-1、EMC合格品
  • Type-C 電圧・電流チェッカー SELECTED BY MARINTEC

    Type-C 電圧・電流チェッカー

    SELECTED BY MARINTEC
    2,698税込2,968
    1式
    6日以内出荷
    USB Type-Cの充電状態を"見える化"。電圧・電流・電力を一目で把握できる多機能テスター。充電測定・電源管理・デバイス検証 などに。USB Type-C機器の状態を瞬時にチェック可能。電圧/電流/電力をリアルタイム表示。双方向測定対応/電流の流れる方向を自動検知し、正確に表示。電圧/電流/電力/通電時間/積算電流/温度など多機能データ表示可能。高視認性で、あらゆる角度から見やすい0.96インチIPSカラー液晶搭載。持ち運びに便利なポケットサイズ。画面回転機能搭載。ワンボタンで画面切替・リセットが可能な簡単操作。USB Type-C給電式。1年保証
    測定範囲【容量】0-999999mWh【時間】0-99時間質量(g)15使用温度範囲(℃)0-50電源USB Type-C給電電力(W)0-150表示0.96インチ IPSカラー液晶分解能電圧 0.002V/電流 0.002A機能双方向測定/画面回転/データリセット/通電方向表示測定温度(℃)0-80本体サイズ(mm)55×26×11測定電流0-5.1A抵抗測定1-9999.9Ω測定電圧(V)4-30
  • 安全ワニグチクリップ(緑) 共立電気計器

    安全ワニグチクリップ(緑)

    共立電気計器
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    適合機種4555BTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 短絡防止測定プローブ(黒) 共立電気計器

    短絡防止測定プローブ(黒)

    共立電気計器
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    適合ご使用いただける製品:2060BT、2062BT、3144A、3145A、3147A、3161A、 3411、3412、3431、3432、3441、3441BT、3442、3551、3552、3552BT 、4102A、4102A-H、4105DL、4105DL-H、4105DLBT、4105DLBT-H、4300、4300BT、4555BT、5050、5410、6022、6022LA、6024PV、6041BT、6514BT、6206、6305、6315、6315WHMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 短絡防止測定プローブ(赤) 共立電気計器

    短絡防止測定プローブ(赤)

    共立電気計器
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    適合ご使用いただける製品:2060BT、2062BT、3144A、3145A、3147A、3161A、 3411、3412、3431、3432、3441、3441BT、3442、3551、3552、3552BT 、4102A、4102A-H、4105DL、4105DL-H、4105DLBT、4105DLBT-H、4300、4300BT、4555BT、5050、5410、6022、6022LA、6024PV、6041BT、6514BT、6206、6305、6315、6315WHMRoHS指令(10物質対応)対応
  • リーククランプテスタ 横河計測

    リーククランプテスタ

    横河計測
    72,980税込80,278
    1個
    10日以内出荷
    1mAのリーク電流からAC60A測定まで測定可能な中口径(Φ40mm)タイプです。Bluetooth通信機能搭載(モバイル端末用フリーソフトウェアにてデータ取得可能)。マニュアル、オートレンジ切替(3/30mA、30/60A)。高調波除去フィルタ搭載。データホールド、オートパワーオフ。平均値検波方式
    用途低圧電路や電気設備などの漏れ電流測定用付属品取扱説明書、ボタン型乾電池、ソフトケース(RB057)仕様レンジ切換:オートレンジ/マニュアルレンジ表示液晶表示(ディジタル表示:3200カウント、バーグラフ表示:32セグメント)フィルター高調波成分除去フィルタ電池ボタン型電池(CR2032×1)使用温湿度範囲0~50℃、85%RH以下(結露がないこと)周波数範囲50Hz±1.0Hz、60Hz±1.0Hz検波方式平均値検波実効値校正オートパワーオフ約10分電池寿命約55時間(Bluetooth通信連続使用)安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032準拠(AC300V CAT III)確度測定レンジ・確度:3mA/30mA ±(1.0+5)、30A ±(1.0+5)、60A ±(5.0+5)フィルタON時:3mA/30mA ±(1.5+5)、30A ±(1.5+5)、60A ±(5.5+5)※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)耐電圧(kV)AC 3.7 1分間測定周期2回/秒(ディジタル表示)、12回/秒(バーグラフ表示)
  • リーククランプテスタ 横河計測

    リーククランプテスタ

    横河計測
    64,980税込71,478
    1個
    10日以内出荷
    1mAのリーク電流からAC60A測定まで測定可能な中口径(Φ40mm)タイプです。マニュアル、オートレンジ切替(3/30mA、30/60A)。高調波除去フィルタ搭載。データホールド、オートパワーオフ。平均値検波方式
    用途低圧電路や電気設備などの漏れ電流測定用付属品取扱説明書、ボタン型乾電池、ソフトケース(RB057)仕様レンジ切換:オートレンジ/マニュアルレンジ表示液晶表示(ディジタル表示:3200カウント、バーグラフ表示:32セグメント)フィルター高調波成分除去フィルタ電池ボタン型電池(CR2032×1)使用温湿度範囲0~50℃、85%RH以下(結露がないこと)周波数範囲50Hz±1.0Hz、60Hz±1.0Hz検波方式平均値検波実効値校正オートパワーオフ約10分電池寿命約90時間(連続使用)安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032準拠(AC300V CAT III)確度測定レンジ・確度:3mA/30mA ±(1.0+5)、30A ±(1.0+5)、60A ±(5.0+5)フィルタON時:3mA/30mA ±(1.5+5)、30A ±(1.5+5)、60A ±(5.5+5)※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)耐電圧(kV)AC 3.7 1分間測定周期2回/秒(ディジタル表示)、12回/秒(バーグラフ表示)
  • 光ファイバテスター ライトソース サンワサプライ

    光ファイバテスター ライトソース

    サンワサプライ
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    2つのマルチモード波長が出力可能、光ファイバテスター用ライトソース(光源)。2つの波長に対し、4つの変調周波数の出力が可能な、光ファイバーテスター用ライトソース(光源)です。850nm、1300nm波長のマルチモードに対応しています。SC・FCコネクタインターフェースに対応しています。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使用できます。背面にはスタンドがついています。
    セット内容光ファイバライトソース、FCコネクタ用アダプタ×1個、SCコネクタ用アダプタ×1個、収納ケース(ショルダーベルト付き)、単三乾電池(テスト用)×3本、取扱説明書・保証書その他質量(g)266ケーブル長(m)【測定対応】2000表示方式ドットマトリックスLCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×190×48周波数【変調】CW(0Hz)/270Hz/1kHz/2kHz対応コネクタその他コネクタ、SCコネクタ、FCコネクタ※HAD-FCLC-50(別売り)でLCコネクタ(マルチモード)に対応使用電池単三乾電池×3本測定波長850・1300nm適合ケーブル光ファイバケーブル標準出力パワー(dB/m)-7
  • 先端誘導金具 JEFCOM(ジェフコム)

    先端誘導金具

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    地中管の通線用金具。ファイバーレッドライン、シルバーグラスラインの先端に取り付けて使用。先端は半円形で、抵抗なくスムーズに通る。別売りのRG・GL用アダプター金具を使用してファイバーレッドライン、シルバーグラスラインに対応。
    材質スチールねじサイズM12メス
  • 携帯用ケース 横河計測

    携帯用ケース

    横河計測
    10,980税込12,078
    1個
    16日以内出荷
    吊るしストラップ付本体ケース+大型収納ケース
  • 携帯用ケース 横河計測

    携帯用ケース

    横河計測
    15,980税込17,578
    1個
    61日以内出荷
    発生・測定用リードケーブル、端子アダプタ、予備電池6本、ヒューズ、ACアダプタ、取扱説明書の収納が可能
  • 1チャンネルDC電源 SPシリーズ (150W~300W、30V~80V/5A~20A、1CH) OWON(オウオン)

    1チャンネルDC電源 SPシリーズ (150W~300W、30V~80V/5A~20A、1CH)

    OWON(オウオン)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷から33日以内出荷
    持ち運びに便利な小さなボディ 150W / 最大出力 300W 高分解能: 10mV/1mA 低リップルと低ノイズ 過電圧/過電流保護 インテリジェントな温度制御ファン冷却 3.7 インチ TFT LCD ディスプレイ RS232デジタル通信をサポート SCPI をサポート
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様最大出力:150W,200W,300Wシーケンス出力:10ステップインターフェース:USBデバイスSCPIコマンドをサポートモバイルデバイスを充電可能なUSBチャージ専用ポート質量(kg)約3.0チャンネル数1分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×194×295インターフェースRS232ディスプレイ3.7インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドアンテナ4段 GB[制御機器]

    ロッドアンテナ4段

    GB[制御機器]
    999税込1,099
    1本
    3日以内出荷
    取付ビス止め(M3)段数4段寸法(cm)伸縮寸法伸/61.5、伸縮寸法縮/20.9
  • BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/2m) DreamSound

    BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/2m)

    DreamSound
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    BNCプラグが両端にオス-オス付きの同軸ケーブル 50Ω 高周波RG58A/U同軸ケーブル(2m)
  • 同軸ケーブル BNC⇔BNC GB[制御機器]

    同軸ケーブル BNC⇔BNC

    GB[制御機器]
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    両端BNCプラグ付き、長さ0.9mの50Ω同軸ケーブルです。
    長さ(m)約0.9コネクタ両端/BNC⇔BNCインピーダンス(Ω)50
  • コード付みのむし 赤・黒 1m GB[制御機器]

    コード付みのむし 赤・黒 1m

    GB[制御機器]
    509税込560
    1個
    3日以内出荷
  • 同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ)

    T.SIN(テイシン電機)
    2,798税込3,078
    1個
    10日以内出荷
    仕様バナナプラグ:P-411(ニッケルメッキ)寸法(mm)500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きケーブルRG-58A/U 50Ω
  • 同軸テストリード 3000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅) T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード 3000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅)

    T.SIN(テイシン電機)
    4,198税込4,618
    1個
    10日以内出荷
    寸法(mm)3000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップICクリップ:C-125(端子:燐青銅)ケーブルRG-58A/U 50Ω
  • 同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅) T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅)

    T.SIN(テイシン電機)
    3,500税込3,850
    1個
    10日以内出荷
    寸法(mm)500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップICクリップ:C-125(端子:燐青銅)ケーブルRG-58A/U 50Ω
  • ICテストクリップ(小)白 T.SIN(テイシン電機)

    ICテストクリップ(小)白

    T.SIN(テイシン電機)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    サイズ備考内容ICテストクリップ
  • ICテストクリップ 赤 1A ミヤマ電器

    ICテストクリップ 赤 1A

    ミヤマ電器
    96税込106
    1個
    3日以内出荷
    ICの足に引っ掛けて使うテストクリップです。ICの信号をチェックするのにお使い頂けます。ボタン部分が外れますので外してからはんだづけしてお使いください。
    サイズ備考定格1A.125V.AC内容ICテストクリップRoHS指令(10物質対応)対応
  • バナナプラグ はくでん

    バナナプラグ

    はくでん
    179税込197
    1個
    6日以内出荷
    部品内部でリード線をねじ止めできる構造にもなっています。
    材質純銅・ニッケルメッキ・ABS
  • スマート・ストラップ フルーク(FLUKE)

    スマート・ストラップ

    フルーク(FLUKE)
    3,500税込3,850
    1個
    欠品中
    トラスコ品番434-9209適合機種Fluke101/106/107を吊り下げられますRoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流検電器 高低圧用 中部精機

    交流検電器 高低圧用

    中部精機
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    低圧は断続、高圧は連続音光で判別可能な自動切替タイプです。ゴム検知子は取り替え可能で、経済的です。(別売り)。本体は衝撃に強く、防水構造です。胸ポケットに収納することも可能なサイズです。使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
    付属品収納ケーストラスコ品番698-2258長さ(mm)198交流電圧(V)AC80~7000周波数範囲50/60Hz共用
  • マルチメータ テストリード はくでん

    マルチメータ テストリード

    はくでん
    779税込857
    1個
    6日以内出荷
    小さなICニードルフラップ、LEDライト、小さな部品の測定に適しています。
    材質PVC質量(g)26定格電圧(V)1000長さ(cm)【リード】70定格電流(A)10材質(ペン先)ニッケルメッキニードル(mm)Φ0.3
  • HANMATEK製バッテリーテスター HANMATEK

    HANMATEK製バッテリーテスター

    HANMATEK
    12,980税込14,278
    1式
    当日出荷
    ・4線式ケルビン試験接続方式。・12/24V 鉛蓄電池対応。・AGMフラットプレート/AGMスパイラル/ゲル/EFBバッテリー/SLA/VRLA対応。・バッテリー容量/バッテリー寿命を%で表示。・テスト範囲100~2000 CCA。・電流/充電/電圧/内部抵抗/定格CCA表示機能付き。・12/24Vバッテリーのクランキング電圧と時間の情報がわかるクランキングテスト機能付き。・2.4インチLCD大型液晶ディスプレイ搭載!明るく鮮明に数値が分かる!。・逆接続/接触不良/過電圧保護機能付き。・高品質シリコンテストリード。・収納ケース付き。・1年保証
    型式HBD-10測定範囲100-2000CCA質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×29×140保証期間1年許容電圧範囲(V)DC9-35言語表示日本語/英語/ドイツ語
  • デジタルマルチメータ(Bluetooth機能付き) 三和電気計器

    デジタルマルチメータ(Bluetooth機能付き)

    三和電気計器
    23,980税込26,378
    1個ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    Bluetooth搭載モデル(測定データを手軽に管理)。コンパクトなサイズでCAT.Ⅳ 600V の安全性を実現。本体にテストリード固定可能。データホールド。オートホールド。レンジホールド。リラティブ機能。バックライト。オートパワーオフ
    用途テストリードを用いて電気回路の電圧や周波数、電流・温度・抵抗などの値をマルチに測定しますその他【コンデンサ】5nF~99.99mF電源LR03 (単4形アルカリ乾電池) 1.5V×2本温度(℃)-40~800(要オプション)周波数1Hz~ 99.99kHz抵抗0.1Ω~ 99.99MΩダイオードテスト開放電圧DC3.2V検波方式【交流検波】真の実効値方式導通30~70Ω以下でブザー音直流電流(DCA)0.1mA~9.999A交流電流(ACA)0.1mA~9.999A最大カウント数9999カウント直流電圧(DCV)0.1mV~999.9V交流電圧(ACV)0.1mV~999.9VRoHS指令(10物質対応)対応通信インターフェースBluetooth(R)5.1、iOS端
  • テストリード 三和電気計器

    テストリード

    三和電気計器
    2,498税込2,748
    1組
    3日以内出荷
    CAT.Ⅳ 600V 対応。CAT.Ⅱ 1000V対応
    用途デジタルマルチメータ(テスター)用の補修用テストリード。適合機種:CD5001、CD5002、CD5004。適合アダプタ:CL-14、CL-15a、CL-DG3a、TL-9IC、TL-A7M2材質PVC長さ(mm)【ピン先】18(キャップ装着時は約3.5mm)質量(g)76長さ(m)1.15安全規格CAT.Ⅳ 600V 、CAT.Ⅱ 1000V対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACリーククランプメータ JAPPY

    ACリーククランプメータ

    JAPPY
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    漏れ電流~負荷電流が測定可能なクランプメータです。ローパスフィルター搭載。ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光り、暗い場所の作業に最適。最大測定導体径Φ32mmのクランプ。真の実効値測定。真の実効値測定!ローパスフィルター搭載のACクランプメータ
  • デジタル・マルチメーター フルーク(FLUKE)

    デジタル・マルチメーター

    フルーク(FLUKE)
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷
    CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V の安全定格マルチメーターで安全に測定。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 安全定格の TL175-HV プレミアム・テスト・リードを付属。ユーザー定義の制限ゲージで正常/異常を素早く判断。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能。オン/オフ機能付き可視および可聴の極性インジケーターにより誤配線の問題を防止。CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V の Fluke 283 FC 真の実効値デジタル・マルチメーターは、最大 1500 V の DC 環境における技術者の新基準を打ち立てます。発電所規模の太陽光発電 (PV) アレイ、風力発電、鉄道、またはデータ・センターなどで作業する際に、Fluke 283 FC は安全性と生産性を向上させながら、正確で信頼性が高く、再現性のある結果を提供するように設計されています。283 FC には、CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 安全定格の TL175-HV シリコン TwistGuardTM テスト・リードが付属しているため、安全性を損なうことなく、高電圧環境で安心して作業できます。電圧、ミリボルト、抵抗、導通、または静電容量をテストする際に、より高い柔軟性を提供します。明るいバックライト付き LCD 画面と照光式キーパッドにより、直接光や低照度どちらの状況でも簡単に作業できます。付属の磁石ハンギング・キットにより両手がフリーになり、専用キャリング・ケースが移動中も機器を保護します。追加機能:。現場の最前線での正確なトラブルシューティングのための高確度な電圧測定。最大 60 A AC/DC の電流測定で、モジュールの個々のストリングを安全かつ高い確度でトラブルシューティング (a283 FC ワイヤレス電流クランプ使用時)。オン/オフ機能付き可視および可聴の極性インジケーターにより、偶発的なモジュール配線の問題の防止に貢献。ユーザー定義の制限ゲージ機能により、トラブルシューティングの正常/異常を迅速に判断。独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能により、メーターのテスト準備ができていることを確認可能。測定値を保存して内部メモリーに記録し、Fluke ConnectTM を使ってモバイル・デバイスに表示
    付属品283 FC 真の実効値ワイヤレス・デジタル・マルチメーター、TL175-HV TwistGuardTM シリコン・テスト・リード、プレミアム・キャリング・ケース、磁石式吊り下げストラップ、限定ライフタイム保証仕様●カウント:6000●落下試験:2 m (6.5 ft) 落下試験●過電圧カテゴリー:CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V●電磁両立性:IEC 61326-1、IEC 61326-2-2、ポータブル、グループ 1、クラス A質量(kg)0.7 (1.5 lb)寸法(cm)22.5 x 10.5 x 5.7 (8.8 in x 4.1 in x 2.2 in)保護等級IP52機能範囲/解像度/確度:AC 電圧 6.000 V/0.001 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 60.00 V/0.01 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 600.0 V/0.1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), 1000 V/1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), DC 電圧 6.000 V/0.001 V/0.09 % + 3, 60.00 V/0.01 V/0.09 % + 3, 600.0 V/0.1 V/0.09 % + 3, 1500 V/1 V/0.15 % + 2, AC mV 600.0 mV/0.1 mV/1.0 % + 3 (45 Hz ~ 500 Hz) 2.0 % + 3 (500 Hz ~ 1000 Hz), DC mV 600.0 mV/0.1 mV/0.09 % + 2, 導通 600 Ω/1 Ω, 抵抗 600.0 Ω/0.1 Ω/0.5 % + 4, 6.000 kΩ/0.001 kΩ/0.5 % + 4, 60.00 kΩ/0.01 kΩ/0.5 % + 4, 600.0 kΩ/0.1 kΩ/0.5 % + 4, 6.000 MΩ/0.001 MΩ/0.5 % + 4, 50.00 MΩ/0.01 MΩ/1.5 % + 4, キャパシタンス 1,000 nF/1 nF/1.2 % + 2, 10.00 μF/0.01 μF/1.2 % + 2, 100.0 μF/0.1 μF/1.2 % + 2, 9999 μF/1 μF/10 % (代表値), 周波数 99.99 Hz/0.01 Hz/0.1 % + 2, 999.9 Hz/0.1 Hz/0.1 % + 2, 9.999 kHz/0.001 kHz/0.1 % + 2, 99.99 kHz/0.01 kHz/0.1 % + 2, AC VA (45 ~ 500 Hz) 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 60.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.15 kVA, DC VA 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 90.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.25 kVA, Min-Max 平均 DC 機能では、350 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 12 桁の確度が指定されています。AC 機能では、900 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 40 桁の確度が指定されています。保証期間限定ライフタイム保証保管温度(℃)-30 ~ +70 °各種認証ETL (AMER および EMEA)、CSA (APAC)、CE、UK CA作動温度(℃)-10 ~ 60バッテリー寿命> 150 時間 (代表値)、バックライト未使用時 (単 3 アルカリ電池 3 本)、> 100 時間 (代表値)、ワイヤレス電流クランプ接続時 (単 3 アルカリ電池 3 本)湿度(%)0 % ~ 90 %、10 ℃ ~ 30 ℃/0 % ~ 75 %、30 ℃ ~ 40 ℃/0 % ~ 45 %、40 ℃ ~ 60 ℃(結露なきこと)
  • LEDライト付き検電器 Wiha(ビーハ/ノガ)

    LEDライト付き検電器

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    交流12V~1000Vの幅広い範囲の電圧を検知できます。LEDライト機能付きで暗所でも正確に作業できます。電圧の強さに応じて青(弱)~オレンジ(中)~赤(強)とランプの色が変化します。自動スイッチOFF機能付きで電池消耗を節約できます。音をランプの光で電圧検地を知らせます。電源が入っているか緑のランプで確認できます。
    付属品単四電池×2本仕様IEC/EN 61010-1適合適合IEC/EN 61326適合トラスコ品番679-3295長さ(mm)150幅(mm)28.5高さ(mm)28電源(V)単4乾電池×2本(付属)交流電圧(V)12~1000防塵防水性能IP67
  • デジタルマルチメーター フルーク(FLUKE)

    デジタルマルチメーター

    フルーク(FLUKE)
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷
    最大4mの耐落下性能の工業用強度を備えたケースとホルスター。IP67等級適合の防水および防塵性能で、最も過酷な作業現場にも対応。-40℃(最長20分)~+55℃ の作動温度範囲。バッテリー寿命最大800時間。バックライト付きでキーで暗い環境でも使用可能
    用途過酷な環境下で利用可能なデジタルマルチメーター付属品TL175 テストリード、AC175 わに口クリップ、80BK-A温度測定用プローブ、単3電池×3本トラスコ品番583-1227幅(mm)101高さ(mm)215奥行(mm)60周波数(Hz)199.99、1999.9、19.999、199.99抵抗(Ω)600、6k、60k、600k、6M、50M交流電圧600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V直流電圧600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V直流電流600.0μA/6000μA/60.00mA/400.0mA/6.000A/10.00A交流電流600.0μA/6000μA/60.00mA/400.0mA/6.000A/10.00A検波方式真の実効値整流(RMS)動作温度(℃)-15~55(20分以内であれば-40にて使用可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯用ケース HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース

    HIOKI(日置電機)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    RM3548-50専用です。ハードケースで携帯時の持ち運びに便利です
    質量(kg)約1.43外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×260×120RoHS指令(10物質対応)対応
電気測定