カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)

ISMSLINNER01 SUS シフトインナーケーブル 2100mm 1本
SHIMANO(シマノ)¥689税込¥7581本7日以内出荷用途ステンレススチール インナーケーブル 外径 1.2 mm x 2100 mm (インナーエンドキャップを含む)
クリート ICLMT001 SPDクリート マルチエントリーモード(クリートナットナシ)
SHIMANO(シマノ)¥1,798税込¥1,9781ペア5日以内出荷多方向からエントリーでき、エンゲージメントが容易。薄く、先細のクリートデザインにより、歩行が楽に静かに。シマノの次世代トレイル/エンデューロペダルにマッチするよう設計。既存のシマノSPDペダルとシューズに対応。コンタクトの安定性は、シューズの状態やペダル体のサイズによって異なります用途マルチエントリートレイル/エンデューロ用SPDクリート
ISMSH12J クリート SPD-SL用 ブルー
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981ペア4日以内出荷SM-SH12 CLEAT SET FOR FRONT CENTER PIVOT (M5 X 8) PAIR FOR JAPAN MARKET IND.PACK色ブルー
RT-CL900 センターロック ディスクブレーキローター ICE TECHNOLOGIES FREEZA
SHIMANO(シマノ)¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷から9日以内出荷優れた放熱性により、これまで以上に静かで、長く急な下り坂でも常に安定したブレーキ性能を発揮 新設計のアーム形状は堅ろう性を高め、静音性を向上 放熱塗料でより放熱性をUP ディスクブレーキローターサイズ:140 mm, 160 mm, 180 mm, 203 mmシリーズSAINT M820 シリーズ / XTR M9100 シリーズ / DURA-ACE R9200 シリーズ
ISMSH11J クリート SPD-SL用 イエロー
SHIMANO(シマノ)¥2,198税込¥2,4181ペア当日出荷SM-SH11 CLEAT SET FOR SELF-ALIGNING MODE (M5 X 8) PAIR FOR JAPAN MARKET IND.PACK色イエロー
BC-9000 ポリマーコーティング ロード用ブレーキインナー1.6×2000mm
SHIMANO(シマノ)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷ポリマーコーティングがされたブレーキインナーケーブル Φ 1.6mm x 2000mm用途ロード用ケーブル長(mm)インナー:2000径(mm)1.6
SHIMANO ディスクブレーキマウントアダプター SM-MA90 P/S
SHIMANO(シマノ)¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷タイプキャリパー/フレームタイプ:P/S対応リアローター対応ディスクブレーキローター:160mm
IOTSP41SET10 ロード オプティスリック シフトケーブルセット ホワイト
SHIMANO(シマノ)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷用途OPTISLICK シフトケーブルセット [ホワイト]
IOTSP41SET04 ロード SUS シフトケーブルセット ブラック
SHIMANO(シマノ)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷用途ステンレススチール SIS-SP40アウターキャップ(4個)SIS-SP40シールドアウターキャップ(1個)OT-SP41シールドアウターキャップ(リアディレーラー用)(1個)インナーエンドキャップ(2個)
IOTSP41SET03 MTB SUS シフトケーブルセット ブラック
SHIMANO(シマノ)¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷用途ステンレススチール シールドアウターキャップ、プラスチック(9個)シールドアウターキャップノーズ(1個)ラバーシールド(1個)インナーエンドキャップ(2個)
ROAD OPTISLICK SHIFT CABLE SET BLACK
SHIMANO(シマノ)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷インナーケーブル:Φ1.2 mm x 2100 mm (1本)Φ1.2 mm x 1800 mm (1本) アウターケーシング:OT-SP41 1700mm STI用ショートノーズ付アウターキャップ2個 SIS-SP40 アウターキャップ (3 個) SIS-SP40 シールドアウターキャップ (1 個) インナーエンドキャップ(2 個)用途ロードバイク用のオプティスリックのシフトケーブルセット色ブラック
MTB スチール ブレーキインナーBOX(100本入)
SHIMANO(シマノ)¥16,980税込¥18,6781個(100本)欠品中スティールインナーケーブル長さ2050mm ワークショップ向けの100本入り材質スティール長さ(mm)1本あたり:2050
EW-EC300 充電ケーブル
SHIMANO(シマノ)¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷SHIMANO 充電ケーブル EW-EC300。・RD-R9250/FC-R9200-P用充電コネクター。・FC-R9200-Pパワーメーターの充電に対応。・ケーブルの長さ:1.5 m
EW-JC304 4ポートジャンクション ジャンクション-B (Di2仕様)
SHIMANO(シマノ)¥3,398税込¥3,7381個10日以内出荷SHIMANO ジャンクション-B (Di2仕様) EW-JC304 4ポートジャンクション。・新しいエレクトリックワイヤーSD300用にアップデート仕様エレクトリックワイヤーカテゴリー:JUNCTION-Bタイプ4ポートジャンクション
EW-JC302 2ポートジャンクション ジャンクション-B (Di2仕様)
SHIMANO(シマノ)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷SHIMANO ジャンクション-B (Di2仕様) EW-JC302 2ポートジャンクション。・新しいエレクトリックワイヤーSD300用にアップデート仕様エレクトリックワイヤーカテゴリー:JUNCTION-Bタイプ2ポートジャンクション
RD-R8150 ULTEGRA Di2 リアディレーラー 12S
SHIMANO(シマノ)¥45,980税込¥50,5781本当日出荷新たな12速シマノULTEGRA R8150リアディレイラーは、1つのケージ長に集約され、 シマノ史上、最も速く、最も正確なシフティングを可能にし、高いコストパフォーマンスを発揮します。 RD-R9150よりも58%速い、シマノ史上最速のリアシフティング ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザイン LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジに対応仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11色シリーズカラー質量(g)平均262シリーズULTEGRA R8100 シリーズポート数SD300:1、充電:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T
RD-R8000-SS ULTEGRA ショートケージ リアディレイラー 11S
SHIMANO(シマノ)¥10,980税込¥12,0781本7日以内出荷新しいULTEGRA R8000シリーズは、「プロが証明する」テクノロジーです。それは、DURA-ACEグループセットから直接派生したテクノロジーだからです。ロードバイクのコンポーネントとして、ストレスを感じない操作は、ブレーキとシフトを通じて日々のライディングを快適に過ごす上で最も重要な機能の1つです。 すぐれた人間工学を駆使したバイクで、ハードなライディングを楽しみましょう あらゆる条件で優れたコントロール機能を提供 レーシングスタイルに合わせてカスタマイズ可能仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):30T、(最小):25T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有色シリーズカラー質量(g)平均200シリーズULTEGRA R8000 シリーズポート数SD50:1ギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
RD-R8000-GS ULTEGRA ミディアムケージ リアディレイラー 11S
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷新しいULTEGRA R8000シリーズは、「プロが証明する」テクノロジーです。それは、DURA-ACEグループセットから直接派生したテクノロジーだからです。ロードバイクのコンポーネントとして、ストレスを感じない操作は、ブレーキとシフトを通じて日々のライディングを快適に過ごす上で最も重要な機能の1つです。 すぐれた人間工学を駆使したバイクで、ハードなライディングを楽しみましょう あらゆる条件で優れたコントロール機能を提供 レーシングスタイルに合わせてカスタマイズ可能仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):28T、トップスプロケット(最大):12T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11T色シリーズカラー質量(g)平均210シリーズULTEGRA R8000 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
RD-R7150 105 Di2 リアディレーラー 12S
SHIMANO(シマノ)¥29,980税込¥32,9781本6日以内出荷ワイヤレスユニット、充電器、スイッチ機能の全てが、このコンパクトなデザインに LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジへの対応仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):36T、(最小):34T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11色シリーズカラー質量(g)平均302シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズポート数SD300:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T
RD-M8120-SGS DEORE XT リアディレイラー 2x12S
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781本9日以内出荷様々なトレイルコンディションに対応する素早く正確なシフティング性能 より素早くショックレスなシフティング HYPERGLIDE+ フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ&スプロケット構成10-45T によるクロースステップ12スピードのドライブトレイン 全てのギアポジションにおいて静かなドライブトレイン ローギアにおいて軽減されたリアディレイラーによるチェーンテンション リアディレイラープーリーケージに追加された新規バンパーストッパー バンパーストッパー 13T プーリー 起伏の多い地形でも安定したドライブトレイン ロープロファイル デザイン シマノシャドーRD+仕様リアスピード:12 (フロントダブル)、トータルキャパシティ:45T、ロースプロケット(最大):45T、(最小):45T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:7歯数プーリー:13T色シリーズカラー質量(g)平均287シリーズDEORE XT M8100 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):10T適合チェーンHG 12スピード
FD-RX810-F GRX フロントディレイラー 2×11S
SHIMANO(シマノ)¥6,498税込¥7,1481本9日以内出荷さらに軽くなったフロントシフト操作 エルゴノミックパワーカーブ 新形状リンク構造 ナチュラルなストローク感覚 ワイドタイヤクリアランス 従来のロード FD と比べチェーンライン +2.5 mm 延長 ワイドレンジのフロントギアリング 17T フロントレンジ 正確で簡単なフロントディレイラー調整 多様なケーブルルーティングに対応 新形状リンク構造 ケーブルアジャスター搭載仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:17T、リンクブッシュ:7色シリーズカラー質量(g)平均96シリーズGRX 11-speed角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)47ギヤ歯数対応トップ:46-48T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード