絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)

FD-RX810-F GRX フロントディレイラー 2×11S
SHIMANO(シマノ)¥6,498税込¥7,1481本9日以内出荷さらに軽くなったフロントシフト操作 エルゴノミックパワーカーブ 新形状リンク構造 ナチュラルなストローク感覚 ワイドタイヤクリアランス 従来のロード FD と比べチェーンライン +2.5 mm 延長 ワイドレンジのフロントギアリング 17T フロントレンジ 正確で簡単なフロントディレイラー調整 多様なケーブルルーティングに対応 新形状リンク構造 ケーブルアジャスター搭載仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:17T、リンクブッシュ:7色シリーズカラー質量(g)平均96シリーズGRX 11-speed角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)47ギヤ歯数対応トップ:46-48T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
IFDR4000F フロントディレイラー 直付
SHIMANO(シマノ)¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷SHIMANO TIAGRA 11スピードフロントディレーラーは、軽快なフロント変速と、スムーズで自然な操作感を実現します。独自のトグルリンク機構と最適化されたケージデザインによって、現代のロードライダーが求める変速性能を提供します。トグルリンク構造により、スムーズで自然なシフト動作が可能となり、より軽いフロントシフティングを実現します。用途Action:DOWN-SWING。取付けタイプ:Brazed-on。プルタイプ:Down-pull。Top gear teeth:50-52T。Total capacity:16T Capacity。トータルキャパシティ:16T。対応トップギア歯数:50-52T。チェーンステーアングル (度):61-66。対応チェーン:LINKGLIDE。リアスピード:11。フロントスピード:2
IFDR4000BS フロントディレイラー バンドタイプM(31.8/28.6mm)
SHIMANO(シマノ)¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷SHIMANO TIAGRA 11スピードフロントディレーラーは、軽快なフロント変速と、スムーズで自然な操作感を実現します。独自のトグルリンク機構と最適化されたケージデザインによって、現代のロードライダーが求める変速性能を提供します。独自のトグルリンク機構と最適化されたケージデザインによって、現代のロードライダーが求める変速性能を提供します。 。トグルリンク構造により、スムーズで自然なシフト動作が可能となり、より軽いフロントシフティングを実現します。用途Action:DOWN-SWING。取付けタイプ:Band-type M (31.8 mm with 28.6 mm adapter)。プルタイプ:Down-pull。Top gear teeth:50-52T。Total capacity:16T Capacity。トータルキャパシティ:16T。対応トップギア歯数:50-52T。チェーンステーアングル (度):61-66。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11。フロントスピード:2
IFDR4000BL フロントディレイラー バンドタイプL(34.9mm)
SHIMANO(シマノ)¥5,098税込¥5,6081個7日以内出荷SHIMANO TIAGRA 11スピードフロントディレーラーは、軽快なフロント変速と、スムーズで自然な操作感を実現します。独自のトグルリンク機構と最適化されたケージデザインによって、現代のロードライダーが求める変速性能を提供します。トグルリンク構造により、スムーズで自然なシフト動作が可能となり、より軽いフロントシフティングを実現します。用途Action:DOWN-SWING。取付けタイプ:Band-type L (34.9 mm)。プルタイプ:Down-pull。Top gear teeth:50-52T。Total capacity:16T Capacity。カラー:ブラック。トータルキャパシティ:16T。対応トップギア歯数:50-52T。チェーンステーアングル (度):61-66。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11。フロントスピード:2
FD-RX815-F GRX DI2 フロントディレイラー 2×11S
SHIMANO(シマノ)¥28,980税込¥31,8781本9日以内出荷ワイドタイヤクリアランス 従来のロード FD と比べチェーンライン +2.5 mm 延長 ワイドレンジのフロントギアリング 17T フロントレンジ仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:17T、リンクブッシュ:2色シリーズカラー質量(g)平均135シリーズGRX DI2角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)47ギヤ歯数対応トップ:46-48T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
FD-R9250 DURA-ACE Di2 フロントディレーラー 2x12S
SHIMANO(シマノ)¥49,980税込¥54,9781本9日以内出荷FD-R9150よりも45%速い、シマノ史上、最速のフロントシフティング より小さく、より滑らかで、より軽い 前面部33%削減 重量96 gに削減仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:4色シリーズカラー質量(g)平均96シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)44.5ギヤ歯数対応トップ:50-54T適合チェーンHG 12スピード
FD-R8150 ULTEGRA Di2 フロントディレーラー 2x12S
SHIMANO(シマノ)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷FD-R9150よりも45%速い、シマノ史上、最速のフロントシフティング より小さく、より滑らかで、より軽い 前面部33%削減 重量116 gに削減仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:4色シリーズカラー質量(g)平均110シリーズULTEGRA R8100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)44.5ギヤ歯数対応トップ:50-52T適合チェーンHG 12スピード
FD-R7150 105 Di2 フロントディレーラー 2x12S
SHIMANO(シマノ)¥16,980税込¥18,6781本9日以内出荷力強く安定したスムーズなフロントシフト 電子制御プログラムにより、ガイドプレートの位置を自動的に調整するオートトリム機能 シンクロナイズドシフト(リアディレーラーの変速と連動し、フロントディレーラーが最も効率的なギアを自動的に選択する機能) フルおよびセミシンクロナイズドシフト機能が選択可能 トップギア対応歯数: 50-52T仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:2色シリーズカラー質量(g)平均142シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)44.5ギヤ歯数対応トップ:50-52T適合チェーンHG 12スピード
FD-R7000-B 105 フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2×11S
SHIMANO(シマノ)¥5,298~税込¥5,828~1本9日以内出荷さらに軽くなったフロントシフト操作 エルゴノミックパワーカーブ 新形状リンク(トグル)構造 自然なフロントシフトレバーストローク 正確で簡単なフロントディレイラーの組付け 様々なケーブルルーティングに対応 新形状リンク(トグル)構造 ケーブルアジャスター搭載 シフティングパフォーマンスで妥協せずにギアピッチを幅広く確保 O.L.D.でリアセンター(410 mm)の短い長さに対応135 mm Color options: Silky Black, Spark Silver仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:7質量(g)平均111シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)43.5ギヤ歯数対応トップ:46-53T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
FD-R7000 105 フロントディレイラー (直付マウント) 2×11S
SHIMANO(シマノ)¥5,098税込¥5,6081本9日以内出荷さらに軽くなったフロントシフト操作 エルゴノミックパワーカーブ 新形状リンク(トグル)構造 自然なフロントシフトレバーストローク 正確で簡単なフロントディレイラーの組付け 様々なケーブルルーティングに対応 新形状リンク(トグル)構造 ケーブルアジャスター搭載 シフティングパフォーマンスで妥協せずにギアピッチを幅広く確保 O.L.D.でリアセンター(410 mm)の短い長さに対応135 mm Color options: Silky Black, Spark Silver仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:7色シルキーブラック質量(g)平均95シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)43.5ギヤ歯数対応トップ:46-53T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
FD-M9100-M XTR SIDE SWING フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2x12S
SHIMANO(シマノ)¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷サイドスイング 機構によるスムーズなシフティング D、 E、 M タイプマウントが使用可能 M タイプマウントにはアダプターが必要 (Φ34.9 mm) 38-28T クランクセット用 48.8 mm、 51.8 mm チェーンライン適合仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6色シリーズカラー質量(g)平均99シリーズXTR M9100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:38T適合チェーンHG 12スピード
FD-M9100-E XTR SIDE SWING フロントディレイラー (Eタイプマウント) 2x12S
SHIMANO(シマノ)¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷サイドスイング 機構によるスムーズなシフティング D、 E、 M タイプマウントが使用可能 38-28T クランクセット用 48.8 mm、 51.8 mm チェーンライン適合仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6色シリーズカラー質量(g)平均88シリーズXTR M9100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:38T適合チェーンHG 12スピード
FD-M9100-D XTR SIDE SWING フロントディレイラー (ダイレクトマウント) 2x12S
SHIMANO(シマノ)¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷サイドスイング 機構によるスムーズなシフティング D、 E、 M タイプマウントが使用可能 38-28T クランクセット用 48.8 mm、 51.8 mm チェーンライン適合仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6色シリーズカラー質量(g)平均110シリーズXTR M9100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:38T適合チェーンHG 12スピード
FD-M8100-M DEORE XT SIDE SWING フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2x12S
SHIMANO(シマノ)¥6,098税込¥6,7081本9日以内出荷独自設計による信頼性の高いシフティング ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 M タイプマウントにはアダプターが必要 (Φ34.9 mm) より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6色シリーズカラー質量(g)平均114シリーズDEORE XT M8100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:36-38T適合チェーンHG 12スピード
FD-M8100-E DEORE XT SIDE SWING フロントディレイラー (Eタイプマウント) 2x12S
SHIMANO(シマノ)¥5,998税込¥6,5981本9日以内出荷独自設計による信頼性の高いシフティング ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6色シリーズカラー質量(g)平均106シリーズDEORE XT M8100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:36-38T適合チェーンHG 12スピード
FD-M8100-D DEORE XT SIDE SWING フロントディレイラー (ダイレクトマウント) 2x12S
SHIMANO(シマノ)¥5,998税込¥6,5981本9日以内出荷独自設計による信頼性の高いシフティング ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6色シリーズカラー質量(g)平均135シリーズDEORE XT M8100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:36-38T適合チェーンHG 12スピード
FD-M7100-M SLX SIDE SWING フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2x12S
SHIMANO(シマノ)¥3,998税込¥4,3981本9日以内出荷起伏の多いでこぼこの地形で集中力と楽しさを維持します。 ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 M タイプマウントにはアダプターが必要 (Φ34.9 mm) より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6色シリーズカラー質量(g)平均114シリーズDEORE XT M7100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:36-38T適合チェーンHG 12スピード
FD-M7100-D SLX SIDE SWING フロントディレイラー (ダイレクトマウント) 2x12S
SHIMANO(シマノ)¥3,798税込¥4,1781本9日以内出荷起伏の多いでこぼこの地形で集中力と楽しさを維持します。 ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6色シリーズカラー質量(g)平均135シリーズDEORE XT M7100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:36-38T適合チェーンHG 12スピード