スイッチとは、電気回路で電流の流れをボタンやレバーなどで開閉して制御したり、電気回路の方向を変更させる機器のことです。一般的な電気器具や照明器具などで使用されるスイッチはオンとオフ、入れる、切る、などの表現で表すように電源の開閉として使用。一方で、電気回路の方向を変えるスイッチは、強弱や種類などの選択肢をボタンなどを使って選ぶものです。スイッチの中には、物体を検知して作動することのできるマイクロスイッチや指で押すタイプのボタンスイッチ、数字を合わせて組み合わせにより制御するタイプのスイッチなど、あらゆる種類のスイッチがあります。
商品豆知識
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
タイプ標準タイプ
保護構造IP40
定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による)
ハンドル形状標準トグル
接点材質AgZnO系合金
操作部形状トグルタイプ
強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意
保護構造操作部:IP65(防油形)
フレーム丸フレーム
取付穴径(Φmm)22
操作部形状ツマミ形
タイプ標準タイプ
種類セレクタ
耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
定格通電電流(A)10
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
端子形状ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間
取付板厚(mm)最大3
電流容量6A125V.AC
操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類非照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
ボタン部寸法(mm)Φ24
仕様操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
材質丸リング:樹脂製
規格UL、CSA、TUV
フレーム丸フレーム
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
復帰方式モメンタリ
機械的耐久性500万回以上
電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上
短絡保護装置Fuse 15A
条件付短絡電流1000A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
開放熱電流(A)10
耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
こんなお得な商品も!
動力用押し釦開閉器
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
種類露出形
ボタン数2
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。
準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)
相対湿度45~85%
耐電圧(V/min)AC2500
前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
充電部保護カバーを標準付属
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意
取付穴径(Φmm)30
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
タイプ標準タイプ
種類セレクタ
保護構造操作部:IP65(防油形)
フレーム丸フレーム
耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状ツマミ形
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30~85
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性50000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
セレクタスイッチΦ30 つまみ形・3ノッチ
モノタロウ
¥899
税込¥989
トグルスイッチ用ON-OFF表記文字板です。
適合M6ブッシング用
材質アルミニウム
質量(g)2
RoHS指令(10物質対応)対応
防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。
電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。
機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
用途ホイストやクレーン操作用
種類間接操作用
定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)
定格通電電流(A)5
定格使用電圧(V)AC220/AC440
絶縁抵抗(MΩ)100以上
保護等級IP65
定格絶縁電圧(V)AC500
形状防雨形
材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)
仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること
周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子M4ネジ(圧着端子式)
相対湿度45~85%
耐衝撃(誤動作)100m/s
耐衝撃(耐久)500m/s
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm
耐電圧(V/min)AC2500
保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
端子形状タブ端子#250
スイッチ特性OFF-ON
種類波動スイッチ
絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
RoHS指令(10物質対応)対応
安全性重視の電源用ロッカースイッチ。独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。
周囲湿度(%RH)45~85以下
許容操作速度(m/s)0.001~0.5
防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。
用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好
適合本体Φ30ABNシリーズ
種別突形ボタン用
材質ニトリルゴム
使用周囲温度(℃)-5~60
寸法D11
寸法AΦ28
寸法B19
寸法CΦ38
ボタン形状:丸平形
取付穴径:Φ22
種類非照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
本体形状一体形
材質(リング)金属製(アルミ地色)
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。
・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用
極数3P(三相用)
ボタン数2
定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V
定格通電電流(A)15
仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開
形状露出形
色マンセル10GY6/0.5
質量(g)167
取り付け形状表面取付形
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじM3.5
材質(ケース)鋼板製
適合電線(mm2)2
保護等級IP40
準拠規格電気用品安全法に準拠
許容周囲温度(℃)-10~+50
操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作
開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)
耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm
耐衝撃性能衝撃加速度30G
適合電動機3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kW
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
形状平形
ボタン色黒/赤/緑(3色付属)
動作特性モメンタリ
対応標準品
取付穴径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形
材質(リング)金属
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!
セレクタスイッチΦ25 つまみ形 3ノッチ
モノタロウ
¥749
税込¥824
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
樹脂カバーにマグネットが付いたマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。
誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
無地仕様なので、ラベルなどに印字して貼り付けて使うこともできます。
用途押ボタンや操作スイッチ、機械などの誤作動防止用カバーとして
材質ポリカーボネート
寸法(mm)85×85×45
色透明
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
機能動作ON - OFF
使用温度範囲(℃)-10~70
規格RoHS、UL、C-UL
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)
ボタン倒れ角度(°)30±4
操作部色黒
色(本体)黒
電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
縦(mm)50
横(mm)40
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)30.5
材質透明アクリル(裏面白地塗装)
質量(g)3
書体丸ゴシック(JIS書体)
接点・トランスユニットの追加・交換が容易
2方向からの配線が可能
業界最短の奥行寸法を実現
充電部保護カバーを標準付属
パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています。
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)30.5
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
ボタン部寸法(mm)Φ24
材質丸リング:樹脂製
耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
フレーム丸フレーム
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
保存温度(℃)-40~+80
機械的耐久性500万回以上
電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上
短絡保護装置Fuse 15A
条件付短絡電流1000A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
こんなお得な商品も!
動力用押し釦開閉器 防浸形
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。
開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
電動機の運転・停止用です。
鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。
種類防雨形
取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。
耐電圧(V/min)AC2500
こんなお得な商品も!
非常停止用押しボタンスイッチΦ30
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
取付寸法(mm)Φ30.5
種類非常停止用押しボタン
フレーム丸フレーム
ボタン色赤
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
復帰方式ターンリセット
機械的耐久性10万回以上
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
材質(リング)(丸)樹脂製
条件付短絡電流(A)1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
縦(mm)40
横(mm)30
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)22.5
材質透明アクリル(裏面白地塗装)
質量(g)2
書体丸ゴシック(JIS書体)
こんなお得な商品も!
押しボタンスイッチΦ30
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
高信頼性かつ豊富なバリエーション。
耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
種類非照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
材質(リング)樹脂製
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。
電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。
・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用
極数3P(三相用)
ボタン数2
定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V
定格通電電流(A)20
仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開
形状防水型
色マンセルN5.5/0
質量(g)205
取り付け形状表面取付形
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじM4
材質(ケース)ポリプロピレン樹脂
適合電線(mm2)3.5
保護等級IP67
準拠規格電気用品安全法に準拠
許容周囲温度(℃)-10~+50
操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作
開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)
耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm
耐衝撃性能衝撃加速度30G
適合電動機3Φ220/440V 3.7kW
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用
種類露出形
ボタン数2
定格使用電圧(V)AC440
絶縁抵抗(MΩ)5以上
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
端子ねじM3.5
接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5
材質(ケース)プラスチック
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。
グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状はんだ
付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)
使用温度範囲(℃)-30~70
耐電圧AC2.0kV 1分間以上
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)
電気的開閉耐久性25000回以上
絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
リリースアーム方式で簡単着脱。Φ22.3mm/Φ25.5mmのパネルカット寸法に対応。パネル厚の調整が不要。接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ。2方向配線で作業効率アップ。優れた接触信頼性。充電部保護カバーを標準付属。標準品で海外規格の認定を取得
取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用
タイプ非照光タイプ
フレーム丸フレーム
ボタン色赤
耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
材質(リング)(丸)樹脂製
条件付短絡電流(A)1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
種類照光式
取付穴径(Φmm)30.5
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
フレーム丸フレーム
こんなお得な商品も!
ロックアウト用安全カバー
モノタロウ
¥509
税込¥560
材質本体:ポリアリレート樹脂パッキン:ニトリルゴム
ボリュームスイッチ用のアルミ銘鈑です。
アルミ地に黒色プリントを行い、黒ベースに銀色メモリ表示となっています。
寸法B(Φmm)(取付穴)9
軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
色黒
種類非照光式
規格UL、C-UL
接点構成切替接点(C接点)
ボタン形状丸
端子形状はんだ
耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
動作方式モメンタリ
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)16
接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)
操作操作量:約3mm
接点材質銀
機械的開閉耐久性500000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
機能動作ON-<ON>
色(本体)黒
適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5
パネル取付方式ねじ取付
最大取付パネル厚(mm)2~6.5
電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(平形)
端子形状ねじ端子
フレーム丸フレーム
動作方式モメンタリ
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)-40~+80
光源LED
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
機械的耐久性500万回以上
電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上
短絡保護装置Fuse 15A
条件付短絡電流1000A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
ボタン部寸法(mm)Φ24
こんなお得な商品も!
非常停止用押しボタンスイッチΦ30
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)
保護構造IP65
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロットランプ
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング
- スイッチ
- ブザー
スイッチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。