絞り込み
ブランド
定格電圧(V)
接点構成
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: リレー

2,042件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PF omron(オムロン)CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PFomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から61日以内出荷
CT内蔵、新しいコンセプトのSSRヒータ断線検出、およびSSRのショート故障検出が可能。 CT内蔵であり、配線工数の削減に貢献。 複数ヒータの1本断線を検出可能。 三相ヒータの断線を検出可能。 SSRのショート故障を検出可能。 異常検出レベルは設定スイッチにて簡単に設定可能。 DINレール取りつけはもちろん、ねじ取りつけも可能。 CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。 UL規格取得。
仕様OFF時コレクタ耐圧(警報出力部)/DC30V以下定格入力電圧(V)DC12~24消費電流(mA)DC50以下(DC24Vにて)絶縁方式フォトトライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結および結露しないこと)使用電圧範囲(V)DC20.4~26.4復帰電圧DC1.0V以上耐衝撃(m/s2)294耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm)入力電流(mA)DC5以下(DC12Vにて)、DC10以下(DC24Vにて)復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下保管温度(℃)-30~+70(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz通電電流(mA)警報出力部/(最大)100商品タイプ単相ヒータ用動作電圧(V)DC9.6以下使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能
小形パワーリレー MK-S omron(オムロン)小形パワーリレー MK-Somron(オムロン)(1件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
形MK(スーパーMK)をリニューアル。 内蔵のメカニカルインジケーターにより、接点動作状態を確認可能。 使用材料は全てRoHS指令に適合。 UL、IEC(TUV認定)規格取得。
サポートソフトZEN omron(オムロン)サポートソフトZENomron(オムロン)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ZEN専用のサポートソフト(CD-ROM)です。
仕様Windows 95/98/2000/Me/XP/NT4.0 Service Pack3用/Vista(32bit版)/Windows7(32Bit版/64bit版)/Windows10(32bit版/64bit版)備考ZEN専用のサポートソフト(CD-ROM)です。
高圧リレー用オプション 三菱電機高圧リレー用オプション三菱電機
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RV8H形インターフェイスリレー IDEC(和泉電気)RV8H形インターフェイスリレーIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1箱(10個)
3日以内出荷から79日以内出荷
復帰電圧7%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]最小適合負荷DC6V・10mA(参考値)最大許容電圧(V)110%[動作特性(定格値に対してat23℃)]最小動作電圧90%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)]定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:6A、[誘導負荷]B300:AC240V 1.5A・R300:DC250V 0.11A(Pilot duty)接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)6接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1500・DC180W、[誘導負荷]B300:AC360・R300:DC28(Pilot duty)
RD同軸スイッチ Panasonic(パナソニック)RD同軸スイッチPanasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1個
42日以内出荷
高周波帯域まで優れた高周波特性 SPDT、トランスファ、SP6Tタイプを品揃え 高感度 長寿命500万回 終端抵抗付きタイプを実現(SP6T) コイル駆動(+コモンタイプ)も対応可能
用途移動体通信市場 デジタル放送市場 高周波関連計測市場 各種検査治具
LD-Pリレー Panasonic(パナソニック)LD-PリレーPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1箱(100個)
62日以内出荷
定格制御容量 5A 277V AC 使用周囲温度:-40~+85℃ 優れた耐熱性、トラッキング性能 EN60695(GWT2-11,GWFI2-12,GWIT2-13)評価済(VDEにて) 小型サイズ:幅(7.2mm)×長さ(20.5mm)×高さ(15.3mm)=IF(K614=K615,M614,"")
用途ボイラー機器、給湯器、エアコン、ファンヒータ、冷蔵庫、電子レンジ接点構成1a寸法(mm)20.5×7.2×15.3質量(g)約4規格UL/C-UL、VDE、CQC保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC277/DC30接点最大許容電流(A)5(AC)/3(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 5A/DC30V 3A
HEリレー Panasonic(パナソニック)HEリレーPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1箱(10個)ほか
5日以内出荷から112日以内出荷
高容量:30A(1a)、25A(2a) TV規格取得:TV-15(1a)、TV-10(2a) 耐サージ電圧:10,000V(接点~コイル間) 端子台をご用意
用途業務用機器、産業用機器、家電機器
EB3N形 セーフティリレーバリア IDEC(和泉電気)EB3N形 セーフティリレーバリアIDEC(和泉電気)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から35日以内出荷
種類その他アクセサリ
直流負荷開閉リレー 富士電機直流負荷開閉リレー富士電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類直流負荷開閉用リレー質量(g)約92取付方式プラグイン使用温度範囲(℃)-20~40(氷結、結露なきこと)保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×68.2適合ソケット8GB、TP38S、TP38X機械的耐久性500万回以上最小適合負荷DC24V、20mA接点材質動作時間(ms)20以下接点機構1接点最大開閉容量DC110V、6A(誘導負荷L/R=7ms)復帰時間(ms)20以下接点最大許容電流(A)6耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、接点ギャップ間:AC1500接点定格制御容量(抵抗負荷)DC110V 6A
ミニコントロールリレー レール 富士電機ミニコントロールリレー レール富士電機
679税込747
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
種類その他アクセサリ
メカニカルリレー(40A 1接点 12V) HSIN DAメカニカルリレー(40A 1接点 12V)HSIN DA
669税込736
1個
5日以内出荷
仕様【Contact Rating Load(Resistive)】NO:40A 14VDC、NC:30A 14VDCコイル定格電圧(V)DC12接点構成1Cコイル抵抗(Ω)75.6(±10%)コイル電流(mA)159動作電圧(V)コイル/DC7.8
アズビル ソウサキ azbil(旧:山武)アズビル ソウサキazbil(旧:山武)
90,980税込100,078
1個
21日以内出荷から41日以内出荷
リレー端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズ AUTONICS(オートニクス)リレー端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズAUTONICS(オートニクス)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
ワンタッチ方式のスクリューレスタイプで結線の利便性向上と作業工数を削減PLCの出力信号を用いた様々な負荷駆動に適合ジャンパーバーの使用有無による個別またはコモンの入/出力を選択可能ジャンパーバーでNPN コモン、PNP コモンの選択可能動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易保護構造IP20(IEC規格)DINレール及びネジ締め付け方式で設置可能製品内部のイジェクター及び取り外しレバーで簡単にリレー交換が可能リレー保護カバー
付属品ジャンパバー1個材質端子台: PA66、導電板: 黄銅、ケース&ベース: PPS質量(g)約125(約72電流(A)250VAC~ 50/60Hz 3, 30VDC 3(定格負荷電圧及び電流)保護構造IP20(IEC規格)定格電圧(V)24DC±10%耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間端子間ピッチ(mm)5形態端子形態:スクリューレス使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH適合リレーAPAN3124 [MATSUSHITA(Panasonic)]表示灯動作表示灯: 青色LED適合電線単線:Φ0.6~Φ1.25mm(60℃ only)、撚線:AWG22~16(0.3~1.25mm2)(60℃ only)絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流≦8mA点数リレー:4点
リレー端子台ABSシリーズ AUTONICS(オートニクス)リレー端子台ABSシリーズAUTONICS(オートニクス)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
汎用的なネジ締め付け方式による堅固な結線と安定性を提供コンパクトサイズで制御盤のデッドスペース削減を実現ジャンパーバーの使用有無により、個別およびコモンの入/出力を選択可能動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易DINレール及びネジ締め付け方式で取付可能製品内部のイジェクターと取り外しレバーで簡単にリレー交換可能リレー保護カバー
付属品ジャンパバー: 2個(モデル名: JB-7.62-04)材質ケース&ベース: MPPO、ターミナルピン: 黄銅質量(g)約104(約68電流(A)250VAC~ 3, 30VDC 3(定格負荷電圧及び電流)定格電圧(V)24DC±10%耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH適合リレーAPAN3124 [MATSUSHITA(Panasonic)]表示灯動作表示灯: 青色LED適合電線AWG22~16(0.30~1.25mm2)絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流≦8mA点数リレー:4点
Sensata Crydom リレーヒートシンク DINレール HS Sensata / CrydomSensata Crydom リレーヒートシンク DINレール HSSensata / Crydom
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ヒートシンク併用可能製品 = 1 x シングル又はデュアルSSRシリーズ = HS取り付けタイプ = DINレールRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:530 V パネルマウント, HD4850 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:530 V パネルマウント, HD4850Sensata / Crydom
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 50 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 48 → 530V ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm高さ = 23mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:60 V dc 表面実装, D06D60 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:60 V dc 表面実装, D06D60Sensata / Crydom
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 60 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 1 V dc最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 5 mA出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.3ms寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm高さ = 22.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 表面実装, D2425 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 表面実装, D2425Sensata / Crydom
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 25 A rms取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm高さ = 23mm
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:7 A 最大負荷電圧:60 V dc 表面実装, DC60S7 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:7 A 最大負荷電圧:60 V dc 表面実装, DC60S7Sensata / Crydom
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 7 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 3 V dc最小電圧制御 = 3.5 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3.5 → 32 V dc最小負荷電流 = 20 mA接点構成 = SPST出力装置 = トランジスタ最大ターンオン時間 = 0.1ms寸法 = 45.7 x 19.8 x 58.4mm奥行き = 19.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 表面実装, A2440 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 表面実装, A2440Sensata / Crydom
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 40 A rms、取り付けタイプ = 表面実装、最大負荷電圧 = 280 V rms、最小負荷電圧 = 90 V rms、最小電圧制御 = 90 V rms、スイッチングタイプ = ゼロクロス、電圧制御範囲 = 90 → 280 V ac、最小負荷電流 = 40 mA、ターミナルタイプ = ねじ、出力装置 = SCR、最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac、寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm、高さ = 23mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:280 V rms 最大負荷電流:6 A rms DIN Rail, DR24D06 Sensata / CrydomSensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:280 V rms 最大負荷電流:6 A rms DIN Rail, DR24D06Sensata / Crydom
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様最大電圧制御 = 32 V dc、最大負荷電流 = 6 A rms、取り付けタイプ = DINレール、最大負荷電圧 = 280 V rms、最小電圧制御 = 4 V dc、電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc、スイッチングタイプ = ゼロクロス、定格電圧範囲 = 24 → 280Vrms、最小負荷電圧 = 24 V rms、ターミナルタイプ = ねじ、高さ = 90.3mm、動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 表面実装, A2450 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 表面実装, A2450Sensata / Crydom
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 50 A rms取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 24 V rms最小電圧制御 = 90 V rmsスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 90 → 280 V ac最小負荷電流 = 40 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm長さ = 58.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:7 A 最大負荷電圧:400 V 表面実装, D4D07 Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:7 A 最大負荷電圧:400 V 表面実装, D4D07Sensata / Crydom
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 7 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 400 V最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 1 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.1 msV dc寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm高さ = 23mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, D2W203F Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, D2W203FSensata / Crydom
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 3 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 24 V rms最大電圧制御 = 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.06 A rms接点構成 = SPST出力装置 = トライアックパッケージスタイル = SIP最大ターンオン時間 = 1/2 cycleVrms寸法 = 43.2 x 11.9 x 29.9mm静電容量 = 10pFRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:280 V 基板実装, D2W202F Sensata / CrydomSensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:280 V 基板実装, D2W202FSensata / Crydom
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様最大負荷電流 = 2 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V最小負荷電圧 = 24 V ac/dc最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.06 Aターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = トライアック定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 43.2 x 11.9 x 29.9mm静電容量 = 10pFRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom リレーヒートシンク DINレール Sensata / CrydomSensata Crydom リレーヒートシンク DINレールSensata / Crydom
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ヒートシンク取り付けタイプ = DINレールRoHS指令(10物質対応)対応
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, SO963460 CELDUCCelduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, SO963460CELDUC
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
EN60947-4-3、EN60950. 単相ソリッドステートリレー、SO9シリーズ. ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。 TMS ;sup>;2 ;/sup>;テクノロジーサイリスタ出力で長寿命を実現しています。 干渉に対する非常に高い耐性を実現する入力及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。 広い制御範囲: 調整された制御電流で20 → 265 V ac/dcです。 緑色LEDによる入力表示があります。 ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。
仕様最大負荷電流 = 40 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 600 V rms最小負荷電圧 = 24 V ac最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3.5 → 32 V dc最小負荷電流 = 5 mA極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = トライアックリレータイプ = 単相ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 10ms寸法 = 58.5 x 45 x 29mm動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
Dシリーズリレーソケット WEIDMULLERDシリーズリレーソケットWEIDMULLER
729税込802
1個
5日以内出荷
仕様●形態:ソケット●実装:-●ポジション数:14ピン●関連製品:-●形態:ソケットアズワン品番68-2058-06
Finder リレー 24V dc, 4c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder リレー 24V dc, 4c接点 プラグイン タイプFINDER
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = 4PDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 7A極数 = 4コイル抵抗 = 600 Ωコイル電力 = 1Wコイルと接点間の耐電圧 = 4kVデュアル = シングル
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series FINDERFinder インターフェイスリレー 24V dc 38 SeriesFINDER
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = DINレール極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ奥行き = 75.6mm高さ = 87.9mm長さ = 6.2mmシリーズ = 38 Series接点材質 = 銀合金入力電流 = 10.4mA復帰時間 = 6msFinder インターフェイスリレーモジュールFinder インターフェイスリレーモジュールは、 24 V dc Coil と SPDT 1C/O コンタクト構成を備えた革新的な超小型電気機械装置です。この細設計のインターフェイスリレーは、 PLC との間で制御信号を送信するためのカップリングエレメントとして機能します。多数の認定を取得しているため、世界中のさまざまな用途で役立ちます。小型の電気キャビネットやその他の産業用途向けの高密度ソリューションを実現し、パネルの設置を最適化します。この電気機械式リレーモジュールは設置面積が小さいため、省スペースが不可欠な用途に最適です。特長と利点コンタクト定格電圧は 250 V ac 、スイッチング電流は 6 A です 入力回路と出力回路、及び電圧供給は、完全に電気的に絶縁されています プラスチック製保持クリップでリレーを瞬時に取り出し可能 一体型コイル表示及び保護回路 動作温度範囲: -40 → 70 ° C オプションで硬質金めっきを施した AgNi コンタクト ねじ止めタイプ Terminal Connection DIN レールタイプ取り付け用途パッケージ機器 交通信号の制御 自動販売機 プログラマブルコントローラ 配電用の制御パネルです ラベル貼り機 ボトリング工場 産業用プロセス制御 モータ制御用途 電気的絶縁 電子制御間の信号マッチング認定IP20等級 CE認証 CSA認定 EAC 認定 cRUus 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット DINレール 5 93, 93.01.7.024 FINDERFinder リレーソケット DINレール 5 93, 93.01.7.024FINDER
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
電圧 = 6→24V dc併用可能製品 = 34.81, 34.51シリーズリレーシリーズ = 93定格電流 = 6AFinder リレーソケットFinder 5 ピン DIN レール取り付けソケットには、ねじ Terminal リードが付いています。定格電流は 6 A 、定格電圧は 250 V ac です。このリレーソケットは、 34.81 及び 34.51 のリレーシリーズで使用されます。特長と利点絶縁耐性: 6 kV 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじトルクは 0.5 nm です ワイヤストリップの長さは 10 mm です用途Coil 保護回路認定CSA認定 UL認定 VDE認定 IP20等級
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット 95, 95.75SMA FINDERFinder リレーソケット 95, 95.75SMAFINDER
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
電圧 = 250V ac併用可能製品 = 40.52, 40.61, 44.52, 44.62, 40.51シリーズリレーシリーズ = 95Finder リレーソケットFinder 8 ピン DIN レール取り付けソケットには、ねじ Terminal リードが付いています。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V ac です。キットには、金属製の固定クリップが含まれています。このリレーソケットは、 40.51 、 40.52 、 40.61 、 44.52 、 44.62 リレーシリーズと併用します。特長と利点絶縁耐性: 6 kV 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじトルクは 0.5 nm です用途Coil 保護回路認定CE認証 CSA認定 UL認定 IP20等級
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 12A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 27.7mmコイル抵抗 = 600Ωコイル電力 = 1.5W接点材質 = 銀合金mm最大スイッチング電源 AC = 3 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 27.7mmコイル抵抗 = 600Ωコイル電力 = 1Wシリーズ = 55 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVAFinder ノンラッチリレーFinder 55 シリーズ 2 極プラグイン取り付け非ラッチリレーは、 DPDT のコンタクト構成です。12 V dc Coil で作動し、スイッチング電流は 10 A です。94 シリーズのソケットに適合します。汎用用途に最適です。特長と利点Coil power Coil の抵抗は 140 Ω です 内蔵LED及びコイル抑制オプション ロック可能なテストボタン メカニカルフラグインジケータ 機械的寿命: AC 2 x 107 及び DC 5 x 107 周囲温度範囲: -40 → 85 ° C RTI規格の防塵保護等級認定UL認定 C-UL 認定 VDE認定 CSA認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc SP-NC, SP-NO DINレールタイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc SP-NC, SP-NO DINレールタイプFINDER
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SP-NC, SP-NO取り付けタイプ = DINレールスイッチング電流 = 16Aラッチ = ありターミナルタイプ = ねじ最大スイッチング電圧 AC = 250V acコイル抵抗 = 105Ωコイル電力 = 5Wシリーズ = 20 Series℃最大スイッチング電源 AC = 4 kVAFinder ステップリレーですFinder ステップリレーは、 NO コンタクト x 1 、 NC コンタクト x 1 、スイッチング電流 16 A の DC 給電 2 相モジュララッチデバイスです。リレー Coil が正常に励磁されるたびに、このコンタクトの状態が変化し、 1 ステップ動作又は「フリップフロップ」動作シーケンスが可能になります。このシリーズでは、オーバーライドテストボタンの利点を活かして、ステップシーケンスを手動で進めることができ、個々の機械式フラグでコンタクトの状態が Visual に表示されます。Coil や手動オーバーライド動作が必要な機能に連続的に給電することなく、コンタクトステータスを維持する必要がある携帯型又はバッテリ駆動の機器でこのリレーを使用することをお勧めします。特長と利点供給定格 24 V dc コイル Coil 35 mm レール( EN60715 仕様)取り付け カドミウム不使用のコンタクト材質 7 種類のスイッチングシーケンスから選択可能 コンタクト材質は銀合金 識別ラベル Coil とコンタクト間の絶縁は 4 kV です 最大 Peak 電流は 30 A です 動作温度範囲: -40 → 40 ° C 照光式押しボタンを追加部品 026.00 に接続できます ねじ止めタイプの終端 SPSTコンタクト構成 機械式インジケータ付きテストボタン 幅は 17.4 mm です用途バインド、グリル、シャッターの自動化 屋内照明制御 廊下の照明制御認定CE認証 cRUus 認定 EAC 認定 IP20等級 LROS 認定 Rina 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc, 1a1b接点 DINレールタイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc, 1a1b接点 DINレールタイプFINDER
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPST-NC, SPST-NO取り付けタイプ = DINレールスイッチング電流 = 20A極数 = 3ラッチ = なしターミナルタイプ = ねじ最大スイッチング電圧 AC = 250V acコイル抵抗 = 460Ωコイル電力 = 1.25Wシリーズ = 22 Seriesmm最大スイッチング電源 AC = 5 kVAFinder モノステーブル DIN リレーFinder 22 シリーズ DIN レール取り付けノンラッチングリレーは、 SPST-NO 接点構成となっています 24 V dc Coil 及び 20 A スイッチング電流で動作します。このリレーは、定格 5000 V ac の 20 A 、 250 V ac カドミウムフリーのコンタクトを備えています。このリレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は 1000 W 、補償蛍光灯の場合は 360 W です。特長と利点幅 17.4 mm 35 mmレール取り付け Coil power Coil の抵抗は 460 Ω です 識別ラベル Coil と接点間の絶縁( 1.2/50 μ )は 4 KV です 手動テストボタン 機械的寿命: 500 x 103 サイクル 動作温度範囲: -40 → 40 ° C ねじ止め端子タイプ用途空調 ヒーター 照明認定CE認証 GOST IP20等級 EN60715
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 230V ac, 2c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 230V ac, 2c接点 基板実装タイプFINDER
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 230V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 8A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 29mmコイル抵抗 = 28000Ωコイル電力 = 1.2Wシリーズ = 40 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプFINDER
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
コイル電圧 12V dc接点構成 DPDT取り付けタイプ 基板実装スイッチング電流 12A極数 2ラッチ なしターミナルタイプ スルーホール最大スイッチング電圧 AC 250V ac長さ 20.7mmコイル抵抗 140Ωコイル電力 1Wシリーズ 56 Series℃最大スイッチング電源 AC 3 kVAUL/C-UL認定、VDE. 56シリーズ. コイルとコンタクト間の絶縁: 2500 接触抵抗 50 mΩ 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 +70 寸法: 41.1、W 20.7、D 27.7 mm (DPCO)、H 41.4、W 70.8、D 27.7 mm (4PDT)
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプFINDER
999税込1,099
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 8A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 29mmコイル抵抗 = 300Ωコイル電力 = 500mWシリーズ = 40 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
リレー