絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • モノタロウ(4)
  • ワゴジャパン(368)
  • 東洋技研(293)
  • サトーパーツ(166)
  • omron(オムロン)(94)
  • パトライト(PATLITE)(74)
  • IDEC(和泉電気)(55)
  • RS PRO(24)
  • カナレ電気(23)
  • エスコ(21)
  • TRUSCO(17)
  • 日東工業(17)
  • 壬生電機製作所(15)
  • フィスコインターナショナル(15)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • Anywire(エニイワイヤ)(12)
  • ユーボン(12)
  • CAMDENBOSS(11)
  • フエニックス・コンタクト(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビデオ変換器 ATEN

    ビデオ変換器

    ATEN
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    USB Type-Cを搭載したノートパソコンやタブレットからのビデオ信号を変換し、ディスプレイやプロジェクターに表示できます。最大対応解像度HDMI4K@60Hz(4096x2160@60Hz)に対応します。Windows[[R上]]、OS X[[R上]]、 iPad Pro and Androidといった主なOSに対応します。プラグアンドプレイ対応-ソフトウェア不要です。
    用途USB映像信号の変換に。仕様HDCP:2.2トラスコ品番261-6733材質本体ケース:アルミニウムインターフェース入力:USBタイプCオス、出力:HDMIメス最大解像度4096×2160@60HzUSB規格3.2Gen1
  • シリアルデバイスサーバー ATEN

    シリアルデバイスサーバー

    ATEN
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    1または2ポートのセキュアな汎用RS-232Cシリアルデバイスサーバーです。SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)システム向け組み込みに最適です。Ethernet経由で給電可能なPoEモデルもラインナップしております。(P型番)
    トラスコ品番364-8654ポート数イーサネットインターフェース:1ポートDB-9ピン オス×1動作温度範囲(℃)0~60電源アダプタ
  • ベーシックPDU/0U/200V/30A/IECタイプ 16ポート ATEN

    ベーシックPDU/0U/200V/30A/IECタイプ 16ポート

    ATEN
    53,980税込59,378
    1台
    60日以内出荷
    EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
    用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0926材質スチール幅(mm)967.1高さ(mm)60奥行(mm)44.4定格入力電圧(V)100~240最大出力30A(最大)/24A(ULディレーティング)最大入力電流(A)30(最大)/24(ULディレーティング)
  • ベーシックPDU/0U/100V/30A/NEMAタイプ 24ポート/サージ保護回路付き ATEN

    ベーシックPDU/0U/100V/30A/NEMAタイプ 24ポート/サージ保護回路付き

    ATEN
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
    用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0923材質スチール幅(mm)1207.1高さ(mm)60奥行(mm)44.4定格入力電圧(V)100~120最大出力30A(最大)/24A(ULディレーティング)最大入力電流(A)30(最大)/24(ULディレーティング)
  • ベーシックPDU/0U/200V/20A/IEC16ポート/サージ保護回路付き ATEN

    ベーシックPDU/0U/200V/20A/IEC16ポート/サージ保護回路付き

    ATEN
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
    用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0922材質スチール幅(mm)715.6高さ(mm)60タイプIEC奥行(mm)44.4電流(A)最大入力・出力:20(最大) / 16(ULディレーティング)定格入力電圧(V)100~240最大出力20A(最大)/16A(ULディレーティング)定格出力電圧(V)100~240最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
  • ベーシックPDU/0U/200V/30A/IECタイプ 24ポート ATEN

    ベーシックPDU/0U/200V/30A/IECタイプ 24ポート

    ATEN
    62,980税込69,278
    1台
    欠品中
    EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
    用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0925材質スチール幅(mm)1207.1高さ(mm)60奥行(mm)44.4定格入力電圧(V)100~240最大出力30A(最大)/24A(ULディレーティング)最大入力電流(A)30(最大)/24(ULディレーティング)
  • ベーシックPDU/0U/100V/15A/NEMAタイプ 16ポート/サージ保護回路付き ATEN

    ベーシックPDU/0U/100V/15A/NEMAタイプ 16ポート/サージ保護回路付き

    ATEN
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能です。軽量なアルミ筐体です。
    用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0920材質スチール幅(mm)715.6高さ(mm)60タイプNEMA奥行(mm)44.4電流(A)最大入力・出力:15(最大) / 12(ULディレーティング)定格入力電圧(V)100~120最大出力15A(最大)/12A(ULディレーティング)定格出力電圧(V)100~120最大入力電流(A)15(最大)/12(ULディレーティング)
  • シリアルデバイスサーバー 2ポート ATEN

    シリアルデバイスサーバー 2ポート

    ATEN
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    2ポートのセキュアな汎用RS-232Cシリアルデバイスサーバーです。SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)システム向け組み込みに最適です。Ethernet経由で給電可能なPoEモデルもラインナップしております。(P型番)
    ポート数イーサネットインターフェース:1ポートDB-9ピン オス×2動作温度範囲(℃)0~60
  • ベーシックPDU/1U/200V/20A/IEC24ポート/サージ保護回路付き ATEN

    ベーシックPDU/1U/200V/20A/IEC24ポート/サージ保護回路付き

    ATEN
    43,980税込48,378
    1台
    欠品中
    EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
    用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番366-9447材質スチール幅(mm)1087.1高さ(mm)60奥行(mm)44.4定格入力電圧(V)100~240最大出力20A(最大)/16A(ULディレーティング)最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
  • ベーシックPDU/0U/100V/30A/NEMAタイプ 16ポート/サージ保護回路付き ATEN

    ベーシックPDU/0U/100V/30A/NEMAタイプ 16ポート/サージ保護回路付き

    ATEN
    51,980税込57,178
    1台
    欠品中
    EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
    用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0924材質スチール幅(mm)967.1高さ(mm)60奥行(mm)44.4定格入力電圧(V)100~120最大出力30A(最大)/24A(ULディレーティング)最大入力電流(A)30(最大)/24(ULディレーティング)
  • ベーシックPDU/0U/100V/20A/NEMA16ポート/サージ保護回路付き ATEN

    ベーシックPDU/0U/100V/20A/NEMA16ポート/サージ保護回路付き

    ATEN
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
    用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0921材質スチール幅(mm)715.6高さ(mm)60タイプNEMA奥行(mm)44.4電流(A)最大入力・出力:20(最大) / 16(ULディレーティング)定格入力電圧(V)100~120最大出力20A(最大)/16A(ULディレーティング)定格出力電圧(V)100~120最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
  • シリアルデバイスサーバー 1ポート ATEN

    シリアルデバイスサーバー 1ポート

    ATEN
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    1ポートのセキュアな汎用RS-232Cシリアルデバイスサーバーです。SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)システム向け組み込みに最適です。Ethernet経由で給電可能なPoEモデルもラインナップしております。(P型番)
    トラスコ品番365-0239ポート数イーサネットインターフェース:1ポートDB-9ピン オス×1動作温度範囲(℃)0~60
  • ベーシックPDU/1U/100V/20A/NEMA24ポート/サージ保護回路付き ATEN

    ベーシックPDU/1U/100V/20A/NEMA24ポート/サージ保護回路付き

    ATEN
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
    用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0928材質スチール幅(mm)1087.1高さ(mm)60奥行(mm)44.4定格入力電圧(V)100~120最大出力20A(最大)/16A(ULディレーティング)最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

端子台