絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200
  • AC100(8)
  • DC12/24(31)
  • DC6/12/24(34)
  • DC3(1)
  • DC5(13)
  • DC6(45)
  • DC6~48(2)
  • DC12(48)
  • DC24(57)
  • DC100(4)
  • その他(1)
吸引力(N[kgf])
  • 2.94[0.3](2)
  • 4.9[0.5](5)
  • 5.8[0.6](2)
  • 7.8[0.8](2)
  • 7.85[0.8](2)
  • 14.7[1.5](3)
  • 19.6[2.0](3)
  • 19.6[2](1)
  • 24.5[2.5](1)
  • 29.4[3.0](2)
  • 29.4[3](1)
  • 36.7[3.74](1)
  • 39.2[4.0](1)
  • 39.2[4](1)
  • 49.0[5.0](1)
  • 49[5](1)
  • 58.8[6.0](1)
  • 58.8[6](1)
  • 78.4[8.0](1)
  • 78.4[8](1)
動作方式
  • 引張形(2)
ブランド
  • 国際電業(7)
  • 協栄電機(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACソレノイド引張形(PULL) 国際電業ACソレノイド引張形(PULL)国際電業(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
絶縁種別B種絶縁相当仕様連続定格通電作動方式引張形RoHS指令(10物質対応)対応
ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)国際電業(4件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
小形ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業小形ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)国際電業(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。 内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
吸引力(N[kgf])2.9[0.3]仕様1分定格通電ストローク(mm)10質量(g)81、(可動鉄芯)18作動方式両用形定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)絶縁種別A種絶縁相当絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数30万回耐電圧(V/min)AC1500
小形ACソレノイド引張形(PULL) 国際電業小形ACソレノイド引張形(PULL)国際電業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
吸引力(N[kgf])4.9[0.5]仕様1分定格通電ストローク(mm)10質量(g)115、(可動鉄芯)22作動方式引張形定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)絶縁種別A種絶縁相当絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数30万回耐電圧(V/min)AC1500
サイレントACソレノイド 引張形(PULL) 200V 国際電業サイレントACソレノイド 引張形(PULL) 200V国際電業
9,998税込10,998
1個ほか
4日以内出荷から51日以内出荷
定格電圧(V)AC200V作動方式引張形動作方式引張形定格周波数(Hz)50/60共用絶縁種別E種絶縁相当取付方向水平又は垂直リード線AC200V赤-赤絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数200万回耐電圧(V)AC1500 1分間
サイレントソレノイド ダイレクトストッパー 国際電業サイレントソレノイド ダイレクトストッパー国際電業
109,800税込120,780
1箱(4個)
4日以内出荷
ストローク(mm)定格:40保護構造防雨 IEC IP23定格電圧(V)AC200±10% 50/60Hz消費電力100VA以下センサー定格:AC125V 0.1A以下(抵抗負荷)使用周囲温度(℃)-5~40(但し氷結なきこと)ケーブルVCTF4心×0.75mm2×300mm取付方向水平最大連続通電時間(秒)300以内 通電率1/6絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1800 1秒間許容静荷重(kg)29.4kN(3000f)
リミットスイッチ付きソレノイド 国際電業リミットスイッチ付きソレノイド国際電業
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から47日以内出荷
径(Φmm)可動鉄心径:18定格電圧(V)AC200V作動方式引張形動作方式引張形定格周波数(Hz)50/60共用温度上昇65℃以下絶縁種別JIS C4552 E種絶縁相当ケーブルVCTF4心×0.75mm2×300mm最大ストローク(mm)20取付方向水平又は、垂直通電率1/6絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500(1分間)
多極スリップリングシステム SRY80Aシリーズ 協栄電機多極スリップリングシステム SRY80Aシリーズ協栄電機
149,800税込164,780
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC200 DC100許容電流(A)80許容回転数(min-1[r.p.m])2000回転方向cw-ccw絶縁抵抗50MΩ(500V)以上絶縁耐力2500V 1min
多極スリップリングシステム SRY36Aシリーズ 協栄電機多極スリップリングシステム SRY36Aシリーズ協栄電機
95,980税込105,578
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC200 DC100許容回転数(min-1[r.p.m])2000
多極スリップリングシステム SRY12Aシリーズ 協栄電機多極スリップリングシステム SRY12Aシリーズ協栄電機
96,980税込106,678
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC200 DC100許容回転数(min-1[r.p.m])2000
スリップリング 協栄電機スリップリング協栄電機
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
焼ばめ式:永年の経験と技術によりボス体とスリップリングを焼ばめすることにより、スリップリングのゆるみ等が全くなく、長期的なご使用も可能な商品です。また、モータ等の高速回転にもご使用いただけます。 組立式:成形および焼ばめ式にて製作不可能な大口径・多極および特殊形状のスリップリングを目的としております。特に最近の産業機械は、複雑化傾向になっており、それなりの対応した商品が要求されます。さまざまな要求を満たす意味では組立式スリップリングは最適です。 2極モールド式・3極モールド式・4極モールド式:耐熱性、絶縁性にすぐれているプリミックス材を使用し(一部商品はガラスフェノール材を使用)成形しております。特に端子部は、一体成形することにより、ゆるみ、接触不良等のない商品として幅広いお客様にご利用いただいております。
電圧(V)AC200 DC100許容回転数(min-1[r.p.m])2000回転方向cw-ccw絶縁抵抗50MΩ(500V)以上絶縁耐力2500V 1min
HSソレノイド 両用型 垂直取付型 Panasonic(パナソニック)HSソレノイド 両用型 垂直取付型Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
62日以内出荷
300万回以上の長寿命を実現 負荷連結部にナイロンブッシュの採用(プル型、両用型) 水平取付・垂直取付専用化による抜群の使いやすさ B種相当絶縁、モールドコイル採用 50Hz・60Hz共用
ストローク(mm)15
HSソレノイド プッシュ型 垂直取付型 Panasonic(パナソニック)HSソレノイド プッシュ型 垂直取付型Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
62日以内出荷
300万回以上の長寿命を実現 負荷連結部にナイロンブッシュの採用(プル型、両用型) 水平取付・垂直取付専用化による抜群の使いやすさ B種相当絶縁、モールドコイル採用 50Hz・60Hz共用
ストローク(mm)15
MS型ミニソレノイド垂直取付プル型 Panasonic(パナソニック)MS型ミニソレノイド垂直取付プル型Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
62日以内出荷
小型・軽量で吸引力が大きい 水平取付・垂直取付専用化による抜群の使いやすさ B種相当絶縁、モールドコイル採用 50Hz・60Hz共用
ストローク(mm)15質量(g)180
ソレノイド/電磁機器