絞り込み
センサ形状
- 円柱形(1)
- 角形(1)
検出距離(mm)
- 1
- 1.5(20)
- 2(44)
- 2.5(7)
- 3(25)
- 4(34)
- 5(40)
- 6(8)
- 7(24)
- 8(32)
- 10(43)
- 12(10)
- 14(9)
- 15(33)
- 18(7)
- 20(19)
- 25(8)
- 30(8)
- 40(4)
- 50(6)
- その他(7)
- 検出距離(mm)をもっと見る
検出対象
- 磁性金属(2)
ヘッド形状
- 円(2)
- 角(1)
ブランド
- omron(オムロン)(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- アサ電子工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

近鉄スイッチ
アサ電子工業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷電源電圧(V)DC5~24ヘッド形状角使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー使用周囲湿度20~80%RH出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)動作OFF→ON絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)検出対象鉄センサ形状角型向き磁気検出:上向き使用周囲湿度(%RH)20~80