絞り込み
ブランド
- PEPPERL+FUCHS
- RS PRO(201)
- omron(オムロン)(194)
- アサ電子工業(187)
- TELEMECANIQUE SENSORS(103)
- SICK(42)
- オムロンヘルスケア(34)
- AUTONICS(オートニクス)(34)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(33)
- BALLUFF(29)
- 岩田製作所(28)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(19)
- Metrol(メトロール)(18)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(17)
- IDEC(和泉電気)(14)
- Baumer(13)
- CONTRINEX(コントリネックス)(12)
- azbil(旧:山武)(8)
- 富士電機(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
特価

インダクティブ NAMUR M8
PEPPERL+FUCHS¥12,980~税込¥14,278~1個42日以内出荷材質(ハウジング)ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303設置方法面一スイッチング方式常閉(NC)直径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
インダクティブ NAMUR M5
PEPPERL+FUCHS¥17,980税込¥19,7781個42日以内出荷仕様【ヒステリシス】0.03【リダクションファクタ 】rCu/0.3材質PVC長さ(mm)20周波数(Hz)切替え/0 ... 5000ケーブル長(m)2接続方式ケーブル周囲温度-25 ... 100 ℃ (-13 ... 212 °F)保護等級IP67公称電圧(V)8.2 (Ri 約 1 kΩ)材質(ハウジング)ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303設置方法面一係数[減衰] r304/0.85、rAl/0.4検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)5断面積(mm2)コア/0.14RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 0.65、定格/0.8曲げR> 10×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)2.6 ± 0.2動作電圧(V)5 ... 25出力タイプ2 線式,NAMUR
インダクティブ NAMUR M14
PEPPERL+FUCHS¥12,980税込¥14,2781個42日以内出荷仕様【ヒステリシス】0.5 ... 3.5 標準 2 %【リダクションファクタ 】rCu/0.3【SIO モードのサポート】はい長さ(mm)30周波数(Hz)切替え/0 ... 3000ケーブル長(m)2接続方式ケーブル周囲温度-25 ... 100 ℃ (-13 ... 212 °F)保護等級IP68材料PVC公称電圧(V)8.2 (Ri 約 1 kΩ)材質(ハウジング)ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303設置方法面一係数[減衰] r304/0.85、rAl/0.4検出面PVDFスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)14断面積(mm2)コア/0.34RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 1.62、定格/2、実際/1.8 ... 2.2 標準曲げRケーブル直径の > 10 倍ケーブル径(Φmm)4.8 ± 0.2出力タイプ2 線式
インダクティブ M M8
PEPPERL+FUCHS¥18,980税込¥20,8781個42日以内出荷仕様【ヒステリシス】標準 5 %【リダクションファクタ 】 rBrass/0.45、rCu/0.3【ワイヤーエンドフェルール】はい【作動エレメント】軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)。8×8 ×1mm長さ(mm)30色黒色周波数(Hz)切替え/0 ... 6000ケーブル長(m)2接続方式ケーブル周囲温度-40 ... 85 ℃ (-40 ... 185 °F)保護等級IP65 / IP66 / IP67材料PVC材質(ハウジング)黄銅、ニッケルめっき電流(mA)【無負荷供給】≦ 10【オフ状態】0 ... 0.2【作動】0 ... 100設置方法面一短絡保護パルシング係数[減衰] r304/0.75、rAl/0.4検出面LCP保管温度(℃)-40 ... 85 (-40 ... 185 °F)スイッチング方式常開(NO)直径(mm)8断面積(mm2)コア/0.14RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 1.62、定格/2電圧降下(V)≦ 1.5インジケータ【切替え状態】LED、黄色曲げR> 10×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)3.5 ± 0.1コア数3動作電圧(V)5 ... 30逆極性保護はい遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)≦ 100出力極性DC出力タイプ3 線式,NPN
インダクティブ M F79
PEPPERL+FUCHS¥10,980税込¥12,0781個52日以内出荷仕様【ヒステリシス】標準 5 %【リダクションファクタ 】rCu/0.3長さ(mm)16幅(mm)8高さ(mm)4.7周波数(Hz)切替え/0 ... 1200電流(A)【オフ状態】≦ 10接続方式フレキシブルリード PVC 、 500 mm周囲温度-25 ... 70 ℃ (-13 ... 158 °F)保護等級IP67材質(ハウジング)PA電流(mA)【無負荷供給】≦ 15【作動】/0 ... 100設置方法面一短絡保護パルシング係数[減衰] r304/0.7、rAl/0.3検出面PAスイッチング方式常開(NO)断面積(mm2)コア/0.08RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 1.215、定格/1.5電圧降下(V)≦ 1.5動作電圧(V)5 ... 30 DC遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)≦ 20出力極性DC出力タイプ3 線式
インダクティブ NAMUR D4.5
PEPPERL+FUCHS¥17,980税込¥19,7781個42日以内出荷仕様【ヒステリシス】標準 5 %【リダクションファクタ 】rCu/0.3長さ(mm)20周波数(Hz)切替え/0 ... 5000ケーブル長(m)2接続方式ケーブル周囲温度-25 ... 100 ℃ (-13 ... 212 °F)保護等級IP67材料PVC公称電圧(V)8.2 (Ri 約 1 kΩ)材質(ハウジング)ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303設置方法面一係数[減衰] r304/0.85、rAl/0.4検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)4.5断面積(mm2)コア/0.14RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 0.65、定格/0.8、実際/1.35 ... 1.65 標準曲げRケーブル直径の > 10 倍ケーブル径(Φmm)2.6 ± 0.2動作電圧(V)5 ... 25出力タイプ2 線式,NAMUR
インダクティブ M M18
PEPPERL+FUCHS¥18,980税込¥20,8781個42日以内出荷から52日以内出荷色黒色取付付き ナット、M18接続方式ケーブル保護等級IP65 / IP66 / IP67 / IP68 / IP69材料PVC材質(ハウジング)黄銅 、 白いブロンズ コーティング済み締付トルク(N・m)≦ 30検出面PBT 、 緑色直径(mm)18断面積(mm2)コア/0.34RoHS指令(10物質対応)対応曲げR> 10×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)4.3 ± 0.15コア数3出力極性DC出力タイプ3 線式,NPN
インダクティブ バリコント L
PEPPERL+FUCHS¥13,980税込¥15,3781個42日以内出荷仕様【ねじ切り】M12×1【ヒステリシス】標準 5 %【リダクションファクタ 】rBrass/0.41、rCu/0.3長さ(mm)67幅(mm)40高さ(mm)40質量(g)155周波数(Hz)切替え/0 ... 440接続方式コネクタプラグ周囲温度-25 ... 85 ℃ (-13 ... 185 °F)保護等級IP68/IP69K材質(ハウジング)PA電流(mA)【無負荷供給】≦ 20【オフ状態】0 ... 0.5【作動】0 ... 200ピン数(ピン)4設置方法面一短絡保護パルシング係数[減衰] r304/0.74、rAl/0.33検出面PA保管温度(℃)-40 ... 85 (-40 ... 185 °F)スイッチング方式常開(NO)RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 16.2、定格/20、実際/18 ... 22電圧降下(V)≦ 2インジケータ【切替え状態】LED、黄色【動作電圧】LED、緑色動作電圧(V)10 ... 30 DC逆極性保護はい遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)80出力極性DC出力タイプ3 線式
インダクティブ スロット型 NAMUR
PEPPERL+FUCHS¥13,980税込¥15,3781個42日以内出荷から52日以内出荷幅(mm)10高さ(mm)15深さ(mm)浸漬(横方向)/5 ... 7 、標準 6接続方式フレキシブルリード LiY周囲温度-25 ... 100 ℃ (-13 ... 212 °F)保護等級IP67公称電圧(V)8.2 (Ri 約 1 kΩ)材質(ハウジング)PBTスイッチング方式常閉(NC)断面積(mm2)コア/0.14RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)1.1 ± 0.1動作電圧(V)5 ... 25
インダクティブ NAMUR バリコント
PEPPERL+FUCHS¥19,980~税込¥21,978~1個42日以内出荷から52日以内出荷長さ(mm)118幅(mm)40高さ(mm)40質量(g)225検出面PAスイッチング方式常閉(NC)RoHS指令(10物質対応)対応
インダクティブ NAMUR M18
PEPPERL+FUCHS¥14,980~税込¥16,478~1個42日以内出荷検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
インダクティブ NAMUR M30
PEPPERL+FUCHS¥18,980~税込¥20,878~1個42日以内出荷から52日以内出荷検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
インダクティブ NAMUR M22
PEPPERL+FUCHS¥16,980税込¥18,6781個52日以内出荷仕様【リダクションファクタ 】rCu/0.3長さ(mm)35ケーブル長(m)2接続方式ケーブル保護等級IP68材料PVC材質(ハウジング)ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303設置方法面一係数[減衰] r304/0.85、rAl/0.4検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)28.3ねじサイズPG21断面積(mm2)コア/0.75RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 4.86、定格/6曲げRケーブル直径の > 10 倍ケーブル径(Φmm)6 ± 0.2出力タイプ2 線式,NAMUR
インダクティブ NAMUR M12
PEPPERL+FUCHS¥10,980~税込¥12,078~1個42日以内出荷から52日以内出荷検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)RoHS指令(10物質対応)対応
インダクティブ NAMUR D11
PEPPERL+FUCHS¥10,980税込¥12,0781個52日以内出荷仕様【リダクションファクタ 】rCu/0.3長さ(mm)31ケーブル長(m)2接続方式ケーブル保護等級IP68材料PVC材質(ハウジング)PVDF設置方法面一係数[減衰] r304/0.85、rAl/0.4検出面PVDFスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)11断面積(mm2)コア/0.34RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 1.62、定格/2、実際/1.8 ... 2.2曲げRケーブル直径の > 10 倍ケーブル径(Φmm)4.8 ± 0.2出力タイプ2 線式,NAMUR
インダクティブ バリコント
PEPPERL+FUCHS¥21,980税込¥24,1781個42日以内出荷仕様【ヒステリシス】標準 5 %【リダクションファクタ 】rBrass/0.39、rCu/0.3材質ハウジングベース/プラスチック長さ(mm)118幅(mm)40高さ(mm)40質量(g)225周波数(Hz)切替え/0 ... 180接続方式ねじ端子接続1 つの端子接続には、同じコア断面積を持つ導体を 2 つまで取り付けることができます。締付けトルク 1.2 N.m + 10 %周囲温度-25 ... 85 ℃ (-13 ... 185 °F)保護等級IP68/IP69K材質(ハウジング)PA / 金属 エポキシ粉体塗装電流(mA)【無負荷供給】≦ 20【オフ状態】0 ... 0.5(標準 0.1 μA 25 ℃ の場合に)【作動】0 ... 200設置方法ノンフラッシュ(非面一)短絡保護パルシング係数[減衰] r304/0.74、rAl/0.31検出面PAスイッチング方式常開(NO)断面積(mm2)【最大コア】ワイヤーエンドフェルールなし 2.5 、 コネクタスリーブ付き 1.5【最小コア】ワイヤーエンドフェルールなし /0.5 、 コネクタスリーブ付き /0.34【コア】最大 2.5RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 32.4、定格/40、実際/36 ... 44電圧降下(V)≦ 2インジケータ【切替え状態】LED、黄色【動作電圧】LED、緑色動作電圧(V)10 ... 30 DC逆極性保護はい遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)80出力極性DC出力タイプ3 線式
インダクティブ M M12
PEPPERL+FUCHS¥15,980税込¥17,5781個52日以内出荷仕様【リダクションファクタ 】 rBrass/0.49、rCu/0.35【ワイヤーエンドフェルール】はい【作動エレメント】軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)、12 ×12×1(mm)色黒色取付付き ナット、M12質量(g)86寸法(長さ)2 m,53 mm接続方式ケーブル保護等級IP65 / IP66 / IP67 / IP68 / IP69材料PVC材質(ハウジング)黄銅 、 白いブロンズ コーティング済み締付トルク(N・m)≦ 10設置方法面一係数[減衰] r304/0.79、rAl/0.4検出面PBT 、 緑色スイッチング方式常開(NO)直径(mm)12断面積(mm2)コア/0.34RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 3.24、定格/4曲げR> 10×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)4.3 ± 0.15コア数3出力極性DC出力タイプ3 線式,NPN
インダクティブ M V3
PEPPERL+FUCHS¥10,980税込¥12,0781個52日以内出荷仕様【リダクションファクタ 】rCu/0.2【ワイヤーエンドフェルール】はい長さ(mm)130 ,16幅(mm)27.8色グレー高さ(mm)10.2周波数(Hz)切替え/0 ... 1000接続方式ケーブル保護等級IP67材料PVC材質(ハウジング)PBT締付トルク(N・m)(締め付けねじ)≦ 0.4電流(mA)【オフ状態】0 ... 0.5 (標準 0.1 μA 25 ℃ の場合に)【作動】0 ... 100【無負荷供給】≦ 15設置方法面一短絡保護パルシング係数[減衰] r304/0.7、rAl/0.35検出面PBTスイッチング方式常開(NO)断面積(mm2)コア/0.14RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 1.62、定格/2電圧降下(V)≦ 3インジケータ切替え状態/LED、黄色曲げR> 10×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)3 + 0.3コア数3動作電圧(V)10 ... 30 DC逆極性保護はい出力極性DC出力タイプ3 線式,NPN
インダクティブ NAMUR D6.5
PEPPERL+FUCHS¥12,980~税込¥14,278~1個42日以内出荷色青色接続方式ケーブル材質(ハウジング)ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303設置方法面一係数[減衰] r304/0.65、rAl/0.22スイッチング方式常閉(NC)直径(mm)6.5断面積(mm2)コア/0.14RoHS指令(10物質対応)対応曲げR> 10×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)2.6 ± 0.2コア数2出力タイプ2 線式,NAMUR
高温近接 F135
PEPPERL+FUCHS¥149,800税込¥164,7801個27日以内出荷仕様【ねじ切り】M12×1【リダクションファクタ 】rBrass/1.1、rCu/0.7【作動エレメント】スチール Fe360 、 75 ×75 ×1(mm)接続方式コネクタプラグ接続アセンブリ/追加の M8 プラグコネクタ (センサヘッド側)保護等級センサーヘッド: IP65、アンプ: IP67ハウジングセンサーヘッド: PEEK 450、30 % ファイバーグラス、アンプ: ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303ピン数(ピン)4設置方法面一取り付け可能係数[減衰] r304/0.6、rAl/0.7取付器具アルミニウム 3.3206 取り付けブラケットスイッチング方式常開 / 常閉(NO/NC)プログラム可能RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 20、定格/25曲げR固定設置 7.5×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)3.9出力極性DC出力タイプ4 線式,PNP
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 Flush
PEPPERL+FUCHS¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:NPN●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1100 Hz●奥行き:30mm●実装タイプ:洗浄●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7437アズワン品番65-7268-30
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.24 mm ねじの呼び M12 Non-Flush
PEPPERL+FUCHS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 2650 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:非水洗式●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7464アズワン品番65-7269-16
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 Flush
PEPPERL+FUCHS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:2mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 3500 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:洗浄●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7448アズワン品番65-7271-75
近接センサ ブロック形 検出範囲 20 mm 埋込型 200Hz
PEPPERL+FUCHS¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷センサヘッドが双方向及び回転可能 20 mm埋込型 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃ 360 °の視認性を提供する4個のLEDインジケータ仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 60 V dc●長さ:40mm●幅:40mm●奥行き:67mm●最大DC電圧:60V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+85℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8797アズワン品番65-7301-22
近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1.5kHz
PEPPERL+FUCHS¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷6 mm非埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:6 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●最大スイッチング周波数:1.5kHz●逆極性保護:あり●コード番号:184-8827アズワン品番65-7300-06
近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hz
PEPPERL+FUCHS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷5 mm埋込型 幅広い使用温度範囲 2線DC仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 60 V dc●長さ:55mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:184-8801アズワン品番65-7327-87
近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5
PEPPERL+FUCHS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷15 mm非埋込型 動作距離はポテンショメータで調整可能 高い耐EMC性 ステンレススチールタイプ 動作電圧範囲: 10 → 60 V dc仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 60 V dc●長さ:72.5mm●応答周波数:10 Hz●最大DC電圧:60V●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8799アズワン品番65-7301-39
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm 非点滅 500Hz
PEPPERL+FUCHS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷10 mm非埋込型 3線式DC仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:25mm●幅:38.5mm●奥行き:25.5mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:184-8791アズワン品番65-7298-73
近接センサ ブロック形 検出範囲 8 mm 埋込型 350Hz
PEPPERL+FUCHS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷8 mm埋込型 3線式DC仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 60 V dc●長さ:50mm●幅:25mm●奥行き:10mm●最大DC電圧:60V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:PBT●動作温度 Min:-35℃●コード番号:184-8814アズワン品番65-7300-76
近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 800Hz
PEPPERL+FUCHS¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷大きな検出範囲。このPepperl + Fuchs誘導型近接センサシリーズは、円柱型のデザインで、様々な用途に合わせて感知範囲最大30 mmまでの製品を用意しています。特長と利点。LED表示 組み込み又は埋め込み取り付け IP67 電源電圧: 10 → 30 V dc 短絡保護、逆極性保護 配線済みタイプは2 mのPVCケーブルを印加 プラグインタイプはM12タイプのV1コネクタを印加仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:6 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:60mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:831-3809アズワン品番65-7342-39
近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 360Hz
PEPPERL+FUCHS¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷5 mm埋込型 ステンレススチール製の検出面 検出距離を延長仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:65mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8806アズワン品番65-7298-71
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 500Hz
PEPPERL+FUCHS¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷4 mm準埋込型 検出距離を延長仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:60mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8813アズワン品番65-7300-13
近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5
PEPPERL+FUCHS¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷15 mm非埋込型 動作距離はポテンショメータで調整可能 高い耐EMC性 ステンレススチールタイプ 補助出力 動作電圧範囲: 10 → 60 V dc仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 60 V dc●長さ:72.5mm●応答周波数:10 Hz●最大DC電圧:60V●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8807アズワン品番65-7298-98
距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 550 mm
PEPPERL+FUCHS¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs Distance センサは、小型標準設計で省スペースの距離センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 光源: LED仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:550 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OMT550●コード番号:203-1031アズワン品番65-7338-68
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 Flush
PEPPERL+FUCHS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1100 Hz●奥行き:30mm●実装タイプ:洗浄●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7267-75
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.48 mm ねじの呼び M12 Non-Flush
PEPPERL+FUCHS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:M12 - 3ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1650 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:非水洗式●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7267-80
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4.05 mm ねじの呼び M18 Flush
PEPPERL+FUCHS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1950 Hz●奥行き:18mm●実装タイプ:洗浄●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7269-05
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.24 mm ねじの呼び M12 Non-Flush
PEPPERL+FUCHS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 2650 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:非水洗式●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7271-78
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 12.15 mm ねじの呼び M30 Flush
PEPPERL+FUCHS¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 550 Hz●奥行き:30mm●実装タイプ:洗浄●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7267-76
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 Flush
PEPPERL+FUCHS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:NPN●検出範囲:2mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 3500 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7269-79