絞り込み
定格電圧(V)
- AC/DC24
- AC100/110(1)
- AC200/220(1)
- AC12(1)
- AC12~24(1)
- AC24(2)
- AC100(5)
- AC100~230(1)
- AC110(7)
- AC200(3)
- AC220(6)
- AC/DC12(4)
- AC/DC12~24(2)
- DC1.5(5)
- DC5(2)
- DC6(2)
- DC9(2)
- DC12(10)
- DC12~24(11)
- DC24(12)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- YIJIA(4)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2)
- シュナイダーエレクトリック(1)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(5)
AC110(7)
AC200(3)
AC220(6)
AC/DC12(4)
AC/DC24
DC1.5(5)
DC12(10)
DC12~24(11)
DC24(12)
定格電圧(V)をもっと見る

超小型 盤用圧電ブザーアラームタイプ 電子音警報器 アローST-113型
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)¥7,098税込¥7,8081個当日出荷材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂、ボディ:ポリカーボネート樹脂使用温度範囲(℃)-20~50音色アラーム音:ピポ、ピポ、ピポ…、フリッカー音:ピー、ピー、ピー…
超小型盤用電子音警報器(圧電ブザータイプ)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷コンパクトなボディで小型機器にも組み込みが容易です。2チャンネル同時に信号が入った場合、1チャンネルの信号を優先します。仕様端子台材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂ボディ:ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~50消費電力(W)AC24/0.5、DC24/0.3制御方式マルチタイプ電源電圧(V)AC/DC24VインターフェースPNP/NPNオ-プンコレクタブザー音1.アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ)2.フリッカー音(ピー、ピー、ピー)定格時間連続使用電圧範囲(V)19~27音色電圧ブザー突入電流100mA
Φ22照光式ブザー(赤色・24V)
YIJIA¥739税込¥8131個当日出荷長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できますその他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22レンズ色赤(ブザー音に合わせて発光、点滅)定格電圧AC/DC24V周波数50~60Hz寿命≧40000hブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100
Φ22ブザー(赤色・24V)
YIJIA¥679税込¥7471個3日以内出荷長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できますその他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22レンズ色赤定格電圧AC/DC24V周波数50~60Hz寿命≧40000hブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100
Φ16照光式ブザー(赤色・24V)
YIJIA¥799税込¥8791個当日出荷長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できますその他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16レンズ色赤(ブザー音に合わせて発光、点滅)定格電圧AC/DC24V周波数50~60Hz寿命≧40000hブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100
Φ16ブザー(赤色・24V)
YIJIA¥729税込¥8021個3日以内出荷長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できますその他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16レンズ色赤定格電圧AC/DC24V周波数50~60Hz寿命≧40000hブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100
圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥7,098税込¥7,8081個当日出荷2音、81~100dB帯、取付け:Φ30.5、防まつタイプもご用意。小型機器への組込みが容易な超小型電子音警報器です。最大音量はお選びいただく仕様によって異なりますが、最も音圧レベルが高いもので85dBです。(全機種で最小68dB ~最大音量を前面開口部にて調節可能)内蔵の2音色を外部接点で制御できるマルチタイプです。無電圧接点回路で、(NPN/PNPオープンコレクタ)接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(AC/DC24Vタイプのみ)ST113Nは保護特性IP20(正方向取付け時)で屋内使用に最適、ST113NPはIP34(正方向取付け時)で防まつタイプとしてご使用いただけます。材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂ボディ:ポリカーボネート定格時間連続音声内容電子音:1. アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ…)2. フリッカー音(ピー、ピー、ピー…)