絞り込み
ブランド
- CLIFFORD AND SNELL
- IDEC(和泉電気)(16)
- RS PRO(15)
- GB[制御機器](8)
- YIJIA(8)
- 共立電子産業(7)
- 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(7)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- エスコ(5)
- AUTONICS(オートニクス)(5)
- 富士電機(4)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3)
- ARIO(3)
- HITPOINT(3)
- omron(オムロン)(2)
- 日恵製作所(2)
- DS techno(旧techno)(2)
- ELPA(1)
- フジクラ(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「定格電圧(V)」から絞り込む

電子ブザー YA40
CLIFFORD AND SNELL¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Clifford & Snell Yodalarm シリーズは、コンパクトな多目的可聴信号デバイスで、産業用途向けに設計されています。最大音声出力 106 db ( A ) / 1 m 標準で IP65 等級 32 種類のトーン会議を選択可能 国際規制 難燃性 ABS エンクロージャ ステンレススチール製固定具 2 段階アラーム 個別に選択可能 第 2 段階:低消費電流 堅牢、高信頼性、そしてシン仕様●電源電圧:24 V●IP保護等級:IP65●音圧レベル/1m:106dB●電流タイプ:DC●トーンの数:32●本体色:白●取付方法:壁面取り付け型●直径:91.5 mm●用途:サウンダ●最大デシベル:106dB●シリーズ:YA40●ベース長さ:91.5mm●材質:ABSアズワン品番65-7311-39
電子ブザー YA30
CLIFFORD AND SNELL¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Clifford & Snell Yodalarm シリーズは、コンパクトで堅牢な多目的可聴信号デバイスです。産業用途向けに設計されています。最大音声出力 100 db ( A ) / 1 m 標準で IP65 等級 32 種類のトーン会議を選択可能 国際規制 難燃性 ABS エンクロージャ ステンレススチール製固定具 2 段階アラーム 個別に選択可能 第 2 段階 サウンドの選択 5 極 DIL スイッ仕様●電源電圧:24 V●IP保護等級:IP66 等級●音圧レベル/1m:100dB●電流タイプ:DC●トーンの数:32●本体色:赤●取付方法:壁面取り付け型●用途:サウンダ●最小デシベル:18dB●最大デシベル:100dB●シリーズ:YA30●ベース長さ:89mm●代表規格:CE認証、EN54-3、MED、UKCAアズワン品番65-7315-33