絞り込み
ブランド
  • CLIFFORD AND SNELL
  • モノタロウ(37)
  • RS PRO(13,524)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,100)
  • Panasonic(パナソニック)(6,942)
  • AMPHENOL(5,427)
  • VISHAY(4,701)
  • フエニックス・コンタクト(4,097)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,981)
  • omron(オムロン)(3,679)
  • 日本モレックス(molex)(3,447)
  • SIEMENS(3,351)
  • 河村電器産業(3,035)
  • シュナイダーエレクトリック(2,657)
  • YAGEO(2,638)
  • KEMET(2,274)
  • IDEC(和泉電気)(2,202)
  • BOURNS(1,996)
  • SAMTEC(1,956)
  • MICROCHIP(1,886)
  • onsemi(1,864)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表示灯 ブザー付 CLIFFORD AND SNELL

    表示灯 ブザー付

    CLIFFORD AND SNELL
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Clifford & Snell 多目的の可聴 / Visual 信号デバイスは、商業、軽工業、海洋用途向けに設計されています。最大音声出力は 108 dB ( A ) @ 1 m です。国際規制に適合する 32 種類のトーンを選択可能最大音声出力: 108 dB ( A ) @ 1 m 標準で IP65 等級 ビーコンのオプション: -5 ジュールキセノンストロボ -2.5 ジュールキセノンストロボ ( オプシ
    材質難燃性ABSシェル、外部固定金具:ステンレス鋼質量(kg)0.51取付方式ベース取り付け使用温度範囲(℃)-35~70シリーズYL40定格電圧 DC V24(12 LED)保護等級IP65保存温度(℃)-40~70相対湿度93%±3(40℃)音色タイプ:電子音量(dB)(max)108色(シェル)赤色標準(RN)RAL 3001トーン数32適合バルブタイプLED灯
  • 電子ブザー YA40 CLIFFORD AND SNELL

    電子ブザー YA40

    CLIFFORD AND SNELL
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Clifford & Snell Yodalarm シリーズは、コンパクトな多目的可聴信号デバイスで、産業用途向けに設計されています。最大音声出力 106 db ( A ) / 1 m 標準で IP65 等級 32 種類のトーン会議を選択可能 国際規制 難燃性 ABS エンクロージャ ステンレススチール製固定具 2 段階アラーム 個別に選択可能 第 2 段階:低消費電流 堅牢、高信頼性、そしてシン
    仕様●電源電圧:24 V●IP保護等級:IP65●音圧レベル/1m:106dB●電流タイプ:DC●トーンの数:32●本体色:白●取付方法:壁面取り付け型●直径:91.5 mm●用途:サウンダ●最大デシベル:106dB●シリーズ:YA40●ベース長さ:91.5mm●材質:ABSアズワン品番65-7311-39
  • 電子ブザー YA30 CLIFFORD AND SNELL

    電子ブザー YA30

    CLIFFORD AND SNELL
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    Clifford & Snell Yodalarm シリーズは、コンパクトで堅牢な多目的可聴信号デバイスです。産業用途向けに設計されています。最大音声出力 100 db ( A ) / 1 m 標準で IP65 等級 32 種類のトーン会議を選択可能 国際規制 難燃性 ABS エンクロージャ ステンレススチール製固定具 2 段階アラーム 個別に選択可能 第 2 段階 サウンドの選択 5 極 DIL スイッ
    仕様●電源電圧:24 V●IP保護等級:IP66 等級●音圧レベル/1m:100dB●電流タイプ:DC●トーンの数:32●本体色:赤●取付方法:壁面取り付け型●用途:サウンダ●最小デシベル:18dB●最大デシベル:100dB●シリーズ:YA30●ベース長さ:89mm●代表規格:CE認証、EN54-3、MED、UKCAアズワン品番65-7315-33

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器