絞り込み
定格電圧(V)
  • DC12~24
  • AC12(1)
  • AC12~24(1)
  • AC24(1)
  • AC100(5)
  • AC100~230(1)
  • AC100~240(2)
  • AC110(4)
  • AC120(2)
  • AC200(3)
  • AC220(5)
  • AC230(1)
  • AC240(1)
  • DC12/24(3)
  • DC12(1)
  • DC12~48(2)
  • DC24(3)
  • DC48(1)
消費電力(W)
  • 5未満(3)
  • 5~10未満(2)
  • 色グレー(2)
  • 色ホワイト(2)
ブランド
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(4)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(5)
AC100~240(2)
AC110(4)
AC120(2)
AC200(3)
AC220(5)
DC12/24(3)
DC12~24
DC12~48(2)
DC24(3)
ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から21日以内出荷
小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
質量(kg)1.25±10%使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲湿度85%以下動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32
薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV7シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV7シリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)質量(kg)0.14取付DIN(72×72)規格取付け消費電力(W)1.8定格電圧(V)DC12~24定格出力(W)1インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)信号線接点容量電源電圧以上10mA以上定格時間連続音圧レベル(dB)最大89(1m前方)使用電圧範囲(V)DC10~30音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)
ホーン型電子音報知器(MP3再生) EHVシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホーン型電子音報知器(MP3再生) EHVシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から17日以内出荷
小さくなってもパワーは増大! お使いになられるシーンに合わせた2種類の音特性が設定可能。
質量(kg)1.25±10%保護構造IP65(IEC 60529)条件:正方向取付保存温度(℃)-30~60(湿度85%以下、結露なきこと)取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-20~50(湿度85%以下、結露なきこと)音圧レベル(dB)アラーム最大: 110(開口部より正面方向/at 1m アラーム[プルル]再生時)、MP3EHV最大: 105(開口部より正面方向/at 1m-6dB 1kHz正弦波再生時)再生チャンネルビット入力:8チャンネル/バイナリ入力:63チャンネル
薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)質量(kg)0.14取付DIN(72×72)規格取付け種類電子音警報器消費電力(W)1.8定格電圧(V)DC12~24定格出力(W)1.5信号線接点容量電源電圧以上10mA以上定格時間連続音圧レベル(dB)最大93(1m前方)使用電圧範囲(V)DC10~30
薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV9シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV9シリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷から92日以内出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)取付DIN(96×96)規格取付け定格出力(W)1インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)定格時間連続音圧レベル(dB)最大97(1m前方)音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)
小型大音量タイプ 電子音警報器 XVS10シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)小型大音量タイプ 電子音警報器 XVS10シリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
定格時間連続

報知器』には他にこんなカテゴリがあります

ホーンスピーカー