絞り込み
定格電圧(V)
  • DC12~48
  • AC12(1)
  • AC12~24(1)
  • AC24(1)
  • AC100(5)
  • AC100~230(1)
  • AC100~240(2)
  • AC110(4)
  • AC120(2)
  • AC200(3)
  • AC220(5)
  • AC230(1)
  • AC240(1)
  • DC12/24(3)
  • DC12(1)
  • DC12~24(6)
  • DC24(3)
  • DC48(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
27,980税込30,778
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
質量(kg)1.25±10%使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲湿度85%以下動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32
ホーン型電子音報知器(MP3再生) EHVシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホーン型電子音報知器(MP3再生) EHVシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から17日以内出荷
小さくなってもパワーは増大! お使いになられるシーンに合わせた2種類の音特性が設定可能。
質量(kg)1.25±10%保護構造IP65(IEC 60529)条件:正方向取付保存温度(℃)-30~60(湿度85%以下、結露なきこと)取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-20~50(湿度85%以下、結露なきこと)音圧レベル(dB)アラーム最大: 110(開口部より正面方向/at 1m アラーム[プルル]再生時)、MP3EHV最大: 105(開口部より正面方向/at 1m-6dB 1kHz正弦波再生時)再生チャンネルビット入力:8チャンネル/バイナリ入力:63チャンネル

報知器』には他にこんなカテゴリがあります

ホーンスピーカー