絞り込み
取付穴径(Φmm)
接点構成
ブランド
- IDEC(和泉電気)(286)
- 富士電機(54)
- omron(オムロン)(41)
- マルヤス電業(33)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11)
- エスコ(8)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 東京測定器材(5)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- TRUSCO(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- C & K COMPONENTS(2)
- GB[制御機器](2)
- FUNCTION(2)
- RS PRO(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
IDEC(和泉電気)・富士電機・omron(オムロン)・マルヤス電業・NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)・エスコ・Panasonic(パナソニック)・東京測定器材・シュナイダーエレクトリック・TRUSCO・ODELIC(オーデリック)・C & K COMPONENTS・GB[制御機器]・FUNCTION・RS PRO・Aratas(旧:omron)

セレクタスイッチ A30NWP
omron(オムロン)¥2,698~税込¥2,968~1個32日以内出荷から77日以内出荷保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別プッシュインPlus端子台取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
セレクタスイッチ A30NW
omron(オムロン)¥2,198~税込¥2,418~1個32日以内出荷から77日以内出荷保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別ねじ締め端子 (M3.5)取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
キー形セレクタスイッチ A30NKP
omron(オムロン)¥2,298~税込¥2,528~1個62日以内出荷から77日以内出荷品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別プッシュインPlus端子台キー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形
フラッシュシルエットLWシリーズ 照光セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,798~税込¥4,178~1台4日以内出荷から33日以内出荷保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形操作部形状矢形ハンドル操作方式セレクタスイッチ照光色ピュアホワイト
照光セレクタ 22MM
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1台25日以内出荷から32日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作部形状レバー形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラッシュシルエットLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥6,998~税込¥7,698~1台27日以内出荷から42日以内出荷本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
フラッシュシルエットLWシリーズ リング照光鍵付セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥7,998~税込¥8,798~1台4日以内出荷から27日以内出荷保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
フラッシュシルエットLBWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1台17日以内出荷保護構造IP65本体形状分離形接点材質金接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
フラッシュシルエットCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,998~税込¥4,398~1台17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(M3.5)本体形状分離形取付穴径(Φmm)22.3接点材質銀接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷から17日以内出荷保護構造IP65端子形状はんだづけ兼用タブ端子形動作方式各位置停止本体形状分離形取付穴径(Φmm)16操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
セレクタ 22MM
IDEC(和泉電気)¥2,798税込¥3,0781台4日以内出荷保護構造端子部:IP20(IEC60529)接点構成2a-2b端子形状ねじ端子(M3.5両用ねじ)定格絶縁電圧(V)300ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)2(単線Φ1.6)以下・2本以下(AWG 14~16)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)接点材質銀接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC602069-2)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(IEC60664-1/IEC60947-5-1)汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格通電電流(A)10操作部形状レバー形操作方式各位置停止式(手動)材質(ベゼル)ポリアミド樹脂ベゼル色黒使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
フラッシュシルエットLBシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,698~税込¥2,968~1台4日以内出荷から32日以内出荷保護構造IP65端子形状はんだづけ兼用他タブ端子形本体形状分離形操作部形状レバーハンドル操作方式セレクタスイッチ
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,098~税込¥2,308~1台4日以内出荷から32日以内出荷保護構造IP65本体形状分離形取付穴径(Φmm)16操作部形状レバーハンドル操作方式セレクタスイッチ
250V/ 3A 単極双投/キーロックスイッチ
エスコ¥1,450税込¥1,5951個翌日出荷エスコ品番EA940DH-713極数単極双投ノッチ数3(45°)電流容量(A)3・250Vスイッチ特性ON-OFF-ONパネルカット寸法(mm)Φ19用
UCR3シリーズ
IDEC(和泉電気)¥9,598税込¥10,5581個14日以内出荷から27日以内出荷保護構造IP40(IEC 60529)段数1段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
UCR2シリーズ
IDEC(和泉電気)¥8,498税込¥9,3481個15日以内出荷から47日以内出荷保護構造IP40(IEC 60529)段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
UCR1シリーズ
IDEC(和泉電気)¥6,998税込¥7,6981個27日以内出荷保護構造IP40(IEC 60529)段数1段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
UCQ2シリーズ
IDEC(和泉電気)¥8,498税込¥9,3481個19日以内出荷から27日以内出荷保護構造IP40(IEC 60529)段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し手動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
UCQ1シリーズ
IDEC(和泉電気)¥6,998税込¥7,6981個14日以内出荷から27日以内出荷保護構造IP40(IEC 60529)段数1段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し手動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
UCP2シリーズ
IDEC(和泉電気)¥8,498税込¥9,3481個14日以内出荷仕様●押引位置:L12●回路番号:C2001保護構造IP40(IEC 60529)段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
UCP1シリーズ
IDEC(和泉電気)¥6,998税込¥7,6981個27日以内出荷仕様●押引位置:L12●回路番号:C1001保護構造IP40(IEC 60529)段数1段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
UCJ3シリーズ
IDEC(和泉電気)¥9,598税込¥10,5581個14日以内出荷から15日以内出荷保護構造IP40(IEC 60529)段数3段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し手動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
UCJ2シリーズ
IDEC(和泉電気)¥8,998税込¥9,8981個15日以内出荷仕様●押引位置:L123●回路番号:C2004保護構造IP40(IEC 60529)段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し手動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
UCJ1シリーズ
IDEC(和泉電気)¥6,998税込¥7,6981個15日以内出荷から27日以内出荷保護構造IP40(IEC 60529)段数1段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し手動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
CW4K-31GEシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,798~税込¥4,178~1個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左抜け
CW4K-31DEシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,698~税込¥4,068~1個17日以内出荷保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中抜け