絞り込み
取付穴径(Φmm)
接点構成
ブランド
IDEC(和泉電気)・富士電機・omron(オムロン)・マルヤス電業・NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)・エスコ・Panasonic(パナソニック)・東京測定器材・シュナイダーエレクトリック・TRUSCO・ODELIC(オーデリック)・C & K COMPONENTS・GB[制御機器]・FUNCTION・RS PRO・Aratas(旧:omron)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
458件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手元操作用手動パルス発生器 東京測定器材

    手元操作用手動パルス発生器

    東京測定器材
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    当日出荷
    薄くて小さいので手にぴったりフィット、軽量化も実現。 軸選択や倍率選択の接点数の変更可能。 BOXは密閉構造(IP67相当)
    外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26×73×124(フック、つまみの突起部除く)スイッチ単純切替スイッチコード長さ(m)(カールコード)3パルス数(1回転)100電源電圧(V)5表示LED緑色表示項目(軸選択銘板)OFF,X,Y,Z,4、(倍率選択銘板)×1,×10,×100
  • ACSSシリーズ IDEC(和泉電気)

    ACSSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • カラーリング (TWシリーズ) IDEC(和泉電気)

    カラーリング (TWシリーズ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥199~税込¥219~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a-2b IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a-2b

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    15日以内出荷から32日以内出荷
    ノッチ角度(°)45ノッチ数3
  • Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (レバー形ハンドル) IDEC(和泉電気)

    Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (レバー形ハンドル)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)300保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10材質(ベゼル)ポリアミド樹脂使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ22 MWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 MWシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(g)35保護構造IP66(IEC 60529)接点構成2c端子形状タブ#187(はんだづけ兼用)定格絶縁電圧(V)125保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式各位置停止式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、異極充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (青) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (青)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22
  • Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (丸形) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (丸形) 90°2ノッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)16
  • Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (角丸形) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ HA□F形照光セレクタスイッチ (角丸形) 90°2ノッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)16
  • Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(長角形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ16 A6シリーズ セレクタスイッチ (AS6H形/長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ セレクタスイッチ (AS6H形/長角形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250定格使用電流(A)(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1定格通電電流(A)3
  • ツマミ形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165W omron(オムロン)

    ツマミ形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165W

    omron(オムロン)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    保護構造IP65
  • キー形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165K omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165K

    omron(オムロン)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。押ボタンスイッチ形A16シリーズと同じ分離形28.5mmの短胴化を実現。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共通接点。IP65耐油形。
    取付穴径(Φmm)16胴体形状丸胴形(Φ16mm)
  • 30Φ キースイッチ 3ノッチ マルヤス電業

    30Φ キースイッチ 3ノッチ

    マルヤス電業(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    形状キー付(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ数3動作方式3ノッチ手動復帰温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間キー番号701RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間
  • 30Φ レバー形セレクタスイッチ 2ノッチ マルヤス電業

    30Φ レバー形セレクタスイッチ 2ノッチ

    マルヤス電業
    ¥899~税込¥989~
    1個
    10日以内出荷
    形状レバー形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ数2温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15レバー色黒定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
  • 25Φ レバー形セレクタスイッチ 2ノッチ マルヤス電業

    25Φ レバー形セレクタスイッチ 2ノッチ

    マルヤス電業
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状レバー形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)90ノッチ数2温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15レバー色黒定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
  • TWSシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    TWSシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥359~税込¥395~
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    仕様●半ガードやフルガード付のユニットには適合しません。適合TWSシリーズ セレクタスイッチ用(鍵操作形を除く)材質(本体)ポリカーボネイト樹脂品名リング外形寸法(mm)Φ30(Φ23)×H9
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 レバー形セレクタスイッチ 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 レバー形セレクタスイッチ

    富士電機
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状レバー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 2c 富士電機

    Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(直角キー形) 2c

    富士電機
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
    種類セレクタ接点構成2c定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)16機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5操作部形状長角キー形条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Bluetooth コネクテッドスイッチ ODELIC(オーデリック)

    Bluetooth コネクテッドスイッチ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    コネクテッドプランにおすすめの、コネクテッドライティング専用スイッチです。主電源ONのまま、あかりの調光・調色操作が可能。3路配線に対応しているので2ヵ所で操作が可能(コネクテッドスイッチ+3路スイッチ)。コネクテッドスイッチ2台での2ヵ所操作はできません。ほたるスイッチ使用不可。正常に動作しない場合があります。人感センサー・調光器併用不可(CONNECTED LIGHTING Bluetooth人感センサーは除く)。主電源を常時ON可能。壁スイッチをOFFにすると、Bluetooth通信が途切れてしまい、あかり操作ができなくなってしまうコネクテッドライティングの不安を解消。コネクテッドプランにはコネクテッドスイッチがおすすめです。1個用スイッチボックスに適合
    仕様シーン登録:不可、RGBカラーループ:なし、グループ設定:可(1グループまで)、タイムライン:なし、IDの共有:可、ダイレクト光色点灯:可(電球色:2700K/温白色:3500K/昼白色:5000K)、RGB演出:なし材質樹脂(白色)使用温度範囲(℃)0~35周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)AC100防水仕様なしタイマーなし入数(個)1接続台数(最大接続容量(断熱材なし))単体設置:500VAまで/連接設置(3台まで):400VAまで(1回路あたり)調光の可否可調色の可否可
  • TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    4日以内出荷から25日以内出荷
    その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • ミサイルスイッチ カバー付き(透明緑) GB[制御機器]

    ミサイルスイッチ カバー付き(透明緑)

    GB[制御機器]
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
    カバーを開けてからスイッチをONにすることができます。 カバーを閉じると自動的にOFFになります。 スイッチレバー先端に緑色LEDが内蔵されています。 スイッチ本体とカバーのセットになっています。
    定格電圧(V)DC12定格電流(A)20LED色緑カバー色透明緑スイッチ特性ON-OFF(オルタネイト)
  • キーロックスイッチ用 付属品 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    キーロックスイッチ用 付属品

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥64~税込¥70~
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
  • キルスイッチ防水キャップ付 FUNCTION

    キルスイッチ防水キャップ付

    FUNCTION
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    自動車用のバッテリーへ接続できる大容量スイッチです。 長期間乗らない際のバッテリー保護用などに。 OFF時にはスイッチレバーが外せますので防犯対策にも使用できます。
    備考防水キャップ付き極数単極単投取付穴径5Φ(4箇所)定格DC12V / 350A(最大500A)端子形状ネジ(M10)操作部形状レバースイッチ特性ON-OFF(オルタネイト)
  • Mタイプ フラットキータイプ キーロックスイッチ(CKシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    Mタイプ フラットキータイプ キーロックスイッチ(CKシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシュシルエットCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • 丸コマンドスイッチ 富士電機

    丸コマンドスイッチ

    富士電機
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    31日以内出荷
    小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示
    タイプΦ16系丸形薄形 照光押しボタンスイッチ寸法【パネル内奥行】標準形径(Φ)【ボタン/フレーム】22フレーム丸形薄形(取付穴Φ18.2)端子構造ハンダ兼タブ操作部形状平形パネル取付方式【締付リング】後締め
  • 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    鍵付セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
  • Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    4日以内出荷から37日以内出荷
  • Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • Φ22 TWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    翌々日出荷から37日以内出荷
  • セレクタスイッチ パネルカットサイズ:Φ30.5 TRUSCO

    セレクタスイッチ パネルカットサイズ:Φ30.5

    TRUSCO
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    コンタクトブロックの付け外しが可能で3段接続も可能です。優れた耐久性及び耐アーク性を実現しました。 作業によって使い分けできるようにツマミの色を赤・白の2色揃えました。
    取付穴寸法(mm)30
  • RS Pro ロータリスイッチ,2極, パネルマウント RS PRO

    RS Pro ロータリスイッチ,2極, パネルマウント

    RS PRO
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    仕様バッテリ絶縁スイッチ、RS Proのこれらのバッテリ絶縁スイッチは、自動車、牽引、船舶の用途に最適です。各スイッチにより、安全管理、セキュリティ、サービス、操作のために機器からバッテリバンクを簡単かつ効果的に切り離すことができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長/利点:パネル取り付け、耐久性に優れた金属製ケース高さ(mm)103.9定格電圧(V)24接点構成DP深さ(mm)103.9端末仕様スルーホール取付穴(mm)24保護等級IP43ハンドル色赤スイッチ数2コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション車載径(mm)57.5動作温度範囲(℃)-40~50実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)100
  • HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    保護構造IP65接点構成2a端子形状M3.5ねじ端子ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ鍵抜け全抜け
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN3 IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN3

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    15日以内出荷から29日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式各位置停止式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN21 IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN21

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式スプリングリターン式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)鍵抜け左抜け(右不抜け)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • AC・UCシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    AC・UCシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥249~税込¥274~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • TWSシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    TWSシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥389~税込¥428~
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    材質(本体)ポリアセタール樹脂品名セレクタハンドル
  • CSシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    CSシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    4日以内出荷から27日以内出荷
    接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)20以上
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    17日以内出荷から37日以内出荷
    発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
    形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式各位置停止取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
セレクタスイッチ