特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
90件中 8190
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACSNO形 Φ30シリーズ カムスイッチ IDEC(和泉電気)

    ACSNO形 Φ30シリーズ カムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    保護構造IP65接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45定格通電電流10A絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色接点仕様銀接点操作方式各位置停止式/スプリングリターン式電気的寿命20万回以上
  • ACSNK形 Φ25シリーズ カムスイッチ IDEC(和泉電気)

    ACSNK形 Φ25シリーズ カムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    8,398税込9,238
    1個
    15日以内出荷
    保護構造IP54接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)ノッチ角度(°)45定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色操作方式各位置停止式/スプリングリターン式電気的寿命20万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
  • ACJ形 インターロック付カムスイッチ IDEC(和泉電気)

    ACJ形 インターロック付カムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    11,980税込13,178
    1個
    19日以内出荷
    保護構造IP65段数【コンタクトブロック】3接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)ノッチ角度(°)45ノッチ数3定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色接点仕様銀接点回路C3002機械的寿命50万回以上位置【押引】L123操作方式押し回し手動戻し形電気的寿命25万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
  • 埋込ロータリスイッチ 神保電器

    埋込ロータリスイッチ

    神保電器
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
    その他10171-MGYスイッチ(上)WJ-RS6/なし、(中)なし/なし、(下)WJ-3/なしプレートなしハンドル(上)10568-22-MGY/なし、(中)なし/なし、(下)WJN-T-MGY//なしNWS-C
  • シートキーボードスイッチ(FKシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    シートキーボードスイッチ(FKシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    9,898税込10,888
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カード挿入式シートキーボードスイッチ(FMシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    カード挿入式シートキーボードスイッチ(FMシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,498税込1,648
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面シート無シートキーボードスイッチ(FMシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    表面シート無シートキーボードスイッチ(FMシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,198税込1,318
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリースイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロータリースイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,298税込1,428
    1セット(5個)ほか
    6日以内出荷から11日以内出荷
    半透明平ノブ付き(S-1200A/2200Aシリーズ) 半透明ノブによりポジショニングし易い。指先、ドライバによる設定が可能。 Oリング採用により、ゴミ、ホコリの侵入防止、並びにはんだ付け後の洗浄が可能です。 一般のDIPスイッチとピンコンパチブルのために置換えが出来ます。
    材質PBT、銅合金、金メッキ、シリコンゴム、POM、PAR温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)100回転トルク(mN・m[gfcm])13RoHS指令(10物質対応)対応回路構成BCD、BCH耐電圧(V)AC300
  • プリント板用ロータリースイッチ AB06N ツマミ 富士電機

    プリント板用ロータリースイッチ AB06N ツマミ

    富士電機
    199税込219
    1個
    72日以内出荷
    外形寸法(mm)Φ19×13
  • コード出力形ロータリースイッチ AC ロックリング 富士電機

    コード出力形ロータリースイッチ AC ロックリング

    富士電機
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
    適合機種AC09形種類はめ込み式ロックリング
ロータリスイッチ