絞り込み
接点構成
ブランド
エコロジープロダクト

コマンドSW
富士電機¥699~税込¥769~1個22日以内出荷・操作パネルとのデザイン性を追求したフレーム(ベゼル)黒色・シルバー色を用意。・防油形・薄型タイプ。・奥行き寸法は32mmに統一。・ランプはLED、白熱の2種類を準備。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
コマンドSW
富士電機¥529~税込¥582~1個22日以内出荷・押しボタン、グローブの色交換が容易。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格を認定取得
コマンドSW
富士電機¥1,398~税込¥1,538~1個22日以内出荷・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示
コマンドSW
富士電機¥1,498~税込¥1,648~1個22日以内出荷・パネルへは丸穴取付でP板と直接ドッキング可能。・操作部・表示部と接触部が分離構造のため保守が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。・CEマーク表示
コマンドSW
富士電機¥749~税込¥824~1個22日以内出荷・パネルへは丸穴取付でP板と直接ドッキング可能。・操作部・表示部と接触部が分離構造のため保守が容易。・クリック感のあるストローク3mmを確保。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。・CEマーク表示
コマンドSW
富士電機¥699~税込¥769~1個22日以内出荷・操作パネルとのデザイン性を追求したフレーム(ベゼル)黒色・シルバー色を用意。・防油形・薄型タイプ。・奥行き寸法は32mmに統一。・ランプはLED、白熱の2種類を準備。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
コマンドSW
富士電機¥529~税込¥582~1個22日以内出荷・押しボタン、グローブの色交換が容易。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格を認定取得
コマンドSW
富士電機¥939~税込¥1,033~1個22日以内出荷・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示
コマンドSW
富士電機¥1,498~税込¥1,648~1個22日以内出荷・パネルへは丸穴取付でP板と直接ドッキング可能。・操作部・表示部と接触部が分離構造のため保守が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。・CEマーク表示
コマンドSW
富士電機¥749~税込¥824~1個22日以内出荷・パネルへは丸穴取付でP板と直接ドッキング可能。・操作部・表示部と接触部が分離構造のため保守が容易。・クリック感のあるストローク3mmを確保。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。・CEマーク表示
コマンドSW
富士電機¥749~税込¥824~1個22日以内出荷操作部・表示部と接触部が分離構造により、パネルへはΦ16丸穴取付で、プリント基板と直接ドッキングします。パネル(取付板)へは丸穴取付で、プリント基板とドッキング可能。・操作部・表示部と接触部が分離構造のため、保守が容易。また、プリント板上でのパターン配線となることにより、配線工数が低減でき、誤配線を防止することが可能。・押しボタンは、クリック感のあるストローク3mmを確保。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマークを表示。お客様の用途に合わせコマンドスイッチシリーズ、フラットコマンドスイッチシリーズ、プリント板用ロータリースイッチなどとの組合せも可能。
コマンドSW
富士電機¥659~税込¥725~1個22日以内出荷接点ユニットの追加や交換が可能な接点分離形。閉鎖形、防油形、操作部大形など豊富なラインアップ。デザイン一新。Φ16コマンドスイッチの操作部デザインを一新。機械、装置の洗練されたパネルデザインの実現に貢献いたします。視認性 Visibility。発光面を拡大し、視認性やデザイン性が向上しました。触感 The feeling of pressing a button。ボタンの表面形状は、指先に合わせた柔らかな曲線を用いることで、指にフィット。Φ16・Φ22のコマンドスイッチを統一したデザインでご提供。Φ22コマンドスイッチも同じデザインでラインアップ。Φ16・Φ22を統一したデザインで、一体感のあるパネルデザインの実現に貢献いたします。接点数の追加交換が容易。ホルダユニットの上下にある掛合腕を押さえることにより、容易にホルダユニットは外れます。接点数の追加やユニットの交換ができます。閉鎖形・防油形シリーズを準備。閉鎖形(AH164)と防油形(AH165、AH165-2)のシリーズで、工作機械からOA機器まで、あらゆる機器にご使用いただけます。奥行寸法が統一。パネルの奥行寸法は表示灯は24mm、表示灯以外は42.5mmに統一されています。盤の厚みを縮少することが可能となり、また端子位置もすべて背面に出ますので配線作業が容易です。記名表示が簡単。乳白記名板が入っていますので、記名板に彫刻することができます。また、専用の記名シートは接着剤が塗布してあり、簡単に記名板に貼り付けられます。独自のスライド構造による高い接触信頼性。金貼り接点とスライド構造の組み合わせによってICレベル(5V1mA)を可能としています。両切り接点で接点ギャップ1mm以上を確保しています。標準品で、海外規格の認証を取得。・標準品で、UL/CSA規格の認証、TUVによるEN規格の認証を取得しており、輸出される機器への採用に最適です。中国CCC対応品も用意しています。・標準品でRoHS指令(EU指令2002/95/EC)適合基準を満足しています。ランプはLED、白熱の2種類。標準の白熱ランプの他に、長寿命で消費電力の少なく明るいLEDランプを用意しています。
コマンドSW
富士電機¥499~税込¥549~1個22日以内出荷・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・締付ナット前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
コマンドSW
富士電機¥749~税込¥824~1個22日以内出荷・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・締付ナット前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
コマンドSW
富士電機¥469~税込¥516~1個22日以内出荷・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付が可能。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・2方向からの配線が可能。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)。・パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
コマンドSW
富士電機¥469~税込¥516~1個22日以内出荷・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・2方向からの配線が可能。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
コマンドSW
富士電機¥589~税込¥648~1個22日以内出荷・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・奥行き寸法が表示灯24mm,表示灯以外は42.5mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしていますタイプ標準形(パネル内奥行)端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式後締め(締付リング)
コマンドSW
富士電機¥839~税込¥923~1個22日以内出荷・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・パネルへは丸穴取付でP板と直接ドッキング可能。・操作部・表示部と接触部が分離構造のため保守が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。・CEマーク表示
コマンドSW
富士電機¥489~税込¥538~1個22日以内出荷・締付リング(ナット)前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
コマンドSW
富士電機¥879税込¥9671個22日以内出荷・端子は110ロック端子構造で、はんだ兼用となっています。・接点、ランプ端子がコモン接続用になっています。・接点は金貼りでスライド構造です。・押しボタンスイッチのストロークは5mm あります
Φ25 Φ30 CSシリーズカムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥549税込¥6041個12日以内出荷から19日以内出荷72種類の標準回路をご用意。6種類の形式とコンタクトブロックの段数の組合わせにより、各種接点構成が可能。接点数6段12接点まで対応可能。接点状態が確認できるインジケータ付をはじめハンドル操作形、鍵操作形など豊富なバリエーションをご用意。ハンドルは6種類から選定可能。保護構造IP65、IP54、IP40(IEC60529)
UCシリーズカムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥5,298~税込¥5,828~1個12日以内出荷から22日以内出荷72種類の標準回路を完備。コンタクトブロックの段数と6種類のカムの組合わせにより、各種接点構成が可能。ハンドルは4種類から選定可能。保護構造IP40接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)ノッチ角度(°)45ノッチ数3定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒機械的寿命50万回以上電気的寿命20万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
ACSNO形 Φ30シリーズ カムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から12日以内出荷72種類の標準回路をご用意。6種類の形式とコンタクトブロックの段数の組合わせにより、各種接点構成が可能。接点数6段12接点まで対応可能。接点状態が確認できるインジケータ付をはじめハンドル操作形、鍵操作形など豊富なバリエーションをご用意。ハンドルは6種類から選定可能。保護構造IP65、IP54、IP40(IEC60529)保護構造IP65接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒操作方式各位置停止式/スプリングリターン式電気的寿命20万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
ACSNO形 Φ25シリーズ カムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷72種類の標準回路をご用意。6種類の形式とコンタクトブロックの段数の組合わせにより、各種接点構成が可能。接点数6段12接点まで対応可能。接点状態が確認できるインジケータ付をはじめハンドル操作形、鍵操作形など豊富なバリエーションをご用意。ハンドルは6種類から選定可能。保護構造IP65、IP54、IP40(IEC60529)保護構造IP65接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)定格通電電流10AハンドルΦ25Sハンドル保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒接点仕様銀接点操作方式各位置停止式/スプリングリターン式電気的寿命20万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
ACSNO形 Φ25シリーズ カムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥7,398~税込¥8,138~1個4日以内出荷保護構造IP65接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)ノッチ角度(°)90ノッチ数4定格通電電流10AハンドルΦ25Sハンドル保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒接点仕様銀接点操作方式各位置停止式/スプリングリターン式電気的寿命20万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
ACSNK形 Φ30シリーズ カムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥5,898~税込¥6,488~1個11日以内出荷から25日以内出荷72種類の標準回路をご用意。6種類の形式とコンタクトブロックの段数の組合わせにより、各種接点構成が可能。接点数6段12接点まで対応可能。接点状態が確認できるインジケータ付をはじめハンドル操作形、鍵操作形など豊富なバリエーションをご用意。ハンドルは6種類から選定可能。保護構造IP65、IP54、IP40(IEC60529)保護構造IP54接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒操作方式各位置停止式/スプリングリターン式電気的寿命20万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
ACSNK形 Φ25シリーズ カムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥5,698~税込¥6,268~1個13日以内出荷から19日以内出荷72種類の標準回路をご用意。6種類の形式とコンタクトブロックの段数の組合わせにより、各種接点構成が可能。接点数6段12接点まで対応可能。接点状態が確認できるインジケータ付をはじめハンドル操作形、鍵操作形など豊富なバリエーションをご用意。ハンドルは6種類から選定可能。保護構造IP65、IP54、IP40(IEC60529)保護構造IP54接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒機械的寿命50万回以上操作方式各位置停止式/スプリングリターン式電気的寿命20万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
ACR形 インターロック付カムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥9,398税込¥10,3381個19日以内出荷72種類の標準回路を完備。コンタクトブロックの段数と6種類のカムの組合わせにより、各種接点構成が可能。ハンドルは4種類から選定可能。保護構造IP65段数【コンタクトブロック】1接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)ノッチ角度(°)45ノッチ数3定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒接点仕様銀接点回路C1005機械的寿命50万回以上位置【押引】L123操作方式引き回し手動戻し形電気的寿命25万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
ACR形 インターロック付カムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷保護構造IP65段数【コンタクトブロック】2接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)ノッチ角度(°)45ノッチ数3定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒接点仕様銀接点機械的寿命50万回以上位置【押引】L2操作方式引き回し手動戻し形電気的寿命25万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
ACQ形 インターロック付カムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥9,398~税込¥10,338~1個11日以内出荷72種類の標準回路を完備。コンタクトブロックの段数と6種類のカムの組合わせにより、各種接点構成が可能。ハンドルは4種類から選定可能。保護構造IP65接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)ノッチ角度(°)90ノッチ数2定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒接点仕様銀接点機械的寿命50万回以上位置【押引】L12操作方式引き回し手動戻し形電気的寿命25万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
ACP形 インターロック付カムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥9,398~税込¥10,338~1個12日以内出荷から19日以内出荷72種類の標準回路を完備。コンタクトブロックの段数と6種類のカムの組合わせにより、各種接点構成が可能。ハンドルは4種類から選定可能。保護構造IP65接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)ノッチ角度(°)45定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒接点仕様銀接点機械的寿命50万回以上操作方式押し回し手動戻し形電気的寿命25万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
ロータリースイッチ1回路4接点
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥849税込¥9341個当日出荷小形ロータリスイッチ(NR01シリーズ) 軽快な操作感 高い接触信頼性 摺動接触構造採用。取付部強度向上 浮き上がり防止構造 丸洗い洗浄可能 フラックスの浸入をシャットアウト極数1回路端子形状PC端子形接点仕様4接点操作部形状ツマミタイプRoHS指令(10物質対応)対応
90度ステップロータリスイッチ(MR-Bシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥999~税込¥1,099~1個10日以内出荷90度ステップロータリスイッチ(MR-Bシリーズ) ブラケットマウント付き プリント基板実装形 パネルシール機構:六角ナットとゴム座金(別売り)パネルに取付けでパネルシール形(IP67)として使用可能 丸洗い洗浄が可能 大きな切換え角度 セルフクリーニング方式で高接触信頼性 フラックス等の浸入をシャットアウト 使用温度範囲:-10~70℃ EU-RoHS指令対応用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-10~70シリーズMR端子形状プリント基板ライトアングルパネル取付孔(Φmm)6.2接点仕様金メッキ操作部形状シャフトタイプ機能動作ON-ONパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)3電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリースイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,388~税込¥1,527~1セット(5個)5日以内出荷から11日以内出荷豊富なバリエーション。サポート端子付薄型側部設定あり。視認性の向上。材質SUS304、シリコンゴム、PPS、銅合金、金メッキ厚さ(mm)3温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)100設置姿勢上部回転トルク(mN・m[gfcm])20RoHS指令(10物質対応)対応回路構成BCD、BCH耐電圧(V)AC250
UCシリーズカムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥6,898~税込¥7,588~1個31日以内出荷保護構造IP40接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)定格通電電流10AハンドルΦ30Yハンドル保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒接点仕様銀接点電気的寿命20万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
UCJ形 インターロック付カムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥10,980税込¥12,0781個25日以内出荷保護構造IP40段数【コンタクトブロック】3接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)ノッチ角度(°)90ノッチ数4定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒接点仕様銀接点機械的寿命50万回以上位置【押引】L1234操作方式押し回し手動戻し形電気的寿命25万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
ACシリーズカムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥6,098~税込¥6,708~1個4日以内出荷から31日以内出荷保護構造IP65接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色黒接点仕様銀接点電気的寿命20万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)