絞り込み
取付穴径(Φmm)
  • 10
  • 6.5(6)
  • 8(10)
  • 12(18)
  • 16(81)
  • 16.2(39)
  • 18(24)
  • 18.2(30)
  • 22(99)
  • 22.2(15)
  • 22.3(67)
  • 22.5(10)
  • 24(14)
  • 24.2(13)
  • 25(12)
  • 25.3(10)
  • 25.5(43)
  • 30(58)
  • 30.5(35)
  • -(16)
動作方式
  • その他(1)
  • オルタネイト(6)
  • モーメンタリ(6)
ボタン形状
  • (2)
  • (2)
  • 長角(1)
種類
  • 照光式(3)
  • 関連商品(1)
接点構成
  • 1c(6)
  • その他(1)
照光色
  • 照光色(6)
  • 照光色(2)
  • 照光色(7)
  • 照光色(6)
  • 照光色(2)
  • 照光色(6)
橙・白・緑・赤・青・黄
端子形状
  • はんだ端子(7)
はんだ端子
保護等級
  • IP40(7)
  • IP65(3)
IP40・IP65
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(11)
IDEC(和泉電気)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から3日以内出荷
接点構成1c取付穴径(Φmm)10(0~0.2)端子形状はんだ端子保護構造IP40定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ10 A1シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ10 A1シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
Φ22 TWシリーズ IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から31日以内出荷
高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から31日以内出荷
照光ユニットの低電圧タイプ(6~24Vタイプ)は2026年1月より新カタログモデルの製品に順次切り替え予定高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。端子カバー不要。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。(一部機種は除く)
A8シリーズ 小形 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)A8シリーズ 小形 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
379税込417
1パック(5個)
当日出荷
保護構造IP65
Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
699税込769
1個
3日以内出荷
接点構成1c取付穴径(Φmm)10(0~0.2)端子形状はんだ端子保護構造IP40照光種別非照光定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質定格通電電流(A)3操作部形状正角形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ10 A1シリーズ 照光押しボタンスイッチ 表示灯 (丸形) IDEC(和泉電気)Φ10 A1シリーズ 照光押しボタンスイッチ 表示灯 (丸形)IDEC(和泉電気)
599税込659
1個
当日出荷から31日以内出荷
Φ10 A1シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ10 A1シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
859税込945
1個
当日出荷から31日以内出荷
Φ10 A1シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ10 A1シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
889税込978
1個
当日出荷から31日以内出荷
Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
669税込736
1個
当日出荷から3日以内出荷
Φ22 TWシリーズ IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズIDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から31日以内出荷
押しボタンスイッチ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら