絞り込み
取付穴径(Φmm)
- 5.3(1)
- 6.2(1)
- 6.5(2)
- 8(1)
- 12.2(1)
- 12.5(3)
- 16(3)
- 16.2(1)
- 17.3(1)
- 17.4(1)
- 22(1)
- 22.4(1)
- -(1)
動作方式
- その他(7)
- オルタネイト(2)
- モーメンタリ(21)
ボタン形状
- その他(2)
- 丸(16)
- 角(9)
- 長角(3)
種類
- その他(9)
- 照光式(7)
- 関連商品(3)
- 非照光式(14)
接点構成
- その他(1)
ボタン色
-(1)
白(9)
緑(4)
赤(9)
銀(2)
青(3)
黄(3)
黒(9)
-・白・緑・赤・銀・青・黄・黒
照光色
緑(4)
赤(3)
黄(4)
緑・赤・黄
端子形状
- PC端子(16)
- その他(3)
- はんだ端子(53)
- タブ端子(4)
- ネジ端子(2)
- ブラケットマウント形(4)
- プリント基板用端子(24)
PC端子・その他・はんだ端子・タブ端子・ネジ端子・ブラケットマウント形・プリント基板用端子
保護等級
- IP60(1)
- IP64(1)
- IP67(2)
IP60・IP64・IP67
ブランド
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
- モノタロウ(2)
- IDEC(和泉電気)(528)
- RS PRO(281)
- SIEMENS(197)
- シュナイダーエレクトリック(186)
- 富士電機(135)
- omron(オムロン)(115)
- エスコ(75)
- マルヤス電業(69)
- BULGIN(62)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(56)
- APEM(51)
- ミヤマ電器(44)
- EAO(38)
- ITW SWITCHES(37)
- Aratas(旧:omron)(34)
- EATON(イートン)(30)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(28)
- YIJIA(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(93)
RoHS10物質対応
特価

押ボタンスイッチ LP01シリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(27件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。色黒種類非照光式規格UL、C-UL接点構成切替接点(C接点)ボタン形状丸端子形状はんだ耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)動作方式モメンタリ耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)操作操作量:約3mm接点材質銀機械的開閉耐久性500000回以上電気的開閉耐久性50000回以上機能動作ON-色(本体)黒適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5パネル取付方式ねじ取付最大取付パネル厚(mm)2~6.5電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
小形押ボタンスイッチ Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(38件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。種類非照光式ボタン形状丸ボタン色黒取付穴径(Φmm)12.5
押ボタンスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥529~税込¥582~1個当日出荷基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85接点仕様銀操作部形状別売:丸8/丸10電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDCRoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
押ボタンスイッチ Eシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷小型・高品質で経済的。スナップイン取付けが可能:付属品の角形マウンタ(AT-529)を使用することにより、スナップインでのパネル取付けが可能となります。さらにベゼルを装着することによりパネルデザインの向上に役立ちます。UL 94V-0のケース:ケースの成形材料は、UL 94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性・絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果が保たれます。絶縁性の向上:ケース内部の絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性能の向上を図っています。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間絶縁性の向上:端子間に複数の絶縁壁を設け、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。軽快な操作感:軽快なタッチの操作感です。ハイトルクブッシング:ブッシングとケースカバーの結合部は、ハイトルク構造を採用し、強度を高めました。優れた耐蝕性能:ケースカバーはステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。大きな端子穴(穴1.1×2mm):配線作業が容易な様に配慮しました。尚、AWG#20~#24単線2本及び撚線に適合します。用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-ULボタン形状丸(別売り)ボタン色青・黒・緑・赤・白・黄(別売り)別売付属品丸ナット(AT-501)、取付リング(AT-507)、操作部ボタン(AT-443、AT-442、AT-465)六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性100000回以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
押ボタンスイッチ UBシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から7日以内出荷超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-25~70耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から10日以内出荷防水性を備えた照光式押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高輝度対応。使用温度範囲(℃)-25~50規格UL、C-UL、eオーダー端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)電気的開閉耐久性100000回以上最大取付パネル厚(mm)1~4耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷短胴形照光式押ボタンスイッチ。スナップイン取付け。フラックスの侵入をシャットアウト。超高輝度対応。種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50ボタン形状角耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性1.9±0.95絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)操作力(N)1.9±0.95LED超高輝度LED(輝度レベル1)色(本体)黒回路単極双投回路構成単極
押ボタンスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥439~税込¥483~1個当日出荷軽タッチ押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など種類非照光式使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状丸動作方式モーメンタリ接点仕様銀操作部形状別売:丸8/丸10機能動作ON-(ON)電流容量2A125VACRoHS指令(10物質対応)対応内部機構マイクロスイッチ方式
押ボタンスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥749~税込¥824~1個当日出荷防水形基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85接点仕様銀操作部形状別売:丸8/丸10電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDCRoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
押ボタンスイッチ FBシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷M5ねじ取付けの極超小形押ボタンスイッチ。 超小形で省スペースタイプ。 接触部は、摺動接触機構を採用しているため、切換えの都度セルフクリーニングを行い、高い接触信頼性を保持します。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等付属品六角ナット(AT-536)適合操作ボタン(AT-475、AT-496)種類非照光式使用温度範囲(℃)-10~70ボタン形状丸ボタン色黒・赤・白耐電圧AC1000動作方式モメンタリ耐熱性はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下3秒以内絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)取付穴径(Φmm)5.3接触抵抗(mΩ)30以下(DC2~4V 100mAにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上機能動作OFF-<ON>(<>はモーメンタリ)回路単極単投電流容量500mA AC125VRoHS指令(10物質対応)対応
照光式押ボタンスイッチ JBシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷ICと同じ端子形状。丸洗い洗浄が可能。2.54mmピッチのPC基板用。用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類照光式使用温度範囲(℃)-25~70ボタン形状角端子形状PC端子耐電圧AC250動作方式モメンタリ照光種別照光式耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)接点材質銀機能動作OFF-<ON>回路単極単投RoHS指令(10物質対応)対応
ラージブッシング形押ボタンスイッチ Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)種類非照光式極数1規格UL、C-UL、CSA端子形状はんだ動作方式モメンタリ動作特性モメンタリ別売付属品カラーキャップ(AT-422)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)12.5接点仕様特殊銀合金電気的開閉耐久性10000回以上回路単極単投最大取付パネル厚(mm)4耐電圧(V/min)AC1k以上抵抗負荷(A)3(AC125V)、2(AC250V)
押ボタンスイッチ Bシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から7日以内出荷丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。帯電防止樹脂を採用:スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状丸(別売り)ボタン色黒・赤・白(別売り)別売付属品操作部ボタン(AT-475、AT-496)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)耐電圧(V/min)AC500以上
押ボタンスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥749~税込¥824~1個当日出荷ラージブッシング形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト/操作部ボタンAT-414-K(黒)は標準添付用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など端子形状はんだ端子接点仕様銀操作部形状丸13.2電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDCRoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から7日以内出荷防水短胴照光式押ボタンスイッチ。パネルシート機構。フラックスの侵入をシャットアウト。用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50端子形状はんだ端子 (タブ端子#110としても使用可能)耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16電気的開閉耐久性100000回以上色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ Aシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から7日以内出荷丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。1/2インチカードラックに適用可能:PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状丸(別売り)ボタン色黒・赤・白(別売り)動作方式モメンタリ照光種別非照光式絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)耐電圧(V/min)AC500以上
押ボタンスイッチ Wシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個欠品中IP60~67適合全防水タイプ。強制開離機構採用。バウンス防止機構採用。一体成形のパネル取付け部。UL 94V-0認定品で難燃性・絶縁性に優れたケース。用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金、ゴム座金(AT-401-P)、Φ13.2丸ボタン(AT-414-K)種類非照光式極数1使用温度範囲(℃)-30~70規格PSEボタン形状丸(別売り)耐電圧AC1500動作方式モメンタリ照光種別非照光耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品ゅ19丸ボタン(AT-412)、ゅ13.2丸ボタン(AT-414)、防水キャップ(AT-4043)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)12.2、12.5(回り止め機能なし)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性15000回以上機能動作ON-回路単極双投最大取付パネル厚(mm)4電流容量6A 125VAC、3A 250VAC、6A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応回路構成単極耐電圧(V/min)AC1.5k以上
押ボタンスイッチ Dシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から9日以内出荷微小電流専用のPC基板(2.54mm×n)専用スイッチ。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 端子間ピッチは、2.54mm(1/10インチ)の倍数である5.08mmの端子間ピッチです。 切換機構はマイクロスイッチ機構を採用し、心地よい切換え感でクリックアクションがあります。 マイクロスイッチ機構により、軽快な操作感が得られます。 端子は、Φ0.8の丸ピン端子ですので、プリント基板に入りやすく、作業工程の改善に役立ちます。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等付属品六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509)種類非照光式使用温度範囲(℃)-10~70ボタン形状丸(別売り)ボタン色青・黒・緑・赤・黄・白(別売り)耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)動作方式モメンタリ耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品取付リング(AT-507)、丸ナット(AT-501)、操作部ボタン(AT-443、AT-442)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性200000回以上電気的開閉耐久性100000回以上機能動作ON-電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
押ボタンスイッチ Gシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥319~税込¥351~1個当日出荷から7日以内出荷丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:二つのコイルバネとプランジャの組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。全モールドタイプ:全モールドタイプのため、静電耐圧に優れています。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。極超小形を実現しました。実装密度が高く、軽量化にも貢献します。1/2インチカードラックに適用可能:PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。種類非照光式使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状丸ボタン色黒・赤・白耐電圧AC500V 1分間以上動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)※導電部抵抗を除く接点部は50mΩ以下)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量(AC/DC共通):推奨範囲/0.4VA MAX. 28V MAX.(適合電圧範囲/20mA~28V・適合電流範囲/0.1mA~0.1A)、最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回・最小20mV0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,198~税込¥1,318~1個10日以内出荷から11日以内出荷角形照光式押ボタンスイッチ(UBシリーズ) フラックスの浸入をシャットアウト ロングストローク軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25/+50シリーズUB操作部形状別売:角12RoHS指令(10物質対応)対応
超高輝度対応照光式押しボタン(UB2シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,498~税込¥1,648~1個10日以内出荷超高輝度対応照光式押ボタン(UB2シリーズ) 指に優しいディンプル形ボタンも用意 2点押圧で安心のロック機構 ロングストロークで軽快な操作感 文字、記号等の表示可能 操作部は別売り EU-RoHS指令対応用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥579~税込¥637~1個当日出荷基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など極数単極使用温度範囲(℃)-30~85操作部形状別売:丸8/丸10電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
丸形照光式押しボタンスイッチ(LP01シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥999~税込¥1,099~1個10日以内出荷丸形照光式押ボタンスイッチ(LP01シリーズ) 操作部一体形 接点部にマイクロスイッチ機構採用 フラックス等の浸入をシャットアウト 短胴形 ロングストロークで軽快な操作感 ディンプルボタン採用 はんだ/タブ兼用端子 使用温度範囲:-10~50℃ EU-RoHS指令対応用途アミューズメント、通信機器、電子計測器、FA機器、OA機器、医療機器、制御盤等種類照光式使用温度範囲(℃)-10~50シリーズLP01ボタン形状丸端子形状はんだ端子,タブボタン色乳白接点仕様銀操作部形状丸13.6機能動作ON-(ON) モーメンタリ操作部色乳白電流容量【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
長角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,198~税込¥1,318~1個10日以内出荷から11日以内出荷長角形照光式押ボタンスイッチ(UBシリーズ) フラックスの浸入をシャットアウト ロングストローク軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB操作部形状別売:長角12×17RoHS指令(10物質対応)対応
UB2 角型押しボタンスイッチ(スイッチのみ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥579~税込¥637~1個当日出荷から6日以内出荷指に優しいディンプル形ボタンを採用。スナップイン取付け。2点押圧で安心のロック機構。フラックスの侵入をシャットアウト。用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等色黒種類非照光式使用温度範囲(℃)-25~50ボタン形状角耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)動作方式モメンタリ取付寸法(mm)17.4×17.4耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品AT-4141、AT-4142、AT-4170、AT-4143、AT-4144、AT-4145絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)操作力(N)1.9±0.95機械的開閉耐久性1000000回以上機能動作ON-色(本体)黒回路単極双投最大取付パネル厚(mm)1~3.2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
長角形押しボタンスイッチ(UBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥799~税込¥879~1個10日以内出荷から11日以内出荷長角形押ボタンスイッチ(UBシリーズ) 超短胴形 豊富なカラーバリエーション 文字、記号等の表示可能 フラックスの浸入をシャットアウト 高密度実装が可能 ロングストロークで軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~70℃ EU-RoHS指令対応用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70シリーズUB操作部形状別売:長角17×12RoHS指令(10物質対応)対応
丸形照光式押しボタンスイッチ(YB2シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,998~税込¥2,198~1個10日以内出荷丸形照光式押ボタンスイッチ(YB2シリーズ) 超高輝度対応 パネル前面高さ1.8MM パネルシール防水 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB2端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)22付加機能パネルシール操作部形状別売:丸19パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
押ボタンスイッチ G3シリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥319~税込¥351~1個当日出荷から6日以内出荷面実装対応の極超小形スイッチ。丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。高耐熱性樹脂を採用。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。適合P・H・B形種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC500耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回包装形態トレイ絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上操作部形状基本レバー電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
丸形押しボタンスイッチ(LP01シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥869~税込¥956~1個10日以内出荷から11日以内出荷丸形押ボタンスイッチ(LP01シリーズ) パネル取付け方法:スナップイン取付けタイプ 接点部にマイクロスイッチ機構採用 フラックス等の浸入をシャットアウト 短胴形 ロングストロークで軽快な操作感 ディンプルボタン採用 はんだ/タブ兼用端子 UL、C-UL規格品(申請中) 使用温度範囲:-25~70℃ EU-RoHS指令対応用途アミューズメント、通信機器、電子計測器、FA機器、OA機器、医療機器、制御盤等シリーズLP01端子形状はんだ端子,タブパネル取付孔(Φmm)17.3操作部形状丸13.6機能動作ON-(ON) モーメンタリパネル取付方式スナップイン最大取付パネル厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,498~税込¥1,648~1個10日以内出荷から11日以内出荷角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 超高輝度対応 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25/+50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能バリア形操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売