絞り込み
種類
-・その他・照光式・関連商品・非照光式
ボタン色
-・その他・橙・灰・白・緑・赤・透明・銀・青・黄・黒
端子形状
PC端子・R/A端子・V/M端子・その他・はんだ端子・タブ端子・ネジ端子・ブラケットマウント形・プリント基板用端子
照光色
その他・橙・白・緑・赤・青・黄・黒
保護等級
IP00・IP20・IP40・IP50・IP54・IP60・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IP69・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2,469件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
長角形照光ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)長角形照光ボタンNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
33税込36
1個
11日以内出荷
角形非照光ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形非照光ボタンNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
119税込131
1個
11日以内出荷
・角形非照光ボタン ・HBシリーズ用付属品
角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
角形押しボタンスイッチ(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形押しボタンスイッチ(UB2シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
989税込1,088
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ(モーメンタリー)緑 GB[制御機器]押しボタンスイッチ(モーメンタリー)緑GB[制御機器]
969税込1,066
1個
5日以内出荷
押しボタンスイッチ(モーメンタリ)緑 GB[制御機器]押しボタンスイッチ(モーメンタリ)緑GB[制御機器]
889税込978
1個
5日以内出荷
押してる間だけ回路がつながる自動戻りのスイッチです。直径約60mmの大きなスイッチです。
押しボタンスイッチ 赤 Φ25 三和電子押しボタンスイッチ 赤 Φ25三和電子
409税込450
1個
5日以内出荷
定格DC12V-100mA操作部形状円形操作部色色(本体)操作部表示なし
押しボタンスイッチ 白 三和電子押しボタンスイッチ 白三和電子
409税込450
1個
5日以内出荷
アーケードゲーム機用コントローラに使われることの多い耐久性の高い押しボタンスイッチです。 単極単投(SPST)のスイッチで、モーメンタリ(押している間だけON)です。 キャップ部はΦ25の大型です。
定格DC12V-100mA操作部形状円形操作部色色(本体)操作部表示なし
押しボタンスイッチ 24mm 赤 三和電子押しボタンスイッチ 24mm 赤三和電子
389税込428
1個
5日以内出荷
操作部形状円形操作部色色(本体)操作部表示なし
押しボタンスイッチ 24mm 緑 三和電子押しボタンスイッチ 24mm 緑三和電子
389税込428
1個
5日以内出荷
操作部形状円形操作部色色(本体)操作部表示なし
押しボタンスイッチ OFF-ON 黒 マル信無線電機押しボタンスイッチ OFF-ON 黒マル信無線電機
289税込318
1個
5日以内出荷
備考オルタネート極数単極単投定格AC120V-3.0A操作部形状円形操作部色色(本体)動作機能OFF-ON操作部表示なし
押しボタンスイッチ10Φボタン 黒 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ10Φボタン 黒ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
61税込67
1個
5日以内出荷
適合機種8HD・8P・8R・BP寸法(mm)Φ10内容カラーボタン
押しボタンスイッチ用 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押しボタンスイッチ用NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
26税込29
1個
11日以内出荷
・押ボタンスイッチ用 ・M6ブッシング用 ・Mシリーズ用付属品 ・使用効果:パネルシール
押しボタンスイッチ(M2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押しボタンスイッチ(M2シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
669税込736
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac 6 A @ 30 V dc モーメンタリ パネルマウント NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac 6 A @ 30 V dc モーメンタリ パネルマウントNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,798税込1,978
1個
予約販売
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗内蔵2色発光LED NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)抵抗内蔵2色発光LEDNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
959税込1,055
1個
11日以内出荷
小形非常停止用押しボタンスイッチFF01シリーズ用銘板 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小形非常停止用押しボタンスイッチFF01シリーズ用銘板NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
199税込219
1個
11日以内出荷
取付可能対象(付属品専用)FF01(付属品専用)黄カテゴリー付属品、銘板
小形非常停止用押しボタンスイッチFF01シリーズ用スイッチガード NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小形非常停止用押しボタンスイッチFF01シリーズ用スイッチガードNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,698税込1,868
1個
予約販売
・小形非常停止用押ボタンスイッチFF01シリーズ用スイッチガード
取付可能対象(付属品専用)FF01(付属品専用)黄形名AT-220カテゴリー付属品、スイッチガード
全面照光押しボタンスイッチ赤ON-(ON) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光押しボタンスイッチ赤ON-(ON)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
689税込758
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
丸形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)丸形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
丸形照光式押しボタンスイッチ 部分照光タイプ(LP01シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)丸形照光式押しボタンスイッチ 部分照光タイプ(LP01シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
丸ナット締付治具 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)丸ナット締付治具NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
339税込373
1個
11日以内出荷
カテゴリー付属品、治具
ボタン取付治具 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ボタン取付治具NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
129税込142
1個
11日以内出荷
ボタン取付治具
形名AT-109カテゴリー付属品、治具
タクティルスイッチ用 付属品 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)タクティルスイッチ用 付属品NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
49税込54
1個
11日以内出荷
PH超小型押しボタンスイッチ(操作部・丸ボタン黄) サンミューロンPH超小型押しボタンスイッチ(操作部・丸ボタン黄)サンミューロン
70税込77
1個
5日以内出荷
仕様Φ10適合機種PHシリーズ内容ボタンRoHS指令(10物質対応)対応
照光式押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
998税込1,098
1個
92日以内出荷
極数単極使用温度範囲(℃)マイナス25/プラス50機能ON-(ON)、モーメンタリ接点仕様金メッキ操作部形状はんだ端子パネル取付方式ねじ取付け電流容量詳細表示用:0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
コマンドスイッチΦ16 長角平形照光押しボタンスイッチ AHシリーズ 富士電機コマンドスイッチΦ16 長角平形照光押しボタンスイッチ AHシリーズ富士電機
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化、奥行き寸法が表示灯24mm、表示灯以外は42.5mmに統一、金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能、接点の追加・交換が容易、標準品でUL/CSA規格およびTUF(EN規格)を認定取得
Schneider Electric コンタクトブロック 1NC 600V ネジターミナル ZB2BE102 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric コンタクトブロック 1NC 600V ネジターミナル ZB2BE102シュナイダーエレクトリック
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: XB2●接点構成: 1NC●末端様式: ネジ●定格電流: 10A●Better World 製品: あり
Otto ロッカースイッチ SPST カットアウト幅:12.2mm K1ABAAAAAR OttoOtto ロッカースイッチ SPST カットアウト幅:12.2mm K1ABAAAAAROtto
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
仕様●接点構成: SPST●動作特性: ラッチ●パネルのカットアウト幅: 12.2mm●パネルのカットアウト高さ: 27.2mm●コンタクト定格電流: 16 A @ 250 V ac●ボタン色: 黒●実装タイプ: パネルマウント●IP保護等級: IP68S●末端様式: クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ: 27.2×12.2mm●コンタクト材質: 銀めっき黄銅に銀合金℃●IP65準拠密閉ロッカースイッチ. IP65準拠の密閉スナップ イン ロッカー 最大16Aまでスイッチ可能 耐UV性/耐溶媒性 保護接点付リア シール
ITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 59-111 ITW SWITCHESITW Switches 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 59-111ITW SWITCHES
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ミニチュア密閉型押しボタンスイッチ( SPNO ). ITW 59シリーズは、モメンタリ動作のパネル密閉型ミニチュア押しボタンスイッチです。多様な業務や用途に適しています。. 通信 データ入力 軍事環境 計装 大量輸送管理 過酷な環境に対応するキーパッド. 特長. ミニチュアスイッチ 最大 IP67 等級の耐衝撃性に優れた密閉パネル - ( IP67 - 完全な防塵性、一時的に深さ 15 cm → 1 m の水中に沒しても保護されます。テスト時間: 30分) 幅広い温度範囲で使用可能 丸形、照光付き丸形、 PBT 丸形又は正方形ベゼルのシリーズを用意し、非照光シリーズでは、7種類のカスタム色ボタンを選択可能 ステータス照光は丸型ベゼルタイプ、 3 種類のボタン色と 2 種類の高輝度 LED 色を選択可能です。 スパークを発生しない材質 高い耐環境性仕様 - 堅牢性とパネル密閉を組み合わせたこのスイッチは、過酷な環境での使用に最適 金コンタクト スパークを起こさない亜鉛合金又はポリブチレンテレフタレート(耐摩耗性成形 PBT )のいずれかをボディ素材として選択できるため、多くの用途に適しています。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 13.65mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPST定格電圧 = 125V acプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP67シリーズ = 59コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクト材質 = 金めっきコンタクトDC定格電圧 = 50V接点構成SPSTRoHS指令(10物質対応)対応
照光式押しボタンスイッチ マル/薄型/60mm 青 三和電子照光式押しボタンスイッチ マル/薄型/60mm 青三和電子
3,598税込3,958
1個
予約販売
照光式押しボタンスイッチ マル/A型/45mm 赤 三和電子照光式押しボタンスイッチ マル/A型/45mm 赤三和電子
2,098税込2,308
1個
13日以内出荷
押しボタンスイッチ 30mm 赤 三和電子押しボタンスイッチ 30mm 赤三和電子(1件のレビュー)
409税込450
1個
5日以内出荷
仕様●種別:-●実装:パネルマウント●端子形状:はんだ端子●接点数:1接点●回路数:1回路●回路構成:SPST●接点動作:OFF-(ON)●接点動作(2):モーメンタリ●操作部形状:丸形、ボタン●操作部方向:-●呼びサイズ:-●定格電圧(AC):-●定格電圧(DC):12V●定格電流(AC):-●種別:-●定格電流(DC):100mA●長さor径:-●幅:-●厚さ:-アズワン品番68-2108-90
Banner プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, OTBVR81L BannerBanner プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, OTBVR81LBanner
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Opto Touchスイッチ。Turck Banner OTBシリーズのタッチ作動光電スイッチは、静電容量型タッチスイッチ及び機械式プッシュボタンを置き換えるために設計されたものです。OTBシリーズのタッチボタンスイッチは、EMI、RFI、そして周辺光による干渉に対して高い耐性を持ちます。コンタクト構成SPDT 1 x N/O、1 x N/C 「パワーオン」及び「出力有効化」をLEDで表示 黒色のポリスルホン(VALOX)ハウジング、エポキシ密閉電子部品、反復運動過多損傷のリスクを軽減 取り付け用M30ねじ、ナット / ワッシャ付属
仕様実装タイプ = パネルマウント、プッシュボタンの色 = 黒、接点構成 = SPDT、プッシュボタンの型 = 長方形、IP保護等級 = IP66、押しボタンの素材 = PC、メーカー型番 = OTBVR81L、IP67 スイッチング電流: 最大7 A (抵抗負荷)、動作温度範囲: -20 → +50 ℃、機械的寿命: 5000万回、周辺光に対する耐性: 120000ルクス、寸法(mm): 60 x 44 x 36 LWH (ねじ部分を除く)接点構成SPDT保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IAR3F1600 APEMAPEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IAR3F1600APEM
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
IP67.APEM密閉構造プッシュボタンスイッチ.APEM密閉型プッシュボタンは、スイッチ作動時に押圧される柔らかい感触のメンブレンアクチュエータを備えています。これらのプッシュボタンスイッチは、埃、砂、水、その他の汚染物質から保護されます。.特長と利点.霜、砂、炭化水素に対する耐性触覚フィードバックIP67フロントパネル柔らかい感触のメンブレンアクチュエータ.用途:.オフロード車農業機械機械工具食品加工機械医療用計測機器
仕様イルミネーションなし保護構造IP65、IP67定格電圧24Vdc接点構成SPSTボタン形状ボタン色動作方式モーメンタリケース色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:16.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)2
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST-NO, IBR3SAD2 APEMAPEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST-NO, IBR3SAD2APEM
1,588税込1,747
1個
5日以内出荷
スナップイン固定の単極ミニチュアパネル取り付けスイッチです。はんだ付け時のフラックス侵入を防止するエポキシ密閉端子IP67定格
仕様イルミネーションなし保護構造IP67定格電圧32Vac接点構成SPST-NOボタン形状ドームボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IBR3SAD2材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)0.4@32Vac
押ボタンヘッド ZB5 モーメンタリ 赤 シュナイダーエレクトリック押ボタンヘッド ZB5 モーメンタリ 赤シュナイダーエレクトリック
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 化学環境(洗浄溶剤、アルコール、洗剤、切削油、牛乳)で高い性能を発揮 スタイリッシュで清掃が簡単な、魅力的で手頃な価格の埋込型タイプです モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 すべてのセグメントと用途に対応する汎用製品:産業用 包装、マテリアルハンドリング、ポンプなどの機械やコントロールパネル 飲食品、海洋など、建築やインフラストラクチャなど、過酷な環境に最適です 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型の赤色突出型押ボタンヘッド、白色のマーク付きストップ
仕様●シリーズ:ZB5●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:STOP (停止)●プッシュボタンの直径:36.6mm●コード番号:185-3613アズワン品番65-7826-94
押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 白 SIEMENS押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 白SIEMENS
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT 照光式押しボタンは、取り付け径が 22 mm で、ラッチ付きの丸形フラット白色ボディを備えています。作動エレメントはプラスチック製です。プラスチック製の白色標準フロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ プッシュリリース機構コンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所 トラクション認定 CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:発光●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:180-9476アズワン品番65-7810-82
押しボタンレンズ 緑 1袋 5個入 IDEC(和泉電気)押しボタンレンズ 緑 1袋 5個入IDEC(和泉電気)
4,198税込4,618
1袋(5個)
7日以内出荷
照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用レンズディフューザとカラー透明カバーの2部のレンズで構成されています ディフューザは、スイッチ機能などを示すためにマークできます
仕様●種類:レンズ●併用可能製品:A8シリーズ●レンズカラー:緑●レンズ形状:丸型●コード番号:664-878アズワン品番65-7841-68
押しボタンスイッチ