絞り込み
種類
-・その他・照光式・関連商品・非照光式
ボタン色
-・その他・橙・灰・白・緑・赤・透明・銀・青・黄・黒
端子形状
PC端子・R/A端子・V/M端子・その他・はんだ端子・タブ端子・ネジ端子・ブラケットマウント形・プリント基板用端子
照光色
その他・橙・白・緑・赤・青・黄・黒
保護等級
IP00・IP20・IP40・IP50・IP54・IP60・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IP69・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2,469件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pushbutton illuminated 22 mm round m SIEMENSPushbutton illuminated 22 mm round mSIEMENS
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
仕様●プッシュボタンの色:クリア●シリーズ:SIRIUS ACT●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●最大AC電圧:500V●最大DC電圧:500V●照明電圧:24V●プッシュボタンの直径:29.45mm●本体材質:Metal●動作温度 Max:+70℃●コード番号:193-3928アズワン品番65-7838-66
押しボタンレンズ 白 1袋 10個入 EATON(イートン)押しボタンレンズ 白 1袋 10個入EATON(イートン)
7,898税込8,688
1袋(10個)
7日以内出荷
Eaton ボタンレンズは、白色フラットで提供されています。クランプ Symbol が付いています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●種類:ボタンレンズ●レンズカラー:白●レンズ形状:丸型●コード番号:229-9461アズワン品番65-7806-01
押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ クリア SIEMENS押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ クリアSIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:クリア●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:193-2376アズワン品番65-7835-04
押ボタンヘッド ZB5 モーメンタリ 緑 シュナイダーエレクトリック押ボタンヘッド ZB5 モーメンタリ 緑シュナイダーエレクトリック
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。
仕様●シリーズ:ZB5●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック(ベゼル)●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:MARCHE●プッシュボタンの直径:36.6mm●コード番号:185-8875アズワン品番65-7827-56
押ボタンヘッド ZB5 モーメンタリ 黒 シュナイダーエレクトリック押ボタンヘッド ZB5 モーメンタリ 黒シュナイダーエレクトリック
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。
仕様●シリーズ:ZB5●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:T●プッシュボタンの直径:36.6mm●コード番号:185-3614アズワン品番65-7826-95
押しボタンスイッチ パネルマウント 単極単投 SPST APEM押しボタンスイッチ パネルマウント 単極単投 SPSTAPEM
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
APEM の新しい PR シリーズステンレススチール製キーパッドは、フレームレスの選択と簡単な取り付けにより、コントロールパネルアプリケーションにコンパクトで経済的なソリューションを提供します。リア又はフロントの取り付けオプション(フレームあり / なし)により、制
仕様●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極単投(SPST)●パネルのカットアウトサイズ:14.5 (Dia.) x 25mm●パネルのカットアウト直径:14.5mm●シリーズ:PR●IP保護等級:IP65●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:193-1930アズワン品番65-7834-87
オートスイッチ M/50/EAP の場合シリーズ NORGRENオートスイッチ M/50/EAP の場合シリーズNORGREN
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
IMI Norgren M / 50 磁気式ソリッドステートスイッチは 10 m のケーブルを備え、スイッチをプロファイルシリンダに埋込設置できるため磁気ピタゴス付きのあらゆるシリンダ範囲に適合します。UL適合 LED インジケータを標準装備 ソリッドステート常時開 PNP / NPN 規格 EN605
仕様●メーカーシリーズ:M/50/EAP の場合●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:ソリッドステート●使用:NPN●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0609アズワン品番65-7905-60
押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ 緑 SIEMENS押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ 緑SIEMENS
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:30mm●コード番号:193-3130アズワン品番65-7821-63
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPST BULGIN押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPSTBULGIN
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Bulgin ステンレススチール照光式バンダル抵抗スイッチは IP65 保護等級です。銀コンタクトを備えています。この製品は、0.8 Nm の後部ナット固定トルクを備えています 25 → +55 ℃ の温度範囲で動作します
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8033アズワン品番65-7800-93
押ボタンヘッド ZB5 モーメンタリ 緑 シュナイダーエレクトリック押ボタンヘッド ZB5 モーメンタリ 緑シュナイダーエレクトリック
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。
仕様●シリーズ:ZB5●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:36.6mm●コード番号:185-3611アズワン品番65-7828-36
押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ 緑 SIEMENS押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ 緑SIEMENS
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:発光マッシュルーム型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:30mm●コード番号:193-5167アズワン品番65-7823-46
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO EAO押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント COEAO
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:22.3mm●シリーズ:82●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:240V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:はんだ●コード番号:194-2072アズワン品番65-7831-91
押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ 黒 SIEMENS押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ 黒SIEMENS
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:193-3270アズワン品番65-7837-76
押しボタンスイッチ取付枠 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)押しボタンスイッチ取付枠ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
1個
欠品中
仕様●内容:取付枠●概要1:適用機種:TP●概要2:12.5角●概要3:色:グレーアズワン品番67-0442-82
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1袋 10個入 C&K押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1袋 10個入C&K
3,198税込3,518
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:赤/緑●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3934アズワン品番65-7826-23
押ボタンヘッド ZB4 維持接触形 青 シュナイダーエレクトリック押ボタンヘッド ZB4 維持接触形 青シュナイダーエレクトリック
4,398税込4,838
1個
予約販売
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途
仕様●シリーズ:ZB4●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:青●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:維持接触形●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:メタル●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:36.5mm●コード番号:185-3794アズワン品番65-7826-60
照光式押しボタンスイッチ OBSAシリーズ 三和電子照光式押しボタンスイッチ OBSAシリーズ三和電子
8,198税込9,018
1個
予約販売
仕様●実装:極数:動作機能:LED数:照光タイプ:ネオン●操作部形状:ドーム型●操作部カラー:青●LED色調:操作部表示:無●端子部形状:端子部処理:本体部カラー:黒●定格:14V-3.8Wアズワン品番67-0441-06
押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ SIEMENS押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリSIEMENS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:楕円●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:入出力●コード番号:193-3339アズワン品番65-7837-22
押ボタンヘッド ZB5 モーメンタリ 緑 シュナイダーエレクトリック押ボタンヘッド ZB5 モーメンタリ 緑シュナイダーエレクトリック
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。
仕様●シリーズ:ZB5●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック(ベゼル)●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:II●プッシュボタンの直径:36.6mm●コード番号:185-8874アズワン品番65-7827-01
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPST 1箱 40個入 BULGIN押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPST 1箱 40個入BULGIN
299,800税込329,780
1箱(40個)
7日以内出荷
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:204-7891アズワン品番65-7807-08
プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ SIEMENSプッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリSIEMENS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:楕円●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●コード番号:193-3508アズワン品番65-7820-98
プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 白 SIEMENSプッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 白SIEMENS
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
プッシュボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、白色、銘: I、プッシュボタン、フラットモメンタリコンタクトタイプ
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:I●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:173-6720アズワン品番65-7799-43
スタンド SIEMENSスタンドSIEMENS
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡
仕様●種類:スタンド●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-3664アズワン品番65-7821-75
押ボタンヘッド ZB5 モーメンタリ 白 シュナイダーエレクトリック押ボタンヘッド ZB5 モーメンタリ 白シュナイダーエレクトリック
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。
仕様●シリーズ:ZB5●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック(ベゼル)●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:MARCHE●プッシュボタンの直径:36.6mm●コード番号:185-8866アズワン品番65-7827-52
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 1袋 5個入 EATON(イートン)押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 1袋 5個入EATON(イートン)
18,980税込20,878
1袋(5個)
7日以内出荷
Eaton 照光式押ボタンアクチュエータは、モメンタリ設計が拡張されており、青色が用意されています。IP66、IP67、IP69K 保護クラス チタンベゼル
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●パネルのカットアウトサイズ:22.5mm●LEDのカラー:青●コード番号:229-9434アズワン品番65-7806-68
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 双極双投 DPDT ARCOLECTRIC押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 双極双投 DPDTARCOLECTRIC
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
ステンレススチール照光式 2 極切換スイッチです 直径 18 mm 部品コードに応じてスイッチ動作を選択可能: 部品コードに /1D1 または /1D2 - モメンタリ動作が含まれています /1E1 または /1E2 を含むパーツコード - ラッチ動作 部品コードに応じて照明スタイルを選択可能:
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16.2mm●LEDのカラー:アンバー●IP保護等級:IP67●ボタン色:クロム●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:Solder Tag●コード番号:187-3373アズワン品番65-7791-77
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ モメンタリ SIEMENSSIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ モメンタリSIEMENS
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●コード番号:193-5207アズワン品番65-7834-57
押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1袋 10個入 C&K押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1袋 10個入C&K
4,298税込4,728
1袋(10個)
7日以内出荷
C & K D6 シリーズモメンタリキースイッチは、ポジティブ / スムーズな操作感が得られ、さまざまな色とスタイル、非照光式 / 照光式オプションを用意しています。簡単なスイッチ構築コンセプトにより、製品設計に必要なスイッチをさまざまなオプションで組み合わせて作成でき
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3925アズワン品番65-7825-70
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド モメンタリ SIEMENSSIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド モメンタリSIEMENS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●キー配列:2●コード番号:193-5287アズワン品番65-7823-36
Legend plate for Emergency-Stop switch y EAOLegend plate for Emergency-Stop switch yEAO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
EAO 61 シリーズの凡例プレートには、EN ISO 13850 の Symbol マーキングが付いた黄色が用意されています。このプレートは、直径 43 mm の円形で、プラスチック製です。埃や液体による浸透 劣悪な条件下でも防止できます。
仕様●種類:凡例プレート●併用可能製品:61 シリーズ●シリーズ:61●コード番号:210-0798アズワン品番65-7801-08
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ SIEMENSSIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチSIEMENS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●キー配列:2●コード番号:193-3140アズワン品番65-7835-17
凡例プレート 1袋 10個入 SIEMENS凡例プレート 1袋 10個入SIEMENS
12,980税込14,278
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡
仕様●種類:ラベルプレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-4782アズワン品番65-7832-33
押しボタンレンズ 黄 1袋 10個入 EATON(イートン)押しボタンレンズ 黄 1袋 10個入EATON(イートン)
4,398税込4,838
1袋(10個)
7日以内出荷
Eaton ボタンレンズは、黄色のフラットなレンズを用意しています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●種類:ボタンレンズ●レンズカラー:黄●レンズ形状:丸型●コード番号:229-9400アズワン品番65-7806-28
プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 黄 SIEMENSプッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 黄SIEMENS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT 照光式押しボタンは、取り付け径が 30 mm で、黄色の丸形ボディになっています。作動エレメントはプラスチック製です。平らな金属製のつや消しサンドグレーのフロントリングが付いており、埋込設置に適しています。特長と利点 コン
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:黄●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:38mm●コード番号:173-6743アズワン品番65-7799-02
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ ラッチ SIEMENSSIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ ラッチSIEMENS
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:193-3244アズワン品番65-7820-96
インターフェイスモジュール SIEMENSインターフェイスモジュールSIEMENS
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡
仕様●種類:AS インターフェイスモジュール●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2727アズワン品番65-7816-94
凡例プレート 1袋 10個入 SIEMENS凡例プレート 1袋 10個入SIEMENS
13,980税込15,378
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡
仕様●種類:ラベルプレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-3761アズワン品番65-7816-74
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ SIEMENSSIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチSIEMENS
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:193-5189アズワン品番65-7839-14
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ SIEMENSSIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチSIEMENS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●キー配列:2●コード番号:193-4883アズワン品番65-7839-22
押ボタンヘッド SIRIUS ACT ラッチング 青 SIEMENS押ボタンヘッド SIRIUS ACT ラッチング 青SIEMENS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:青●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:発光マッシュルーム型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:60mm●コード番号:193-3337アズワン品番65-7832-40
押しボタンスイッチ