絞り込み
種類
-・その他・照光式・関連商品・非照光式
ボタン色
-・その他・橙・灰・白・緑・赤・透明・銀・青・黄・黒
端子形状
PC端子・R/A端子・V/M端子・その他・はんだ端子・タブ端子・ネジ端子・ブラケットマウント形・プリント基板用端子
照光色
その他・橙・白・緑・赤・青・黄・黒
保護等級
IP00・IP20・IP40・IP50・IP54・IP60・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IP69・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2,469件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED橙) エスコ16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED橙)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940D-228種類照光式保護構造IP40(閉鎖型)接点構成1a1bボタン形状ボタン色動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16.2
16mm用 押しボタンスイッチ(角型・白) エスコ16mm用 押しボタンスイッチ(角型・白)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940D-224種類非照光式保護構造IP40(閉鎖型)接点構成1a1bボタン形状ボタン色動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16.2
16mm用 押しボタンスイッチ(角型・緑) エスコ16mm用 押しボタンスイッチ(角型・緑)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940D-223種類非照光式保護構造IP40(閉鎖型)接点構成1a1bボタン形状ボタン色動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16.2
16mm用 押しボタンスイッチ(角型・黄) エスコ16mm用 押しボタンスイッチ(角型・黄)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940D-222種類非照光式保護構造IP40(閉鎖型)接点構成1a1bボタン形状ボタン色動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16.2
16mm用 押しボタンスィッチ(角型・赤) エスコ16mm用 押しボタンスィッチ(角型・赤)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940D-221種類非照光式保護構造IP40(閉鎖型)接点構成1a1bボタン形状ボタン色動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16.2
22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/緑) エスコ22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/緑)エスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
種類非照光式動作方式オルタネイト接点構成1a1bボタン色ボタン形状端子形状ねじ端子保護構造IP65(耐じん形、噴流形)エスコ品番EA940D-198
22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/黒) エスコ22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/黒)エスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
種類非照光式動作方式オルタネイト接点構成1a1bボタン色ボタン形状端子形状ねじ端子保護構造IP65(耐じん形、噴流形)エスコ品番EA940D-197
22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/黄) エスコ22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/黄)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
種類非照光式動作方式オルタネイト接点構成1aボタン色ボタン形状端子形状ねじ端子保護構造IP65(耐じん形、噴流形)エスコ品番EA940D-194
22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/黒) エスコ22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/黒)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
種類非照光式動作方式オルタネイト接点構成1aボタン色ボタン形状端子形状ねじ端子保護構造IP65(耐じん形、噴流形)エスコ品番EA940D-192
22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/赤) エスコ22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/赤)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940D-191種類非照光式保護構造IP65(耐じん形、噴流形)接点構成1aボタン形状端子形状ねじ端子ボタン色動作方式オルタネイト
1a/30mm 押しボタンスイッチ(突型/黒) エスコ1a/30mm 押しボタンスイッチ(突型/黒)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940D-11A種類非照光式保護構造IP65接点構成1aボタン形状端子形状ねじ端子ボタン色動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
22/25mm キー操作型スイッチ エスコ22/25mm キー操作型スイッチエスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940D-112種類非照光式保護構造IP65(耐じん形、防噴流形)接点構成1a1bボタン形状端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/鍵リセット
22/25mm キー操作型スイッチ エスコ22/25mm キー操作型スイッチエスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940D-111種類非照光式保護構造IP65(耐じん形、防噴流形)接点構成1a1bボタン形状端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/鍵リセット
22/25mm 押しボタンスイッチ(LED/白) エスコ22/25mm 押しボタンスイッチ(LED/白)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
種類照光式動作方式モメンタリ接点構成1a1b照光色ボタン形状端子形状ねじ端子保護構造IP65(閉鎖型)エスコ品番EA940D-103
22/25mm 押しボタンスイッチ(LED/赤) エスコ22/25mm 押しボタンスイッチ(LED/赤)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940D-101種類照光式保護構造IP65(閉鎖型)接点構成1a1bボタン形状端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光色
T4-0122 OTTO CONTROLST4-0122OTTO CONTROLS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
P9-213124W OTTO CONTROLSP9-213124WOTTO CONTROLS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
P9-213121W OTTO CONTROLSP9-213121WOTTO CONTROLS
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
P9113125 OTTO CONTROLSP9113125OTTO CONTROLS
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ストローク0.080 inches maxボタン色ケース色材質(ケース)熱可塑性プラスチック保護等級IP64使用周囲温度(℃)-40~85ケース構造Threaded Case、Std. Finish材質(端子)真鍮、金メッキ誘導負荷(A)2(28VDC)スイッチ動作Standard Snap-Actionロジック供給電流(mA)10/5VDC回路2機械的寿命1250000RoHS指令(10物質対応)対応材質(ボタン)熱可塑性プラスチック周期25000「抵抗負荷:4A(28VDC)」、25000「抵抗負荷:1A(115VAC、60Hz)」、25000「誘導負荷:1A(28VDC)」作動力1.7 lbs. +/- 0.5 lb.絶縁耐圧(V)1050rmsターミナルタイプSolderベゼル色ボタン仕様Flush Dome抵抗負荷(A)4(28VDC)、1(115VAC、60Hz)
P9-113122W OTTO CONTROLSP9-113122WOTTO CONTROLS
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
P9113122 OTTO CONTROLSP9113122OTTO CONTROLS
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ストローク0.080 inches maxボタン色ケース色材質(ケース)熱可塑性プラスチック保護等級IP64使用周囲温度(℃)-40~85ケース構造Threaded Case、Std. Finish材質(端子)真鍮、金メッキ誘導負荷(A)2(28VDC)スイッチ動作Standard Snap-Actionロジック供給電流(mA)10/5VDC回路2機械的寿命1250000RoHS指令(10物質対応)対応材質(ボタン)熱可塑性プラスチック周期25000「抵抗負荷:4A(28VDC)」、25000「抵抗負荷:1A(115VAC、60Hz)」、25000「誘導負荷:1A(28VDC)」作動力1.7 lbs. +/- 0.5 lb.絶縁耐圧(V)1050rmsターミナルタイプSolderベゼル色ボタン仕様Flush Dome抵抗負荷(A)4(28VDC)、1(115VAC、60Hz)
P9-113121W OTTO CONTROLSP9-113121WOTTO CONTROLS
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ストローク0.080 inches maxボタン色ケース色材質(ケース)熱可塑性プラスチック保護等級IP68S and IP69K使用周囲温度(℃)-40~85ケース構造Threaded Case、Std. Finish材質(端子)真鍮、金メッキ誘導負荷(A)2(28VDC)スイッチ動作Standard Snap-Actionロジック供給電流(mA)10/5VDC回路2機械的寿命1250000RoHS指令(10物質対応)対応材質(ボタン)熱可塑性プラスチック周期25000「抵抗負荷:4A(28VDC)」、25000「抵抗負荷:1A(115VAC、60Hz)」、25000「誘導負荷:1A(28VDC)」作動力1.7 lbs. +/- 0.5 lb.絶縁耐圧(V)1050rmsターミナルタイプSolderベゼル色ボタン仕様Flush Dome抵抗負荷(A)4(28VDC)、1(115VAC、60Hz)
K1ABAAAAAR OTTO CONTROLSK1ABAAAAAROTTO CONTROLS
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
スイッチ標準アクチュエータの種類Rockerレンズ色Position”A”:無レンズ、Position”C”:無レンズ材質(ケース)熱可塑性プラスチック保護等級IP68S and IP69K使用周囲温度(℃)-30~85ライト種類材質(ベース)熱可塑性プラスチック誘導負荷(A)7(28VDC)、2(125/250VAC、60/400Hz)スイッチ動作Position”A”:1-C、Position”B”:NONE 、Position”C”:OFF端子Q.C.ロジック供給電流(mA)10/5VDC回路SPST機械的寿命100000材質(ボタン)熱可塑性プラスチック周期25000「抵抗負荷:16A(28VDC)、5A(125/250VAC、60/400Hz)」、50000「抵抗負荷:10A(28VDC)」、25000「誘導負荷:7A(28VDC)、2A(125/250VAC、60/400Hz)」絶縁耐圧(V)1000rms except across light terminalsアクチュエータ色抵抗負荷(A)16(28VDC)、5(125/250VAC、60/400Hz)、10(28VDC)
TP11SH9ABE C & K COMPONENTSTP11SH9ABEC & K COMPONENTS
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XB7NS8445 シュナイダーエレクトリックXB7NS8445シュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
XB7NA31 シュナイダーエレクトリックXB7NA31シュナイダーエレクトリック
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
XB4BW73731G5 シュナイダーエレクトリックXB4BW73731G5シュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●Contact operation:Slow-break材質Fixing collar:Zamak質量(kg)0.13タイプProduct or Component:Illuminated double-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard、Signalling:Steady使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-5-5、CSA C22.2 No 14、IEC 60947-5-1、UL 508、IEC 60947-1、IEC 60947-5-4、JIS C8201-5-1、JIS C8201-1シリーズXB4接点構成1NO+1NC保護等級IP66 IEC 60529、IP69K IEC 60529、IP69 IEC 60529ヘッド形状Shape of signaling unit:Rectangular消費電流(mA)14操作description:Green ''I''-red ''O''光源色操作力(N)3.5 N NC changing electrical state、3.8 N NO changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性1000000サイクル操作部形状1 flush-1 projecting push-buttons-1 central pilot lightクラスClass I IEC 60536取付径(Φmm)22.5耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metal材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(2~500)IEC 60068-2-6
AML21CBA2AC honeywellAML21CBA2AChoneywell
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AML21BBA2AD honeywellAML21BBA2ADhoneywell
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AML21BBA2AC honeywellAML21BBA2AChoneywell
7,998税込8,798
1個
当日出荷
タイプNo lamp circuit極数2PDT momentary規格UL 496、UL 1054 and CSA 22.2、#43 & 55材質(ハウジング)Glass reinforced PBT polyester寿命6000cycles(Pushbutton、Paddles、Rockers 、Key operated selectors)接続端子2.79×0.52mm[0.110×0.020in]quick connect or solder terminals、Optional0.64×0.64mm[0.025×0.025in]printed circuit board terminals接点材質Silverハウジング(mm)19×19RoHS指令(10物質対応)対応材質(ボタン)Polycarbonateパネル厚(mm)1.5~4.75動作温度範囲(℃)0~55ターミナルタイプ2.8mm×0.5mm、Quick-connect or SolderベゼルスタイルSquare、unlightedベゼル色パネル取付有効スペースLess than 44.45(including termination)
押しボタンスイッチ Φ22 omron(オムロン)押しボタンスイッチ Φ22omron(オムロン)
189税込208
1個
31日以内出荷
15Aハイスナップスイッチ(押釦スイッチ) Panasonic(パナソニック)15Aハイスナップスイッチ(押釦スイッチ)Panasonic(パナソニック)
879税込967
1個
予約販売
標準タイプ
種類非照光式動作方式オルタネイト端子形状はんだ端子保護構造IP40極数2極双投定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC動作特性ON-ON絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと)接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による)ハンドル形状標準押釦(オルタネイト)接点材質AgZnO系合金機械的寿命3万回以上(開閉頻度20回/分)強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間耐振性複振幅1.5mm 振動数10~55Hzで接点開離が1ms以下電気的寿命1万回以上(開閉頻度10回/分)耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流 10mA)寿命-負荷抵抗-定格誘導負荷電流(A)-
SLD3シリーズ IDEC(和泉電気)SLD3シリーズIDEC(和泉電気)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
種類関連商品仕様●照光面:全面照光●入力種別:トランス式質量(g)85電圧(V)AC115/120(照光部の電圧)照光種別LED照光光源単色発光LEDユニット絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部:100以上(DC500Vメガにて)寿命LED球の寿命約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅:0.5mm色(本体)サイズ(mm)36×36耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2000(DC110用はAC2500・1分間)定格使用電圧(V)AC100/110照光色
LF1Aシリーズ IDEC(和泉電気)LF1AシリーズIDEC(和泉電気)
28,980税込31,878
1個
81日以内出荷
種別LED照明ユニット種類関連商品定格使用電圧(V)DC24(無極性)(電圧範囲:DC21.6~26.4)
LB9Zシリーズ IDEC(和泉電気)LB9ZシリーズIDEC(和泉電気)
80税込88特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
種類関連商品
LB8Zシリーズ IDEC(和泉電気)LB8ZシリーズIDEC(和泉電気)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
種類非照光式ボタン形状長角(ドーム形)取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP54形状長角形(照光部)本体形状分離型
LB8Sシリーズ IDEC(和泉電気)LB8SシリーズIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種別セレクタスイッチベゼル色:黒種類非照光式保護構造IP65ボタン形状長角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)18.2×24.2
LB8MZシリーズ IDEC(和泉電気)LB8MZシリーズIDEC(和泉電気)
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
種類非照光式ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP54種別ブザーベゼル色:メタル調定格使用電圧(V)DC24
LB8MSシリーズ IDEC(和泉電気)LB8MSシリーズIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類非照光式動作方式セレクタボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP65種別セレクタスイッチベゼル色:メタル調
LB8MPシリーズ IDEC(和泉電気)LB8MPシリーズIDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
12日以内出荷から24日以内出荷
種類照光式ボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP65種別表示灯ベゼル色:メタル調
押しボタンスイッチ