絞り込み
ブランド
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
- モノタロウ(3)
- IDEC(和泉電気)(118)
- 富士電機(82)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(63)
- omron(オムロン)(50)
- シュナイダーエレクトリック(29)
- アイマーク(20)
- Aratas(旧:omron)(11)
- ユーボン(9)
- 篠原電機(8)
- サンミューロン(8)
- エスコ(6)
- ナカマック(5)
- 三菱電機(3)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(3)
- マルヤス電業(3)
- 岩田製作所(2)
- 神保電器(2)
- 壬生電機製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(84)

カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(36件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等適合本体S、Pシリーズ保護構造IP65RoHS指令(10物質対応)対応操作部トグルスイッチ
防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷適合本体S、Wシリーズ穴径(Φmm)12保護構造IP65RoHS指令(10物質対応)対応操作部トグルスイッチ
防水キャップ(超小型トグルスイッチ用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(27件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷パネルシール(IP65)適合です。 トグルスイッチの基本レバーM6ブッシング用です。用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械など。適合M6超小形トグルトラスコ品番788-5130適合機種基本レバー形、はんだ端子形、ワイヤラップ端子形、PC端子形適合本体D2、Mシリーズ寸法(mm)ナット部:10.8レバー部付け根径:Φ4.6高さ(mm)14.3穴径(Φmm)6保護構造IP65RoHS指令(10物質対応)対応操作部トグルスイッチ
照光ボタン(UB用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥26税込¥291個当日出荷適合UB用照光ボタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×3RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ用操作部(ボタン)(MBシリーズ用別売部品)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4件のレビュー)¥30税込¥331個当日出荷MBシリーズの別売Φ8操作部ボタンです。M6ブッシング用です。適合MBシリーズ材質PBT樹脂質量(g)0.7寸法Φ8×6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸ナット(M12ブッシング用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4件のレビュー)¥42税込¥461個当日出荷材質錫合金(クロム色)メッキ厚さ(mm)2.5寸法(mm)15.2×M12P1RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ用防水キャップ(M12ブッシング用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷適合M12ブッシング、押ボタンスイッチ用寸法(mm)Φ18×10.7色黒種類防水キャップ穴径(Φmm)9.6RoHS指令(10物質対応)対応
Φ13.2丸ボタン(M12ブッシング用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4件のレビュー)¥39税込¥431個当日出荷適合M12ブッシング用寸法(mm)Φ13.2×11ボタン形状丸ねじ(mm)M3.5×0.6RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ用ON-OFF文字板(M6ブッシング用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)¥68税込¥751個当日出荷仕様印刷文字厚さ(mm)0.5寸法(mm)10×18×5直径(Φmm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応
ツマミ(超小型ロータリー用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷適合FR01、MR、MRT、MRX、MRY色黒外形寸法(mm)11×13RoHS指令(10物質対応)対応
丸ナット(M6ブッシング用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)¥42税込¥461個当日出荷材質錫合金(クロム色)メッキ厚さ(mm)1.7寸法(mm)10×M6P0.75RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングバッグ形セーフティガードバリア(LB、UBフランジ有り用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷適合LB,UB・フランジ有り用適合本体LB、UBシリーズRoHS指令(10物質対応)対応操作部照光式押ボタンスイッチ
YB用操作部ボタン(丸形照光ボタン)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷適合YB用、超高輝度LED (輝度レベル1)用2色発光LED用、4素子LED用寸法(mm)Φ15×12.2ボタン形状丸RoHS指令(10物質対応)対応
取付リング(M12ブッシング用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥28税込¥311個当日出荷厚さ(mm)1寸法(mm)18.2×1.8×2.8直径(Φmm)12.1RoHS指令(10物質対応)対応
角形照光ボタン(LB・超高輝度LED用)(輝度レベル1)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷サイズ13.2角ボタン色透明RoHS指令(10物質対応)対応
Φ7.5ボタン(AB、BB、FB、M2B(A形)用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥26税込¥291個当日出荷適合AB,BB,FB,M2B(A形)直径(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
超高輝度LED(YB、YB2用)(輝度レベル1)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥419税込¥4611個当日出荷から7日以内出荷仕様輝度レベル1適合YB、YB2用寸法(mm)2.54×3.4×6.6穴径(Φmm)5使用温度範囲(℃)-25~50RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)(最大)40、(推奨)26電流低減率(mA/℃)0.5(使用温度25℃以上)最大逆電圧(V)4
スプリングバッグ形セーフティガードバリア(UB2・フランジ有り用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥229税込¥2521個当日出荷適合本体UB2フランジ有り用色黒(枠)タイプスプリングバッグ形セーフティガードバリアRoHS指令(10物質対応)対応