絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(5)
- SIEMENS(249)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(92)
- 富士電機(82)
- シュナイダーエレクトリック(73)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(63)
- omron(オムロン)(50)
- アイマーク(20)
- SUS(エスユーエス)(11)
- Aratas(旧:omron)(11)
- ユーボン(9)
- サンミューロン(9)
- 篠原電機(8)
- エスコ(7)
- APEM(7)
- EATON(イートン)(5)
- ナカマック(5)
- EAO(4)
- 三菱電機(3)
- ブランドをもっと見る

押ボタンゴムカバー
IDEC(和泉電気)(15件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好適合本体Φ30ABNシリーズ種別突形ボタン用材質ニトリルゴム使用周囲温度(℃)-5~60寸法D11操作部形状突形ボタン用寸法AΦ28寸法B19寸法CΦ38操作部押ボタンスイッチ
Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロック
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥579~税込¥637~1台当日出荷から3日以内出荷適合本体TWN/TWNDシリーズ質量(g)約11保護構造IP20
非常停止用押ボタンスイッチ銘板
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷適合Φ30XN/HNシリーズ適合本体XNシリーズ(非常停止用押ボタンスイッチ)材質ポリアミド樹脂色黄外径(Φmm)60文字色黒取付穴径(Φmm)30適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.8~4.5地色黄操作部押ボタンスイッチ
Φ30スイッチガード 緊急遮断用
IDEC(和泉電気)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷Φ60特大形ボタン、照光式、連動照光式等、多彩な製品バリエーションを準備 Φ16XA/Φ22XWシリーズと共通のセーフブレークアクションやセーフティポテンシャル構造搭載による優れた安全性。もちろん、直接開路動作機能やセーフティロック機構等非常停止用スイッチに求められる規格要件も満たしています。 4接点・照光式でも、パネル奥行き47.7mm(フラッシュベゼル:60.4mm、パドロック:61.4mm)の短胴サイズ。 パドロック対応タイプはロック(メイン接点オフ)状態で、南京錠による施錠が可能。補助金具(ハスプ:HASP)との併用により南京錠は最大20個(合計質量1500g)まで施錠できます。また、施錠部は堅牢なアルミダイカスト製です。 接点は銀に金・クロスバー接点。 非照光タイプのボタン色は、非常停止用に2種類の赤を用意 UL非常停止カテゴリ認証品 緊急遮断用スイッチガードをご用意。材質ポリアミド樹脂保護構造IP65適合ユニット型式XN1E-BV4、XN1E-BV5、XN1E-LV4、XN1E-TV4適合スイッチ本体XN1E-BV4、XN1E-BV5、XN1E-LV4、XN1E-TV4![誤操作防止金具[アクセサリ] IDEC(和泉電気)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02494134-221128-02.jpg)
誤操作防止金具[アクセサリ]
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷平形押ボタンの前面を覆い、器物などの接触や不注意による誤操作を防止する金具です。取付はリングによって容易に装着できます。材質金属製(鋼:亜鉛メッキ)
押ボタンゴムカバー
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性も良好です。仕様●取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。●ゴムカバー内にチップ(ボタン)を内蔵していますので、取付リングとスイッチ本体のチップを取り除いてからご使用ください。また、必ずチップ(ボタン)を本体の軸にかん合させてご使用ください。●耐油性も良好です。適合本体TWシリーズ材質ゴム製 (ニトリル系)材質(本体)ニトリルゴム使用周囲温度(℃)-5~60寸法D9寸法AΦ32寸法CΦ31操作部押ボタンスイッチ
ロックナット締付工具 MWシリーズ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ユニットをパネルへ取付ける際に使用するロックナット締付用工具です。適合本体MWシリーズ材質金属製(黄銅・ニッケル メッキ)材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)約150保護構造IP66
モノレバーSW用ベローズ (HWシリーズ)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷用途HW1E、GW1P-5専用Φ30パネルカット取付対応アダプタ HW9Z-A30E用材質ゴム製 ニトリルゴム外形寸法(mm)Φ29.2×L34.4主な用途スタンダード用
中形(Φ29)ボタン用 銘板
IDEC(和泉電気)¥139~税込¥153~1個当日出荷から3日以内出荷材質ポリアミド樹脂外径(Φmm)60文字色黒色取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.3~3
Φ30 TWN/TWNDシリーズ ダミーブロック
IDEC(和泉電気)¥699税込¥7691台当日出荷HW-U形コンタクト用。 コンタクトブロック、ダイレクトアダプタの取付数が奇数個の場合に使用します。材質ポリアミド樹脂質量(g)3.5











![スイッチガード[アクセサリ] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02484167-130226-02.jpg)






![誤操作防止金具[アクセサリ] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02494134-221128-02.jpg)




![回り止めリング[アクセサリ] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559652-160415-02.jpg)

![コンタクトブロック[保守用部品] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02487904-260723-02.jpg)




![リング[保守用部品] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08486913-061215-02.jpg)








![レンズ[保守用部品] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59778993-260708-02.jpg)
![Φ30シリーズ ガードリング[保守用部品] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02482882-260708-02.jpg)


![防塵カバー[アクセサリ] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02484072-260708-02.jpg)
![ソケット[アクセサリ] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02484054-160414-02.jpg)