絞り込み
ブランド
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
- omron(オムロン)(41)
- Pizzato(9)
- ライン精機(8)
- IDEC(和泉電気)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- フエニックス・コンタクト(4)
- アサ電子工業(2)
- AUTONICS(オートニクス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

非接触式 セーフティドアスイッチSG-Pシリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から106日以内出荷設備全体の扉の開閉状態が、ひと目でわかる仕様チェック入・出力:スイッチ本体(スタンダード)とスイッチ本体(サブ)の専用通信線※外部入・出力用ではありません。(電圧範囲0~5V DC)適合適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、RE指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、RE規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD認証(米国・カナダ)、米国無線規則(FCC規則)(注5)、カナダ無線規則(ICES-003、RSS-310)、シンガポール無線規則(IMDA登録)、タイ無線規則(NBTC登録)、フィリピン無線規則(NTC認証)、韓国無線規則(KC適合登録)、イン ド無線規則(WPC認証)、インドネシア無線規則(SDPPI認証)、マレーシア無線規則(SIRIM認証)保護構造IP65(IEC)適合規格国際規格:ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~7(SIL3)、IEC 62061(SIL3)、IEC 60947-5-3、ISO 14119・日本:JIS B 9705-1、JIS C 0508 1~7、JIS B 9961、JIS C 8201-5-2、JIS B 9710・欧州:EN ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、EN ISO 14119、EN 60947-5-3、EN 300 330、EN IEC 63000、EN 301 489-1・北米:CAN/CSA C22.2 No.14、UL508ケーブル長(m)・1台使用時:スイッチ本体-電源ユニット間は最大ケーブル長20以下・複数台直列接続時:総ケーブル長100以下、隣接するスイッチ本体間は最大ケーブル長20以下電源電圧(V)24 DC-20~10% リップルP-P10%以下応答時間・単体時:ON→OFF 100ms以下、OFF→ON 100ms以下・複数台直列接続時:単体時+5ms×(接続台数-1)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)0~55Hz 複振幅1mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-25~65汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応接続台数直列:最大30台(スタンダード1台、サブ29台)動作距離(mm)正面/側面:Sao(OFF→ON):5、Sar(ON→OFF):15耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)30~95使用周囲湿度(%RH)30~85耐振動(耐久)(Hz)0~55 複振幅1mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回
超薄型 セーフティドアスイッチ SG-A1シリーズ 用アクチェータ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥769~税込¥846~1個3日以内出荷から4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
超薄型 セーフティドアスイッチ SG-A1シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質ケース:PA66保護構造IP67(IEC 60529)適合規格【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-15【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14定格絶縁電圧(V)Ui:300本体質量(g)SG-A1-□-1:約120、SG-A1-□-5:約420接触抵抗(mΩ)300以下(ケーブル長1m、初期値)、700以下(ケーブル長5m、初期値)ケーブルUL style 2464、No.20 AWG 6芯安全規格B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による)定格使用電流(A)【交流】抵抗負荷(AC- 12):125V/2.5、250V/1.5、誘導負荷(ACー15):125V/1.5、250V/0.75【直流】抵抗負荷(DC- 12):30V/2.5、125V/1.1、250V/0.55、誘導負荷(DCー13:30V/2.3、125V/0.55、250V/0.27機械的耐久性100万回以上(GS-ET-15)電気的耐久性10万回以上:(AC-12 250V 1.5A、DC-12 250V 0.2A)、100万回以上:(AC/DC 24V 100mA)(操作頻度 1,200回/時)感電保護クラスClass Ⅱ(IEC 61140)、(2重絶縁)短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズをご使用ください。操作回数頻度:1,200回/時標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)Uimp:4汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2)耐衝撃(m/s2)誤動作:300、耐久:1000定格通電電流(A)Ith:2.5RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕速度範囲(m/s)アクチュエータ操作:0.05~1.0定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接間路:8以上短絡電流(A)条件付:50(250V)使用周囲湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:5~55、片振幅0.5mm、耐久:30、 片振幅1.5mm
超薄型 電磁ロック付セーフティドアスイッチ SG-B1シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質ケース:PA66保護構造IP67(IEC 60529)適合規格【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-19【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(メイン、ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)本体質量(g)SG-B1-□-G1:約220、SG-B1-□-G5:約600動作力直接間路:60N以上使用周囲温度(℃)-25~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-40~+80接触抵抗(mΩ)300以下(ケーブル長1m、初期値)、700以下(ケーブル長5m、初期値)ケーブルUL style 2464、No.22 AWG 12芯安全規格B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による)定格使用電流(A)【メイン、ロックモニタ回路】交流:抵抗負荷(AC- 12)/125V:2、誘導負荷(ACー15)/125V:1、直流:抵抗負荷(DC- 12)/30V:2、125V:0.4、誘導負荷(DC- 13)/30V:1、125V:0.22【ドアモニタ回路】交流:抵抗負荷(AC- 12)/125V:2.5、250V:1.5、誘導負荷(ACー15)/125V:1.5、250V:0.75、直流:抵抗負荷(DC- 12)/30V:2.5、125V:1.1、250V:0.55、誘導負荷(DC- 13)/30V:2.3、125V:0.55、250V:0.27、110(ソレノイド 100mA、表示灯 10mA : 初期値)復帰電圧【ソレノイドユニット/表示灯】定格電圧×10%以上(20℃にて)動作電圧【ソレノイドユニット/表示灯】定格電圧×85%以下(20℃にて)機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)電気的耐久性10万回以上( 操作頻度 900回/時、負荷条件:AC-12 125V 2A、DC-12 125V 0.4A)、100万回以上(操作頻度 900回/時、負荷条件:AC/DC24V 0.1A、抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(IEC 61140)、(2重絶縁)短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズをお使いください。操作回数頻度:900回/時標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)Uimp:2. 5(ドアモニタ回路)、1. 5(メイン、ロックモニタ回路)、0.5(LED、ソレノイド-アース間)汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2)耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久:1000表示灯緑色LED定格通電電流(A)【使用周囲温度:-25℃以上35℃未満】2. 5A(2回路まで)、1. 0A(3回路以上)【使用周囲温度:35℃以上50℃以下】+FA4151. 0A(1回路)、0. 5A(2回路以上)引抜強度(N)ロック時:500以上RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕速度範囲(m/s)アクチュエータ操作:0.05~1.0定格使用電圧(V)30/125/250【ソレノイドユニット/表示灯】DC24 100% duty cycle動作ストローク(mm)直接間路:8以上メイン接点1NC + 1NCモニタ接点ドアモニタ:2NC、ロックモニタ:1NC使用周囲湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、片振幅:0.35mm、耐久:30、片振幅1.5mm
非接触式 セーフティドアスイッチSG-Pシリーズ メンテナンスアクチュエータ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷設備全体の扉の開閉状態が、ひと目でわかるRoHS指令(10物質対応)対応
イネーブルグリップスイッチ SG-C1シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷小型・軽量で手にフィットするグリップスイッチ保護構造IP66/IP67:非常停止用押ボタンスイッチ・取付コントロールユニット なし、IP65:非常停止用押ボタンスイッチ・取付コントロールユニット あり適合規格【適用】EN 60947-5-1、EN IEC 60947-5-8、GS-ET-22ISO 12100 / EN ISO 12100、IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 11161 / EN ISO 11161、ISO 10218-1 / EN ISO 10218-1、ANSI / RIA / ISO 10218-1、ANSI / RIA R15.06、ANSI B11.19、ISO 13849-1 / EN ISO 13849-1、JIS C 8201-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14定格絶縁電圧(V)Ui:250(モメンタリ型押ボタンスイッチおよびキーセレクタスイッチは125)/30(表示灯付タイプ)本体質量(g)S-C1-21:約140、S-C1-21-E:約150、S-C1-21-E:約155、S-C1-21-MM:約155、S-C1-21-EMM:約165、S-C1-21-EMK:約170動作力直接間路:60N以上使用周囲温度(℃)-25~+60(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-40~+80落下距離(m)自重落下:1.0 1回(IEC 60068-2-32準拠)安全規格B10D:200万(ISO 13849-1付属書C 表C.1による)機械的耐久性ポジション 1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション 1⇒2⇒3⇒1:10万回以上電気的耐久性10万回以上(接点定格負荷)、100万回以上(AC/DC24V 100mA)感電保護クラスClass Ⅱ( IEC 61140)、(2重絶縁)(表示灯付はClass Ⅲ)短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズ(IEC 60127-1)標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)2.5(モメンタリ型押ボタンスイッチおよびキーセレクタスイッチは1.5)汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2)耐衝撃(m/s2)誤動作:150、耐久:1,000表示灯緑色LED、定格使用電圧:DC 24V±10%、定格電流:15mA定格通電電流(A)3(非常停止用押ボタンスイッチは5)開閉頻度(回/時)1200強度操作部:500N以上(グリップスイッチ)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoSH指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoSH規則〕定格使用電圧(V)【グリップスイッチ】3ポジションスイッチ(端子No. NO1-C1、NO2-C2):交流/抵抗負荷(AC-12):125V/1、250V/0.5、誘導負荷(ACー15):125V/0.7、250V/0.5、直流/抵抗負荷(DC-12):30V/1、125V/1、誘導負荷(DC-13):30V/0.7、125V/0.1、押込モニタスイッチ(端子No. 31-32):交流/抵抗負荷(AC-12):125V/2.5、250V/1.5、誘導負荷(ACー15):125V/1.5、250V/0.75、直流/抵抗負荷(DC-12):30V/2.5、125V/1.1、250V/0.55、誘導負荷(DC-13):30V/2.3、125V/0.55、250V/0.27【非常停止用 押ボタンスイッチ(端子No. 1-2、1-2)】交流/抵抗負荷(AC-12):125V/5、250V/3、誘導負荷(ACー15):125V/3、250V/1.5、直流/抵抗負荷(DC-12):30V/2、125V/0.4、250V/0.2、誘導負荷(DC-13):30V/1、125V/0.22、250V/0.1【モメンタリ型押ボタンスイッチ/キーセレクタスイッチ(端子No. C1-NO1、NC1、No. C2-NO2、NC2】交流/抵抗負荷(AC-12):125V/0.5、誘導負荷(ACー15):125V/0.3、直流/抵抗負荷(DC-12):30V/1、125V/0.2、誘導負荷(DC-13):30V/0.7、125V/0.1動作ストローク(mm)直接間路:4.7以上(押込モニタスイッチ)短絡電流(A)条件付:50(250V)耐振動(Hz)誤動作:5~55、 片振幅0.5mm、耐久:16.7、 片振幅1.5mm
『セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- セーフティスイッチその他関連用品
- セーフティドアスイッチ