絞り込み
ブランド
- アサ電子工業
- omron(オムロン)(41)
- Pizzato(9)
- ライン精機(8)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- フエニックス・コンタクト(4)
- AUTONICS(オートニクス)(1)

トビラスイッチ
アサ電子工業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷ストローク(mm)8取付M3 締付トルク0.3N・m保護構造IP65材質(軸)SUS303繰返し精度(mm)±0.01材質(ケース)ガラスFB 強化PBT操作力(N)0.8動作までの動きPT03~0.8mm応差の動き(MD)0.1mm以下
ドアセンサ(3線式) ADH02XP
アサ電子工業¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷・大出力電流型。・N.O.とN.C.選択可能。・頑丈、小形、高感度のドアセンサ。・無接点なので高信頼、長寿命です。・どんな高速移動体でも検出します。・鉄板ドア内蔵でも、磁気孔(Φ12)で実用可。仕様【検出磁極】S極【磁気検出向き】側面取付M3タイプ3線式検出距離(mm)12(ドアマグと併用の場合)材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)最大12ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒応答速度5msec出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)
ドアセンサ(3線式) ADH02P
アサ電子工業¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷・大出力電流型。・N.O.とN.C.選択可能。・頑丈、小形、高感度のドアセンサ。・無接点なので高信頼、長寿命です。・どんな高速移動体でも検出します。・鉄板ドア内蔵でも、磁気孔(Φ12)で実用可。仕様【検出磁極】S極【磁気検出向き】側面取付M3タイプ3線式検出距離(mm)15(ドアマグと併用の場合)材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)最大12ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒応答速度5msec出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)
『セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- セーフティスイッチその他関連用品
- セーフティドアスイッチ