絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- Panasonic(パナソニック)(190)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(176)
- Aratas(旧:omron)(54)
- 富士通(50)
- フエニックス・コンタクト(29)
- RS PRO(27)
- omron(オムロン)(22)
- SIEMENS(18)
- GB[制御機器](11)
- ワゴジャパン(7)
- 東芝(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- CARLO GAVAZZI(4)
- WEIDMULLER(4)
- 富士電機(3)
- CELDUC(3)
- CYNERGY3(3)
- ROHM(2)
- ブランドをもっと見る
接点構成
- SPNO(1)
特価
本日8月20日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「定格電圧(V)」から絞り込む

リレーインターフェイスモジュール 24V dc 2c接点 プラグイン タイプ 1袋 10個入
シュナイダーエレクトリック¥36,980税込¥40,6781袋(10個)7日以内出荷仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●コイル抵抗:470 o●シリーズ:RUM●コード番号:220-5143アズワン品番65-8082-47
リレーインターフェイスモジュール 120V ac 3CO プラグイン タイプ 1袋 10個入
シュナイダーエレクトリック¥44,980税込¥49,4781袋(10個)7日以内出荷仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:3CO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●コイル抵抗:1700 O●シリーズ:RUM●コード番号:220-5154アズワン品番65-8081-26
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:30 V dc 最大負荷電流:2 A ねじ固定式
シュナイダーエレクトリック¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定仕様●最大負荷電流:2 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●最大負荷電圧:30 V dc●スイッチングタイプ:ランダム電圧スイッチング●接点構成:SPNO●最小負荷電圧:16 V dc●最小負荷電流:0.07 A●出力装置:SCR●シリーズ:SSL●コード番号:203-5235アズワン品番65-8088-38
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:250 V ac 最大負荷電流:2 A ねじ固定式
シュナイダーエレクトリック¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:3.5 A ねじ固定式
シュナイダーエレクトリック¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定仕様●最大負荷電流:3.5 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●最大負荷電圧:24 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●最小負荷電圧:1 V dc●最小負荷電流:0.001 A●出力装置:MOSFET●シリーズ:SSL●コード番号:203-5236アズワン品番65-8086-41
リレーインターフェイスモジュール 230V ac 3CO プラグイン タイプ 1袋 10個入
シュナイダーエレクトリック¥47,980税込¥52,7781袋(10個)7日以内出荷仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:3CO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●コイル抵抗:6800 o●シリーズ:RUM●コード番号:220-5151アズワン品番65-8081-62
リレーインターフェイスモジュール 230V ac 2c接点 プラグイン タイプ 1袋 10個入
シュナイダーエレクトリック¥29,980税込¥32,9781袋(10個)7日以内出荷仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●コイル抵抗:6800 o●シリーズ:RUM●コード番号:220-5141アズワン品番65-8080-58
リレーインターフェイスモジュール 12V dc 2c接点 プラグイン タイプ 1袋 10個入
シュナイダーエレクトリック¥38,980税込¥42,8781袋(10個)7日以内出荷仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●コイル抵抗:120 O●シリーズ:RUM●コード番号:220-5145アズワン品番65-8081-59
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:30 V dc 最大負荷電流:2 A ねじ固定式
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定仕様●最大負荷電流:2 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●最大負荷電圧:30 V dc●スイッチングタイプ:ランダム電圧スイッチング●接点構成:SPNO●最小負荷電圧:16 V dc●最小負荷電流:0.07 A●出力装置:SCR●シリーズ:SSL●コード番号:203-5248アズワン品番65-8083-93
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:3.5 A ねじ固定式
シュナイダーエレクトリック¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定仕様●最大負荷電流:3.5 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●最大負荷電圧:24 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●最小負荷電圧:1 V dc●最小負荷電流:0.001 A●出力装置:MOSFET●シリーズ:SSL●コード番号:203-5197アズワン品番65-8085-83
リレー 120V ac 3c接点 プラグイン タイプ
シュナイダーエレクトリック¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷750Hシリーズパワーリレー。750Hシリーズリレーはハーメチックシールド構造で、危険な場所で使用するように特別に設計されています。オクタル型の取り付け オートメーション及び制御用途に最適な最大12 Aのスイッチング電流 DPDT / 3PDTコンタクト構成 ソケット取り付けオプション仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:3PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:12A●極数:3●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:1.7 kΩ●コイル電力:2W●最大スイッチング電圧 AC:300V●長さ:40.9mm●高さ:36.6mm●最大スイッチング電源 DC:500mW●コード番号:814-8188アズワン品番65-8092-46
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:48 V dc 最大負荷電流:0.1 A ねじ固定式
シュナイダーエレクトリック¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定仕様●最大負荷電流:0.1 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●スイッチングタイプ:DCスイッチング●最小負荷電流:0.001 A●出力装置:トランジスタ●範囲:Harmony Relay●コード番号:203-5199接点構成SPNO使用電圧範囲(V)DC1~30アズワン品番65-8088-85
リレーインターフェイスモジュール 24V ac 3CO プラグイン タイプ 1袋 10個入
シュナイダーエレクトリック¥36,980税込¥40,6781袋(10個)7日以内出荷仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:3CO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●コイル抵抗:72 O●シリーズ:RUM●コード番号:220-5152アズワン品番65-8080-98
リレーインターフェイスモジュール 230V ac 2c接点 プラグイン タイプ 1袋 10個入
シュナイダーエレクトリック¥42,980税込¥47,2781袋(10個)7日以内出荷仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●コイル抵抗:6800 o●コイルと接点間の耐電圧:4kV●コード番号:220-5146アズワン品番65-8080-57
リレー 120V ac DPST-C/O プラグイン タイプ
シュナイダーエレクトリック¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷Zelio RXGインターフェイスリレー。Zelio RXGインターフェイスリレーは、信頼性の高い取り付け、簡単なテスト及びメンテナンス、薄型の省スペース設計で、PLCインターフェイス用途に広く使用されています。RXGインターフェイスリレー製品の構成 - 1COコンタクトの10 Aリレー及び2COコンタクトの5 Aリレー。 コンタクト端子が独立しているソケットは、ねじコネクタ接続で、35 mm DINレール取り付け及びパネル取り付け。 保護モジュール(ダイオード、ダイオード + LED、RC
リレーインターフェイスモジュール 24V dc 3CO プラグイン タイプ 1袋 10個入
シュナイダーエレクトリック¥39,980税込¥43,9781袋(10個)7日以内出荷仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:3CO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●コイル抵抗:470 o●シリーズ:RUM●コード番号:220-5153アズワン品番65-8082-48
リレー 230V ac SPST-C/O プラグイン タイプ
シュナイダーエレクトリック¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷Zelio RXGインターフェイスリレー。Zelio RXGインターフェイスリレーは、信頼性の高い取り付け、簡単なテスト及びメンテナンス、薄型の省スペース設計で、PLCインターフェイス用途に広く使用されています。RXGインターフェイスリレー製品の構成 - 1COコンタクトの10 A仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:SPST-C/O●取り付けタイプ:プラグイン●極数:1●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:23.5 kΩ●コイル電力:820mW●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:30V●長さ:13mm●奥行き:37.1mm●最大スイッチング電源 DC:300 W●コード番号:922-1644アズワン品番65-8063-75
リレーインターフェイスモジュール 110V dc 3CO プラグイン タイプ 1袋 10個入
シュナイダーエレクトリック¥37,980税込¥41,7781袋(10個)7日以内出荷仕様●コイル電圧:110V dc●接点構成:3CO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●コイル抵抗:7300 O●シリーズ:RUM●コード番号:220-5150アズワン品番65-8082-27
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:48 V dc 最大負荷電流:0.1 A ねじ固定式
シュナイダーエレクトリック¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定仕様●最大負荷電流:0.1 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●最大負荷電圧:48 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●最小負荷電圧:1 V dc●最小負荷電流:0.001 A●出力装置:トランジスタ●シリーズ:SSL●コード番号:203-5208アズワン品番65-8086-34
Harmony電磁リレー RXGシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意仕様【テストボタン】なし接点数1極モジュール【保護モジュール】なし(オプション)定格出力電流(A)10LEDあり適合ソケットRGZE1S35M/RGZE05E/RGZE05Pコイル電圧(V)AC120端子プラグイン
リレー 240V ac 1c接点 プラグイン タイプ 1袋 10個入
シュナイダーエレクトリック¥19,980税込¥21,9781袋(10個)7日以内出荷RSBインターフェイスリレー。RSBインターフェイスリレー製品には、個別のコンタクト端子が付いたソケットが含まれます。12 Aリレーは1つのCOコンタクト、16 Aリレーは1つのCOコンタクト、8 Aリレーは2つのCOコンタクト 保護モジュール(ダイオード、ダイオード + LED、仕様●コイル電圧:240V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:12A●極数:1●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:42.5 kΩ●コイル電力:750mW●最大スイッチング電圧 AC:400V●最大スイッチング電圧 DC:300V●長さ:29mm●コイルと接点間の耐電圧:5kV ac●最大スイッチング電源 AC:3 kVA●コード番号:828-3105アズワン品番65-8079-84
リレーインターフェイスモジュール 120V ac 2c接点 プラグイン タイプ 1袋 10個入
シュナイダーエレクトリック¥42,980税込¥47,2781袋(10個)7日以内出荷仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●コイル抵抗:1700 O●シリーズ:RUM●コード番号:220-5144アズワン品番65-8081-61
リレーインターフェイスモジュール 24V ac 3CO プラグイン タイプ 1袋 10個入
シュナイダーエレクトリック¥36,980税込¥40,6781袋(10個)7日以内出荷仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:3CO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●コイル抵抗:72 O●シリーズ:RUM●コード番号:220-5147アズワン品番65-8081-85
リレーインターフェイスモジュール 24V ac 2c接点 プラグイン タイプ 1袋 10個入
シュナイダーエレクトリック¥39,980税込¥43,9781袋(10個)7日以内出荷仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:8A●極数:2●コイル抵抗:72 O●シリーズ:RUM●コード番号:220-5137アズワン品番65-8081-60
リレーインターフェイスモジュール 230V ac 3CO プラグイン タイプ 1袋 10個入
シュナイダーエレクトリック¥45,980税込¥50,5781袋(10個)7日以内出荷仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:3CO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●コイル抵抗:6800 o●シリーズ:RUM●コード番号:220-5157アズワン品番65-8081-71
リレーインターフェイスモジュール 230V ac 2c接点 プラグイン タイプ 1袋 10個入
シュナイダーエレクトリック¥44,980税込¥49,4781袋(10個)7日以内出荷仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●コイル抵抗:6800 o●コイル電力:280W●シリーズ:RUM●コード番号:220-5155アズワン品番65-8081-70
リレーインターフェイスモジュール 120V ac 2c接点 プラグイン タイプ 1袋 10個入
シュナイダーエレクトリック¥47,980税込¥52,7781袋(10個)7日以内出荷仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●コイル抵抗:1700 O●コイル電力:280W●コイルと接点間の耐電圧:4kV●コード番号:220-5149アズワン品番65-8082-67
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:3.5 A ねじ固定式
シュナイダーエレクトリック¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷。Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定仕様●最大負荷電流:3.5 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●最大負荷電圧:24 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●最小負荷電圧:1 V dc●最小負荷電流:0.001 A●出力装置:MOSFET●シリーズ:SSL●コード番号:203-5231アズワン品番65-8088-02
リレーインターフェイスモジュール 24V ac 2c接点 プラグイン タイプ 1袋 10個入
シュナイダーエレクトリック¥34,980税込¥38,4781袋(10個)7日以内出荷仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●コイル抵抗:72 O●コイル電力:280W●シリーズ:RUM●コード番号:220-5142アズワン品番65-8081-57
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:3.5 A ねじ固定式
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定仕様●最大負荷電流:3.5 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●最大負荷電圧:24 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●最小負荷電圧:1 V dc●最小負荷電流:0.001 A●出力装置:MOSFET●範囲:Harmony Relay●コード番号:203-5207アズワン品番65-8087-89
リレーインターフェイスモジュール 120V ac 3CO プラグイン タイプ 1袋 10個入
シュナイダーエレクトリック¥36,980税込¥40,6781袋(10個)7日以内出荷仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:3CO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●コイル抵抗:1700 O●シリーズ:RUM●コード番号:220-5139アズワン品番65-8081-83
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黒 CRN-1/16-0-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥494~¥449~