絞り込み
定格電圧(V)
  • AC6(2)
  • AC12(3)
  • AC24(4)
  • AC50(2)
  • AC100(3)
  • AC110(2)
  • AC115(2)
  • AC120(2)
  • AC200(4)
  • AC220(2)
  • AC230(2)
  • AC240(2)
  • DC3(6)
  • DC4.5(6)
  • DC5(6)
  • DC6(6)
  • DC9(5)
  • DC12(10)
  • DC24(10)
  • DC48(5)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
  • IDEC(和泉電気)(18)
  • omron(オムロン)(40)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • エスコ(16)
  • 富士電機(10)
接点構成
  • 2c
  • 1a(121)
  • 1a1b(10)
  • 1a1b1c(1)
  • 1b(5)
  • 1c(42)
  • 2a(17)
  • 2a1b1c(1)
  • 2a2b(9)
  • 2a2c(2)
  • 2d(1)
  • 3a(1)
  • 3a1b(11)
  • 3a3b(7)
  • 3c(19)
  • 4a(5)
  • 4a2b(9)
  • 4c(24)
  • 5a1b(9)
  • その他(73)
極数
  • 2(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
96件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY2

    omron(オムロン)(83件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • バイパワーリレー LY2 omron(オムロン)

    バイパワーリレー LY2

    omron(オムロン)(70件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
  • ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    omron(オムロン)(42件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)

    RUシリーズ ユニバーサルリレー

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    質量(g)約35種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)動作時間(ms)20以下最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)
  • パワーリレー モノタロウ

    パワーリレー

    モノタロウ(59件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    便利な動作表示LEDランプ付です。
    用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに質量(g)約40種類パワーリレー極数2接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路無絶縁抵抗(MΩ)100使用周囲温度(℃)-30~+60ピン数(ピン)8接点材質Ag合金表示灯有定格通電電流(A)10接点最大許容電流(A)10入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%販売区分業務用
  • ラチェットリレー G4Q omron(オムロン)

    ラチェットリレー G4Q

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RJ2Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    RJ2Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種類パワーリレー極数2接点構成2c端子形状プラグイン端子接点最大許容電流(A)8
  • ミニコントロールリレー 富士電機

    ミニコントロールリレー

    富士電機(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
    質量(g)約29種類コントロールリレー取付方式プラグイン極数2取り付け形状標準形規格c-UL、TUV保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ピン数(ピン)8耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回適合ソケットTP58、TP58B、TP58R2、TP58X1、TP58X2最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐衝撃(誤動作)200最小適合負荷5V、1mA(参考値)接点材質銀接点動作時間(ms)20以下定格通電電流(A)5接点機構単接点復帰時間(ms)20以下耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
  • ミニパワーリレー MY2Z omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY2Z

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • 小形パワーリレー MK omron(オムロン)

    小形パワーリレー MK

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
  • バイパワーリレーLY2 omron(オムロン)

    バイパワーリレーLY2

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
  • パワーリレー MM omron(オムロン)

    パワーリレー MM

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。豊富な接点構成で、しかも直流負荷開閉用、露出形と用途に応じて選択可能。機械的500万回、電気的(定格負荷時)50万回と高耐久性。ダイオード内蔵形および電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え
  • パワーリレー HH62 富士電機

    パワーリレー HH62

    富士電機(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    小形、軽量で10Aの大接点容量を有しています。各種機器のパワーリレーとして最適です。 小形ながら、AC200V1分間の高耐電圧を有し、アークバリヤ付です。 電気用品取締法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別により、コイル電圧の判別が容易です。
    質量(g)約31種類パワーリレー取付方式プラグイン極数2取り付け形状標準形規格c-UL、TUV保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×41.3絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ピン数(ピン)8耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回適合ソケットTP68、TP68B、TP68R、TP68X2最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐衝撃(誤動作)200最小適合負荷5V、100mA(参考値)接点材質銀合金動作時間(ms)20以下定格通電電流(A)10接点機構単接点復帰時間(ms)20以下耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
  • RH形パワーリレー ブレード端子タイプ IDEC(和泉電気)

    RH形パワーリレー ブレード端子タイプ

    IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。
    種類パワーリレー接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)
  • ラッチングリレー MKK omron(オムロン)

    ラッチングリレー MKK

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    記憶回路、情報伝達回路に適したラッチングリレー。 特殊磁性材料の採用により、経時変化が少なく、連続保持時間が長い。 接点追従、接点圧力なごの特性変化が少なく、高耐久性。 耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。 動作表示機構内蔵のため、動作確認が容易。 形MK小形パワーリレーと同じ外形。
  • ミニパワーリレー MYK omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MYK

    omron(オムロン)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • コントロールリレー 標準形 富士電機

    コントロールリレー 標準形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250
  • RY形 ミニチュアリレー IDEC(和泉電気)

    RY形 ミニチュアリレー

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RY形は容量3Aを持ったミニチュアリレーシリーズです。 RY4タイプは全機種アークバリアを標準装備。
    種類ミニチュアリレー接点最大許容電流(A)3
  • ラッチングリレー MMK omron(オムロン)

    ラッチングリレー MMK

    omron(オムロン)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    パワーリレー形MMの機械的ロック方式ラッチングタイプ。 動作が機械的に保持されてるため、消費電力が少なく経済的。 パルス信号電力で速応動作。 使用温度範囲が-10℃から+55℃と広範囲。 電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え。
  • RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)

    RJシリーズ スリムパワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1箱(10個)
    当日出荷から37日以内出荷
    質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
  • パワーリレー MM2 omron(オムロン)

    パワーリレー MM2

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • ミニコントロールリレー 標準形 富士電機

    ミニコントロールリレー 標準形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類コントロールリレー
  • RJシリーズスリムパワーリレー IDEC(和泉電気)

    RJシリーズスリムパワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(10個)
    当日出荷から62日以内出荷
    種類パワーリレー極数2接点最大許容電流(A)1
  • RY2Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    RY2Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    4日以内出荷から77日以内出荷
    種類ミニチュアリレー接点構成2c端子形状ソルダ端子
  • コントロールリレー 磁気保持形 富士電機

    コントロールリレー 磁気保持形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250
  • サーフェス・マウント高周波リレー G6K(U)-2F-RF(-S・-T) Aratas(旧:omron)

    サーフェス・マウント高周波リレー G6K(U)-2F-RF(-S・-T)

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • NCリレー Panasonic(パナソニック)

    NCリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(20個)
    当日出荷から83日以内出荷
    フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
    用途電力設備、産業用機器、計測機器
  • ラチェットリレー omron(オムロン)

    ラチェットリレー

    omron(オムロン)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パルスごとに2極の各接点が交互切り換え動作を行います。モータなどの交互運転、切り換え運転に適しています。 独自のラチェット機構の採用により接点の切り換えを行います。 耐電圧AC2,000Vをクリア。
    極数2分類基準形
  • AC100V/2c/10A 汎用リレー エスコ

    AC100V/2c/10A 汎用リレー

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-1Aコイル定格電圧(V)AC100/110種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
  • RH2Bシリーズ IDEC(和泉電気)

    RH2Bシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    当日出荷から77日以内出荷
    種類パワーリレー接点構成2c端子形状ブレード端子
  • 小形パワーリレー MK-S omron(オムロン)

    小形パワーリレー MK-S

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    形MK(スーパーMK)をリニューアル。 内蔵のメカニカルインジケーターにより、接点動作状態を確認可能。 使用材料は全てRoHS指令に適合。 UL、IEC(TUV認定)規格取得。
  • ミニコントロールリレー 磁気保持形 富士電機

    ミニコントロールリレー 磁気保持形

    富士電機
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    5日以内出荷
    種類コントロールリレー接点構成2c
  • RH形パワーリレー IDEC(和泉電気)

    RH形パワーリレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個ほか
    57日以内出荷から63日以内出荷
    小形高容量パワーリレー。10Aの高容量接点を持ち、1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸で小形。カドミウムフリー接点タイプも用意(W付形番)。ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)
    接点最大許容電流(A)10
  • ミニパワーリレー omron(オムロン)

    ミニパワーリレー

    omron(オムロン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    基準タイプ(形MY)に加えて、接点の動作状態を保持するラッチングリレー(形MYK)、粉塵・腐食性ガス等の環境に適したシールリレー(形MYQ・形MYH)など豊富な品揃え。 動作表示灯付き、ラッチングレバー付きなど用途に合わせて選定可能(形MY プラグイン端子) 軽い挿入力と強固な引抜強度で、配線工数を削減するプッシュインPlus端子ソケット(形PYF-□-PU)との組合せで従来のねじ端子ソケットより配線工数60%短縮。
  • NCリレー Panasonic(パナソニック)

    NCリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1箱(20個)
    当日出荷から83日以内出荷
    フラット型:高さ10 ツイン接点 プラグイン端子/プリント板端子 ソケット、端子台をご用意
    用途電力設備、産業用機器、計測機器規格UL、CSA
  • DC 24V/2c/10A 汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ

    DC 24V/2c/10A 汎用リレー(ダイオード内蔵)

    エスコ
    ¥1,430税込¥1,573
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA940MP-3Gコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A/AC250V 10A
  • DC24V/2c/10A [LED付]汎用リレー エスコ

    DC24V/2c/10A [LED付]汎用リレー

    エスコ
    ¥1,710税込¥1,881
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-3Eコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
  • DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー エスコ

    DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA940MP-33Aコイル定格電圧(V)DC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • AC 24V/2c/ 5A 汎用リレー エスコ

    AC 24V/2c/ 5A 汎用リレー

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MP-30Aコイル定格電圧(V)AC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)53.8(50Hz)、46(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • KUEP-11D15-24 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    KUEP-11D15-24

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷
    コイル定格電圧(V)DC24取付方式ソケット取付保護構造ソケットマウントケース接点構成2c端子形状はんだ付け、クイックコネクト接点最大許容電圧(V)DC150V接点最大許容電流(A)10動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)DC150V 10A
制御機器・PLC・リレー