絞り込み
穴数
  • 3(4)
ブランド
  • SUS(エスユーエス)(7)
  • タカチ電機工業(1)
  • カナレ電気(1)
高さ(mm)
  • 130
  • 61(12)
  • 76(8)
  • 85(6)
  • 106(22)
  • 109(6)
  • 121(5)
  • 133(4)
  • 145(6)
  • 146(9)
  • 154(6)
  • 157(6)
  • 166(8)
  • 178(4)
  • 196(7)
  • 200(7)
  • 216(7)
  • 266(7)
  • 296(5)
  • 316(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴数から絞り込む
3(4)
S-4545D穴なし SUS(エスユーエス)S-4545D穴なしSUS(エスユーエス)
1,298税込1,428
1台
当日出荷から8日以内出荷
仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
S-4565D穴なし SUS(エスユーエス)S-4565D穴なしSUS(エスユーエス)
1,198税込1,318
1台
当日出荷から10日以内出荷
仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズ タカチ電機工業フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズタカチ電機工業
2,498税込2,748
1台
6日以内出荷
IP67の防水性と放熱効果を兼ね備えたアルミケースです。フランジ足付が容易です。 ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライドさせ入れる事が出来ます。 屋外用LED電源装置、プラント用コントロールボックスなどに適しています。
特性防水・防塵材質フランジ付側板:アルミダイキャスト ADC12、取付ビス(バインド):ステンレス温度範囲(℃)-40~105保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)1材質(ボディ)アルミ押出材 A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
フロアボックス用AVプレート カナレ電気フロアボックス用AVプレートカナレ電気
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
MFPシリーズは、EIAコネクタパネルや各種フレームなどに取り付けられるコネクタ付きプレートです。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
S-4545D 3-Φ16.1 SUS(エスユーエス)S-4545D 3-Φ16.1SUS(エスユーエス)
1,498税込1,648
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数3
S-5057D穴なし SUS(エスユーエス)S-5057D穴なしSUS(エスユーエス)
1,398税込1,538
1台
当日出荷から6日以内出荷
仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)50×57D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
SBOX4545U穴3ケ/1点S付 SUS(エスユーエス)SBOX4545U穴3ケ/1点S付SUS(エスユーエス)
1,898税込2,088
1台
6日以内出荷
仕様穴2~3ヶ所材質エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー)寸法(mm)45×45U材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)130適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数3キャップ樹脂
S-4565D 3-Φ16.1 SUS(エスユーエス)S-4565D 3-Φ16.1SUS(エスユーエス)
1,398税込1,538
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数3
S-5057D 3-Φ16.1L130 SUS(エスユーエス)S-5057D 3-Φ16.1L130SUS(エスユーエス)
1,698税込1,868
1台
5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)50×57D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)130適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数3

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

コントロールボックス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら