絞り込み
穴数
  • 5
  • 1(12)
  • 2(27)
  • 3(23)
  • 4(16)
  • 穴なし(1)
ブランド
  • SUS(エスユーエス)(16)
  • IDEC(和泉電気)(2)
高さ(mm)
  • 157(3)
  • 178(1)
  • 193(1)
  • 200(1)
  • 296(2)
  • 300(1)
  • 316(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日7月6日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴数から絞り込む
1(12)
2(27)
3(23)
4(16)
5
穴なし(1)
KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)KGNW形コントロールBOXIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
穴径(Φmm)22.2保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%(結露しないこと)塗装色5Y7/1 半ツヤ使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)ユニット取付穴材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
FB形 樹脂製コントロールBOX IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOXIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm)76奥行(mm)59.5適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
S-4545D 5-Φ16.1 SUS(エスユーエス)S-4545D 5-Φ16.1SUS(エスユーエス)
1,798税込1,978
1台
5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数5
S-8080D 5-Φ22.5 SUS(エスユーエス)S-8080D 5-Φ22.5SUS(エスユーエス)
2,398税込2,638
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)316適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数5
S-8595D 5-Φ22.5L316/ノーマル SUS(エスユーエス)S-8595D 5-Φ22.5L316/ノーマルSUS(エスユーエス)
2,698税込2,968
1台
5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)85×95D材質(本体)アルミ押出材タイプエンドキャップ:ノーマル種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)316適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数5
S-8080D 5-Φ30.5 SUS(エスユーエス)S-8080D 5-Φ30.5SUS(エスユーエス)
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)30.5寸法L(mm)316適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数5
S-6480D 5-Φ30.5 SUS(エスユーエス)S-6480D 5-Φ30.5SUS(エスユーエス)
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)30.5長さL(mm)316穴数5
S-6480D 5-Φ25.5 SUS(エスユーエス)S-6480D 5-Φ25.5SUS(エスユーエス)
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)25.5長さL(mm)316穴数5
S-6480D 5-Φ22.5 SUS(エスユーエス)S-6480D 5-Φ22.5SUS(エスユーエス)
2,298税込2,528
1台
5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)316適合規格防麈長さL(mm)316表面処理アルマイト処理穴数5
S-6480D 5-Φ16.1 SUS(エスユーエス)S-6480D 5-Φ16.1SUS(エスユーエス)
2,298税込2,528
1台
5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)316適合規格防麈長さL(mm)316表面処理アルマイト処理穴数5
S-6480D等5-Φ30.5 SUS(エスユーエス)S-6480D等5-Φ30.5SUS(エスユーエス)
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)30.5長さL(mm)296穴数5
S-6480D等5-Φ25.5 SUS(エスユーエス)S-6480D等5-Φ25.5SUS(エスユーエス)
1,798税込1,978
1台
5日以内出荷
材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)25.5長さL(mm)296穴数5
S-6480D等5-Φ22.5 SUS(エスユーエス)S-6480D等5-Φ22.5SUS(エスユーエス)
2,298税込2,528
1台
5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)296適合規格防麈長さL(mm)296表面処理アルマイト処理穴数5
S-6480D等5-Φ16.1 SUS(エスユーエス)S-6480D等5-Φ16.1SUS(エスユーエス)
2,298税込2,528
1台
5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)296適合規格防麈長さL(mm)296表面処理アルマイト処理穴数5
S-4565D等5-Φ16.1 SUS(エスユーエス)S-4565D等5-Φ16.1SUS(エスユーエス)
1,798税込1,978
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)157適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数5
S-4545D等5-Φ16.1 SUS(エスユーエス)S-4545D等5-Φ16.1SUS(エスユーエス)
1,698税込1,868
1台
5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)157適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数5
S-8595D 5-Φ30.5L316/背面1点 SUS(エスユーエス)S-8595D 5-Φ30.5L316/背面1点SUS(エスユーエス)
2,298税込2,528
1台
5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)85×95D材質(本体)アルミ押出材タイプエンドキャップ:背面1点種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)30.5寸法L(mm)316適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数5
S-5057D等5-Φ16.1L157 SUS(エスユーエス)S-5057D等5-Φ16.1L157SUS(エスユーエス)
1,798税込1,978
1台
5日以内出荷
仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)50×57D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)157適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数5

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

コントロールボックス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら