絞り込み
ブランド
- ライン精機(54)
- omron(オムロン)(10)
- ニデックドライブテクノロジー(7)
- AUTONICS(オートニクス)(7)
- RED LION(6)
- RS PRO(6)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Baumer(2)
- 鶴賀電機(1)
- テクロック(1)
- TRUSCO(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- ピーコック魔法瓶工業(1)
- 大同化工(1)
- LASCAR(1)
エコロジープロダクト
「表示桁数」から絞り込む

カウンタ LCD 8 パネル取り付け CUB4L8シリーズ
RED LION¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷39 mm x 75 mm 8 桁、0.46 インチ( 11.7 mm ) LCD 赤色 LED バックライトです 3 V リチウムバッテリ(バックライトモデルには 9 → 28 V dc が必要) フロントパネル、リモートリセット 5 KHz仕様●電源電圧:9 28 V dc●カウントモード:秒●ディスプレイのタイプ:LCD●入力方式:電圧●接続タイプ:ねじクランプ端子●リセット方法:自動●表示桁数:8●実装タイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:電圧●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:11.7 mm●バックライト:あり●機能:カウンタ●重量:85gアズワン品番65-7338-25
カウンタ LCD 6 パネル取り付け CUB4L0シリーズ
RED LION¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷39 mm x 75 mm 6 桁、0.48 インチ( 12.2 mm ) LCD 反射型 LCD フロントパネル、リモートリセット 5 KHz仕様●電源電圧:9 28 V dc●カウントモード:秒●ディスプレイのタイプ:LCD●入力方式:電圧●接続タイプ:ねじクランプ端子●リセット方法:自動●表示桁数:6●実装タイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:電圧●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:11.7 mm●バックライト:あり●機能:カウンタ●動作原理:電子アズワン品番65-7337-34
デジタルカウンタ Cシリーズ
ピーコック魔法瓶工業¥72,980~税込¥80,278~1個3日以内出荷付属品AC電源コード(2m)1本、パネル取付金具2個(パネルに取り付ける場合とスタンド金具固定に使用します)、スタンド金具1個(机上でご使用になる場合使用します)適合【リニヤゲージ】DL-2/D-5/D-10/D-20/D-30/D-50/D-100/DN-10/DN-20/D-5UZ(10μm表示選択)、【リニヤゲージ】DL-2S/D-5S/D-10S/D-20S/D-30S/D-50S/D-100SDN-10S/DN-20S(1μm表示選択)使用温度範囲(℃)0~40表示7セグメント高輝度LED表示(赤色)電源電圧(V)AC100~240機能【背面パネル】端子台/スクリューレス端子台表示桁数-9999.99~00.00~9999.99(10μm選択)/-999.999~0.000~999.999(1μm選択)消費電力(VA)9以下標準剥線長(mm)8~9適合電線範囲 AWG(#)22~28
回転式トータルカウンタ
ライン精機¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷数字輪、ピニオン、連動ギヤー等には、軽くて摩擦に強い合成樹脂成型品を使用してあります。常用1000回転/分以上の高速でも充分ご使用いただけます。0リセットは簡単な押しボタン式です。頻繁な反復作業に最適です。表示文字数4桁・黒地白文字 6×4mm仕様表示比:軸1回転数字10進(逆回転減数)質量(g)220形式ロータリー回転式使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)塗装色グレーリセット押しボタン最高計測速度(速度及操作トルク)300rpm/20mN・mRoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルカウンタ
ライン精機¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から4日以内出荷数字輪、ピニオン、連動ギヤー等には、軽くて摩擦に強い合成樹脂成型品を使用してあります。 常用1000回転/分以上の高速でも充分ご使用いただけます 0リセットは簡単な押しボタン式です。頻繁な反復作業に最適です。表示黒地白文字 6X4mmリセット押しボタン塗装色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
演算機能付可逆積算カウンタ
鶴賀電機¥37,980~税込¥41,778~1台15日以内出荷LCD表示を採用し大きく見やすく、幅広い用途に対応できます。質量(g)約300保護構造前面IP65、リアケースIP20、端子部IP00外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×133.3表示範囲-999999~999999 (表示1、表示2共)動作周囲温度(℃)0~50係数(パルス)1×10-6~9999 (入力1パルスあたりの倍率)分周(パルス)1/1、1/10、1/100、1/1000(比(n))計数速度10Hz/100Hz/1kHz/10kHz 切替適合停電補償:積算値は不揮発性メモリで記憶、保持期間約10年出力(比較)標準装備:AL1、AL2、オープンコレクタNPN、接点容量:DC30V、30mA方式(カウント)A:IN-Aに対応したカウント値、B:IN-Bに対応したカウント値、A+B:AとBの加算、A-B:AとBの減算、(位相)IN-AがIN-Bより90°進んでいるときアップカウント、IN-AがIN-Bより90°遅れているときダウンカウント、(指令入力)IN-Aがパルス入力時、IN-BのON/OFF指令によりアップまたはダウンカウント消費電力約11VA(AC100V)、約15VA(AC200V)、約250mA(DC24V)、約50mA(DC110V)桁数5(表示)表示表示値(d):(d)表示値=(p)入力パルス数×(m)パルス係数×(n)パルス分周比、 表示1:赤または緑色LCD、文字高15.2mm、オーバ桁は赤色、文字高7.6mm、表示2:赤色LCD、文字高7.6mmゼロサプレス機能、オーバ表示機能付、小数点:0、0.0、0.00、0.000(任意選択)入力(制御)P/L:ポーズ/ラッチ機能、ポーズ:カウント禁止 ラッチ:カウント継続、表示保持電源電圧(V)AC100~240機能キープロテクト機能:設定内容変更禁止、初期化機能:工場出荷時設定に戻す入力信号無電圧接点またはオープンコレクタNPN 2入力、残留電圧3V以下、接点容量 12V、10mA確度表示:パルス係数1、パルス分周比1のとき±0digit供給電源AC100~240V、DC24V、DC110Vの何れか実装方法専用ブラケットによる表示周期約100msec
セルフ電源トータルカウンタ フロントリセットナシ
ライン精機¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷大型LCD表示です。(6桁:10.6×4.8mm)防じん防滴構造です。(表面パネルIP54)CEマーク(EMC)取得です。3.6Vリチウム電池内蔵です。(電池寿命7年・交換可能)用途機械加工時の生産管理表示。機械稼動回数を計測しメンテナンス表示。セット内容パネル取付用クリップ 1個、取扱説明書 1部質量(g)602018年トラスコ掲載ページ1 1826
LC4H-W電子カウンタ
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個33日以内出荷上限・下限設定の2段プリセット 明るく、見やすい表示 使いやすい簡単操作 首下70.1mm(ピンタイプ)、64.5mm(ネジタイプ)の短胴化 IP66の耐環境性に対応 ネジ締め端子タイプとピンタイプを標準化 パネルカバーの交換が可能 UL、c-UL、CEマーキングに対応 経済価格規格UL/C-UL 、CE出力モード出力1:出力保持・オーバカウントI 出力保持・オーバカウントII 出力保持・オーバカウントIII ワンショット・オーバカウント(4モード)、出力2:出力保持・ホールドカウント 出力保持・オーバカウントI 出力保持・オーバカウントII 出力保持・オーバカウントIII ワンショット・オーバカウント ワンショット・リカウントI ワンショット・リカウントII ワンショットホールドカウント(8モード)停電対応補償有
大型表示トータルカウンタ/表示器
ライン精機(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801個当日出荷表示は非常に視認性の高い文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hzトラスコ品番751-7351質量(kg)3入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと)表示文字サイズ6桁・赤色LED101.6×60.0mm計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
大型表示トータルカウンタ
ライン精機(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷表示は文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用し、非常に視認性の高いトータルカウンタです。用途生産数をリアルタイムに表示して従業員の作業効率に対する意識を高めます。電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hzトラスコ品番751-7343質量(kg)3入力無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと)表示文字サイズ6桁・赤色LED101.6×60.0mm計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
中型表示トータルカウンタ/表示器
ライン精機¥97,980税込¥107,7781個翌々日出荷表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できます。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hzトラスコ品番751-7335質量(kg)1.5入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと)表示文字サイズ6桁・赤色LED 56.8×32.4mm計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
電磁トータルカウンタ(10ケ/ロット)
ライン精機¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から52日以内出荷小型・軽量・低価格なリセット機能無しのトータルカウンタです。用途事務機器、自動販売機、印刷機、遊技機械、各種リース機等の駆動回数管理用に使用。リセットリセット無し最高計測速度10Hz許容電圧変動±10%
セルフ電源ミニッツメータ
ライン精機¥7,598~税込¥8,358~1個52日以内出荷セルフ電源タイプのミニッツメーター。電源が必要ないので設置が簡単にできます。用途機械の稼働時間の監視等。電池寿命7年(交換可能)表示6桁7セグメントLCD 文字高10.8mm配線接続ネジ端子使用周囲温度(℃)-10~+55(但し氷結しないこと)パネルカット寸法(mm)50×25質量(g)60(電池含)RoHS指令(10物質対応)対応
セルフ電源セコンドメータ
ライン精機¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から52日以内出荷セルフ電源タイプのセコンドメーター。電源が必要ないので設置が簡単にできます。用途機械の稼働時間の監視等。質量(g)60(電池含)配線接続ネジ端子表示6桁7セグメントLCD 文字高10.8mm使用周囲温度(℃)-10~+55(但し氷結しないこと)電池寿命7年(交換可能)RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)50×25
デジタルカウンタ DT-601CG
ニデックドライブテクノロジー¥66,980~税込¥73,678~1個5日以内出荷から42日以内出荷前面防滴仕様(IP66 相当)の新デザインで、食品や医薬品のラインに対応します。 AC85~264Vのフリー電源。らさにDC12~24Vタイプも用意。 各種の入出力に対応し、幅広い計測環境に応えます。 RoHS 指令対応仕様4桁入力デジタルスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
電子トータルカウンタ
ライン精機¥59,980税込¥65,9781個当日出荷ゼロサプレス式の大型表示 センサ用電源内蔵 有接点入力・無接点入力両用 全機種メモリ付電源電圧(V)AC100/110・200/220切替式表示桁数6耐電圧AC1500V(1分間)表示赤色LED、10.16×5.54mm ゼロサプレス接続方式M3ネジ端子センサ用電源DC12V 50mA消費電力(VA)3.5入力インピーダンス5kΩ計数入力有接点入力:リレー、マイクロスイッチ無接点入力:L/0~1V、H/+4.5~27V計数方式90°位相差入力・加算減算入力パルス幅有接点入力:25ms(メーク比1:1)、無接点入力:100μs絶縁抵抗200MΩ以上(DC500Vメガー)RoHS指令(10物質対応)対応計数速度有接点入力:20Hz(MAX)、無接点入力:5000Hz(MAX)
マルチカウンタ/タイマH8BM用短絡板
omron(オムロン)¥659税込¥7251個51日以内出荷消費電力約1.7W(DC26.4V時)電源電圧(V)DC24電源電圧変動電源電圧の85~110% *1