絞り込み
入力種類
  • 熱電対(1)
  • 直流電圧(16)
  • 電圧(1)
  • 電流(2)
電源電圧(V)
  • DC3~7.5(1)
  • DC3~50(1)
  • DC3.5~6.5(1)
  • DC3.5~7(1)
  • DC4~30(4)
  • DC4.75~5.25(3)
  • DC5~12(1)
  • DC5~27(1)
  • DC5~30(1)
  • DC6~15(1)
  • DC7.5~14(5)
  • DC7.5~15(1)
  • DC7.5~30(1)
表示桁数
  • 3(1)
  • 3.5(10)
  • 4(2)
  • 5(1)
ブランド
  • LASCAR
  • 渡辺電機工業(84)
  • LEM(53)
  • シュナイダーエレクトリック(32)
  • omron(オムロン)(31)
  • SIEMENS(31)
  • ミネベアミツミ(28)
  • RED LION(27)
  • フエニックス・コンタクト(25)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(21)
  • オムロンヘルスケア(19)
  • Murata Power Solutions(14)
  • SICK(13)
  • AUTONICS(オートニクス)(12)
  • ABB(9)
  • Nuvotem Talema(9)
  • Sifam Tinsley(8)
  • 鶴賀電機(7)
  • MURATA(村田製作所)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力種類から絞り込む
熱電対(1)
直流電圧(16)
電圧(1)
電流(2)
  • EMC 1500 LASCAR

    EMC 1500

    LASCAR
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    入力種類直流電圧電源電圧(V)DC5~27表示桁数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • DPM 2AS-BL LASCAR

    DPM 2AS-BL

    LASCAR
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    入力種類直流電圧電源電圧(V)DC3~7.5/DC6~15表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lascar デジタルパネルメータ TFT PanelPilotシリーズ LASCAR

    Lascar デジタルパネルメータ TFT PanelPilotシリーズ

    LASCAR
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Lascar Smart GraphicsLascar PanelPilot シリーズ 2.8 インチスマートグラフィックディスプレイは、 320 x 240 ピクセル( QVGA )カラーディスプレイと USB プログラミングインターフェイスを備えています。PanelPilot ソフトウェア( Windows 7 、 8.1 、及び 10 で使用できる)を使用することで、ユーザーは、ニーズに応じて電圧計のタイプをカスタマイズすることができます。ユーザーは、ソフトウェアを使用して色、テキストラベル、スプラッシュ画面、入力電圧のスケーリングをカスタマイズし、 USB 接続を使用してメータにアップロードできます。プログラミングが完了したら、すべての選択内容をメータとコンピュータに保存して装置を外し、標準のディスプレイのようにパネルに取り付けることができます。特長と利点電圧測定範囲: 0 → 40 V dc 複数の電圧計構成が無料で付属 タッチスクリーン技術を採用したピクセル解像度の TFT ディスプレイ USB インターフェイス経由でプログラム可能 精度: 0.05 % ねじ止め Terminal 接続によるシンプルなパネル取り付けソリューションです 幅広い動作電圧: 4 → 30 V dc デジタルホールド 高さ 54.5 mm 、幅 87 mm 、奥行き 17.8 mm のカットアウト 動作温度範囲: 0 → 40 ° C認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
    仕様特性測定 = 電圧ディスプレイのタイプ = TFT高さ = 54.5mm幅 = 87mm奥行き = 17.8mm動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +40℃測定範囲 = 0 to 40V d.c.シリーズ = PanelPilotRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lascar デジタルパネルメータ TFT PanelPilotシリーズ LASCAR

    Lascar デジタルパネルメータ TFT PanelPilotシリーズ

    LASCAR
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Lascar Smart GraphicsLascar PanelPilot シリーズ 2.4 インチスマートグラフィックディスプレイは、 320 x 240 ピクセル( QVGA )カラーディスプレイと USB プログラミングインターフェイスを備えています。PanelPilot ソフトウェア( Windows 7 、 8.1 、及び 10 で使用できる)を使用することで、電圧計のタイプを増やすことができ、ニーズに応じてカスタマイズすることができます。ユーザーは、ソフトウェアを使用して色、テキストラベル、スプラッシュ画面、入力電圧のスケーリングをカスタマイズし、 USB 接続を使用してメータにアップロードできます。 注: Windows XP 、 2000 、 Vista 、 Windows 7 ( 32 / 64 ビット)と Web 互換でダウンロード可能な無料の Windows ベースの設定ソフトウェア特長と利点電圧測定範囲: 0 → 40 V dc 幅広い動作電圧: 4 → 30 V dc 精度: 0.05 % PanelPilot ソフトウェアを使用して、ディスプレイをセットアップし、カスタマイズします 無料で使用できるように複数の電圧計構成が付属 タッチスクリーン技術を採用したピクセル解像度の TFT ディスプレイ USB インターフェイス経由でプログラム可能 シンプルなパネル取り付けソリューション デジタルホールド 切り抜き高さ 46 mm 、幅 74 mm 、奥行き 16.4 mm 動作温度範囲: 0 → 40 ° C認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 CE認証
    仕様特性測定 = 電圧ディスプレイのタイプ = TFT高さ = 46mm幅 = 74mm奥行き = 16.4mm動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +40℃測定範囲 = 0 to 40V d.c.シリーズ = PanelPilotRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lascar デジタルパネルメータ LCD LASCAR

    Lascar デジタルパネルメータ LCD

    LASCAR
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    アナログ式電圧計(単一穴取り付け). 自動ゼロ調整 カラーアナログディスプレイ 較正不要
    仕様特性測定 = 電流、電圧ディスプレイのタイプ = LCD奥行き = 9mm動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lascar デジタルパネルメータ LED 92 x 75 mm PanelPilotシリーズ LASCAR

    Lascar デジタルパネルメータ LED 92 x 75 mm PanelPilotシリーズ

    LASCAR
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様特性測定 = 電圧ディスプレイのタイプ = LED高さ = 74mm幅 = 92mm奥行き = 18.4mm動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +40℃測定範囲 = 0 to 40V d.c.シリーズ = PanelPilotRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルパネル多機能メータ TFT色 180x117 mm LASCAR

    デジタルパネル多機能メータ TFT色 180x117 mm

    LASCAR
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    7インチディスプレイ(アナログ/デジタル/PWM/シリアルインターフェイス対応) SGD 70-Aは7インチの静電容量型タッチディスプレイで、PanelPilotACE Design Studioと組み合わせて使用するように設計されています。PanelPilotACE Design Studioは、高度なユーザーインターフェイスやパネルメータを迅速に開発できる、ドラッグアンドドロップ式の無償ソフトウェアパッケージです。 すぐに使えるSGD 70-Aディスプレイは、16ビットバイポーラアナログ入力(最大±40 V dc)×4、デジタル入力/出力ピン×8、アラーム出力×2、8ビットPWM出力×4、シリアルRS232及びRS485など、豊富なハードウェアインターフェイスを備えているほか、温度計測用アドオンボードも用意されています。 特長と利点:7インチTFTタッチスクリーンディスプレイ、1670 万色 静電容量型タッチスクリーン 16ビットバイポーラアナログ入力×4 (±40 V×4 又は 4→20mA×4) デジタル入力/出力ピン×8 アラーム出力×2 (最大電流シンク:10mA) 8ビットPWM出力×4 1 Gbit DDR2 SDRAM メモリ、2 GB SDカード 供給電圧:5-30 V dc RS-232、I22C、SPIを使用して他の機器と通信 ソフトウェア PanelPilotソフトウェアは、LascarのWebサイト(www.panelpilot.com)から無料でダウンロードできます。 ソフトウェアは簡単にインストールして使用できます。Windows 2000、XP (Home及びProfessional Edition)、Vista、Windows 7に対応しています。このソフトウェアを使用すると、メータの外観と動作を設定し、その設定をメータに直接アップロードできます。 開発キットSGD 70-A-DK+は、PanelPilotACEプラットフォームで開発を始める場合に適した製品です。 開発を始めるのに必要なすべて、すなわちSGD 70-A、開発ボード、USBケーブルが揃っています。 ボードには、SGD 70-Aの全入出力機能用のスイッチ、ダイヤル、LED、ねじ止め端子接続が用意されています。
    仕様●特性測定:電流、電圧●ディスプレイのタイプ:TFT色●カットアウト高さ:117mm●カットアウト幅:180mm●深さ:18.1mm●最小温度:0℃●最大温度:+40℃●メータタイプ:電子●RoHS適合状況:適合●コード番号:123-9655アズワン品番68-4149-61
  • 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD LASCAR

    電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD

    LASCAR
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    12.5 mm、3.5桁3線電圧計、Lascar EMV1025S。EMV 1025Sは、取り付けが簡単なLCDデジタル電圧計です。 フルスケールの読み取りを備えます。穴にねじ付きスタッドを通し、ワッシャを使用し、付属のナットを締めてパネルに取り付けます。 このモジュールは、中空のスタッドを通じて対象用途に接続します。 3線のみを接続するため、取り付け時間を大きく削減できます。 パネルに5.5 mmの穴を1つ開けるだけで使用できます。1穴取り付け 桁の表示高12.5 mmのLCD 様々なバージョンでフルスケール読み取り: - 200 mV - 2 V - 20 V - 200 V - 様々な小数点設定 3線接続 自動ゼロ調整、自動極性識別 低バッテリ容量警告 防滴
    仕様●電流タイプ:DC●表示桁数:3.5●ディスプレイのタイプ:LCD●幅:5.5mm●奥行き:5.5mm●文字の高さ寸法:12.5 mm●精度:±0.1 %●アナログ効果:数字のみ●動作温度 Min:0℃●動作原理:電圧計●動作温度 Max:+50℃●シリーズ:EMV 1025S●コード番号:867-3151アズワン品番65-7326-48
  • SP 300-BLUE LASCAR

    SP 300-BLUE

    LASCAR
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    入力種類直流電圧電源電圧(V)DC4.75~5.25表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • SGD 43-A DK+ LASCAR

    SGD 43-A DK+

    LASCAR
    92,980税込102,278
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧(V)DC5~30RoHS指令(10物質対応)対応
  • SGD 35-M LASCAR

    SGD 35-M

    LASCAR
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    入力種類直流電圧電源電圧(V)DC4~30RoHS指令(10物質対応)対応
  • SGD 28-M LASCAR

    SGD 28-M

    LASCAR
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    入力種類直流電圧電源電圧(V)DC4~30RoHS指令(10物質対応)対応
  • SGD 24-M-420 LASCAR

    SGD 24-M-420

    LASCAR
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    入力種類電流電源電圧(V)DC4~30RoHS指令(10物質対応)対応
  • SGD 24-M LASCAR

    SGD 24-M

    LASCAR
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    入力種類直流電圧電源電圧(V)DC4~30RoHS指令(10物質対応)対応
  • OEM 1B LASCAR

    OEM 1B

    LASCAR
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    入力種類直流電圧電源電圧(V)DC7.5~14表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMV 1200 LASCAR

    EMV 1200

    LASCAR
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    入力種類直流電圧電源電圧(V)DC3~50表示桁数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMV 1125 LASCAR

    EMV 1125

    LASCAR
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    入力種類直流電圧電源電圧(V)DC7.5~15表示桁数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMV 1025S-01 LASCAR

    EMV 1025S-01

    LASCAR
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    入力種類直流電圧電源電圧(V)DC3.5~7表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMA 1710 LASCAR

    EMA 1710

    LASCAR
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    入力種類直流電圧電源電圧(V)DC5~12RoHS指令(10物質対応)対応
  • DTM 995B LASCAR

    DTM 995B

    LASCAR
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    入力種類熱電対電源電圧(V)DC4.75~5.25/DC7.5~30表示桁数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • DPM970 LASCAR

    DPM970

    LASCAR
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    入力種類電圧/電流電源電圧(V)DC7.5~14表示桁数3.5
  • DPM950S LASCAR

    DPM950S

    LASCAR
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    入力種類直流電圧電源電圧(V)DC3.5~6.5表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • DPM950 LASCAR

    DPM950

    LASCAR
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    入力種類直流電圧電源電圧(V)DC7.5~14表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • DPM125-BL LASCAR

    DPM125-BL

    LASCAR
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    入力種類直流電圧電源電圧(V)DC7.5~14表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • DPM 959B LASCAR

    DPM 959B

    LASCAR
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    入力種類直流電圧電源電圧(V)DC4.75~5.25表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • DPM 125 LASCAR

    DPM 125

    LASCAR
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    入力種類直流電圧電源電圧(V)DC7.5~14表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルパネルメータ