絞り込み
ブランド
  • Wieland
  • 渡辺電機工業(84)
  • LEM(53)
  • シュナイダーエレクトリック(32)
  • omron(オムロン)(31)
  • SIEMENS(31)
  • ミネベアミツミ(28)
  • RED LION(27)
  • フエニックス・コンタクト(25)
  • LASCAR(25)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(21)
  • オムロンヘルスケア(19)
  • Murata Power Solutions(14)
  • SICK(13)
  • AUTONICS(オートニクス)(12)
  • ABB(9)
  • Nuvotem Talema(9)
  • Sifam Tinsley(8)
  • 鶴賀電機(7)
  • MURATA(村田製作所)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力種類から絞り込む
  • SP-DIO84-Kシリーズ 入力 / 出力モジュール I/Oモジュール Wieland

    SP-DIO84-Kシリーズ 入力 / 出力モジュール I/Oモジュール

    Wieland
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    Wieland samosPRO IO モジュールは、8 つの非安全入力、4 つの非安全出力、4 つの設定可能な非安全 I/O を備えていますプラグ対応プッシュイン端子を備えています。スプリングクランプタイプ接続が利用可能 入力と出力を設定できます 短絡保護機能を備えています
    仕様●範囲:PLC デジタル I/O モジュール●シリーズ:SP-DIO84-K●タイプ:入力 / 出力モジュール●電源電圧:24 V dc●入力数:8●出力数:4●コード番号:204-2341アズワン品番65-7340-60
  • SP-SDI8-P1-Kシリーズ 入力 / 出力モジュール I/Oモジュール Wieland

    SP-SDI8-P1-Kシリーズ 入力 / 出力モジュール I/Oモジュール

    Wieland
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    Wieland samosPRO IN モジュールには 8 つの入力があります。プラグ対応プッシュインクランプ端子を備えています。スプリングクランプタイプ接続が利用可能 入力と出力を設定できます
    仕様●範囲:PLC デジタル I/O モジュール●シリーズ:SP-SDI8-P1-K●タイプ:入力 / 出力モジュール●電源電圧:24 V dc●入力数:8●出力数:0●コード番号:204-2352アズワン品番65-7340-53
  • SP-SACR22シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュール Wieland

    SP-SACR22シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュール

    Wieland
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    Wieland samosPRO アナログモジュールは、2 つの安全入力 RTD と 2 つの安全入力 0-20 mA を備え、プラグ対応プッシュイン端子も備えています。入力と出力を設定できます 安全機能に適しています IEC61508 に準拠し、SIL 3 に準拠しています
    仕様●範囲:SPS :アナログ入力モジュール●シリーズ:SP-SACR22●タイプ:アナログ入力モジュール●電源電圧:16.8 → 30 V dc●入力数:4●出力数:0●コード番号:204-2340アズワン品番65-7340-59
  • SP-SAR4シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュール Wieland

    SP-SAR4シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュール

    Wieland
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    Wieland samosPRO アナログモジュールには 4 つの安全入力 RTD があり、プラグ対応プッシュイン端子も備えています。入力と出力を設定できます 安全機能に適しています IEC61508 に準拠し、SIL 3 に準拠しています
    仕様●範囲:SPS :アナログ入力モジュール●シリーズ:SP-SAR4●タイプ:アナログ入力モジュール●電源電圧:16.8 → 30 V dc●入力数:4●出力数:0アズワン品番65-7340-95
  • SP-SAC4シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュール Wieland

    SP-SAC4シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュール

    Wieland
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    Wieland samosPRO アナログモジュールは、4 つの安全入力 0 → 20 mA を備え、プラグ対応のプッシュイン端子も備えています。入力と出力を設定できます 安全機能に適しています IEC61508 に準拠し、SIL 3 に準拠しています
    仕様●範囲:SPS :アナログ入力モジュール●シリーズ:SP-SAC4●タイプ:アナログ入力モジュール●電源電圧:16.8 → 30 V dc●入力数:4●出力数:0アズワン品番65-7341-03

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルパネルメータ