絞り込み
入力種類
- NPN(6)
- PNP(1)
- ロードセル(1)
- 交流電圧(1)
- 交流電流(1)
- 回転パルス(1)
- 測温抵抗体(2)
- 熱電対(2)
- 直流電圧(4)
- 直流電流(3)
- 電圧パルス(6)
- 電流(1)
電源電圧(V)
- AC100~240(10)
- AC/DC24(10)
- DC24(1)
取付方式
- パネル取付(11)
表示桁数
- 4(1)
- 5(10)
ブランド
- omron(オムロン)
- 渡辺電機工業(60)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(21)
- LASCAR(19)
- AUTONICS(オートニクス)(10)
- NMB(ミネベア)(3)
- MG(旧エム・システム技研)(2)
- HOBUT(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 神港テクノス(1)
- 共立電子産業(1)
- RS PRO(1)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「入力種類」から絞り込む
NPN(6)
交流電圧(1)
交流電流(1)
回転パルス(1)
測温抵抗体(2)
熱電対(2)
直流電圧(4)
直流電流(3)
電圧パルス(6)
電流(1)

スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷バックライト2色LED(赤/緑)付き ネガLCD表示で高い視認性を実現 入力は直流電圧入力、直流電流入力のマルチレンジ。 フロントキー操作による簡単設定。 ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。 スケーリング、フロント強制ゼロ、ゼロリミット機能を搭載。 MAX/MIN表示の確認ができます。 奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。 感電防止の端子カバーを標準装備。 フロント部は保護構造NEMA TYPE 4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。 UL規格適合認証(マークライセンス認定)。 CEマーキングに適合。
電圧・電流パネルメータ K3HB-X
omron(オムロン)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から62日以内出荷電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
温度指示計/指示警報計 K3MA-L
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現。入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。フロントキー操作による簡単設定。ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。MAX/MIN表示の確認ができます。奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。感電防止の端子カバーを標準装備。フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。UL規格適合認証(マークライセンス認定)。CEマーキングに適合
回転パルスメータ K3HB-R
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から62日以内出荷50kHzの高速パルス計測 回転/スピード、比率など6種類もの計測動作に対応
小型デジタルパネルメータ K3GN
omron(オムロン)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から69日以内出荷48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
ロードセル mVメータ K3HB-V
omron(オムロン)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から62日以内出荷ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
積算・加減算パルスメータ K3HB-C
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から61日以内出荷ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を高速で計測される場合に最適 カウント値を任意の値に換算します
高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S
omron(オムロン)¥89,980~税込¥98,978~1個翌々日出荷から62日以内出荷運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。 外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。