絞り込み
入力種類
電源電圧(V)
- 5(7)
- AC100(5)
- AC100~120(10)
- AC100~240(98)
- AC200~240(9)
- AC/DC24(10)
- DC4~30(4)
- DC5~12(14)
- DC5~24(8)
- DC5.25(7)
- DC7.5~14(5)
- DC12(12)
- DC12~15(11)
- DC12~24(19)
- DC12~48(34)
- DC15(8)
- DC15~24(3)
- DC20~50(4)
- DC24(7)
- DC24~48(12)
- 電源電圧(V)をもっと見る
ブランド
- 渡辺電機工業(84)
- LEM(53)
- omron(オムロン)(37)
- シュナイダーエレクトリック(32)
- SIEMENS(31)
- ミネベアミツミ(28)
- RED LION(27)
- フエニックス・コンタクト(25)
- LASCAR(25)
- オムロンヘルスケア(24)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(21)
- SICK(13)
- Murata Power Solutions(13)
- AUTONICS(オートニクス)(12)
- ABB(9)
- Nuvotem Talema(9)
- Sifam Tinsley(8)
- 鶴賀電機(7)
- MURATA(村田製作所)(6)
- ブランドをもっと見る
「入力種類」から絞り込む

SP-SAR4シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュール
Wieland¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷Wieland samosPRO アナログモジュールには 4 つの安全入力 RTD があり、プラグ対応プッシュイン端子も備えています。入力と出力を設定できます 安全機能に適しています IEC61508 に準拠し、SIL 3 に準拠しています仕様●範囲:SPS :アナログ入力モジュール●シリーズ:SP-SAR4●タイプ:アナログ入力モジュール●電源電圧:16.8 → 30 V dc●入力数:4●出力数:0アズワン品番65-7340-95
SP-SAC4シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュール
Wieland¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷Wieland samosPRO アナログモジュールは、4 つの安全入力 0 → 20 mA を備え、プラグ対応のプッシュイン端子も備えています。入力と出力を設定できます 安全機能に適しています IEC61508 に準拠し、SIL 3 に準拠しています仕様●範囲:SPS :アナログ入力モジュール●シリーズ:SP-SAC4●タイプ:アナログ入力モジュール●電源電圧:16.8 → 30 V dc●入力数:4●出力数:0アズワン品番65-7341-03
Safety Controller Standalone用 DIN Rail Mount Spring Clamp 46.2 x 85.5 x 124.7 mm I/Oモジュール
SICK¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷仕様●範囲:Flexi Compact●タイプ:安全コントローラ●併用可能製品:スタンドアロン●電源電圧:24 V●入力数:20●出力数:4●許容入力:0.003 kW●取付方法:DINレール取り付け●接続方式:スプリングクランプアズワン品番65-7356-43
PSRシリーズ 拡張モジュール 安全モジュール用 I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥56,980~税込¥62,678~1個7日以内出荷Phoenix Contact 安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能
PSR-Mシリーズ 入力 / 出力モジュール 安全システム用 I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥87,980~税込¥96,778~1個7日以内出荷Phoenix Contact PSR セーフティモジュールは、機械又はシステムの監視に適した柔軟な安全ソリューションが採用された設定可能な安全システムです。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能
PNOZsigmaシリーズ Output Module PNOZ用 DINレール ねじ 98 x 17.5 x 120 mm 出力モジュール
PILZ¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷EN60947-5-1、EN60204-1 VDE0113-1。PNOZsigma シリーズコンタクト増設ブロック。PNOZ sigma シリーズ安全ブロック用増設モジュール 拡張ブロックにより、ベースユニットの安全接点が強化され、数が増加します。 コンタクト拡張ブロックは既存の電気回路を拡張します。コンポーネントに障害が発生しても、安全性は保証されます。 スプリング端子を介して接仕様●シリーズ:PNOZsigma●タイプ:Output Module●併用可能製品:PNOZ●電源電圧:24 V●通常端子構成:4NO (安全)、NC (補助)●入力数:0●出力数:5●許容入力:2 W●取付方法:DINレール●寸法:98 x 17.5 x 120 mmアズワン品番65-7316-84
Panel Mount Bezel Assembly DMS20 DINレール取り付けフレーム
MURATA(村田製作所)¥939税込¥1,0331個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:パネル取り付けベゼルアセンブリ●併用可能製品:DMS20アズワン品番65-7302-67
Panel Mount Bezel Assembly DMS 30 DMS40 DINレール取り付けフレーム
MURATA(村田製作所)¥929税込¥1,0221個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:パネル取り付けベゼルアセンブリ●併用可能製品:DMS 30, DMS40アズワン品番65-7269-50
K3HBシリーズ向けアクセサリ
オムロンヘルスケア¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷仕様●K3Nパネルメータとは非互換. オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ. K3HBシリーズのパネルメータ用。 オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。 これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。. 使いやすいプラグインオプションカード 1つのスロットに1枚のカード 10 V dc電源: 計量器(K3HB-V)用 イベント入力オプション モデルによって最大5つの動作アズワン品番65-7316-12
Impulse counter CIM48X36 48VDC WOR
CROUZET¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様●電源電圧:48 V●カウントモード:インパルス●ディスプレイのタイプ:アナログ●入力方式:電圧●接続タイプ:ファストンコネクタ、ねじ端子●表示桁数:6●最大カウント周波数:18Hzアズワン品番65-7271-62
G9SAシリーズ 出力モジュール G9SA用 DINレール ねじ 76 x 17.5 x 111 mm 出力モジュール
オムロンヘルスケア¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷仕様●シリーズ:G9SA●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:G9SA●電源電圧:24 V dc●通常端子構成:3NO / 1NC●入力数:0●出力数:2●許容入力:1.7 W●取付方法:DINレール●寸法:76 x 17.5 x 111 mmアズワン品番65-7301-54
FLEXISシリーズ モーションコントロールモジュール Flexi Softシステム用 DINレール 22.5 x 96.5 x 126 mm I/Oモジュール
SICK¥139,800~税込¥153,780~1個7日以内出荷概要一目でわかるあなたの利点安全な EFI-pro システムは、EFI インターフェイスを一貫して開発し、AGV、ロボット、およびその他の困難なアプリケーションのインテリジェントな保護を可能にした結果です。産業用イーサネットベースの EFI-pro ネットワーク技術により、あらゆるレベルの通信において、安全でないデータを迅速に交換及び伝送することができ仕様●範囲:Flexi Soft●シリーズ:FLEXIS●タイプ:モーションコントロールモジュール●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:Flexbus + 経由●取付方法:DINレール●寸法:22.5 x 96.5 x 126 mm
FLEXISシリーズ ゲートウェイ Flexi Softシステム用 DINレール 22.5 x 96.5 x 120.6 mm I/Oモジュール
SICK¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷概要一目でわかるあなたの利点安全な EFI-pro システムは、EFI インターフェイスを一貫して開発し、AGV、ロボット、およびその他の困難なアプリケーションのインテリジェントな保護を可能にした結果です。産業用イーサネットベースの EFI-pro ネットワーク技術により、あらゆるレベルの通信において、安全でないデータを迅速に交換及び伝送することができ仕様●範囲:Flexi Soft●シリーズ:FLEXIS●タイプ:ゲートウェイ●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:Flexbus + 経由●取付方法:DINレール●寸法:22.5 x 96.5 x 120.6 mmアズワン品番65-7281-76
FLEXILシリーズ 安全センサ用の Flexi Loop / Node Flexi Softシステム用 68.15 x 48 x 18 mm I/Oモジュール
SICK¥22,980~税込¥25,278~1個7日以内出荷概要一目でわかるあなたの利点Flexi Loop は、最高のパフォーマンスレベル PL e に準拠して、最大 32 個のセーフティセンサを直列接続できますOSSD 出力を備えた安全スイッチと安全センサは、メーカーに関係なく一緒に使用できます。各センサーまたはスイッチについて、詳細な診断情報も入手できます。一体型スイッチング信号により、インターロック、スイ仕様●範囲:Flexi ループ●シリーズ:FLEXIL●タイプ:安全センサ用の Flexi Loop / Node です●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:16.8 → 30 V dc●寸法:68.15 x 48 x 18 mm
FLEXILシリーズ Flexi Loop Y アダプタ Flexi Softシステム用 68.15 x 48 x 18 mm I/Oモジュール
SICK¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷概要一目でわかるあなたの利点Flexi Loop は、最高のパフォーマンスレベル PL e に準拠して、最大 32 個のセーフティセンサを直列接続できますOSSD 出力を備えた安全スイッチと安全センサは、メーカーに関係なく一緒に使用できます。各センサーまたはスイッチについて、詳細な診断情報も入手できます。一体型スイッチング信号により、インターロック、スイ仕様●範囲:Flexi ループ●シリーズ:FLEXIL●タイプ:Flexi Loop Y アダプタ●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:24 V dc●寸法:68.15 x 48 x 18 mm
FLEXILシリーズ Flexi Loop / Module For Field Diagnosticsフィールド診断用の Flexi ループ / Flexi Softシステム用 68.15 x 48 x 18 mm I/Oモジュール
SICK¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷概要一目でわかるあなたの利点Flexi Loop は、最高のパフォーマンスレベル PL e に準拠して、最大 32 個のセーフティセンサを直列接続できますOSSD 出力を備えた安全スイッチと安全センサは、メーカーに関係なく一緒に使用できます。各センサーまたはスイッチについて、詳細な診断情報も入手できます。一体型スイッチング信号により、インターロック、スイ仕様●範囲:Flexi ループ●シリーズ:FLEXIL●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:16.8 → 30 V dc●寸法:68.15 x 48 x 18 mmアズワン品番65-7283-33
FLEXILシリーズ Flexi Classic への接続用の Flexi Loop / Module Flexi Softシステム用 68.15 x 48 x 18 mm I/Oモジュール
SICK¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷概要一目でわかるあなたの利点Flexi Loop は、最高のパフォーマンスレベル PL e に準拠して、最大 32 個のセーフティセンサを直列接続できますOSSD 出力を備えた安全スイッチと安全センサは、メーカーに関係なく一緒に使用できます。各センサーまたはスイッチについて、詳細な診断情報も入手できます。一体型スイッチング信号により、インターロック、スイ仕様●範囲:Flexi ループ●シリーズ:FLEXIL●タイプ:Flexi Classic への接続用の Flexi Loop / Module●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:16.8 → 30 V dc●寸法:68.15 x 48 x 18 mmアズワン品番65-7279-10
3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール ねじ 100 x 90 x 121.7 mm 出力モジュール
SIEMENS¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。SIRIUS 3SK1拡張モジュール。3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、
3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール クランプ 100 x 90 x 121.7 mm 出力モジュール
SIEMENS¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。SIRIUS 3SK1拡張モジュール。3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、仕様●範囲:SIRIUS●シリーズ:3SK1●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:SIRIUS 3SK1●電源電圧:230 V ac●通常端子構成:3NO / 1NC●入力数:0●出力数:5●取付方法:DINレール●寸法:100 x 90 x 121.7 mmアズワン品番65-7265-75
変流器 入力電流:800A 800:5 DINレール
シュナイダーエレクトリック¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷SchneiderElectricMETSECT5MD080は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス0.5@8Vac及びクラス1@12Vacを備えています。この変流器はクラスBの電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。SchneiderElectricMETSECT5MD080は、VDE0414及びIEC61869-2などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス0.511kgは、GreenPremium製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲:800/5ケーブル用に熱帯化処理済み5A二次電流DINレール取り付けIP20保護仕様●巻数比:800:5●ボアサイズ:40mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:800A●出力電流:5 A●全体の高さ:95mm●全体の幅:70mm●全体的な深さ:65mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレールアズワン品番65-7320-07
変流器 入力電流:630A
SIEMENS¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷Siemens5SVシリーズは、加算電流トランスです内径:210mm保護等級はIP20です動作中、最高40℃の周囲温度に対応できます。仕様●入力電流:630A●出力電流:300 mA●全体の高さ:33mm●全体の幅:299mm●シリーズ:5SVアズワン品番65-7276-50
変流器 入力電流:400A 400:5
SIEMENS¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷ストリップ3NJ41インラインヒューズスイッチ遮断器Sz用のSiemensアクセサリです。NH1-3.電流トランスを400/5Aに統合することができますEACによって承認されていIP20等級です仕様●巻数比:400:5●入力電流:400A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRONアズワン品番65-7314-29
変流器 入力電流:400A 400:1
SIEMENS¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷ストリップ3NJ41インラインヒューズスイッチ遮断器Sz用のSiemensアクセサリです。NH1-3.電流トランスを400/1Aに統合することができますEACによって承認されていIP20等級です仕様●巻数比:400:1●入力電流:400A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRONアズワン品番65-7312-83
変流器 入力電流:250A 250:5
SIEMENS¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷ストリップ3NJ41インラインヒューズスイッチ遮断器Sz用のSiemensアクセサリです。NH1-3.電流トランスを250/5Aに統合することができますEACによって承認されています。IP20等級です仕様●巻数比:250:5●入力電流:250A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRONアズワン品番65-7312-60
変流器 入力電流:200A 200:1 基板実装
ハネウェル¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷クローズドループ電流センサ。CSNシリーズは、DC、AC、又はパルス電流を測定します。ホール効果、及びヌルバランス又はゼロ磁束の方式に基づいています。仕様●巻数比:200:1●センサ技術:クローズループ●電源電圧:12 → 15 V dc●入力電流:200A●出力電流:62.5 mA●全体の高さ:29.6mm●全体の幅:36.6mm●全体的な深さ:14.45mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:CSNアズワン品番65-7310-36
電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED 1箱 12個入
MURATA(村田製作所)¥149,800税込¥164,7801箱(12個)7日以内出荷仕様●電流タイプ:DC●表示桁数:3.5●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:23.4mm●幅:55.1mm●シリーズ:DMS-30PCアズワン品番65-7270-91
オプションカード K3HBデジタルインジケータ用
オムロンヘルスケア¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷K3Nパネルメータとは非互換。オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ。K3HBシリーズのパネルメータ用。オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。使いやすいプラグインオプションカード1つのスロットに1枚のカード10Vdc電源:計量器(K3HB-V)用イベント入力オプションモデルによって最大5つの動作仕様●アクセサリタイプ:リレーボード●併用可能製品:K3HBデジタルインジケータアズワン品番65-7328-19
エンクロージャ CUB4、CUB5、DT8、DT9用
RED LION¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷プラスチック構造洗浄用に完全に密閉されています組み立てとワイヤ仕様●アクセサリタイプ:プラスチックエンクロージャ●併用可能製品:CUB4 、CUB5 、DT8 、DT9アズワン品番65-7338-48
RS485プラグインオプショナルモジュール E5CN-H Series用
オムロンヘルスケア¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷E5CN-H温度コントローラ用のオプションカード仕様●併用可能製品:E5CN-H Seriesアズワン品番65-7358-59
PSRシリーズ 拡張モジュール 安全モジュール用 I/Oモジュール
フエニックス・コンタクト¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷PhoenixContact安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3つの安全機能を備え、最大160個のI/Oを処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PLe又はSIL3までの機械及びプロセス用途を想定しています。への高い適応性を備えた経済的な安全ソリューションです個々の要件ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単なため、迅速な起動が可能です包括的でわかりやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができますEN81-20に準拠したリフト用途に適していますハウジングの幅がわずか22.6mmと狭くなっています
K3HBシリーズ向けアクセサリ
オムロンヘルスケア¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様●K3Nパネルメータとは非互換. オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ. K3HBシリーズのパネルメータ用。 オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。 これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。. 使いやすいプラグインオプションカード 1つのスロットに1枚のカード 10 V dc電源: 計量器(K3HB-V)用 イベント入力オプション モデルによって最大5つの動作アズワン品番65-7316-17
FLEXISシリーズ ゲートウェイ Flexi Softシステム用 DINレール 22.5 x 96.5 x 131 mm I/Oモジュール
SICK¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷概要一目でわかるあなたの利点安全なEFI-proシステムは、EFIインターフェイスを一貫して開発し、AGV、ロボット、およびその他の困難なアプリケーションのインテリジェントな保護を可能にした結果です。産業用イーサネットベースのEFI-proネットワーク技術により、あらゆるレベルの通信において、安全でないデータを迅速に交換及び伝送することができます。中央のコンポーネントはEFI-proゲートウェイです。Sickの革新的なセンサソリューションを安全かつ迅速に統合したり、EtherNet/IPCIPSafetyTM経由でロボット制御をFlexiSoft安全コントローラに直接統合したりできます。したがって、セーフEFIプロシステムは、Industry4.0を実装するCrucialEnablerとなります。用途安全システムでの完璧な相互作用:イーサネット/IPTMCIPSafetyTM経由で接続された安全センサ、安全コントローラ、アクチュエータの最適な接続迅速で直感的な試運転:Sickシステムコンポーネントの構成や優れた接続性を実現する安全設計者安全な生産性:安全なモーション監視、保護フィールドの同時監視、及び拡張ネットワーク統合を組み合わせています最適化されたプロセス:SafetyDesignerによる広範な診断オプションと、フィールドレベルからCloudへのイーサネット経由のデバイスデータ安全な投資:将来にも対応可能な産業用イーサネット技術産業用イーサネットベースの安全なネットワーク技術SafetyDesignerを介した構成最大6台の安全レーザースキャナを安全に統合できますイーサネット/IPTMCIPSafetyTMによるロボット制御の安全な統合安全で統合された動作監視最大48の保護領域を同時に監視できます注仕様●範囲:Flexi Soft●シリーズ:FLEXIS●タイプ:ゲートウェイ●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:Flexbus + 経由●取付方法:DINレール●寸法:22.5 x 96.5 x 131 mmアズワン品番65-7283-51
FLEXISシリーズ アナログ入力モジュール Flexi Softシステム用 DINレール 22.5 x 96.5 x 120.6 mm I/Oモジュール
SICK¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷概要一目でわかるあなたの利点FlexiSoft安全コントローラは、ソフトウェアを使用してプログラムできます。FlexiSoftは、モジュール式のハードウェアプラットフォームを採用しているため、さまざまな安全用途に合わせてカスタマイズして効率的なソリューションを実現します。メインモジュール、ゲートウェイ、デジタル及びアナログ入出力モジュール、モーションコントロールモジュール、リレーモジュールなど、幅広いモジュールをご用意しています。ライセンス不要のFlexiSoftDesigner構成ソフトウェアにより、直感的なプログラミング、Rapidコミッショニング、継続的な診断を自動化レベルまで実行できます。安全なコントローラネットワーキング、安全なシリーズ接続、又は安全ドライブ監視を可能にする機能により、コストを削減し、生産性を向上させます。FlexiSoftは、さまざまな追加機能を備え、Sickのシステムソリューションとのギャップを埋めることができます。用途特定の要件にモジュール化されていることは、最適なスケーラビリティとを意味しますそのため、コストを削減できます包括的な機能を備えた直観的な構成ソフトウェアで、簡単にエンジニアリングできます安全アプリケーションのRapidVerificationメインモジュールの診断インターフェイスとシステムプラグの構成ストレージ機能により、RapidComponentReplacement、およびTroubleshootingが可能になり、ダウンタイムを最小限に抑えられます。モジュラハードウェアプラットフォームを備えたSafetyコントローラシステムプラグに設定が保存されましたFlexiLineによるコントローラの安全なネットワーク接続フレキシループでシリーズを安全に接続安全なドライブ監視安全なアナログ値監視FlexiSoftDesigner、ライセンス不要の設定ソフトウェア注仕様●範囲:Flexi Soft●シリーズ:FLEXIS●タイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:Flexbus + 経由●入力数:2●取付方法:DINレール●寸法:22.5 x 96.5 x 120.6 mmアズワン品番65-7283-43
小形電力パルスモジュール/【付属品】専用分割CT2個・CT接続ケーブル1本
渡辺電機工業¥30,980~税込¥34,078~1個9日以内出荷タイプ低圧1CH計測電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
小形電力パルスモジュール/【付属品】専用分割CT1個・CT接続ケーブル1本
渡辺電機工業¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷タイプ低圧1CH計測電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
小形電力パルスモジュール(SD搭載モデル)/【付属品】専用分割CT1個・CT接続ケーブル1本
渡辺電機工業¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷タイプ低圧1CH計測電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
電力測定用デジタルパネルメータ/【付属品】専用分割CT
渡辺電機工業¥20,980税込¥23,0781個当日出荷電源(V)AC100~240±10%定格電圧(V)AC220RoHS指令(10物質対応)対応
EXL24シリーズ直流電流計・USB給電・ロギング・設定
COCO RESEARCH(ココリサーチ)¥28,980~税込¥31,878~1台18日以内出荷パネルサイズ24×48、表示5桁、USB-typeCでの通信機能標準装備(無償専用ソフトLINKSHIP導入で設定変更やロギングが簡単に行えます)仕様ローパスフィルタ:カットオフ周波数1kHz、移動平均数:1~99、表示移動平均回数:1回(1~9回の範囲で設定可能)、アイソレーション:電源/電流入力/その他の入出力質量(g)約60タイプ前面USB(TYPE-C)入力種類直流電圧消費電力(W)3以下適合板厚(mm)盤:0.5~9動作方式ΔΣ積分方式チャンネル数1CH入力ホールド:1点GNDに短絡でON、開放でOFF電源電圧(V)DC+7~+30 (逆接保護あり、USBホストからの給電:5)機能ローカット:設定値以下の電流値で0判定、設定値記憶:不揮発性メモリ (EEPROM)入力信号1点/直流電流信号通信方式USB2.0 (USB仮想COMによるシリアルポート通信 230.4kbps)表示桁数5表示範囲-19999 ~ 99999、オーバー表示:OL、ゼロ表示:リーディングゼロサプレス表示器7seg 5桁(文字高9mm) 赤色、消灯可能使用温湿度範囲40ms~9999 .9ms、 1ms単位で設定可使用環境温度(℃)-10~+50リニアライズ方式無し通信機能設定値の書込・読込/測定値連続出力ホールド現在値・最大値・最小値・変動幅最大値より設定表示更新時間0.3秒(0.1~9.9秒の範囲で設定可能)パネルカット寸法(mm)22.2+0.30×45.0+0.60サンプリング速度8 / 16 / 32 / 64 / 128 / 250 / 860回/秒から選択(オーバーサンプリング周波数 250kHz固定)計測精度±0.1%FS+1digitインジケータ1点、電源/ホールドより選択耐電圧(V)電源/電流入力/その他の入出力:各端子間 DC500/1分間小数点設定位置:プログラムモードにて設定、0:□□□□□(小数点なし) 1:□□□□.□ ~ 4:□.□□□□
デジタルパルスメータMP5Yシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥22,980~税込¥25,278~1個15日以内出荷から22日以内出荷入力電圧入力(入力インピーダンス:3.9kΩ、[H]:DC4.5~24V/[L]:DC0~1V)、無電圧入力(短絡時のインピーダンス:80Ω以下/残留電圧:DC1V以下、開放時のインピーダンス:100kΩ以上)機能NPN無接点/接点入力、PNP無接点/接点入力、プリスケール、監視遅延、ヒステリシス、Auto-Zero時間設定、ロック設定表示範囲(最大)-19999~99999表示単位rpm/rps、Hz、kHz、sec、min、m、mm、mm/sなど動作モード回転/速度/周波数、通過速度、周期、通過時間、時間幅、時間差、絶対比率、誤差比率、濃度、誤差、測定1、測定2、間隔、積算、加減算(個別入力)、加減算(位相差入力)取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応