絞り込み
入力種類
電源電圧(V)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
518件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力種類から絞り込む
  • 変流器 入力電流:200A SIEMENS

    変流器 入力電流:200A

    SIEMENS
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 5SV シリーズは、加算電流トランスです 内径: 70 mm保護等級は IP20 です 動作中、最高 40 ℃ の周囲温度に対応できます。
    仕様●入力電流:200A●出力電流:30 mA●全体の高さ:33mm●全体の幅:130mm●シリーズ:5SVアズワン品番65-7283-59
  • 変流器 入力電流:2000A 2000:5 表面実装 シュナイダーエレクトリック

    変流器 入力電流:2000A 2000:5 表面実装

    シュナイダーエレクトリック
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric METSECT5DH200 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 12 V ac 及びクラス 1 @ 15 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DH200 は、VDE0414
    仕様●巻数比:2000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:2000A●出力電流:5 A●全体の高さ:129mm●全体の幅:98mm●全体的な深さ:40mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装アズワン品番65-7319-81
  • 変流器 入力電流:1500A 1500:5 表面実装 シュナイダーエレクトリック

    変流器 入力電流:1500A 1500:5 表面実装

    シュナイダーエレクトリック
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric METSECT5DH150 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 12 V ac 及びクラス 1 @ 15 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DH150 は、VDE0414
    仕様●巻数比:1500:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:1500A●出力電流:5 A●全体の高さ:129mm●全体の幅:98mm●全体的な深さ:40mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装アズワン品番65-7319-89
  • 変流器 入力電流:1500A 1500:5 表面実装 シュナイダーエレクトリック

    変流器 入力電流:1500A 1500:5 表面実装

    シュナイダーエレクトリック
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric METSECT5DE150 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 12 V ac 及びクラス 1 @ 15 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DE150 は、VDE0414
    仕様●巻数比:1500:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:1500A●出力電流:5 A●全体の高さ:129mm●全体の幅:135mm●全体的な深さ:85mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装アズワン品番65-7320-08
  • 変流器 入力電流:125A 2500:1A 1袋 240個入 Nuvotem Talema

    変流器 入力電流:125A 2500:1A 1袋 240個入

    Nuvotem Talema
    359,800税込395,780
    1袋(240個)
    7日以内出荷
    仕様●巻数比:2500:1A●ボアサイズ:9mm●トランスタイプ:スルーホール取り付け●センサ技術:変流器●電源電圧:600 V●入力電流:125A●全体の高さ:27mm●全体の幅:25mm●シリーズ:AQアズワン品番65-7302-53
  • 変流器 入力電流:1250A 1250:5 表面実装 シュナイダーエレクトリック

    変流器 入力電流:1250A 1250:5 表面実装

    シュナイダーエレクトリック
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric METSECT5DH125 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 12 V ac 及びクラス 1 @ 15 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DH125 は、VDE0414
    仕様●巻数比:1250:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:1250A●出力電流:5 A●全体の高さ:129mm●全体の幅:98mm●全体的な深さ:40mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装アズワン品番65-7321-15
  • 変流器 入力電流:100A 100:1 マルチ計測器

    変流器 入力電流:100A 100:1

    マルチ計測器
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    電流センサ ZCT-22F。パルス電流検出での動作確認
    仕様●巻数比:100:1●ボアサイズ:22mm●入力電流:100A●全体の高さ:48mm●全体の幅:26mm●全体的な深さ:20mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+50℃アズワン品番65-7359-47
  • 変流器 入力電流:1000A 1000:5 表面実装 シュナイダーエレクトリック

    変流器 入力電流:1000A 1000:5 表面実装

    シュナイダーエレクトリック
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric METSECT5DD100 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。精度クラス 0.5 @ 10 V ac、クラス 1 @ 15 V ac絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DD100 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.5
    仕様●巻数比:1000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:1000A●出力電流:5 A●全体の高さ:116mm●全体の幅:96mm●全体的な深さ:78.4mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装アズワン品番65-7319-91
  • 変流器 入力電流:1000A 1000:1 DINレール取り付け LEM

    変流器 入力電流:1000A 1000:1 DINレール取り付け

    LEM
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    LEM ART シリーズ電流トランスデューサは、一次回路と二次回路がガルバニック絶縁されているので、電流を電子的に測定できます。電源監視、障害検出、RTU、PMU に対応しています。保護等級: IP57 周囲温度: -40 → +80℃ 非常に柔軟で薄いコイル Coil 測定精度の高い内部シールド
    仕様●巻数比:1000:1●トランスタイプ:Rogowskiコイル●入力電流:1000A●実装タイプ:DINレール取り付けアズワン品番65-7301-12
  • 変流器 入力電流:0 → 75 A - フエニックス・コンタクト

    変流器 入力電流:0 → 75 A -

    フエニックス・コンタクト
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    仕様●トランスタイプ:DINレール取付●入力電流:0 → 75 A, -●全体の高さ:66mm●全体の幅:30mm●シリーズ:PACT MCRアズワン品番65-7269-87
  • 変流器 DINレール取り付け LEM

    変流器 DINレール取り付け

    LEM
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    LEM 設定可能ロゴスキー Coil デジタル処理用信号コンディショナです。ダイナミックレンジ、精度、汎用性を兼ね備えています。変電所、電力測定、障害検出で幅広く使用されています。DIN レールアセンブリ向けのコンパクト設計 高精度クラス 選択 / 編集ボタンを使用してユーザーが設定します 2 色赤色によるクリアなステータス表示
    仕様●トランスタイプ:DINレール取付●電源電圧:24 V dc●実装タイプ:DINレール取り付けアズワン品番65-7300-24
  • 変流器 LEM

    変流器

    LEM
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    LEM DVL 500 シリーズ電圧トランスデューサは、一次回路と二次回路の間がガルバニック絶縁されており、電圧の電子計測に使用できます。単相及び三相インバータ、チョッパー、コンバータ、ドライブなどの用途があります。最大 750 V のバイポーラ及び絶縁測定 電流出力 ねじ山付きスタッドによる入力及び出力接続 AV 100 ファミリに対応しています
    仕様●センサ技術:クローズループ●電源電圧:±24 V●出力電流:-75 → mA●シリーズ:DVLアズワン品番65-7298-58
  • 電力計 バックライトLCD PowerLogicシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電力計 バックライトLCD PowerLogicシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric PM300 電力計 - METSEPM3 DIN レール取り付け対応のコスト効果の高い多機能電力計をご紹介します。シンプルでありながら洗練されたエネルギー管理ソリューションであるユーザーに提供します。電気設備の監視に必要な測定機能を備えており、コスト管理用途に最適です。METSEPM3255 は、配電システムの可用性と視認性を向上させようとす
    仕様●ディスプレイのタイプ:バックライトLCD●フェーズの数:3●動作原理:デジタル●シリーズ:PowerLogicアズワン品番65-7321-43
  • 電力計 バックライトLCD 6桁 PM5000シリーズ シュナイダーエレクトリック

    電力計 バックライトLCD 6桁 PM5000シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Power Logic PM5000 シリーズ電力計は、手頃な価格の精密測定における新しい基準です。この電力計は、スペース効率の高い単一の 96 x 96 mm ユニットで電気設備を監視するために必要なすべての測定機能を備えています。革新的な電源管理ソリューションを提供して、電力効率とコストの削減、電気ネットワークの信頼性と可用性の最大化、
    仕様●高さ:96mm●幅:96mm●ディスプレイのタイプ:バックライトLCD●表示桁数:6●シリーズ:PM5000アズワン品番65-7289-08
  • 電力計 デジタル EEMシリーズ フエニックス・コンタクト

    電力計 デジタル EEMシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のエネルギー測定装置では、エネルギーデータを取得し、より高いレベルの制御及び管理システムに伝達します。装置の設置と起動を容易にするため、特に使いやすさと現在のセンサとの最適な相互作用に重点を置いています。 統合された REST インターフェイスと Cloud への直接接続により、モノのインターネット( IoT )におけるデジタルの
    仕様●高さ:96mm●幅:96mm●ディスプレイのタイプ:デジタル●フェーズの数:3●シリーズ:EEMアズワン品番65-7335-11
  • 電力計 デジタル 8桁 EEMシリーズ フエニックス・コンタクト

    電力計 デジタル 8桁 EEMシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のエネルギー測定装置では、エネルギーデータを取得し、より高いレベルの制御及び管理システムに伝達します。装置の設置と起動を容易にするため、特に使いやすさと現在のセンサとの最適な相互作用に重点を置いています。 統合された REST インターフェイスと Cloud への直接接続により、モノのインターネット( IoT )におけるデジタルの
    仕様●ディスプレイのタイプ:デジタル●表示桁数:8●フェーズの数:3●シリーズ:EEM
  • 電力計 LCD PM8000シリーズ シュナイダーエレクトリック

    電力計 LCD PM8000シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    699,800税込769,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric PM8000電力計。Schneider Electric PM8000シリーズのメータは、エネルギー効率の改善、分割課金又は費用配賦、及び生産性の向上に役立ちます。 こうした改善は、消費の追跡、及び設備やプロセスにリスクをもたらすおそれのある条件の特定によって行われます。 この電力計は、設置やネットワーク化が簡単でエネルギー情報にアクセスしや
    仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●パルス出力:あり●奥行き:90.8mm●精度:±0.1 % (電流), ±0.1 % (電圧), ±0.2 % (有効電力)●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作原理:電気機械●シリーズ:PM8000アズワン品番65-7310-64
  • 電力計 LCD DMEシリーズ Lovato

    電力計 LCD DMEシリーズ

    Lovato
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    エネルギーメータ、ニュートラルあり / なしの三相、拡張可能、ct/5a 二次回路による接続、プログラム可能な 2 つの静的出力、4u、マルチ測定
    仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●パルス出力:あり●奥行き:58mm●精度:クラス 0.5 秒●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:DMEアズワン品番65-7299-29
  • 電力計 LCD 7桁 7Mシリーズ FINDER

    電力計 LCD 7桁 7Mシリーズ

    FINDER
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Finder 7M シリーズ単相双方向電力計です。バックライト付き LCD ディスプレイを搭載しています。リモートエネルギー監視用に S0 パルス出力を備えています。密封可能ないたずら防止 Terminal 保護カテゴリ II
    仕様●高さ:95.4mm●幅:17.5mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:7●フェーズの数:1●シリーズ:7Mアズワン品番65-7330-95
  • 電力計 LCD 7桁 7Mシリーズ FINDER

    電力計 LCD 7桁 7Mシリーズ

    FINDER
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    Finder 7M シリーズ単相双方向電力計です。バックライト付き LCD ディスプレイを搭載しています。アクティブなエネルギー精度はクラス B です密封可能ないたずら防止 Terminal 保護カテゴリ II
    仕様●高さ:95.4mm●幅:17.5mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:7●フェーズの数:1●シリーズ:7M
  • 電力計 LCD 7桁 7Mシリーズ FINDER

    電力計 LCD 7桁 7Mシリーズ

    FINDER
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    Finder 7M シリーズ 3 相双方向電力計です。バックライト Matrix LCD ディスプレイを備えています。クラス B の有効エネルギー精度と多機能タッチボタンを備えています。密封可能ないたずら防止 Terminal 保護カテゴリ II
    仕様●高さ:95.4mm●幅:52.5mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:7●フェーズの数:3●シリーズ:7M
  • 電力計 LCD 6桁 A9MEMシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電力計 LCD 6桁 A9MEMシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    Schneider の ACTi 9 230V45A モジュラ単相電子電力計は、DIN レール取り付けサポートを備えています。サブ課金や多料金で使用され、Modbus 経由で通信します。周波数: 50 Hz サンプリングレート: 32 サンプル / サイクル 取り付けモードはクリップオン式です
    仕様●高さ:90mm●幅:17.5mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:6●フェーズの数:1●シリーズ:A9MEMアズワン品番65-7297-96
  • 電力計 LCD 6 + 1桁 DMEシリーズ Lovato

    電力計 LCD 6 + 1桁 DMEシリーズ

    Lovato
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    モジュール式の方法を測定します。DMED301 は、DMED シリーズの新しい電力計です。 3 相システムに適しており、最大 80 A c/w RS485 に直接接続できます。合計及び部分的な有効電力、合計及び部分的な無効電力、電圧、電流、有効及び無効電力、力率などの測定値の監視及び監視。コンパクトなモジュール式で、DIN レールにすばやく取り付けることができます
    仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:6 + 1●フェーズの数:3●パルス出力:あり●奥行き:58mm●精度:クラス 0.5 秒●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:DMEアズワン品番65-7301-83
  • 電力計 LCD 5 + 1桁 DMEシリーズ Lovato

    電力計 LCD 5 + 1桁 DMEシリーズ

    Lovato
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    DME D100 T1 は、直接接続用の単相有効 / 無効電力量計で、最大 40 A の電流に対応します。DME D100 T1 は、標準 1U ( 18 mm 幅)モジュラハウジングを備え、密閉式 Terminal Block が付属します。モジュラ 35 mm DIN レールハウジング、1U (幅 18 mm ) 40 A までの電流を直接接続 5 + 1 桁の LCD ディスプレイ 有効なエネルギー消費のパルスLED リモー
    仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:5 + 1●フェーズの数:1●パルス出力:あり●奥行き:59.9mm●精度:クラス1●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:DMEアズワン品番65-7328-71
  • 電力計 LCD 4桁 A44シリーズ ABB

    電力計 LCD 4桁 A44シリーズ

    ABB
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:4●フェーズの数:3●シリーズ:A44アズワン品番65-7272-27
  • 電力計 LCD 4桁 A43シリーズ ABB

    電力計 LCD 4桁 A43シリーズ

    ABB
    93,980税込103,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:4●フェーズの数:3●シリーズ:A43
  • 電力計 LCD 4桁 A42シリーズ ABB

    電力計 LCD 4桁 A42シリーズ

    ABB
    85,980税込94,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:4●フェーズの数:1●シリーズ:A42
  • 電力計 LCD SIEMENS

    電力計 LCD

    SIEMENS
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens DIGITAL POWERSiemens DIGITAL POWER メータはグラフィカルディスプレイ付きの 3 相標準レール式計器で、Web サーバーを内蔵しています。これにより、重要な測定値を取得して、工場の状態と電力品質を評価することができます。このメータは、最大 480 V ( UL-L、CATIII )の直接測定定格電圧及び最大 65A ( CATIII )の電流定格にも適合します。
    仕様●高さ:90mm●幅:107.8mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:71.4mm●動作原理:デジタル●最大測定値:1 MΩ, 65 Hz, 65 A, 400 V acアズワン品番65-7281-15
  • 電力計 LCD SIEMENS

    電力計 LCD

    SIEMENS
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens DIGITAL POWERSiemens 3 相 DIGITAL POWER メータは、電圧、電流、周波数などの電気パラメータを測定でき、最大測定値は 400 V ac、5 A、65 Hz です。Modbus TCP プロトコルと統合されたイーサネットインターフェイスを備えており、最大 3 つの同時接続が可能です。この DIN レール取り付け測定装置は、重要な測定値を取得して設備の状態と電力品
    仕様●高さ:90mm●幅:107.8mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:71.4mm●動作原理:デジタル●最大測定値:1 MΩ, 5 A, 65 Hz, 400 V acアズワン品番65-7281-05
  • 電力計 Eaton Fulleon デジタル EMproシリーズ フエニックス・コンタクト

    電力計 Eaton Fulleon デジタル EMproシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    Modbus/TCP と PROFINET インターフェイスを内蔵したディスプレイなしの多機能エネルギー測定装置で、690 V までの低電圧設備の電気パラメータを測定します
    仕様●ディスプレイのタイプ:デジタル●フェーズの数:2, 3●奥行き:82mm●精度:クラス 0.5 S ( IEC62053-22 )、クラス 2 ( IEC62053-23 )●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:EMproアズワン品番65-7314-79
  • 電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA770シリーズ フエニックス・コンタクト

    電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA770シリーズ

    フエニックス・コンタクト
    91,980税込101,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:58mm●精度:Class 0.5 s, Class 2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:EEM-MA770アズワン品番65-7352-37
  • 電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA770-PNシリーズ フエニックス・コンタクト

    電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA770-PNシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:75mm●精度:Class 0.5 s, Class 2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●測定範囲:1 → 20000Aアズワン品番65-7351-73
  • 電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA770-EIPシリーズ フエニックス・コンタクト

    電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA770-EIPシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:75mm●精度:Class 0.5 s, Class 2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:EEM-MA770-EIPアズワン品番65-7353-77
  • 電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA370シリーズ フエニックス・コンタクト

    電力計 Eaton Fulleon LCD EEM-MA370シリーズ

    フエニックス・コンタクト
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:64mm●精度:Class 0.5 s, Class 2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●測定範囲:1 → 20000Aアズワン品番65-7315-76
  • 電流センサ フエニックス・コンタクト

    電流センサ

    フエニックス・コンタクト
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ユニバーサル電流トランスデューサは、DC、AC、及び歪み電流の測定に使用されます。 0 → 10 V の出力では、0 → 100 A の入力電流が測定されます。DIN レールや取り付けプレートへの可変取り付けを使用し、3 極絶縁を備えています。周囲温度: -40 → 65 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●トランスタイプ:DINレール取付●センサ技術:電圧●電源電圧:20 → 30 V●シリーズ:MCR-SL-CUC-100-Uアズワン品番65-7283-46
  • 電圧測定用デジタルパネルメータ AC LED 85 250 V ac RED LION

    電圧測定用デジタルパネルメータ AC LED 85 250 V ac

    RED LION
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    PAX R Lite プロセス電圧計です 1/8 DIN (96 x 97 mm) 3 1/2 桁、0.56 インチ( 14 mm ) LED DC 24V 励起電源 広いスパン及びオフセットスケーリング範囲( 1 → 5 V dc プロセス入力をカバー) オーバーレンジ表示 小数点以下桁数選択可能 最大入力電圧: ± 25 V dc
    仕様●電流タイプ:AC●表示桁数:3.5●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:104.1mm●電源電圧:85 250 V ac●文字の高さ寸法:14.2 mm●アナログ効果:数字のみ●動作温度 Min:0℃●動作原理:電圧計●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:±25V dc●シリーズ:PAX Liteアズワン品番65-7339-74
  • 出力カード デュアルリレー、デュアルトライアック / デュアル SSR ドライブ、クワッドリレー、クワッドシンクトランジスタ、クワッドソーストランジスタ / SSR ドライブ用 RED LION

    出力カード デュアルリレー、デュアルトライアック / デュアル SSR ドライブ、クワッドリレー、クワッドシンクトランジスタ、クワッドソーストランジスタ / SSR ドライブ用

    RED LION
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    PAX R Setpoint プラグインカード デュアルトライアック / デュアル SSR ドライブ PAX ユニット専用です 絶縁ゼロクロス検出( TRAIC ) 最大負荷電流 1 A @ 25 ℃ (トライアック) 電圧:最大 260 V ac、最小 20 V ac (トライアック) 2 つの絶縁ソース PNP トランジスタ( SSR ) 出力電圧: 18 / 24 V dc (ユニットによる) +/- 10 % ( SSR ) 出力
    仕様●アクセサリタイプ:出力カードアズワン品番65-7322-68
  • 出力カード デュアルリレー、デュアルトライアック / デュアル SSR ドライブ、クワッドリレー、クワッドシンクトランジスタ、クワッドソーストランジスタ / SSR ドライブ用 RED LION

    出力カード デュアルリレー、デュアルトライアック / デュアル SSR ドライブ、クワッドリレー、クワッドシンクトランジスタ、クワッドソーストランジスタ / SSR ドライブ用

    RED LION
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    PAX R Setpoint プラグインカード クワッドリレータイプ PAX ユニット専用です AMP コンタクト x 3 ( @ 120 / 240 V ac 又は 28 V dc
    仕様●アクセサリタイプ:出力カードアズワン品番65-7338-62
  • 出力カード PAXメータ用 RED LION

    出力カード PAXメータ用

    RED LION
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    PAX R シリアル通信プラグインカード RS-485 タイプ RS-485 マルチポイント平衡インターフェイス PAX ユニット専用です クイック切断コネクタ
    仕様●アクセサリタイプ:デュアルRJ11コネクタ付き出力カード●併用可能製品:PAXメータアズワン品番65-7347-62
  • 出力カード PAXメータ用 RED LION

    出力カード PAXメータ用

    RED LION
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    PAX R DeviceNet 通信プラグインカード Polling、Bit Strobe、および Explicit Message コマンドをサポートします ボーレート: 125 K、250 K、又は 500 K PAX ユニット専用です
    仕様●アクセサリタイプ:出力カード●併用可能製品:PAXメータアズワン品番65-7338-49

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルパネルメータ
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
9ページ目: デジタルパネルメータ 【通販モノタロウ】 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル