絞り込み
入力種類
電源電圧(V)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
530件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「入力種類」から絞り込む
  • LEM 変流器 入力電流:1200A 1200:1 基板, HTFS 800-P/SP2 LEM

    LEM 変流器 入力電流:1200A 1200:1 基板, HTFS 800-P/SP2

    LEM
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
    寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46.3センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)1200動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比50.00069444
  • LEM 変流器 入力電流:1500A 1500:1 パネル取り付け, LF 1005S LEM

    LEM 変流器 入力電流:1500A 1500:1 パネル取り付け, LF 1005S

    LEM
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃
    寸法(mm)ボア:40.5取付方式パネル取付全幅(mm)110全高(mm)95センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)15→24入力電流(A)1500動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流200mArms(腕数)全体的な深さ(mm)34.3巻数比62.50069444
  • 変流器 入力電流:63A SIEMENS

    変流器 入力電流:63A

    SIEMENS
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 5SV シリーズは、加算電流トランスです 内径: 30 mm保護等級は IP20 です 動作中、最高 40 ℃ の周囲温度に対応できます。
    仕様●入力電流:63A●出力電流:30 mA●全体の高さ:32mm●全体の幅:59mm●シリーズ:5SV●コード番号:213-1328アズワン品番65-7284-78
  • 変流器 入力電流:600A 600:5 SIEMENS

    変流器 入力電流:600A 600:5

    SIEMENS
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.変流器は 600 / 5 A、Cl.0.5 。EAC によって承認されています。IP20 等級です
    仕様●巻数比:600:5●入力電流:600A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON●コード番号:226-2778アズワン品番65-7313-05
  • 変流器 入力電流:600A 600:5 SIEMENS

    変流器 入力電流:600A 600:5

    SIEMENS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.変流器は 600 / 5 A、Cl.1IP20 等級です
    仕様●巻数比:600:5●入力電流:600A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON●コード番号:226-2780アズワン品番65-7315-02
  • 変流器 入力電流:600A 25.0006944444444A ABB

    変流器 入力電流:600A 25.0006944444444A

    ABB
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●巻数比:25.0006944444444A●ボアサイズ:50mm●トランスタイプ:変流器●センサ技術:変流器●入力電流:600A●出力電流:1 A●全体の高さ:78.5mm●全体の幅:61mm●シリーズ:CM●コード番号:237-3175アズワン品番65-7272-23
  • 変流器 入力電流:500A 500:1 omron(オムロン)

    変流器 入力電流:500A 500:1

    omron(オムロン)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    Omron KV-NCT は、新しい三相と 200 V の動力を提供します 必要な位相不均衡の問題に対する解決策を提供します 半導体および fpd 業界では、の迅速な識別がサポートされています 3 つの LED があるエラー箇所では、大容量を開始できます3 相 / 単相 / DC 入力で動作します 周囲温度 -40 → +70 ℃ で動作します
    仕様●巻数比:500:1●トランスタイプ:スプリットコア●入力電流:500A●出力電流:1 A●全体の高さ:91mm●全体の幅:40.5mm●シリーズ:KM-NTC-E●コード番号:215-4123アズワン品番65-7275-60
  • 変流器 入力電流:500A SIEMENS

    変流器 入力電流:500A

    SIEMENS
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 5SV シリーズは、加算電流トランスです 内径 140 mm保護等級は IP20 です 動作中、最高 40 ℃ の周囲温度に対応できます。
    仕様●入力電流:500A●出力電流:300 mA●全体の高さ:33mm●全体の幅:230mm●シリーズ:5SV●コード番号:213-1331アズワン品番65-7278-83
  • 変流器 入力電流:400A 400:1 SIEMENS

    変流器 入力電流:400A 400:1

    SIEMENS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスを 400/1 A、Cl.1。寸法は 80 x 52 x 26 mm です。動作温度は -10 → 55 ℃ で、EAC による承認を受けています。IP20 等級です
    仕様●巻数比:400:1●入力電流:400A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON●コード番号:226-2772アズワン品番65-7315-72
  • 変流器 入力電流:36A 36:1 基板実装 ハネウェル

    変流器 入力電流:36A 36:1 基板実装

    ハネウェル
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    高電流とマルチレンジ(AC及びDC)。交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 両タイプにBayblend KU1468 UL94-VOケースがあり、高電流タイプにホール効果とゼロ位法に基づく電流センサがあります。 出力は平衡電流で、常に二次側の巻数によって抑えられる一次電流の完全なイメージを与えます。 その電流は抵抗器を通過することで電圧によって表現され、マルチレンジタイプは類似のデバイスですが、より広い測定レンジが可能です。 一次側の5巻数を使用すると最大36 Aが、一次側の7巻数を使用すると最大43 Aが測定できます。
    仕様●巻数比:36:1●センサ技術:クローズループ●電源電圧:15 V●入力電流:36A●出力電流:25 mA●全体の高さ:28mm●全体の幅:28mm●全体的な深さ:16.8mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+70℃●シリーズ:CSN●コード番号:189-5477アズワン品番65-7298-60
  • 変流器 入力電流:32A 2500:1A 1袋 240個入 Nuvotem Talema

    変流器 入力電流:32A 2500:1A 1袋 240個入

    Nuvotem Talema
    ¥269,800税込¥296,780
    1袋(240個)
    7日以内出荷
    仕様●巻数比:2500:1A●ボアサイズ:9.5mm●トランスタイプ:スルーホール取り付け●センサ技術:変流器●電源電圧:600 V●入力電流:32A●全体の高さ:23.8mm●全体の幅:23.8mm●シリーズ:AQ●コード番号:230-4788アズワン品番65-7304-38
  • 変流器 入力電流:300A 300:5 DINレール シュナイダーエレクトリック

    変流器 入力電流:300A 300:5 DINレール

    シュナイダーエレクトリック
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric METSECT5MC030 は、3 V ac でクラス 0.5 @ 3 V ac 及びクラス 1 @ 5 V ac の精度でバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5MC030 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。広い比率範囲: 300 / 5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護
    仕様●巻数比:300:5●ボアサイズ:32mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:300A●出力電流:5 A●全体の高さ:95mm●全体の幅:70mm●全体的な深さ:65mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●コード番号:198-4502アズワン品番65-7319-97
  • 変流器 入力電流:250A 250:5 DINレール シュナイダーエレクトリック

    変流器 入力電流:250A 250:5 DINレール

    シュナイダーエレクトリック
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric METSECT5CC025 は、ケーブルや DIN レールに取り付けることができる汎用変流器です。精度はクラス 3 @ 1 V ac、クラス 0.5 @ 5 V ac、クラス 3 @ 7 V ac です。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。バイねじやクリップオンなど、さまざまな種類の取り付けモードがあり、サポート用の取り付けプレートで構成されています。Schneider Electric METSECT5CC025 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。この特殊なトランスの重量は 0.19 kg で、Green Premium 製品の持続可能なステータスを示します。広い比率範囲: 250 / 5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護
    仕様●巻数比:250:5●ボアサイズ:21mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:250A●出力電流:5 A●全体の高さ:65mm●全体の幅:44mm●全体的な深さ:37mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●コード番号:198-4465アズワン品番65-7322-27
  • 変流器 入力電流:2500A 2500:1 バスバー プラグイン LEM

    変流器 入力電流:2500A 2500:1 バスバー プラグイン

    LEM
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    CE。HAT シリーズ。オープンループ電流トランスデューサ ホール効果測定原理 DC、AC、パルス電流の測定用 一次回路と二次回路の間にガルバニック絶縁 筐体に絶縁自己消火性UL94-V0等級の材質を採用
    仕様●巻数比:2500:1●ボアサイズ:40.5 x 30.5mm●センサ技術:オープンループ●電源電圧:15 V●入力電流:2500A●全体の高さ:65mm●全体の幅:90mm●全体的な深さ:26.19mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+80℃●シリーズ:HAT●コード番号:521-986アズワン品番65-7270-95
  • 変流器 入力電流:1250A 1250:5 表面実装 シュナイダーエレクトリック

    変流器 入力電流:1250A 1250:5 表面実装

    シュナイダーエレクトリック
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric METSECT5DE125 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 12 V ac 及びクラス 1 @ 15 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DE125 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲: 1250/5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護
    仕様●巻数比:1250:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:1250A●出力電流:5 A●全体の高さ:129mm●全体の幅:135mm●全体的な深さ:85mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装●コード番号:198-4486アズワン品番65-7320-06
  • 変流器 入力電流:10A 10:1 表面実装 ムラタエレクトロニクス

    変流器 入力電流:10A 10:1 表面実装

    ムラタエレクトロニクス
    ¥309税込¥340
    1個
    7日以内出荷
    53xxxシリーズSMT電流検出トランス。5300シリーズ電流検出トランスはAC電流の監視用に設計 高周波電流の検出用に使用可能 スイッチモード電源、モータ制御、及び電子照明バラストに適合 表面実装、J-STD-020Cリフロー
    仕様●巻数比:10:1●入力電流:10A●全体の幅:7.2mm●全体的な深さ:5.4mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●シリーズ:5300●寸法:8.3 x 7.2 x 5.4 mm●コード番号:715-7043アズワン品番65-7349-14
  • 変流器 入力電流:1000A 1000:5 表面実装 シュナイダーエレクトリック

    変流器 入力電流:1000A 1000:5 表面実装

    シュナイダーエレクトリック
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric METSECT5DE100 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 12 V ac 及びクラス 1 @ 15 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DE100 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲: 1000 / 5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護
    仕様●巻数比:1000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:1000A●出力電流:5 A●全体の高さ:129mm●全体の幅:135mm●全体的な深さ:85mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装●コード番号:198-4485アズワン品番65-7281-64
  • 変流器 5:1 DINレール Sifam Tinsley

    変流器 5:1 DINレール

    Sifam Tinsley
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Theta Hzプログラマブル電流トランスデューサ。Sifam Tinsley Theta Hzプログラマブルトランスデューサは、周波数測定に使用します。出力信号は、測定した周波数に比例し、DC電流又はDC電圧の負荷に依存しません。特長と利点。現場でプログラム可能な入力。現場で選択可能な出力: DC電流又はDC電圧。出力応答時間: ; 400 m/秒。精度クラス0.2 (IEC / EN60688)。7セグメントLCDディスプレイ。RS485 (ModBus)通信
    仕様●巻数比:5:1●電源電圧:24 → 60 V ac/dc, 60 → 300 V ac/dc●出力電流:4 → 20 mA●全体の高さ:65.5mm●全体の幅:43.75mm●全体的な深さ:106.5mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+45℃●実装タイプ:DINレール●コード番号:136-5727アズワン品番65-7290-95
  • 壁取り付けライトセンサー Multi 9 通信モジュール シュナイダーエレクトリック

    壁取り付けライトセンサー Multi 9 通信モジュール

    シュナイダーエレクトリック
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Multi 9 シリーズは、環境に配慮した壁面取り付け型の光センサです。水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:壁取り付けライトセンサー●併用可能製品:Multi 9●コード番号:211-2696アズワン品番65-7287-84
  • 電力計 デジタル 8桁 EEMシリーズ フエニックス・コンタクト

    電力計 デジタル 8桁 EEMシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のエネルギー測定装置では、エネルギーデータを取得し、より高いレベルの制御及び管理システムに伝達します。装置の設置と起動を容易にするため、特に使いやすさと現在のセンサとの最適な相互作用に重点を置いています。 統合された REST インターフェイスと Cloud への直接接続により、モノのインターネット( IoT )におけるデジタルの世界に道が開くようになります。24 V 品が揃っています。直感的な設置方法で、わずか 3 ステップでエネルギーを測定できます ウィザード の直接接続により、配線と設定にかかる労力を軽減できます 従来のロゴスキーコイル インテリジェントな Web サーバーとディスプレイで、試運転とサービスを簡単に実行できます 機能 主な構成機能を停止することを目的としたデータ保護 およびインターフェイス 将来を見据えたコミュニケーションにより、制御システムや管理システムに迅速に統合できます ソリューションとデジタルサービス EMpro エネルギー測定器は、COMPLETE シリーズに属しています システム
    仕様●ディスプレイのタイプ:デジタル●表示桁数:8●フェーズの数:3●シリーズ:EEM●コード番号:220-5798アズワン品番65-7329-93
  • 電力計 LCD PM8000シリーズ シュナイダーエレクトリック

    電力計 LCD PM8000シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric PM8000電力計。Schneider Electric PM8000シリーズのメータは、エネルギー効率の改善、分割課金又は費用配賦、及び生産性の向上に役立ちます。 こうした改善は、消費の追跡、及び設備やプロセスにリスクをもたらすおそれのある条件の特定によって行われます。 この電力計は、設置やネットワーク化が簡単でエネルギー情報にアクセスしやすく、さらに、StruxureWareアプリケーションと統合しているため、情報をすぐに役立てられるようになっています。パネル又はDINレール取り付け(モデルにより異なる) ディスプレイあり / なしの各種モデル さまざまなフォームファクタによる高速構成、プラグ対応コネクタ、及び無料セットアップアプリケーション 複数言語サポートの高解像度カラーグラフィックディスプレイでローカルデータにアクセス可能 高精度電力量測定 最小 / 最大データ記録 電力量、需要、力率などのパラメータの履歴データトレンド記録 イベント記録 記録の開始、制御の実行、電子メール又はテキストメッセージの送信のアラームを設定可能 デュアルポートイーサネットでデイジーチェーン接続、冗長ループ、及び複数のプロトコルに対応 フロントパネル、Webページ、又はソフトウェアによってCT / VT極性を反転可能 オンボードWebページをカスタマイズ可能 履歴データファイルを電子メールで「プッシュ」 RS485シリアルポート イーサネット-シリアルゲートウェイ Modbusマスタ機能 安全なユーザーアカウントを設定可能。I/Oモジュール:。電力計1個につき最大4つのI/Oモジュールを現場で設置可能: ; 913-9643 913-9643 - アナログ入力 x 4、アナログ出力 x 2 ; 913-9652 913-9652 - デジタル入力 x 6、リレー出力 x 2
    仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●奥行き:27mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●承認:IEC、IEC60529●コード番号:913-9655アズワン品番65-7310-79
  • 電力計 LCD 7桁 7Mシリーズ FINDER

    電力計 LCD 7桁 7Mシリーズ

    FINDER
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Finder 7M シリーズ単相双方向電力計です。バックライト付き LCD ディスプレイを搭載しています。リモートエネルギー監視用に S0 パルス出力を備えています。密封可能ないたずら防止 Terminal 保護カテゴリ II
    仕様●高さ:95.4mm●幅:17.5mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:7●フェーズの数:1●シリーズ:7M●コード番号:221-6567アズワン品番65-7330-60
  • 電力計 LCD 4桁 A43シリーズ ABB

    電力計 LCD 4桁 A43シリーズ

    ABB
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:4●フェーズの数:3●シリーズ:A43●コード番号:237-3351アズワン品番65-7272-19
  • 電力計 LCD 4桁 A41シリーズ ABB

    電力計 LCD 4桁 A41シリーズ

    ABB
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:4●フェーズの数:1●シリーズ:A41●コード番号:237-3346アズワン品番65-7272-20
  • 電力計 LCD SIEMENS

    電力計 LCD

    SIEMENS
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens DIGITAL POWERSiemens DIGITAL POWER メータはグラフィカルディスプレイ付きの 3 相標準レール式計器で、Web サーバーを内蔵しています。これにより、重要な測定値を取得して、工場の状態と電力品質を評価することができます。このメータは、最大 480 V ( UL-L、CATIII )の直接測定定格電圧及び最大 65A ( CATIII )の電流定格にも適合します。特長と利点 M バスインターフェイス 拡張モジュールは必要ありません コンパクトなデザイン。コントロールパネルに直接取り付けられます 世界中で使用 電源監視システムとのインタフェース 取り付けの深さが低い 無料の直感的な設定ソフトウェア 電源監視ソフトウェアへのインターフェイス 標準取り付けレールへの取り付けと試運転が簡単認定 CE認定 EAC 承認
    仕様●高さ:90mm●幅:107.8mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●奥行き:71.4mm●動作原理:デジタル●最大測定値:1 MΩ, 65 A, 65 Hz, 400 V ac●コード番号:171-7874アズワン品番65-7326-07
  • 電源 マイクロラインセンサ用 RED LION

    電源 マイクロラインセンサ用

    RED LION
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    マイクロライン電源 マイクロラインシリーズに電力を供給します MLPS1 : DC 12 V 出力 @ 400 mA DT8、CUB4、及び CUB5 の背面に簡単に取り付け可能
    仕様●アクセサリタイプ:マイクロライン / センサー電源●併用可能製品:マイクロラインセンサ●コード番号:195-9157アズワン品番65-7338-23
  • 出力カード PAXメータ用 RED LION

    出力カード PAXメータ用

    RED LION
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    PAX R MODBUS 通信プラグインカード RS-485 RTU 及び ASCII MODBUS モード ボーレート: 38400 PAX ユニット専用です クイック切断コネクタ
    仕様●アクセサリタイプ:RJ11コネクタ付き出力カード●併用可能製品:PAXメータ●コード番号:195-9173アズワン品番65-7336-47
  • リレーモジュール コンタクタ、リレー、ソレノイド用 RED LION

    リレーモジュール コンタクタ、リレー、ソレノイド用

    RED LION
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    誘導負荷サプレッサ 230 V 回路で使用可能です
    仕様●アクセサリタイプ:誘導負荷サプレッサ●併用可能製品:コンタクタ、リレー、ソレノイド●コード番号:195-9148アズワン品番65-7339-40
  • デジタルパネル電流計 DCタイプ RED LION

    デジタルパネル電流計 DCタイプ

    RED LION
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    7日以内出荷
    DC 電流メータ 選択可能な DC 電流範囲: +/-199.9 uA/199.9 mV、+/-1.999 mA、± 19.99 mA、± 199.9 mA、± 1.999 A 3 1/2 桁、0.56 インチ( 14.2 mm ) LED、極性付き 1/8 DIN (96 x 97 mm) スケーリング機能を内蔵 小数点位置を選択可能 自動ゼロ回路 範囲外表示
    仕様●電流タイプ:DC●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:104.1mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●測定範囲:199.9 μA → 1.999 A●シリーズ:PAX Lite●コード番号:195-9185アズワン品番65-7339-73
  • デジタルパネルメータ LED PAXシリーズ RED LION

    デジタルパネルメータ LED PAXシリーズ

    RED LION
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    7日以内出荷
    1/8 DIN (96 x 97 mm) 6 桁、0.56 インチ( 14.2 mm ) LED ディスプレイ 直射日光下でも読み取れる赤色ディスプレイ プリセット機能付きの経過タイマー リアルタイムクロック機能 4 種類の個別表示 - タイマ、カウンタ、リアルタイムクロック、及び日付 サイクルカウント機能 ファンクションキー / ユーザー入力を設定可能 4 つのセットポイントアラーム出力 通信及びバス機能 PCソフトウェアでメータを構成可能 入力電力: 85 → 250 V ac
    仕様●特性測定:カウンタ●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:6●文字の高さ寸法:14.2 mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●測定範囲:0 → 999999●シリーズ:PAX●コード番号:195-9178アズワン品番65-7337-06
  • デジタルパネルメータ LED PA418シリーズ Baumer

    デジタルパネルメータ LED PA418シリーズ

    Baumer
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    For standard signals, temperature, strain gauge.Inputs: Voltage ±10 V / current ±20 mA / thermocouples J,K,T,Pt100 / strain gauge / potentiometer Programmable characteristic curve with 11 control points Three programmable control inputs Min, Max, Tare functions Display stabilization filter Analogue output 4…20 mA or 0…10 V Interface RS232 or RS485 LED display, 5-digits, 3 Colours DIN housing 96 x 48 mm
    仕様●特性測定:Current, Power, Voltage●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:5●文字の高さ寸法:14 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●動作原理:デジタル●コード番号:189-2676アズワン品番65-7350-83
  • デジタルパネルメータ LED NA5シリーズ Sifam Tinsley

    デジタルパネルメータ LED NA5シリーズ

    Sifam Tinsley
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    3 色又は 7 色の棒グラフで、色の切り替えをプログラム可能 測定された信号を、記録された時間間隔( 800 サンプル)で記録します。 ユニバーサル測定入力 表示特性をプログラム可能( 21 ポイント再スケーリング)及び棒グラフ拡大鏡 最大 8 つのプログラム可能なアラーム出力。 時間の経過に伴う測定信号の変化率によってトリガーされるアラーム。 算術関数 x 2、√ x Scada システムでの通信( RS485 / modbus インターフェース)。 任意の測定値を電流又は電圧のアナログ信号に変換します。
    仕様●特性測定:電流、抵抗、温度、電圧●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:137.5mm●幅:44mm●表示桁数:4●文字の高さ寸法:7 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●コード番号:186-5336アズワン品番65-7327-23
  • デジタルパネルメータ LCD omron(オムロン)

    デジタルパネルメータ LCD

    omron(オムロン)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    7日以内出荷
    K3HB-Xプロセスパネルメータ。1/8 DIN (48 x 96 mm)計器盤、100 / 240 V ac電源。 カラーチェンジディスプレイでプロセスのステータスを通知し、構成可能な棒グラフで入力の度合いを表示します。 入力範囲はスケーラブルなリニアAC電流、DC電流、又はDC電圧で、あらゆる標準のリニアスケールをカバーします。3つのモデルが標準的なリニアでスケーラブルな入力に対応。K3HB-XAD DC電流、+/-199.99 mA / 4 → 20 mA K3HB-XVD DC電圧、+/-199.99 V / 1 → 5 V K3HB-XAA - AC電流、0 → 10 A カラーチェンジディスプレイと出力インジケータでプロセスのステータスを通知 別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番 ; 611-7637 611-7637 )
    仕様●特性測定:Frequency●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:48mm●幅:96mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:611-7766アズワン品番65-7327-27
  • デジタルパネルメータ 7セグメントLCD K3HB-Vシリーズ omron(オムロン)

    デジタルパネルメータ 7セグメントLCD K3HB-Vシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    7日以内出荷
    K3HB-V計量器。ロードセル入力用のK3HB-V多機能パネルメータです。 負荷、トルク、圧力、重量などの測定ファクタに最適です。 これらのパネルメータは、使いやすいメニュー構造を採用しているので素早く設定できます。また、事前にスケーリングされているので、恣意的に値を表示するのではなく、必要な測定値のみをディスプレイに表示できます。これにより、高い精度が確保され、生産性も向上します。デュアルカラーチェンジで簡単にステータスを表示 奥行き95 mmの短いボディ 透明度の高いディスプレイとプログラム可能な棒グラフ 暗い場所に最適 IP66仕様の計器盤により、過酷な環境や洗浄環境でも最適 50回/秒の高速サンプリングが可能 簡単に設定できる2点スケーリングで、ユーザー設定値の変換と表示が可能 別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番 ; 611-7637 611-7637 )
    仕様●特性測定:負荷、圧力、トルク、重量●ディスプレイのタイプ:7セグメントLCD●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:5●文字の高さ寸法:14.2 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●測定範囲:0 → 199.99mV●シリーズ:K3HB-V●コード番号:883-7194アズワン品番65-7329-58
  • タイム スイッチ アナログ SIEMENS

    タイム スイッチ アナログ

    SIEMENS
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:230 V ac●タイプ:アナログ●測定ユニット:分●セグメントの長さ:64 mm●コード番号:218-1884アズワン品番65-7325-03
  • シャント プレート 5 % BOURNS

    シャント プレート 5 %

    BOURNS
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電流 Max:600 A●出力電圧:60mV●シャントのタイプ:プレート●許容差:5 %●コード番号:205-9742アズワン品番65-7305-46
  • エンクロージャ 1/8 DINユニット用 RED LION

    エンクロージャ 1/8 DINユニット用

    RED LION
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    PAXシリーズメータ用のアクセサリ。PAXシリーズメータと併用するアクセサリです。ラベルキット 独自の方法で、189種の工学単位のいずれかで表示を識別できます。 洗浄や汚れた環境から保護されたメータ内部からラベルが点灯します。 キットから適切なラベルを選択してプラスチックフレームに適用するだけです。 - RS品番: ; 905-5664 905-5664、PAXメータ用 - RS品番: ; 905-5327 905-5327、PAX Liteメータ用 1/8 DINエンクロージャ 装置エンクロージャに防水が必要な用途向けに設計されています。 ENC5B ( ; 905-5539 905-5539 )は、自立型又は取り付け面にしっかり固定して使用できます。 - 頑丈なポリカーボネート構造 - 洗浄に耐えるNEMA 4X / IP65等級の完全密閉 - 簡単な取り付けオプション USBプログラミングオプションカード プラグインカード( ; 905-5703 905-5703 )はPAX装置の主回路基板に接続してCrimsonRプログラミングソフトウェアと連動し、PCからPAXメータを構成できます。 - USB仮想通信ポート - ボーレート: 300-19.2K
    仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:1/8 DINユニット●コード番号:905-5539アズワン品番65-7325-50
  • エンクロージャ 1/16 DIN ユニット用 RED LION

    エンクロージャ 1/16 DIN ユニット用

    RED LION
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    7日以内出荷
    頑丈なスチール製 洗浄用に完全に密閉されています 機械又はデスクトップ用の汎用取り付けオプション
    仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:1/16 DIN ユニット●コード番号:195-9226アズワン品番65-7336-49
  • イーサネット通信モジュール 通信 通信モジュール omron(オムロン)

    イーサネット通信モジュール 通信 通信モジュール

    omron(オムロン)
    ¥879税込¥967
    1個
    翌々日出荷
    Omron y92a-48d は、小型の DIN サイズ( 48 x 48 mm )水晶タイマーと豊富なシリーズタイプで構成されています。電源は、100 → 240 V ac 又は 12 → 48 V dc の範囲で自由に選択できます
    仕様●アクセサリタイプ:イーサネット通信モジュール●併用可能製品:通信●コード番号:215-4180アズワン品番65-7272-89
  • イーサネット通信モジュール 通信 通信モジュール omron(オムロン)

    イーサネット通信モジュール 通信 通信モジュール

    omron(オムロン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    Omron y92s-38 は、DIN トラックマウントの標準 17.5 mm 幅タイマ範囲で構成され、幅広い AC / DC 電源範囲( 24 → 230 V ac / 24 → 48 V dc )により、タイマーモデルの在庫数を削減します。タイマーの識別と管理を容易にするステッカーが貼られています 付属の Terminal クランプは開いたままになる(ねじ Terminal タイプ)
    仕様●アクセサリタイプ:イーサネット通信モジュール●併用可能製品:通信●コード番号:215-4189アズワン品番65-7273-17

『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルパネルメータ