383件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A1S38B/A1S38HB/A1S38HBEU置換用ベースアダプタ 三菱電機エンジニアリング

    A1S38B/A1S38HB/A1S38HBEU置換用ベースアダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    MELSEC iQ-R/Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび、変換アダプタ固定台が取付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。
    用途リニューアル機器製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
  • 紫外線(UV)保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    紫外線(UV)保護シート

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥9,598税込¥10,558
    1台
    42日以内出荷
    5.7 型ワイド用、紫外線 (UV) や汚れから表示面を保護するためのシート (1 枚入り)"
  • ペーパーレス記録計:ARF200シリーズ azbil(旧:山武)

    ペーパーレス記録計:ARF200シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥879,800~税込¥967,780~
    1個
    20日以内出荷から31日以内出荷
    ●1. 高速・高精度のデータ収集:データ収集周期 100ms、高精度 ±0.1% を実現し、多点の高速記録が可能。 ●2. 多彩な入力・記録方式;最大 6~48点(機種による) のマルチレンジ入力に対応。CSV形式/バイナリ形式など 複数の保存形式 が選択可能。 ●3. 使いやすい操作性と視認性: 見やすい TFTカラーLCD(5.6型/12.1型) を搭載。 タッチパネル(ARF200)や分かりやすい操作系でマニュアルレスを追求。 ●4. 大容量データ保存と外部メディア対応: CFカード、USBメモリ対応、最大 2GBの大容量データ記録 に対応。 古いデータの上書き/記録停止が選択可能。 ●5. 充実したネットワーク機能: LAN(Ethernet)標準対応で遠隔監視、データ収集、Eメール通報、自動転送が可能。
    用途●1. 工場・プラントのプロセス監視:温度、圧力、流量、電圧・電流などの連続モニタリング トレンド記録、異常時の自動メール通知 ●2. 研究・実験データの収集:高速サンプリングが必要な実験データのログ収集 多点データの同時記録に最適 ●3. 品質管理・トレーサビリティ: 製造工程のログ記録、履歴保存 Part11への対応で医薬・食品製造の信頼性確保 ●4. 遠隔監視・IoTシステムとの連携: Ethernet通信による遠隔監視、データ自動転送 工場の集中監視システムの構築に利用 ●5. 設備保全・メンテナンス記録: 長期データの記録による設備状態監視 故障予兆検知(トレンド解析)
  • マルチサウンド中型電子音警報器 ST25AMシリーズ シュナイダーエレクトリック

    マルチサウンド中型電子音警報器 ST25AMシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    101~120dB帯、43音色を外部信号線から制御可能、マルチサウンド。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵の43種類の音色と音階、無音信号をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、8音を制御できます。バイナリ入力では、63パターンの警報音を外部信号により制御できます。ビット入力時の音色グループは、内蔵の8グループに加えて、カスタマイズで任意のグループを1つ登録できます。4種類の動作モード<1優先モード2後着優先モード3ワンショットモード4バイナリモード>を内蔵し、機器の動作に合わせた吹鳴が可能です。音量は最大105dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大105dBを無段階で調節可能)無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(PNPオープンコレクタ接続タイプは別料金。受注生産で対応可能)IEC/EN規格適合品です。EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。(直流タイプのみ)UL規格認定品です。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
    材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準、赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネイト樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)定格出力(W)2定格時間連続音圧レベル(dB)最大105(1m前方)
  • M.2SSD 128GB Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    M.2SSD 128GB

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    12日以内出荷
  • 組み込みディスプレイ FP6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    組み込みディスプレイ FP6000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    FP6000シリーズは、22型ワイドから10型ワイドまでの豊富なラインアップと、ライフサイクルに沿った高信頼性を実現した産業用ディスプレイです。 修理、サポートなど、国内拠点だからこその安心対応をご提供いたします。
  • 表示器 GOT ライセンス 三菱電機

    表示器 GOT ライセンス

    三菱電機
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    仕様標準ライセンス対応機種GT SoftGOT2000
  • 表示機付きコントローラー STC6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    表示機付きコントローラー STC6000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    欠品中
    表示・操作・制御を一体化した表示器付きコントローラー。オールインワンで省配線・省スペース!!。標準搭載のDIO(入力:16点 出力:16点)に加え、DIOやAIOをTM3拡張IOユニットで拡張でき、。様々なアプリケーションに柔軟に対応する事が可能です。Pro-face Connectにも対応しており、セキュアな遠隔監視やリモートメンテナンスも実現できます。
    仕様【シリアル】RS-232C/422/485×1電源24Vdc寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169.5×137×60メモリー【アプリケーションメモリー】FLASH EPROM 64MB/【バックアップメモリー】FLASH EPROM 320KB表示色TFTカラー 262144色ディスプレイ5.7型(VGA)プロトコル【CANopen】CANopenマスター内蔵(2024年8月頃対応予定)パネルカット寸法(mm)H156×W123.5最小パルス幅(μs)デジタル入力(パルスキャッチ入力):5拡張性TM3拡張IOユニット(オプション)(※背面2台まで/TM3リモート拡張モジュール 3台まで※CANopen併用不可)Ethernet【標準】 IEEE802.3i/IEEE802.3u、10BASE-T/100BASE-TX、【コネクター】モジュラージャック(RJ-45)×1USBUSB2.0(Type A)× 1 、USB 2.0(micro B)× 1
  • USB-シリアル (RS-422/485)変換アダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    USB-シリアル (RS-422/485)変換アダプター

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    42日以内出荷
    製品(USB Type A) と周辺機器(RS-422/RS-485)を接続するアダプター
  • 7.5型用画面保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    7.5型用画面保護シート

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
  • 表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1台ほか
    3日以内出荷から93日以内出荷
    GP4000Hシリーズは、高い互換性と、ハンディーでは欠かせない高い安全性を実現したハンディー表示器です。 さらに、軽量化で操作性も向上しました。 【サイズ】 5.7型 【I/F】COM | LAN | USB | SD 【特長1】高い互換性で従来機種からの置換え簡単 【特長2】軽量化により操作性向上
  • ネオアラーム 個別移報ユニット Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 個別移報ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    欠品中
    型番RN-RY
  • 警報表示版ネオアラーム 個別移報出力付 Panasonic(パナソニック)

    警報表示版ネオアラーム 個別移報出力付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
    5窓から25窓まで品種充実。各種異常警報を表示ランプとブザーでお知らせします。
    仕様無電圧入力+個別移報出力+一括移報出力材質鋼鉄製ねじ径(端子)電源/信号入力部 M3.5出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)【個別移報出力】無電圧a/b接点(SWでの選択)AC250V 0.5A(抵抗負荷)入力(警報)無電圧a接点電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)タイマ機能ブザー:連動呼動または1、3、5分(SWでの選択)その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)状態表示機能(5回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能音圧レベル(dB)75(前方1m)配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)出入力端子ネジ端子停電補償時間全回路入力時10分5回路入力時30分
  • 金属製底板 Panasonic(パナソニック)

    金属製底板

    Panasonic(パナソニック)
    ¥69~税込¥76~
    1個
    4日以内出荷
    深夜電力機器の引込み口装置で使用される場合などに使用できます。
  • 絶縁アナログユニット用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    絶縁アナログユニット用接続ケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    12日以内出荷から22日以内出荷
    簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。シールド付ケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
    用途省配線・省工数機器仕様●接続シーケンサユニット:R60DA8-G、R60DA16-G●接続中継端子台:FA1-TBS40DAG、FA-LTB40DAG●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R導体抵抗(Ω/km)(20℃)226製品分類区分接続ケーブル
  • 国家技能検定試験(シーケンス制御作業)受検対策ユニット 三菱電機エンジニアリング

    国家技能検定試験(シーケンス制御作業)受検対策ユニット

    三菱電機エンジニアリング
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    12日以内出荷
    国家技能検定に対応したシーケンス制御設計・実技の学習を実践的にサポートする教材です。シーケンス制御設計技術者、設備保全技術者に必要な、機器の配線作業と。プログラムのデバッグが実機でできますので、実践的な技術力が身に付きます。国家技能検定試験の実技試験機材に使用されている製品です。プログラマブルコントローラと受検対策ユニット間の配線接続については、検定試験時と同一にできます。(接続ケーブルは別途必要です)。国家技能検定の資格取得に対して体系的に学習できます。国家技能検定試験を想定した、問題と回答例を多数収録したテキストCDを付属しています。
    用途設備保守・保全機器付属品受検対策テキストCD、パレット用予備ビス一式(4個)仕様●プログラマブルコントローラ入力機器(合計16点):[押しボタンスイッチ]4個、自動復帰a接点・入力点数:4点、[押しボタンスイッチ]1個・非常停止用b接点・入力点数:1点[切換えスイッチ]2個、2点(1点のみ有効)・入力点数:2点、[デジタルスイッチ]1個・BCD出力・入力点数:4点、[マイクロスイッチ]5個・a接点・入力点数:5点●プログラマブルコントローラ出力機器(合計14点):[表示ランプ]4個・DC24V(緑)・出力点数:4点、[7セグメントLED表示器]2個・DC24V BCD入力・出力点数:8点、[ミニチュアリレー]2個・(モータ正逆用)・出力点数:2点●モータ付コンベア:正転、逆転可(インターロック付き)●接続機器:シーケンサ質量(kg)6消費電流(A)Max. 0.6(AC100Vサービスコンセント出力含まず)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×300×330(ACケーブル2mおよび突起含まず)制御電源DC24V(プログラマブルコントローラ入出力用)、Max. 0.6A端子台配線用:M3.5用、40端子定格電圧・周波数AC100/110V、50/60HzコンセントAC100Vサービスコンセント:接地3極、2口、トータル最大3A製品分類区分教育パレットパレットNo.0~7可変可能
  • 16点入力/出力シンク用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    16点入力/出力シンク用接続ケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    12日以内出荷
    簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、。増設ブロックと16点中継端子台・デジタル信号変換器の接続に使用します。
    用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】20芯ケーブル(黒色)コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ、FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)、ユニット側:MIL20P コネクタ D7920-B500FL、D3448-7920(スリーエム ジャパン株式会社製)ケーブル外径(Φmm)8.1絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127絶縁体外径(mm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
  • MELSEC-AnSシリーズ→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC-AnSシリーズ→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    22日以内出荷
    既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
    用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):A1S64TCTT-S1、置換え後(端子台18点):R60TCTRT2TT2●置換え選定(2):置換え前(端子台20点):A1S64TCTRT、置換え後(端子台18点):R60TCTRT2TT2スロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
  • MELSEC-AnSシリーズ→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC-AnSシリーズ→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    12日以内出荷
    既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
    用途リニューアル機器スロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
  • MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ アナログユニット用 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ アナログユニット用 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    12日以内出荷
    既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。
    用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):A1S62DA、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):R60DA4・MELSEC-Q置換え後(端子台18点):Q62DANスロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 変換アダプタ
  • MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ アナログユニット用 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ アナログユニット用 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    12日以内出荷
    既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。
    用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):A1S68AD(電圧入力)、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):R60ADV8・MELSEC-Q置換え後(端子台18点):Q68ADV●置換え選定(2):置換え前(端子台20点):A1S68AD(電流入力)、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):R60ADI8・MELSEC-Q置換え後(端子台18点):Q68ADIスロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 変換アダプタ
  • MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ 入力/出力ユニット用 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ 入力/出力ユニット用 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    12日以内出荷
    既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。
    用途リニューアル機器スロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 変換アダプタ
  • MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ アナログユニット用 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ アナログユニット用 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    12日以内出荷から22日以内出荷
    既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。
    用途リニューアル機器スロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
  • A1S32B=>R33B/Q33B 置換用ベースアダプタ 三菱電機エンジニアリング

    A1S32B=>R33B/Q33B 置換用ベースアダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    12日以内出荷
    MELSEC iQ-R/Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび、変換アダプタ固定台が取付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。
    用途リニューアル機器製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
  • 取付L金具 シュナイダーエレクトリック

    取付L金具

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    欠品中
  • GOT2000シリーズオプション 保護シート 三菱電機

    GOT2000シリーズオプション 保護シート

    三菱電機
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様USB耐環境カバー部:開口なし適合機種GT25ワイド色クリア規格12.1型用
  • ネオアラーム 電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷
  • 産業用パネルマウントモニター VGA/DVI対応【IDS-3200シリーズ】 Advantech(アドバンテック)

    産業用パネルマウントモニター VGA/DVI対応【IDS-3200シリーズ】

    Advantech(アドバンテック)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    17日以内出荷から92日以内出荷
    IDS-3200シリーズは、産業用途向けに設計されたオープンフレームディスプレイ。---------------------------------------------------------------。VGA、DVI、一部機種ではHDMI入力に対応し、製造設備、工作機械、。検査装置、制御盤、各種HMIシステムへの組込み用途に最適。6.5インチから19インチまでの幅広いサイズをラインアップし、。タッチなしモデル、抵抗膜方式タッチパネルモデル、。投影型静電容量方式(P-CAP)タッチパネルモデルをご用意している。======================================================。【特長】。・6.5~19インチの豊富なサイズ展開。・VGA / DVI入力対応(IDS-3218WはHDMI対応)。・抵抗膜方式およびP-CAPタッチモデルを用意。・オープンフレーム設計で装置組込みに最適。・高輝度モデルをラインアップ。・産業用途向け高信頼性設計。【型番の見方】。---------------------------------------------------------------。G:非タッチモデル。R:抵抗膜タッチパネル。P:P-CAP(投影型静電容量方式)タッチパネル。EG:強化ガラス保護タイプ(非タッチ)。ER:強化ガラス+抵抗膜方式タッチパネル。WG:ワイド画面・ガラス保護タイプ(非タッチ)。WR:ワイド画面・抵抗膜方式タッチパネル。WP:ワイド画面・投影型静電容量方式(P-CAP)タッチパネル。---------------------------------------------------------------。VGA、SVGA、XGA、SXGA、HDAは解像度を表します。型番中の「25」「35」「50」などの数字は輝度(cd/m2)を表します。---------------------------------------------------------------。【主な用途】。・製造設備/工作機械/検査装置/制御盤/FAシステム/産業用HMI/監視システム。======================================================
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用パネルマウントモニター VGA/DVI対応【IDS-3200シリーズ】 Advantech(アドバンテック)

    産業用パネルマウントモニター VGA/DVI対応【IDS-3200シリーズ】

    Advantech(アドバンテック)
    ¥58,860~税込¥64,746~
    1台
    17日以内出荷から92日以内出荷
    IDS-3200シリーズは、産業用途向けに設計されたオープンフレームディスプレイ。---------------------------------------------------------------。VGA、DVI、一部機種ではHDMI入力に対応し、製造設備、工作機械、。検査装置、制御盤、各種HMIシステムへの組込み用途に最適。6.5インチから19インチまでの幅広いサイズをラインアップし、。タッチなしモデル、抵抗膜方式タッチパネルモデル、。投影型静電容量方式(P-CAP)タッチパネルモデルをご用意している。======================================================。【特長】。・6.5~19インチの豊富なサイズ展開。・VGA / DVI入力対応(IDS-3218WはHDMI対応)。・抵抗膜方式およびP-CAPタッチモデルを用意。・オープンフレーム設計で装置組込みに最適。・高輝度モデルをラインアップ。・産業用途向け高信頼性設計。【型番の見方】。---------------------------------------------------------------。G:非タッチモデル。R:抵抗膜タッチパネル。P:P-CAP(投影型静電容量方式)タッチパネル。EG:強化ガラス保護タイプ(非タッチ)。ER:強化ガラス+抵抗膜方式タッチパネル。WG:ワイド画面・ガラス保護タイプ(非タッチ)。WR:ワイド画面・抵抗膜方式タッチパネル。WP:ワイド画面・投影型静電容量方式(P-CAP)タッチパネル。---------------------------------------------------------------。VGA、SVGA、XGA、SXGA、HDAは解像度を表します。型番中の「25」「35」「50」などの数字は輝度(cd/m2)を表します。---------------------------------------------------------------。【主な用途】。・製造設備/工作機械/検査装置/制御盤/FAシステム/産業用HMI/監視システム。======================================================
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッド記録計 SR200 azbil(旧:山武)

    ハイブリッド記録計 SR200

    azbil(旧:山武)
    ¥549,800~税込¥604,780~
    1個
    21日以内出荷から26日以内出荷
    ● チャート紙(有効記録幅180mm)とSDカードへの同時記録が可能なハイブリッド記録計 ● 最大6/12/24点の多点入力に対応し、大規模設備の集中記録が可能 ● グラフィックLCDデジタル表示により、数値・バーグラフで測定状態を高視認性表示 ● パッケージソフトウェア標準搭載により、PCでの設定・データ解析・管理が容易
    用途● 工場・プラントにおける多数点の温度・圧力・電圧などプロセスデータの一括記録 ● 大型設備・生産ラインでの長期連続監視・履歴管理用途 ● 紙記録による現場確認と、電子データによる解析・保存の両立が求められる品質管理用途 ● 警報・演算機能を活用した設備異常の可視化・トレーサビリティ確保
  • ハイブリッド記録計 SR100 azbil(旧:山武)

    ハイブリッド記録計 SR100

    azbil(旧:山武)
    ¥459,800~税込¥505,780~
    1個
    21日以内出荷から41日以内出荷
    ● チャート紙記録とSDカード記録を同時に行える「1台2役」のハイブリッド記録計 ● グラフィックLCDデジタル表示により、測定値を数値・バーグラフで視認性よく表示可能 ● 熱電対・測温抵抗体・直流電圧などに対応するフルマルチレンジ入力(多点入力可) ● パッケージソフトウェア標準搭載で、PCによる設定・データ解析・管理が容易
    用途● 工場・プラント設備における温度・圧力・電圧などのプロセスデータ記録・管理 ● 試験・評価設備での長時間データロギングおよび記録保存 ● 設備監視用途での警報管理・異常発生時の履歴確認 ● 電子データと紙記録の両方が求められる品質管理・トレーサビリティ用途
  • ペーパーレス記録計:ARF100シリーズ azbil(旧:山武)

    ペーパーレス記録計:ARF100シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥649,800~税込¥714,780~
    1個
    21日以内出荷から71日以内出荷
    ●1. 高速・高精度のデータ収集:データ収集周期 100ms、高精度 ±0.1% を実現し、多点の高速記録が可能。 ●2. 多彩な入力・記録方式;最大 6~48点(機種による) のマルチレンジ入力に対応。CSV形式/バイナリ形式など 複数の保存形式 が選択可能。 ●3. 使いやすい操作性と視認性: 見やすい TFTカラーLCD(5.6型/12.1型) を搭載。 タッチパネル(ARF200)や分かりやすい操作系でマニュアルレスを追求。 ●4. 大容量データ保存と外部メディア対応: CFカード、USBメモリ対応、最大 2GBの大容量データ記録 に対応。 古いデータの上書き/記録停止が選択可能。 ●5. 充実したネットワーク機能: LAN(Ethernet)標準対応で遠隔監視、データ収集、Eメール通報、自動転送が可能。
    用途●1. 工場・プラントのプロセス監視:温度、圧力、流量、電圧・電流などの連続モニタリング トレンド記録、異常時の自動メール通知 ●2. 研究・実験データの収集:高速サンプリングが必要な実験データのログ収集 多点データの同時記録に最適 ●3. 品質管理・トレーサビリティ: 製造工程のログ記録、履歴保存 Part11への対応で医薬・食品製造の信頼性確保 ●4. 遠隔監視・IoTシステムとの連携: Ethernet通信による遠隔監視、データ自動転送 工場の集中監視システムの構築に利用 ●5. 設備保全・メンテナンス記録: 長期データの記録による設備状態監視 故障予兆検知(トレンド解析)
  • タッチパネル ET6000シリーズ シュナイダーエレクトリック

    タッチパネル ET6000シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1個
    4日以内出荷
    ET6000シリーズは高い視認性とワイドディスプレイでより多くの情報を表示。HMIの機能を十分に備えており、コストパフォーマンスにも優れ、装置のコストダウンに貢献します。
    シリーズET6000定格電圧(V)24dc表示色1600万色使用周囲温度(℃)0~50電圧許容範囲(V)19.2~28.8dc適合パネル厚さ(mm)1.6~5タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)
  • アズビル キロクケイ azbil(旧:山武)

    アズビル キロクケイ

    azbil(旧:山武)
    ¥929,800税込¥1,022,780
    1個
    21日以内出荷
  • 内部拡張 シュナイダーエレクトリック

    内部拡張

    シュナイダーエレクトリック
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    42日以内出荷
  • ブックマウントアダプター シュナイダーエレクトリック

    ブックマウントアダプター

    シュナイダーエレクトリック
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    42日以内出荷
  • 中型多音色電子音警報器 シュナイダーエレクトリック

    中型多音色電子音警報器

    シュナイダーエレクトリック
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    102日以内出荷
  • 防滴ガスケット(10.4型用) シュナイダーエレクトリック

    防滴ガスケット(10.4型用)

    シュナイダーエレクトリック
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    42日以内出荷
  • 画像信号を受信するケーブル シュナイダーエレクトリック

    画像信号を受信するケーブル

    シュナイダーエレクトリック
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    42日以内出荷
  • リカバリーUSB Win10 2021 シュナイダーエレクトリック

    リカバリーUSB Win10 2021

    シュナイダーエレクトリック
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    42日以内出荷

『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります

表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品