カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(378)
- omron(オムロン)(208)
- Panasonic(パナソニック)(81)
- SUS(エスユーエス)(80)
- IDEC(和泉電気)(61)
- 三菱電機エンジニアリング(34)
- 富士電機(33)
- 進電テクノロジー(32)
- ワゴジャパン(23)
- 発紘電機/富士電機(18)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(12)
- オーム電機[配線パーツ](10)
- ロックペイント(9)
- JAE(日本航空電子工業)(9)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(8)
- 日本モレックス(molex)(7)
- ユーボン(7)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(6)
- ノーブランド(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

JL05シリーズ ストレートエンドベル(非防水型)
JAE(日本航空電子工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から8日以内出荷プラグ(JL05-6A)後部にコンジットナットを取り付けない場合に用いるアクセサリーです。ケーブルクランプとの組み合わせにてご使用下さい。材質/仕上本体:アルミ合金/亜鉛メッキ使用温度範囲(℃)-55to+125寸法L(mm)51.3±0.8コネクタ形状ストレートエンドベル
CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット
三菱電機¥38,980税込¥42,8781台欠品中質量(kg)0.17接続(カスケード接続段数)最大20段通信方式トークンパッシング方式消費電流(A)0.82(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110ケーブル(通信)1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル通信速度1Gbps入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)、リング型伝送容量(トランジェント)最大1920バイト最大ネットワーク数239
SiOt1基本キット1(L)
SUS(エスユーエス)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。セット内容SiO t1 本体 [XAC-064]、ACアダプタ[SUC-446]
アナログ入力アダプタ
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個当日出荷適合FX3U、FX3UC(Ver.1.20から対応)シーケンサ 機能拡張ボード要電源DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)DC24V+20%-15% 40mA/DC24V(端子より外部給電)分解能電圧入力/2.5mV(100V/4000)電流入力/10μA(16mA/1600)絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁駆動電源とアナログ入力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)変換速度FX3G:250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニットFX3U、FX3UC:200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)有効デジタル出力電圧入力/12bitバイナリ電流入力/11bitバイナリ総合精度電圧入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール10Vに対し±0.5%(±50mV)、周囲温度0℃~55℃ フルスケール10Vに対し±1.0%(±100mV)電流入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール16mAに対し±0.5%(±80μA)、周囲温度0℃~55℃フルスケール16mAに対し±1.0%(±160μA)アナログ入力電圧入力/DC0~10V(入力抵抗194kΩ)電流入力/DC4~20mA(入力抵抗250Ω)
三菱電機J4 エンコーダケーブル
進電テクノロジー(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から23日以内出荷短納期 コストダウン用途1. 三菱電機 J4 HG-SR/JR 0.5~9kW/RR/UR モーター接続用エンコーダケーブル 2. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリ
omron(オムロン)¥769税込¥8461個当日出荷CP2E-N/CP2E-Sタイプ CPUユニット専用バッテリ 時計機能を使用する場合は装着してください。 CP2E-EタイプのCPUユニットは時計機能を持たないため、バッテリは装着できません。仕様CP2E-N/CP2E-Sタイプ CPUユニット専用バッテリ適合機種CP2E-N/CP2E-Sタイプ CPUユニット専用アズワン品番64-9677-33
GOT2000シリーズ用 GOT Mobile機能ライセンス
三菱電機¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から5日以内出荷GOT Mobile機能を使用するためのライセンスです。適合機種GT27、GT25シリーズGOT2000対応機種GT27、GT25
プログラマブルコントローラFP0R
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から35日以内出荷種類コントロールユニット電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)定格電圧(V)DC24耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間)入力インピーダンス(Ω)約9.1k絶縁方式フォトカプラ電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF)周囲湿度(%RH)保存:10~95(at25℃ 結露なきこと)使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと)耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間定格制御容量2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A)機械的寿命2000万回以上ラベル数(JMP+LOOP)256点絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時)耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式電気的寿命10万回以上マスタコントロールリレー(MCR)256点微分点数プログラム容量分ステップラダー数1000工程サブルーチン数500サブルーチン使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)入力インピーダンス(kΩ)約9.1
MELSEC iQ-Rシリーズ 入出力混合ユニット
三菱電機¥55,980税込¥61,5781台欠品中質量(kg)0.13入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)出力点数32点入力点数32点保護等級IP2X応答時間[入力]{OFF→ON}0.1ms/0.2ms/0.4ms/0.6ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms、(ON→OFF)0.2ms/0.3ms/0.5ms/0.7ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms[出力](OFF→ON)0.5ms以下、(ON→OFF)1ms以下(定格負荷、抵抗負荷)消費電流(A)0.22(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上定格負荷電圧(V)DC12/24(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V)ヒューズなしコモン仕様(入力)32点1コモン配線方式40ピンコネクタ×2最大負荷電流(A)0.2A/1点、Pilot Duty、2A/1コモン入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)入力形式DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)入出力占有点数32点(I/O割付:入出力混合 32点)出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)絶縁耐圧(V/1分間)AC510rms入力抵抗(kΩ)5.3
MELSEC iQ-Rシリーズ 拡張SRAMカセット
三菱電機¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から92日以内出荷質量(kg)0.02外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×32×18.5挿抜回数50回以内
CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット
三菱電機¥29,980税込¥32,9781台欠品中質量(kg)0.16制御方式(誤り)CRC(X16+X12+X5+1)通信方式ブロードキャストポーリング方式外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131ケーブル(通信)Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル伝送速度(bps)156k/625k/2.5M/5M/10M(選択可能)同期方式フレーム同期方式伝送方法(フォーマット)HDLC準拠入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)最大接続台数64台(マスタ局時)伝送路バス(RS-485)符号化方式NRZI符号(Non Return to Zero Inverted)局種類マスタ局(Ver.1マスタ局またはVer.2マスタ局)、ローカル局(Ver.1ローカル局またはVer.2ローカル局)
RS-485(MODBUS)通信用特殊アダプタ
三菱電機¥8,998税込¥9,8981個当日出荷適合機種FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC質量(kg)0.08電源DC5V 20mA(シーケンサからの内部給電)耐電圧外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:AC500V 1分間通信方式半二重双方向絶縁方式ホトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上表示LEDRD、SD、POWER耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、並列リンク:115200(bps)、簡易PC間リンク:38400(bps)、インバータ通信:4800/9600/19200/38400(bps)伝送規格RS-485規格、RS-422規格に準拠適合シーケンサ[FX3S]V1.00以降:全通信機能に対応[FX3G]V1.00以降:MODBUS、インバータ通信以外の通信機能に対応/V1.10以降:インバータ通信機能に対応/V1.30以降:MODBUS通信機能に対応[FX3U]V2.20以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応[FX3GC]V1.40以降:全通信機能に対応[FX3UC]V1.00以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応外部接続ヨーロッパ端子台伝送距離(m)総延長500以下(接続する機器にFX2N-485-BD、FX1N-485-BD、FX3U-485-BD、FX3G-485-BDを含むばあいは総延長50以下)相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時)使用高度(m)2000以下(大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。)
BNCコネクタセッター
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷密集したコネクタ脱着に便利!。映像分配器などの配線工事に便利!用途BNCコネクタ用全長(mm)295質量(g)88軸長(mm)約200
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M アナログ入力ユニット
omron(オムロン)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷アナログ入力信号をバイナリデータに変換。1ユニットで4点のアナログ入力信号を取り込めます。断線検知機能。ピークホールド機能。平均化処理機能。オフセットゲイン調整機能などの各種機能あり外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65入力インピーダンス(Ω)電圧/1M以上、電流/250(固定)定格入力電流(mA)(最大)±30外部接続脱着式端子台実装可能な装置CPU装置、増設装置
マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(熱電対温度センサ入力拡張アダプタ)
三菱電機¥39,980税込¥43,9781台当日出荷適合機種FX5S CPUユニット、FX5UJ CPUユニット、FX5U CPUユニット:Ver.1.010~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.010~質量(kg)約0.1入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)
SD メモリカード
三菱電機¥49,980税込¥54,9781台欠品中OS,プロジェクトデータの転送およびアラーム履歴機能のデータ格納を行うために使用します。適合機種GT27、GT25、GT21、GT14、GT14ハンディGOT種別SDHCメモリカード質量(kg)0.002シリーズGOT2000/GOT1000適合規格CE(EMC)、ATEX(GOT本体に組み込んだ状態で対応)、KCs(GOT本体に組み込んだ状態で対応)、ABS(対応予定)、BV(対応予定)、NV(対応予定)、LR(対応予定)、NK(対応予定)、RINA(対応予定)、GL(対応予定)記憶容量(GB)4
LS26500plus
SAFT¥95,980税込¥105,5781セット(30個)当日出荷高容量・高出力:10Aを超える電流にも対応、LSシリーズは3.6Vの高圧仕様、安定・高容量のボビンタイプ(塩化チオニル)、高出力のスパイラルタイプ。耐環境:軍需用途での厳しい環境で多くの実績があり、幅広い動作温度範囲、高温度低温度環境の下でも安定した出力、非常に完成された技術での安定品質用途メーター、自動検知装置、測定器、産業用アプリケーション、プロフェッショナルエレクトロニクス仕様セルサイズ:C、セル構造:ボビン寸法(mm)49.8×26サイズセルサイズ:C高さ(mm)最大49.8種類塩化チオニルリチウム1次電池構造セル構造:ボビン最高高さ(mm)49.8公称電圧(V)3.6標準質量(g)48最大外径(mm)26動作温度範囲(℃)-60~85公称容量(Ah)8.5最大電流(mA)150最大ピークパルス電流(A)0.3
SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1(L)
SUS(エスユーエス)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)L型を付属したキットです、写真のACアダプタはストレートタイプです。セット内容SiO2 R2本体(XAC-067)、ACアダプタL型(SUC-446)RoHS指令(10物質対応)対応
SiOt基本キット1
SUS(エスユーエス)¥15,980税込¥17,5781セット欠品中電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。セット内容SiO t 本体 [XAC-061]、ACアダプタ[SUC-261]
防水栓(CB01シリーズ用・少量パック)
TRUSCO¥269税込¥2961パック(10個)欠品中CB01シリーズ専用の防水栓コンタクトです。 小分けパックで少量購入が可能です。用途使用しない防水コネクタ配線部の保護。トラスコ品番207-6697質量(g)0.3使用温度範囲(℃)-40~+105適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52保護等級IP67アズワン品番64-8634-71絶縁被覆外径(Φmm)1.0~1.70適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
高速カウンタユニット
三菱電機¥57,980~税込¥63,778~1台欠品中測定項目パルス幅(ON幅/OFF幅/立上り~立上がり/立下り~立下り)チャンネル数2チャンネル外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110配線方式40ピンコネクタ外部入力プリセット、ファンクションスタート、ディジタルフィルタ適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)計数範囲32ビット符号付きバイナリ(-2147483648~2147483647)測定点数(点)1/チャンネル入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)カウント入力信号1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力測定分解能(ns)100
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御盤(ユニット品)
- 温度調節器(デジタル調節計)
- PLC(プログラマブルコントローラ)
- リレー
- セーフティコントローラ
- タイマ/タイムスイッチ