絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,103件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GOT3000用VNCサーバ機能ライセンス 三菱電機

    GOT3000用VNCサーバ機能ライセンス

    三菱電機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GT SoftGOT3000 用GOT Mobile機能ライセンス 三菱電機

    GT SoftGOT3000 用GOT Mobile機能ライセンス

    三菱電機
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1個
    15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4GPi ラズベリーパイ専用LTE通信モジュール メカトラックス

    4GPi ラズベリーパイ専用LTE通信モジュール

    メカトラックス
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    【専用設計で開発を効率化】 Raspberry Pi専用に設計され、組み立てや接続が簡単でハードウェアの開発に不慣れな方でも効率的な開発が可能です。 【3キャリアに対応、携帯電話回線で高速/安定した通信を実現】 豊富な導入実績を持つ前機種の仕様を踏襲しています。ピンヘッダー経由で電源を供給し、Raspberry Pi本体の安定動作を実現しています。 Raspberry Pi OS 向けの専用ツールをメカトラックス社がパッケージとして提供しており、セットアップも容易です。 4GPi専用ツールをインストール済みのOSイメージをメカトラックス社Webサイトより入手可能で、購入するとすぐに活用できます。 【HATとの併用も可能】 本製品はRaspberry Piにスタックして使用しますが、使用するGPIOの割り当てをジャンパー ピンで切り替えることができます。したがって、他のHATと併用する際の競合を回避しやすく、Raspberry Piの豊富なハードウェア資産を組み合わせた柔軟な稼働が可能です。
    セット内容4GPi×1、4Gアンテナ×2、DCジャック-XHP-2コネクタ変換ハーネス×1、USB-A オス-USBmini-Bオスケーブル×1、基板固定用六角スペーサー(M2.6)セット×4セット、同梱資料×1寸法(mm)85×56(コネクタ類の突起部を除く)モジュールSIM7600JC-H電源電圧12V(6~24Vの範囲で使用可能)対応標準SIM(25mm×15mm)消費電流(A)0.4(負荷時代表値12V入力時)周波数(MHz)B1(2100MHz)/B3(1800MHz)/B8(900MHz)/B26(800MHz,B18/19)動作温度(℃)0~+50(結露なきこと)環境RoHS、鉛フリー通信速度下り:最大150Mbps /上り:最大50MbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • 有線ネットワーク拡張ボード for Spresense クレイン電子

    有線ネットワーク拡張ボード for Spresense

    クレイン電子
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    Spresenseに有線ネットワークを追加するための拡張ボード ソニーが開発したSpresenseにイーサネット機能を追加するための拡張ボードです。Spresenseは、スマートセンシングプロセッサCXD5602を搭載したマイコンボードです。GPSやハイレゾリューションオーディオ機能を内蔵しており、NuttXベースのSpresense SDKとArduino IDEによる開発が可能です。
    仕様【MACアドレス】1台につき、1ノード付与その他【EEPROM】MACアドレス書込み済み、24C64を搭載、1.8VIO I2C接続、アドレス0x57(1010111)セット内容W5500 Eth 本体 1台、MACアドレス 1ノード(搭載EEPROMに書込済み)電源電圧3.3V(Spresenseより供給)制御SPI制御I/O電源電圧(V)3.3(レベルコンバータにて1.8VIOから変換接続)
  • 変換コネクタH・BNC-BNC トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換コネクタH・BNC-BNC

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    変換コネクタです。H・BNC-BNC。
    用途H・BNC型ジャックと通常のBNC型プラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅にニッケルメッキになります。
  • 強力サビ止め グレー 3L ロックペイント

    強力サビ止め グレー 3L

    ロックペイント
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(4缶)
    3日以内出荷
    鉄や亜鉛処理鋼板、トタンの付着性に優れています。鉛やクロム等の有害重金属を含まず、一日のうちに上塗り塗装まで行うことができます。
    用途塗布面積:28~33[[平米]](1回塗り)。乾燥時間:約1時間(20℃)。塗り重ね可能時間:4時間以上7日以内(20℃)。希釈剤:ペイントうすめ液(5~10%)トラスコ品番851-2363材質変性エポキシ
  • 電源分配ブロック(ブスバー型)BPS/BPDシリーズ 進電テクノロジー

    電源分配ブロック(ブスバー型)BPS/BPDシリーズ

    進電テクノロジー
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1台
    16日以内出荷
    ブスバーを端子台化することでコンパクトかつ設置工数削減。ブレーカー直結も可能。お客様の仕様環境にあわせた多様な分岐ラインナップ。JIS C8201-7-1準拠
    用途・材質 ケース:Modified PPO、保護カバー:Polycarbonate、導電板:Brass/Nickel-Plated。・使用周囲温度 -25℃ ~ +55℃(結露が無いこと)。・温度上昇 導電金具の温度上昇値45℃以下。・耐電圧 2,500V 1min。・定格インパルス耐電圧(Uimp) 6kV。・難燃性 V-1。・規格 JIS C8201-7-1「銅導体用端子台」準拠(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 UL認証(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 CE認証(全機種)。・付属品 カラーコードプレート(赤/黒/青/緑/茶/白)定格電圧(V)600
  • リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池

    DATA POWER TECHNOLOGY
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)9×20×40端子形状PHR-2密度(体積エネルギー)360Wh/L (質量エネルギー)191Wh/Lバッテリー容量(mAh)700RoHS指令(10物質対応)対応
  • プログラマブルコントローラー Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    プログラマブルコントローラー

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    12日以内出荷
  • FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形プログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    ¥759~税込¥835~
    1箱(2個)ほか
    4日以内出荷から69日以内出荷
  • SiOシリーズ SiO2 R2スターターキット SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO2 R2スターターキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。セット内容SiO2 R2本体(XAC-067)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット2(L) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット2(L)

    SUS(エスユーエス)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1(L) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1(L)

    SUS(エスユーエス)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)L型を付属したキットです、写真のACアダプタはストレートタイプです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタL型(SUC-446)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ SiO-N1 R2スターターキット SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO-N1 R2スターターキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ SiOt3カバー SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiOt3カバー

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ SiO-N3カバー SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO-N3カバー

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    仕様SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。材質アルミ、樹脂質量(g)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ MiO/SiO-N1カバー SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ MiO/SiO-N1カバー

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    仕様SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。材質アルミ、樹脂質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応コントローラ含みません
  • SiOシリーズ SIO-C収納BOX小(GFツメ付) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SIO-C収納BOX小(GFツメ付)

    SUS(エスユーエス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    仕様SiOを格納する収納ボックスでDINレール付き、GFに簡単に取り付けられるキット。セット内容六角穴付ボルト(M5×18)×4、平ワッシャーM5(小型丸)×4、Lスロットコネクタピース×2材質ボルト:ステンレス、ワッシャー:ステンレス、Lスロットコネクタピース:アルミ押出材RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ e-CON付電磁弁ケーブル(CKD/BR) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付電磁弁ケーブル(CKD/BR)

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(赤/照光) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(赤/照光)

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    12日以内出荷
    仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
  • SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(黒) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(黒)

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    10日以内出荷
    仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
  • SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(緑) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(緑)

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    10日以内出荷
    仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
  • SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(赤) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(赤)

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
  • ゴムブッシュ 耐油性 オーム電機

    ゴムブッシュ 耐油性

    オーム電機
    ¥499~税込¥549~
    1箱(10個)
    11日以内出荷
    適合電線径を変更したい場合に。
    適合機種OA-W15M-04(E),OA-W15M-05(E),OA-W15M-07(E),OA-W15M-302(E),JB-WST303(E),JB-WS303(E),JB-WS307(E)タイプ耐油性適合品番OA-W15M-04(E)/OA-W15M-05(E)/OA-W15M-07(E)/OA-W15M-302(E)、JB-WST303(E)/JB-WS303(E)/JB-WS307(E)
  • SiO3.2ネジ取付板 SUS(エスユーエス)

    SiO3.2ネジ取付板

    SUS(エスユーエス)
    ¥269税込¥296
    1個
    10日以内出荷
    M3ネジを使用し、SiO3.2コントローラを固定する部品です。
    仕様M3ネジを使用し、SiO3.2コントローラを固定する部品です。コントローラ含みません
  • SiO2カバー SUS(エスユーエス)

    SiO2カバー

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。
    材質アルミ+樹脂質量(g)55
  • SiO基本キット1 SUS(エスユーエス)

    SiO基本キット1

    SUS(エスユーエス)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    14日以内出荷
    電源AC100V(ACアダプタ使用)コネクタ端子台を付属したキットです。
    セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.5mシース付き) [SUC-118]、24V分岐ケーブル [SUC-120]
  • SiOt3スターターキット SUS(エスユーエス)

    SiOt3スターターキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    当日出荷
    初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
    セット内容SiO t3 本体 [XAC-065]、ACアダプタ[SUC-261]、ソフトウェアCD、USBケーブル[SUC-121]
  • SiO-N3 PNP SUS(エスユーエス)

    SiO-N3 PNP

    SUS(エスユーエス)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    タイプPNP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×31×81出力点数16入力点数16コネクタe-CON
  • SiOt3 PNP SUS(エスユーエス)

    SiOt3 PNP

    SUS(エスユーエス)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    欠品中
    タイプPNP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×32.4×96.4出力点数16入力点数16コネクタe-CONイーサネット対応対応
  • レーザースキャナーターゲットセット マイゾックス

    レーザースキャナーターゲットセット

    マイゾックス
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    重力や風などの影響を受けにくい適度なトルクによる半固定式。 360°回転でスキャナーとの正対が簡単。 マグネットマウント(別売)で鉄骨に簡単取付。 ケースには最大ターゲット3個収納可能。
    セット内容ターゲット(ST-6)2個、ケース(M-STC)、取扱説明書寸法(mm)約152.4高さ(mm)クロスポイント:215質量(g)400/個接続ねじ下部:W5/8インチ・メスネジ寸法(inch)6
  • ZKB-HBN形パウダブレーキ 三菱電機

    ZKB-HBN形パウダブレーキ

    三菱電機
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    適合機種LE-50PAU定格電圧(V)DC24冷却方式サーモブロック冷却式
  • ZA-Y形パウダブレーキ 三菱電機

    ZA-Y形パウダブレーキ

    三菱電機
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    4日以内出荷から106日以内出荷
    定格電圧(V)DC24冷却方式自然冷却式
  • ZA-A形パウダクラッチ 三菱電機

    ZA-A形パウダクラッチ

    三菱電機
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    4日以内出荷から66日以内出荷
    適合機種LE-50PAU定格電圧(V)DC24
  • RS-232コネクタ抜け防止用ホルダ 三菱電機

    RS-232コネクタ抜け防止用ホルダ

    三菱電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    5日以内出荷
    仕様RS-232コネクタ抜け防止用ホルダ適合機種RS-232コネクタタイプケーブル抜け防止ホルダ
  • AnS サイズ版Q ラージ基本ベースユニット 三菱電機

    AnS サイズ版Q ラージ基本ベースユニット

    三菱電機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    仕様●増設接続可否:増設接続可能種別基本ベース適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)適合ユニット型式Qシリーズユニット
  • マルチCPU 間高速基本ベースユニット 三菱電機

    マルチCPU 間高速基本ベースユニット

    三菱電機
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様マルチCPU間高速通信対応種別基本ベースユニット種別マルチCPU間高速基本ベースユニット適合ユニット型式Qシリーズユニット接続増設接続可能電源ユニット装着可否必要
  • テンションメータ 三菱電機

    テンションメータ

    三菱電機
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    当日出荷
    適合機種テンションコントローラ質量(kg)約0.5取付方式パネル取付け
  • 入出力増設ブロック 三菱電機

    入出力増設ブロック

    三菱電機
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.13出力方式トランジスタ(シンク)出力出力点数32点外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.2×90×87入力仕様32点 DC24V シンク入力 5mA出力仕様0.1A/1点(0.4A/8点) DC5V~30V増設可能機種FX1NC、FX2NC、FX3UC電源仕様DC24V入出力点数(点)64
  • リレー入出力ボード 三菱電機

    リレー入出力ボード

    三菱電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    17日以内出荷
    仕様ポート:D-sub25ピン対応機種FW-S、FW-V、FW-A

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

PLC(プログラマブルコントローラ)