絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • 三菱電機(379)
  • omron(オムロン)(211)
  • Panasonic(パナソニック)(81)
  • SUS(エスユーエス)(80)
  • IDEC(和泉電気)(61)
  • 三菱電機エンジニアリング(34)
  • 富士電機(33)
  • 進電テクノロジー(32)
  • 発紘電機/富士電機(18)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(12)
  • オーム電機[配線パーツ](10)
  • ロックペイント(9)
  • JAE(日本航空電子工業)(9)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(8)
  • 日本モレックス(molex)(7)
  • ユーボン(7)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(6)
  • ノーブランド(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リダンダントモジュール ワゴジャパン

    リダンダントモジュール

    ワゴジャパン
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    31日以内出荷
    単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ
    幅(mm)50/1.969インチ質量(kg)459取付DIN35レール高さ(mm)130/5.118インチタイプ安全保護/IP20; EN 60529 準拠寸法(長さ)92/3.662インチ(DINレール上端から)
  • フィールドバスカプラ ワゴジャパン

    フィールドバスカプラ

    ワゴジャパン
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    6日以内出荷
    WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
    取付DIN35レールタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅
  • オプトカプラモジュール ワゴジャパン

    オプトカプラモジュール

    ワゴジャパン
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    広範囲の製品をラインナップ電線サイズ 0.34 ~ 2.5 mm2 (AWG 22-12) を前処理なしで簡単に接続可能負荷容量 1 mA ~ 16 A で動作可能 (例:ランプ負荷)豊富なアクセサリ (例:隣接ジャンパ、マーカ、システムケーブル)操作性に優れ保守メンテナンスが簡単
    色グレー
  • インターフェイスモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスモジュール

    ワゴジャパン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    コネクタ端子台( インタフェースモジュール)コネクタハウジングに接続したシールド端子付き
  • インターフェイスモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスモジュール

    ワゴジャパン
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    31日以内出荷
    コネクタ端子台( インタフェースモジュール)PM-M733-X16PC-S1には以下が含まれますPM-M733-X16PC (本体) x 1 733-104/032-000 (幹線用コネクタ) x 1 733-103/032-000 (機器用コネクタ) x 16 733-130 (操作レバー) x 1
    その他推奨工具:733-130,733-191,210-250J2寸法(mm)W70xH49.3xL55(H/DINレール上端からの寸法(コネクタ嵌合時))寸法(長さ)電線むき:5~6/0.20~0.24in定格電圧30V/0.5kV/2(EN60664-1による)、AC/DC30V定格電流(A)2(信号),4(コモン極)コネクタWAGOCAGECLAMP(R)733シリーズ、HIF3MxWシリーズ(ヒロセ電機) (MIL タイプ)動作温度(℃)-20~+60,結露なきこと点数16
  • インターフェイスモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスモジュール

    ワゴジャパン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    コネクタ端子台( インタフェースモジュール)
    その他推奨工具:210-719,210-119SB定格電圧30V/0.5kV/2(EN60664-1による)、AC/DC30VコネクタHIF3MxWシリーズ(ヒロセ電機)極性スロット中央1個端子台WAGOCAGECLAMP(R)739-3..シリーズ動作温度(℃)-20~+60,結露なきこと点数16
  • インターフェイスモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスモジュール

    ワゴジャパン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    31日以内出荷
    【出力用】 PM-Y32-OM1N (3.5mmピッチ ヨコ型) オムロン、横河電機 32点タイプ
    用途32点タイプ適合適合PLCユニット/オムロン/NXシリーズ、オムロン/NJ/CJシリーズ、横河電機/FA-M3シリーズ備考コモン端子一体型,NPN回路のみ対応ピッチ端子:3.5ピッチ種類端子:ボタン付(2081シリーズ)取付方式ヨコ型極数32シリーズPLC/CNC:オムロン、横河電機入力/出力出力コネクタMIL
  • インターフェイスモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスモジュール

    ワゴジャパン
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    31日以内出荷
    【入力用】 PM-X32-OM1N (3.5mmピッチ ヨコ型) オムロン、横河電機 32点タイプ
    用途32点タイプ適合適合PLCユニット/オムロン/NXシリーズ、オムロン/NJ/CJシリーズ、横河電機/FA-M3シリーズ備考コモン端子一体型,NPN回路のみ対応ピッチ端子:3.5ピッチ種類端子:ボタン付(2081シリーズ)取付方式ヨコ型極数32シリーズPLC/CNC:オムロン、横河電機入力/出力入力コネクタMIL
  • インターフェイスモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスモジュール

    ワゴジャパン
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    6日以内出荷
    PM-PW8-739/3.5 (5/3.5mmピッチ ヨコ型) コモンモジュール
    用途コモンモジュールピッチ端子:5/3.5ピッチ種類端子:ボタン付(2081シリーズ)取付方式ヨコ型極数8x2
  • インターフェイスモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスモジュール

    ワゴジャパン
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    6日以内出荷
    PM-PW16-739/3.5 (5/3.5mmピッチ ヨコ型) コモンモジュール
    用途コモンモジュールピッチ端子:5/3.5mmピッチ種類端子:ボタン付 (2081シリーズ)取付方式ヨコ型極数16 x 2
  • インターフェイスモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスモジュール

    ワゴジャパン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    31日以内出荷
    PM-M733-3X8PC-S1 (2.5mmピッチ ヨコ型) センサー中継
    用途センサー中継ピッチ端子:2.5ピッチ種類端子:ボタン無取付方式ヨコ型極数8コネクタWAGO
  • インターフェイスモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスモジュール

    ワゴジャパン
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    31日以内出荷
    PM-EC739/3.5-8PC (3.5mmピッチ ヨコ型) センサー中継
    用途センサー中継ピッチ端子:3.5ピッチ種類端子:ボタン無取付方式ヨコ型極数8コネクタWAGO+e-CON
  • インターフェイスモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスモジュール

    ワゴジャパン
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    6日以内出荷
    PM-EC10M-8WJ (- ヨコ型) センサー中継
    用途センサー中継取付方式ヨコ型極数8コネクタe-CON
  • インターフェイスモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスモジュール

    ワゴジャパン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    PM-C734-3X8PC-S1 (3.5mmピッチ ヨコ型) センサー中継
    用途センサー中継ピッチ端子:3.5ピッチ種類端子:ボタン無取付方式ヨコ型極数8コネクタWAGO
  • PFC200 コントローラ ワゴジャパン

    PFC200 コントローラ

    ワゴジャパン
    ¥419,800税込¥461,780
    1個
    6日以内出荷
    IEC 61131-1 準拠 CODESYS によるプログラミング可能スケーラブルな処理能力厳しい環境下でも使用可能WAGO I/O System 750 との組み合わせに最適
    幅(mm)78.6/3.094インチ質量(kg)215.4色ライトグレー取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ梱包:ボックス、メモリカード:SDまたはSDHC、最大32GB(全ての特性はWAGOメモリカードを使用した場合にのみ有効です。)種類接続可能電線:銅寸法奥行:71.9/2.831インチ電源フィールド:6xCAGECLAMP(R)接続方式システム/フィールド電源、(システム電源)2xCAGECLAMP(R)、( デバイスコンフィグレーション)1xメールコネクタ;4極、(通信 / フィールドバス)BACnet/IP/2xRJ-45;Modbus(TCP,UDP)/2xRJ-45;MODBUSRTU/1xD-Sub9ピンソケット;RS-232シリアルインタフェース/1xD-Sub9ピンソケット;RS-485インタフェース/1xD-Sub9ピンソケット適合負荷2.145(火災)
  • DALIマルチマスタ ワゴジャパン

    DALIマルチマスタ

    ワゴジャパン
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    6日以内出荷
    WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
    幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)61.4取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69/2.717インチ寸法(長さ)61.8/2.433インチ(DINレール上端から)接続方式入力/出力ビット幅(mm)24バイトデータ適合負荷0.827(火災)
  • 8チャンネル式デジタル出力 ワゴジャパン

    8チャンネル式デジタル出力

    ワゴジャパン
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    6日以内出荷
    WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
    適合幅:8 (内部) (最大)幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)46.3取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ負荷:抵抗、インダクタンス、ランプ負荷、梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69/2.717インチ寸法(長さ)61.8/2.433インチ(DINレール上端から)接続方式出力適合負荷0.969(火災)
  • 8チャンネル式デジタル入力 ワゴジャパン

    8チャンネル式デジタル入力

    ワゴジャパン
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    6日以内出荷
    WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
    幅(mm)最大データ:(内部)80質量(kg)45.3取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69/2.717インチ寸法(長さ)61.8/2.433インチ(DINレール上端から)接続方式入力幅(inch)12/0.472インチ適合負荷0.782(火災)
  • 8チャンネル式アナログ入力 ワゴジャパン

    8チャンネル式アナログ入力

    ワゴジャパン
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    6日以内出荷
    WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
    幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)51.5取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69/2.717インチ寸法(長さ)61.8/2.433インチ(DINレール上端から)接続方式入力/出力ビット幅(mm)8x16ビットデータ;8x8ビットコントロール/ステータス(オプション)適合負荷0.624(火災)
  • 8チャンネル デジタル出力 ワゴジャパン

    8チャンネル デジタル出力

    ワゴジャパン
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    6日以内出荷
    WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
    適合幅:8 (内部) (最大)幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)46取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ負荷:抵抗、インダクタンス、ランプ負荷、梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69/2.717インチ寸法(長さ)61.8/2.433インチ(DINレール上端から)接続方式出力適合負荷0.624(火災)
  • 4チャンネル式アナログ出力 ワゴジャパン

    4チャンネル式アナログ出力

    ワゴジャパン
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    6日以内出荷
    WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
    幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)52.3色ライトグレー取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69.8/2.748インチ寸法(長さ)62.6/2.465インチ(DINレール上端から)接続方式入力/出力ビット幅(mm)4x16ビットデータ;4x8ビットコントロール/ステータス(オプション)適合負荷0.726(火災)
  • 2チャンネル デジタル出力 ワゴジャパン

    2チャンネル デジタル出力

    ワゴジャパン
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    6日以内出荷
    WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
    適合幅:2 (内部) (最大)幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)47.2色ライトグレー取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ負荷:抵抗、インダクタンス、ランプ負荷、梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69.8/2.748インチ接続方式出力適合負荷0.956(火災)
  • インターフェイスモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスモジュール

    ワゴジャパン
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    31日以内出荷
    誤配線を防止し確実に結線アセンブリ済みシステムケーブルによる迅速な配線明確な識別を可能にする多様なマーキング方法
    仕様【より線】0.03 ... 16 mm2 / 32 ... 5 AWG幅(mm)79/3.11インチ質量(kg)130.2取付DIN35レール高さ(mm)85/3.346インチタイプ梱包:ボックス、保護タイプ:IP20極数接続 (1):44、接続 (2):45定格電圧125定格電流(A)1適合負荷0.919(火災)

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

PLC(プログラマブルコントローラ)