絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,420件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度調節ブロック 三菱電機

    温度調節ブロック

    三菱電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    仕様温度センサ入力(温度調節):4ch出力点数4入力点数4制御演算周期(ms)250/4ch
  • 機能拡張ボード 三菱電機

    機能拡張ボード

    三菱電機
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    仕様入力増設ボード入力点数4点絶縁種別ホトカプラ絶縁動作表示ホトカプラ駆動時LED点灯接続形状ヨーロッパ端子台
  • 三菱電機J4 電源ケーブル 進電テクノロジー

    三菱電機J4 電源ケーブル

    進電テクノロジー
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用電源ケーブル 2. 30m以下直結タイプ 負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側
  • PLC FP-X0コントロールユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X0コントロールユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から63日以内出荷
    Performance Network Line Up Positioning / Function 基本性能(増設) 特殊機能
    電源(V)100~240 AC規格CE電源100~240V AC定格入力電圧(V)24 DC保存温度(℃)-40~70絶縁方式フォトカプラ耐ノイズ1500V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(AC電源端子)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4汚染度(使用環境)2耐衝撃(m/s2)147X、Y、Z各方向4回雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。耐振動5~8.4Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間・8.4~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間・X、Y、Z各方向10分間定格入力電流(mA)約3.5(コントロールユニットX0~X3)、約4.3(コントロールユニットX4~)使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)0~95(結露なきこと)
  • PLC CONTROL FPWINPRO7 Panasonic(パナソニック)

    PLC CONTROL FPWINPRO7

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷
  • プログラマ接続ケーブルS-20P用/S-10D用 ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    プログラマ接続ケーブルS-20P用/S-10D用

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    当日出荷
    プログラマ接続ケーブル2m両端モジュラ
    長さ(m)2ケーブル長(m)2
  • Ethernetユニット 三菱電機

    Ethernetユニット

    三菱電機
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    当日出荷
    接続(カスケード接続段数)最大20段通信方式トークンパッシング方式インターフェースRJ45(AUTO MDI/MDI-X)伝送速度(bps)1G/100/10M適合コネクタRJ45コネクタ伝送方法ベースバンド最大ネットワーク数239
  • 特殊アダプタ接続用 三菱電機

    特殊アダプタ接続用

    三菱電機
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    欠品中
    適合機種FX3S機能特殊アダプタ接続用アダプタ適合シーケンサFX3S
  • FAグッズ CC-Link 簡易T分岐ユニット 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ CC-Link 簡易T分岐ユニット

    三菱電機エンジニアリング(1件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    DC24V電源線のT分岐が可能です。 110Ω終端抵抗内蔵のため、終端抵抗として使用できます(スイッチON/OFF切替)。 端子台がユニットから取り外せるため、配線やメンテナンスが容易です。
    質量(g)約140ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×15mm以上、締付トルク:78~118N・cm(8~12kgf・cm)」、DINレール「TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)」絶縁抵抗(MΩ)100以上(充電部-アース間)使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下端子台端子ネジ(M3ネジ、セルフアップ、7.62mmピッチ)、適合電線、締付トルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、58.8~88.2N・cm(6~9kgf・cm)」汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)最大使用電圧(V)DC26.4過電圧保護II以下最大使用電流(A)信号:2A、電源、接地線:8A耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
  • FAグッズ 位置決め信号変換ユニット 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ 位置決め信号変換ユニット

    三菱電機エンジニアリング
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    7日以内出荷
    位置決め信号を端子台変換し、機器配線を容易にします。 記号紙による配線ミスの低減が可能です。
  • FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) 汎用タイプ (ネジ端子台) 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット I/O(DC用) 汎用タイプ (ネジ端子台)

    三菱電機エンジニアリング
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 高速カウンタユニット 三菱電機

    高速カウンタユニット

    三菱電機
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    占有局数4
  • オプション品 プリケーションソフトウェア IDEC(和泉電気)

    オプション品 プリケーションソフトウェア

    IDEC(和泉電気)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    仕様Automation Organaizer Ver.2.0以上よりサポート適合機種FC6A形,FC5A形,FC4A形,OPENNET CONTROLLER,FC3A形,FT1A形 Pro/Lite,FT1A形 Touch,HG1G形,HG2G-5T形,HG2G-5F形,HG3G形,HG4G形,HG2G/3G/4G形,HG1F形,HG2F/3F/4F形,HG2S形
  • BNCコネクタセッター JEFCOM(ジェフコム)

    BNCコネクタセッター

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    密集したコネクタ脱着に便利!。映像分配器などの配線工事に便利!
    用途BNCコネクタ用全長(mm)295質量(g)88軸長(mm)約200
  • メモリーカード フラッシュメモリ omron(オムロン)

    メモリーカード フラッシュメモリ

    omron(オムロン)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    外形寸法(mm)横42.8×縦36.4m×厚3.3
  • プログラミングコンソール(ハンディタイプ)C200H-PRO27用変換ケーブル omron(オムロン)

    プログラミングコンソール(ハンディタイプ)C200H-PRO27用変換ケーブル

    omron(オムロン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    欠品中
    仕様形CQM1-PRO01との接続用適合規格CE指令
  • プログラマブルコントローラ オプションボード omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ オプションボード

    omron(オムロン)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    適合規格cULUs(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
  • ダストキャップ プラグ用 JAE(日本航空電子工業)

    ダストキャップ プラグ用

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途プラグの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。材質/仕上(キャップ、リベット)アルミ合金/亜鉛メッキ、(エンドリンク、打抜き鎖)ステンレス鋼寸法L(mm)29.36以下寸法H(mm)16以上コネクタ形状ダストキャップ (プラグ用)寸法B(mm)21.44以下絶縁抵抗(MΩ)5000適合コネクタN/MS3106B、N/MS3108Bコネクタタイプアクセサリ
  • 通信モジュール 富士電機

    通信モジュール

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 電源モジュール 富士電機

    電源モジュール

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH絶縁方式トランスによる絶縁絶縁抵抗(MΩ)DC500V 絶縁抵抗計にて10以上漏れ電流(mA)0.25以下定格出力電圧(V)DC24(DC22.8~26.4)
  • GOT1000シリーズ用 保護シート 三菱電機

    GOT1000シリーズ用 保護シート

    三菱電機
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
  • FCNコネクタハーネス 片端メスコネクタ フラットケーブル ノーブランド

    FCNコネクタハーネス 片端メスコネクタ フラットケーブル

    ノーブランド
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
    極数40コネクタATYCO-AMP、1903404-1コネクタB-電線メーカー沖電線電線型番FLEX-B 40C UL2651
  • FXシリーズインタフェースブロック 三菱電機

    FXシリーズインタフェースブロック

    三菱電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フォーマット形式(伝送)HDLC準拠入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)符号化方式NRZI方式
  • ZKG-AN形クラッチ 三菱電機

    ZKG-AN形クラッチ

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    4日以内出荷から71日以内出荷
    適合機種LE-50PAU定格電圧(V)DC24
  • マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(熱電対温度センサ入力拡張アダプタ) 三菱電機

    マイクロシーケンサ FX5Uシリーズ(熱電対温度センサ入力拡張アダプタ)

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    欠品中
    適合機種FX5S CPUユニット、FX5UJ CPUユニット、FX5U CPUユニット:Ver.1.010~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.010~質量(kg)約0.1入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)
  • アナログ入力ユニット 三菱電機

    アナログ入力ユニット

    三菱電機
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    欠品中
  • 保護シート 発紘電機/富士電機

    保護シート

    発紘電機/富士電機
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種保護シート(V9 5.7型)
  • GOT2000シリーズ用 Ethernet通信ユニット 三菱電機

    GOT2000シリーズ用 Ethernet通信ユニット

    三菱電機
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    GT25-J71E71-100 は、GOTでEthernet接続やゲートウェイ機能などを行う場合に使用します。
    適合機種GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデル、ハンディGOTを除く)質量(kg)0.07長さ(m)(最大セグメント)100段数(最大カスケード接続)100BASE-TX:2段、10BASE-T:4段適合規格UL/cUL、CE(EMC)、CE(RoHS)、KC対応機種GT27、GT25(5.7型、ワイドモデル、耐環境性強化モデル、ハンディGOTを除く)消費電流(A)(内部DC5V)0.14伝送方法ベースバンド接続台数GOT/128台(推奨16台以下)伝送距離(m)(ノード間最長距離)200GOTへの装着ユニット数拡張ユニットインタフェースに1ユニットのみ装着可能GOT設置距離(m)(接続条件)100データ転送方式100BASE-TX、10BASE-T
  • GT SoftGOT3000用ライセンス 三菱電機

    GT SoftGOT3000用ライセンス

    三菱電機
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 75ΩBNC型終端抵抗器 カナレ電気

    75ΩBNC型終端抵抗器

    カナレ電気
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱
    4日以内出荷
    特性インピーダンス75Ωの終端プラグです。リターンロスは、3GHzまで26dB以上、12GHzまで15dB以上です。着脱が容易な、メーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。中心コンタクトは劣化の少ない金めっき仕上げです。1/4Wの抵抗が入っています。
    入数20個
  • ディスポフィルター ヨトリヤマ(世取山)

    ディスポフィルター

    ヨトリヤマ(世取山)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1箱(8パック×50個)
    当日出荷から34日以内出荷
    紙製フィルターのようにへたることがありません。また、使い捨て出来るほど安価な上、繰り返し使うことができます。
    用途塗料のろ過に。材質本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター:ポリエステル色半透明径(Φmm)【下部】50口径(mm)50直径×高さ(mm)128×83上部径(Φmm)128
  • ソフトウェア 三菱電機

    ソフトウェア

    三菱電機
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
  • MELSOFT MX Sheet Version 3(日本語版)標準ライセンス品 三菱電機

    MELSOFT MX Sheet Version 3(日本語版)標準ライセンス品

    三菱電機
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    対象パソコンCPU(Windows 11、Windows 10)、OS、必要メモリ、ハードディスク空き容量、ディスプレイ、OS(日本語版)(32ビット版/64ビット版)、必要ソフトウェア(日本語版)種類通信支持工具機能ロギング、モニタ、書き込み、アラームサマリ、コメント表示、自動保存、自動印刷
  • SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット2 SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット2

    SUS(エスユーエス)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)やケーブル付コネクタを付属したキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)、入力用ケーブル付コネクタ(4ピン)(SUC-286)、出力用ケーブル付コネクタ(3ピン)(SUC-287)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ e-CON付光センサ SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付光センサ

    SUS(エスユーエス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    仕様ランプ等の光をSiOの入力信号に変換します。型式UNC-RPPS(NKE)ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストリッピングツール PB FastConnect SIEMENS

    ストリッピングツール PB FastConnect

    SIEMENS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    この Siemens のストリッピング工具を使用すると、ケーブルジャケットとワイヤ絶縁材を導体を損傷せずに安全に取り外せます。このハンドヘルド機器は使いやすく、ケーブルを工具の挿入用の穴に入れてグリップし、軽く力をかけながらユニットをケーブルの周りで手動で回転させるだけです。熱可塑性樹脂製ボディは Durable で耐衝撃性があるため、過酷な作業環境で使用できます。PROFIBUS FastConnect シリーズでバスケーブルのストリッピングにこのツールを使用します。
    適合機種PROFIBUバスケーブル用ストリッパシリーズPB FastConnect併用可能製品PROFIBUS FastConnectバスケーブル
  • SiOt基本キット1(L) SUS(エスユーエス)

    SiOt基本キット1(L)

    SUS(エスユーエス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
    セット内容SiO t 本体[XAC-061]、ACアダプタL型[SUC-446]
  • SiOt基本キット1 SUS(エスユーエス)

    SiOt基本キット1

    SUS(エスユーエス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
    セット内容SiO t 本体 [XAC-061]、ACアダプタ[SUC-261]

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

PLC(プログラマブルコントローラ)