34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MELSEC-Qシリーズ用  バッテリ 三菱電機

    MELSEC-Qシリーズ用 バッテリ

    三菱電機(13件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)(初期)3バッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
  • マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー) 三菱電機

    マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー)

    三菱電機(36件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
    種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
  • CPU用交換バッテリ 三菱電機

    CPU用交換バッテリ

    三菱電機(64件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池
    適合機種MELSEC-Aシリーズ種類塩化チオニルリチウム一次電池主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用バッテリー寿命(年)(保存時)5
  • GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ

    三菱電機(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池種別二酸化マンガンリチウム一次電池種類二酸化マンガンリチウム一次電池電圧(V)(初期)3.0
  • 単2電池 リチウム塩化チオニルバッテリ ,公称電圧3.6V SAFT

    単2電池 リチウム塩化チオニルバッテリ ,公称電圧3.6V

    SAFT
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    サイズ単二形規格IEC60086-4端子形状スタンダード公称電圧(V)3.6レンジSaft LS電池リチウム塩化チオニルバッテリRoHS指令(10物質対応)対応
  • FPシグマ用バックアップ電池 Panasonic(パナソニック)

    FPシグマ用バックアップ電池

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)適合機種バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)バッテリー容量(mAh)容量表記はありません(FPΣ 電池寿命220日以上、交換目安1年/ECO 推奨交換2年 )
  • プログラマブルコントローラ バックアップ用バッテリ omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ バックアップ用バッテリ

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    適合機種C20/C120/C500、C20P/C28P/C40P/C60P、C20PF/C28PF/C40PF/C60PF、C120F/C500F/C1000HF、C500-ASC04、NT31/NT31C/NT631/NT631C、NT30/NT30C、NT610C、NT20M/NT2000M、NT600M
  • プログラマブルコントローラCSシリーズ バッテリセット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCSシリーズ バッテリセット

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    仕様CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ適合機種CSシリーズ専用電池寿命(年)25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
  • 電池 発紘電機/富士電機

    電池

    発紘電機/富士電機(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    V8シリーズ交換用リチウム電池です。
    仕様V8・V7・V606e用電池適合機種V8・V7・V606e用種類リチウム電池バッテリー容量(mAh)550
  • FP2SH PCカードバックアップ電池(PLC) Panasonic(パナソニック)

    FP2SH PCカードバックアップ電池(PLC)

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合機種AFP2209種類電池品番:BR-1225Aバッテリー容量(mAh)48
  • プログラマブルコントローラαシリーズ バッテリセット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラαシリーズ バッテリセット

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    仕様SYSMAC C200HS、SYSMACαCPU、RAMユニットバッテリバックアップ用
  • SRAMカード用バッテリ 三菱電機

    SRAMカード用バッテリ

    三菱電機
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    用途SRAMカードの停電保持用電圧(V)(初期)3.0ユニット種別SRAMカード用バッテリバッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
  • FP-Xバックアップ電池 (PLC用) Panasonic(パナソニック)

    FP-Xバックアップ電池 (PLC用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合機種FP-Xシリーズ
  • 電池 発紘電機/富士電機

    電池

    発紘電機/富士電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合機種V10/V9用種類リチウム電池バッテリー容量(mAh)600
  • 塩化チオニル リチウム1次電池 SAFT

    塩化チオニル リチウム1次電池

    SAFT
    53,980税込59,378
    1ケース(50本)
    当日出荷
    IoTから宇宙まであらゆる環境での幅広い使用実績を持つリチウム一次電池。高エネルギー密度で大容量。3.6V電圧の高出力。-60℃~+85℃まで動作する幅広い温度範囲。防爆準拠の性能と低い自己放電率による長寿命化。
    用途IoT機器、メーター、通信機器、航空/宇宙関連機器、防衛機器、セキュリティ機器、医療機器、メモリーバックアップ等寸法(mm)25.15×14.55サイズセル:1/2AA種類塩化チオニルリチウム1次電池構造セル構造:ボビン最高高さ(mm)25.15公称電圧(V)3.6標準質量(g)8.9最大外径(mm)14.55最大放電電流(A)0.1動作温度範囲(℃)-60~85公称容量(Ah)1.2最大電流(mA)連続放電:35
  • N/NAタイプ CP1E CPUユニット オプション用バッテリー omron(オムロン)

    N/NAタイプ CP1E CPUユニット オプション用バッテリー

    omron(オムロン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    用途N/NAタイプ CP1E CPUユニット オプション用バッテリ適合機種N/NA□□(S□)タイプ CP1E CPUユニット
  • プログラマルコントローラCPM2Cシリーズ メモリバックアップ用バッテリ omron(オムロン)

    プログラマルコントローラCPM2Cシリーズ メモリバックアップ用バッテリ

    omron(オムロン)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    機能メモリバックアップ用
  • FP1補修用リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    FP1補修用リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合機種FP1シリーズPLC備考コネクタ付きバッテリー容量(mAh)容量表記はありません(PLCの品番別に電池寿命を表示)
  • FX1N用バッテリユニット 三菱電機

    FX1N用バッテリユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コンデンサキープ(10日間保持)エリアのデバイスを長期間保持するためのバッテリ。稼動前設備の長期保管や長距離輸送時などにシーケンサ内のキープデバイスを長期間保持できます。
    適合FX1N用適合機種FX1N用種類FX1N用キープメモリバックアップ用バッテリバッテリー寿命(年)目安2(周囲温度25℃)
  • PLC バックアップ電池 Panasonic(パナソニック)

    PLC バックアップ電池

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    適合機種FP-XHシリーズ、GT707シリーズ
  • LS26500plus SAFT

    LS26500plus

    SAFT
    95,980税込105,578
    1セット(30個)
    当日出荷
    高容量・高出力:10Aを超える電流にも対応、LSシリーズは3.6Vの高圧仕様、安定・高容量のボビンタイプ(塩化チオニル)、高出力のスパイラルタイプ。耐環境:軍需用途での厳しい環境で多くの実績があり、幅広い動作温度範囲、高温度低温度環境の下でも安定した出力、非常に完成された技術での安定品質
    用途メーター、自動検知装置、測定器、産業用アプリケーション、プロフェッショナルエレクトロニクス仕様セルサイズ:C、セル構造:ボビン寸法(mm)49.8×26サイズセルサイズ:C高さ(mm)最大49.8種類塩化チオニルリチウム1次電池構造セル構造:ボビン最高高さ(mm)49.8公称電圧(V)3.6標準質量(g)48最大外径(mm)26動作温度範囲(℃)-60~85公称容量(Ah)8.5最大電流(mA)150最大ピークパルス電流(A)0.3
  • バッテリ omron(オムロン)

    バッテリ

    omron(オムロン)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    CP2E-N/CP2E-Sタイプ CPUユニット専用バッテリ 時計機能を使用する場合は装着してください。 CP2E-EタイプのCPUユニットは時計機能を持たないため、バッテリは装着できません。
    仕様CP2E-N/CP2E-Sタイプ CPUユニット専用バッテリ適合機種CP2E-N/CP2E-Sタイプ CPUユニット専用アズワン品番64-9677-33
  • DCP55用リチウム電池セット azbil(旧:山武)

    DCP55用リチウム電池セット

    azbil(旧:山武)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    仕様リチウム電池セット
  • PLC電源 System power supply SIEMENS

    PLC電源 System power supply

    SIEMENS
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    SiemensのこのPLC電源は、SIMATIC S7-1500コントローラのバックプレーンバスに、安全に動作するために必要な正しい電圧を提供します。短絡機能と逆極性機能により、過電流の有害な影響から機器をシールドし、電源の極性が逆になった場合の損傷を防止します。主電源バッファ機能により、このユニットは最長20 msの電源障害をブリッジし、プロセスダウンタイムや機器障害のリスクを最小限に抑えます。SIMATIC S7-1500などのPLCは、食品加工から自動車製造まであらゆる場所で使用されているため、このようなPLC電源は、多くの産業用途に実用的な選択肢となります。
    適合機種SIMATIC S7-1500寸法(mm)147×35×129種類PCL電源シリーズSystem power supply定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC S7-1500
  • 電源 SIMATIC S7-400 SIEMENS

    電源 SIMATIC S7-400

    SIEMENS
    5,098税込5,608特価
    1個
    当日出荷
    Siemens SIMATIC S7-300 シリーズ
    シリーズSIMATIC S7-400出力電圧(V)5/24dc
  • プログラマブルコントローラ用バッテリ omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ用バッテリ

    omron(オムロン)
    8,298税込9,128
    1個
    81日以内出荷
  • リチウムバッテリ azbil(旧:山武)

    リチウムバッテリ

    azbil(旧:山武)
    6,998税込7,698
    1個
    12日以内出荷
  • バッテリ MV-BAT 日立産機システム

    バッテリ MV-BAT

    日立産機システム
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
  • Q170M モーションコントローラ 大容量バッテリホルダ 三菱電機

    Q170M モーションコントローラ 大容量バッテリホルダ

    三菱電機
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    モーションコントローラーQ170MCPUシリーズ用大容量バッテリ付バッテリホルダ
    セット内容大容量バッテリーQ7BATN、Q7BATN用ホルダ
  • リチウム電池パック 交換用 日恵製作所

    リチウム電池パック 交換用

    日恵製作所
    5,998税込6,598
    1台
    6日以内出荷
    アトリウム600の交換用リチウム電池パック
    用途アトリウム600の交換用リチウム電池としてご使用できます。適合機種WA60K-004A、WA60K-004A/J5、WA60K-100PE、KW60K-S001
  • リチウムイオン電池用 充電器 日恵製作所

    リチウムイオン電池用 充電器

    日恵製作所
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    リチウム電池専用充電器
    用途アトリウム600のリチウム電池を充電できます。仕様コネクタ加工適合機種WA60K-004A、WA60K-004A/J5、WA60K-100PE、KW60K-S001
  • Q173D/Q172Dモーションコントローラ バッテリホルダ 三菱電機

    Q173D/Q172Dモーションコントローラ バッテリホルダ

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1個
    13日以内出荷
    適合機種Q6BAT用品名バッテリホルダユニット内容Q6BAT用バッテリホルダ(バッテリケーブル付属)
  • プログラマブルコントローラ用バッテリー omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ用バッテリー

    omron(オムロン)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    仕様バッテリ

PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります

PLCバッテリー