絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACコード ユニファイブ

    ACコード

    ユニファイブ(4件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
  • プログラマブルコントローラCSシリーズ 接続ケーブル omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCSシリーズ 接続ケーブル

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本ほか
    当日出荷から81日以内出荷
  • PBA600F シリーズ用ハーネス コーセル

    PBA600F シリーズ用ハーネス

    コーセル
    749税込824
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    38,500税込42,350
    1本
    当日出荷
    FA機器側 D-SUB25P プラグ ⇔ パソコン側 USB Type-A
    形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
  • ACアダプター ホーザン

    ACアダプター

    ホーザン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合機種L-711RoHS指令(10物質対応)対応
  • XH2.54 3pin 端子付きコネクタ ワイヤーケーブル bitstrong(ビットストロング)

    XH2.54 3pin 端子付きコネクタ ワイヤーケーブル

    bitstrong(ビットストロング)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    3ピンの端子が付いたワイヤーで、ワイヤーの長さが 200mm、端子の間隔が 2.54mm(XH2.54 規格)の製品となります。ワイヤー。 ・ 長さ 200mm のワイヤーは、電子工作でよく使われる長さです。 ・ ワイヤーは、柔軟性のある PVC 絶縁された銅線を使用します。 ・ 各規格の垂直燃焼試験に合格しております。(UL 規格:VW-1、CSA 規格:FT1)。 ・ 電気用品安全法垂直燃焼試験に合格しております。端子。 ・ 端子は、XH2.54 規格を採用した一般的なピッチとなります。 ・ XH2.54 端子(XH2.54 規格)は、実験用回路の制作に便利なため、電子工作や研究開発でよく利用される端子です。 ・ 2.54mm ピッチ(XH2.54 規格)なので、ピンヘッダーやソケット、基板などの組み合わせが豊富です。 ・ XH2.54 規格であれば、ほとんどの電子部品やコネクタと互換性があります。 ・ ピン間距離が標準化されているため、配線作業が容易です。 ・ 複数のワイヤーをまとめて接続するワイヤーハーネスの作成にも利用されます。環境を保護する素材を採用しており、耐寒性や耐熱性に優れております。導電性や耐久性も高く、高品質な素材のため、幅広い用途で使用することができます。使用例:電化製品、自動車、家電、照明、電気、電源コード、電子工作、電子機器、DIY、LED ライト、センサー、バッテリー、オーディオ、スピーカー、モーター、スイッチ、マイコンボード、PCB コントロールパネル、電源ケーブル、玩具、おもちゃ、ロボット
    用途電子工作や DIY などの用途で幅広く使用できます。例えば、以下の用途で使用できます。LED ライト(照明)の配線:LED ストリップの配線や 3色の LED を制御する場合、赤、緑、青の各 LED と基板を接続する際に使用できます。センサーの接続:センサーから出力される信号を基板に伝達する際に使用できます。温度センサー、光センサーなどのセンサーの出力信号を基板に伝達する際にセンサーの信号線を基板に接続します。モーターの制御:モーターの制御回路では、モーターの動作を制御する信号線とモーターに電力を供給する電源線を基板に接続します。例えば、基板に実装されたモータードライバー IC (例:L298N) の出力ピンとモーターを接続します。モータードライバー IC には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。Arduino などのマイコンボードとの接続:Arduino などのマイコンボードにセンサーやモーター、LED 等の電子部品を接続する際に使用できます。Arduino には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。実験用回路の製作:小型の電子回路を製作する際に部品同士を接続するのに役立ちます。(ワイヤー)赤、黒、黄直径(Φmm)【ワイヤーゲージ】0.6438ピッチ(mm)(ピン)2.54温度範囲(℃)-25 ~ 80定格電圧(V)300ワイヤー長(mm)200JIS規格【ワイヤーゲージ】0.3256SQ材質(端子)銅合金(ニッケルメッキ)ワイヤーPVC 絶縁銅線端子メス端子UL規格UL1007(電気・電子機器の内部配線、盤内配線用耐熱ビニル電線に関する規格)、【ワイヤーゲージ】AWG22ケーブルタイプ3ピン端子付きワイヤー
  • TXAシリーズ 多治見無線電機

    TXAシリーズ

    多治見無線電機(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    欠品中
    結合方式3点バイヨネット式
  • XH2.54 2pin 端子付きコネクタ ワイヤーケーブル bitstrong(ビットストロング)

    XH2.54 2pin 端子付きコネクタ ワイヤーケーブル

    bitstrong(ビットストロング)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    2ピンの端子が付いたワイヤーで、ワイヤーの長さが 200mm、端子の間隔が 2.54mm(XH2.54 規格)の製品となります。ワイヤー。 ・ 長さ 200mm のワイヤーは、電子工作でよく使われる長さです。 ・ ワイヤーは、柔軟性のある PVC 絶縁された銅線を使用します。 ・ ワイヤーの色が赤と黒なので、プラス極とマイナス極を間違えずに接続できます。 ・ 各規格の垂直燃焼試験に合格しております。(UL 規格:VW-1、CSA 規格:FT1)。 ・ 電気用品安全法垂直燃焼試験に合格しております。端子。 ・ 端子は、XH2.54 規格を採用した一般的なピッチとなります。 ・ XH2.54 端子(XH2.54 規格)は、実験用回路の制作に便利なため、電子工作や研究開発でよく利用される端子です。 ・ 2.54mm ピッチ(XH2.54 規格)なので、ピンヘッダーやソケット、基板などの組み合わせが豊富です。 ・ XH2.54 規格であれば、ほとんどの電子部品やコネクタと互換性があります。 ・ ピン間距離が標準化されているため、配線作業が容易です。 ・ 複数のワイヤーをまとめて接続するワイヤーハーネスの作成にも利用されます。環境を保護する素材を採用しており、耐寒性や耐熱性に優れております。導電性や耐久性も高く、高品質な素材のため、幅広い用途で使用することができます。使用例:電化製品、自動車、家電、照明、電気、電源コード、電子工作、電子機器、DIY、LED ライト、センサー、バッテリー、オーディオ、スピーカー、モーター、スイッチ、マイコンボード、PCB コントロールパネル、電源ケーブル、玩具、おもちゃ、ロボット
    用途電子工作や DIY などの用途で幅広く使用できます。例えば、以下の用途で使用できます。LED ライト(照明)の配線:LED ストリップの配線や LED ライトのプラス極とマイナス極を基板に接続する際に使用できます。センサーの接続:センサーから出力される信号を基板に伝達する際に使用できます。温度センサー、光センサーなどのセンサーの出力信号を基板に伝達する際にセンサーの信号線を基板に接続します。小型モーターの制御:小型モーターの電源を基板に供給する際にモーターのプラス極とマイナス極を基板に接続できます。例えば、基板に実装されたモータードライバー IC (例:L298N) の出力ピンとモーターを接続します。モータードライバー IC には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。Arduino などのマイコンボードとの接続:Arduino などのマイコンボードにセンサーやモーター、LED 等の電子部品を接続する際に使用できます。Arduino には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。実験用回路の製作:小型の電子回路を製作する際に部品同士を接続するのに役立ちます。(ワイヤー)赤、黒直径(Φmm)【ワイヤーゲージ】0.8118ピッチ(mm)(ピン)2.54温度範囲(℃)-25 ~ 80定格電圧(V)300ワイヤー長(mm)200JIS規格【ワイヤーゲージ】0.5174SQ材質(端子)銅合金(ニッケルメッキ)ワイヤーPVC 絶縁銅線端子メス端子UL規格UL2468(電子機器用ビニル電線に関する規格)、【ワイヤーゲージ】AWG20ケーブルタイプ2ピン端子付きワイヤー
  • 三菱電機J4 エンコーダケーブル 進電テクノロジー

    三菱電機J4 エンコーダケーブル

    進電テクノロジー
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用エンコーダケーブル 2. 10m以下直結タイプ 負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側
  • 三菱電機J4 電源ケーブル 進電テクノロジー

    三菱電機J4 電源ケーブル

    進電テクノロジー
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用電源ケーブル 2. 30m以下直結タイプ 負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側
  • ワイヤーハーネス コーセル

    ワイヤーハーネス

    コーセル
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    長さ(mm)500
  • ケーブル 三菱電機

    ケーブル

    三菱電機
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • JL04Vシリーズ ケーブルクランプ(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)

    JL04Vシリーズ ケーブルクランプ(嵌合時防水型)

    JAE(日本航空電子工業)
    899税込989
    1個
    当日出荷
  • 三菱電機J4 エンコーダケーブル 進電テクノロジー

    三菱電機J4 エンコーダケーブル

    進電テクノロジー(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1. 三菱電機 J4 HG-SR/JR 0.5~9kW/RR/UR モーター接続用エンコーダケーブル 2. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • プログラマ接続ケーブルS-20P用/S-10D用 ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    プログラマ接続ケーブルS-20P用/S-10D用

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    プログラマ接続ケーブル2m両端モジュラ
    長さ(m)2ケーブル長(m)2
  • 小型防水丸型コネクタ1108シリーズキャップ 多治見無線電機

    小型防水丸型コネクタ1108シリーズキャップ

    多治見無線電機(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法D(mm)120コネクタ形状キャップ(レセプタクル用)寸法C(Φmm)21寸法B(Φmm)M18結合方式ネジ防水性300KPa(結合時)
  • FCNコネクタハーネス 片端メスコネクタ フラットケーブル ノーブランド

    FCNコネクタハーネス 片端メスコネクタ フラットケーブル

    ノーブランド
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
    極数40コネクタATYCO-AMP、1903404-1コネクタB-電線メーカー沖電線電線型番FLEX-B 40C UL2651
  • 三菱電機J4 電磁ブレーキケーブル 進電テクノロジー

    三菱電機J4 電磁ブレーキケーブル

    進電テクノロジー
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用ブレーキケーブル 2. 30m以下直結タイプ 負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側
  • FCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ 丸ケーブル ノーブランド

    FCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ 丸ケーブル

    ノーブランド
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から25日以内出荷
    各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
    極数40コネクタATYCO-AMP、1473381-1コネクタBTYCO-AMP、1473381-1電線メーカー沖電線電線型番UL20276-SB AWG28×20P
  • 接続プラグ SIMATIC SIEMENS

    接続プラグ SIMATIC

    SIEMENS
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズSIMATIC併用可能製品PROFIBUSバスケーブル
  • 三菱電機J4 エンコーダケーブル 進電テクノロジー

    三菱電機J4 エンコーダケーブル

    進電テクノロジー
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用エンコーダケーブル 2. 10m以下直結タイプ 反負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側
  • 変換コネクターケーブルPLC(モジュラ) ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    変換コネクターケーブルPLC(モジュラ)

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    8,298税込9,128
    1台
    3日以内出荷
    Dsub15ピン変換コネクタ
    仕様変換コネクタケーブルPLCポート(モジュラ)⇔S-15JP/S-30JG-T(Dsub15ピン)用
  • SiOシリーズ e-CON付電磁弁ケーブル(CKD/BR) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付電磁弁ケーブル(CKD/BR)

    SUS(エスユーエス)
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Profibusバスコネクタ SIEMENS

    Profibusバスコネクタ

    SIEMENS
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Industry PC に使用される軸流ケーブルアウトレット付きの Siemens PROFIBUS バスコネクタ、 SIMATIC OP 、 OLM 。12 Mbit/s の伝送速度で動作し、絶縁機能付き終端抵抗器を備えています。
    適合機種OP/OLM用アキシャルケーブルアウトレット付きPROFIBUSバスコネクタRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品産業用PC 、OLM、SIMATIC OP
  • 三菱電機J4 電磁ブレーキケーブル 進電テクノロジー

    三菱電機J4 電磁ブレーキケーブル

    進電テクノロジー
    5,398税込5,938
    1本
    23日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1. 三菱電機 J4 HG-SR□B/JR-□ モーター接続用ブレーキケーブル 2. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱電機J4 電源ケーブル 進電テクノロジー

    三菱電機J4 電源ケーブル

    進電テクノロジー
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用電源ケーブル 2. 30m以下直結タイプ 反負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側
  • ケーブルクランプ ハーティング

    ケーブルクランプ

    ハーティング
    3,998税込4,398
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    適合PgネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル(ロボットケーブル) omron(オムロン)

    ケーブル(ロボットケーブル)

    omron(オムロン)
    32,980税込36,278
    1本
    翌々日出荷
    仕様サンサ・タッチファインダ間、センサ・パソコン間用
  • S型シース付フラットケーブルシールド有 ノーブランド

    S型シース付フラットケーブルシールド有

    ノーブランド
    7,298税込8,028
    1巻
    7日以内出荷
    スダレ形オキフレックスをS字形にフォーミングし、シースを被せており機器間、煩雑な筐体内の配線に最適。介在が無い為、端末処理作業が容易。ピッチ精度が劣化しない形状の為、コネクタとのコンタクトの信頼性も万全。
    用途コンピューター、周辺機器、通信機器、事務機器等の内部配線用。寸法(mm)融着部/30、非融着部/30ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)150耐電圧1500V/分材質(絶縁体)軟質塩化ビニル静電容量95PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)222絶縁抵抗(MΩ/km)5シース色ワームグレー導体構成(本/mm)7/0.127定格温度(℃)80特性インピーダンス(Ω)75ケーブルサイズ(AWG)28
  • FCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ フラットケーブル ノーブランド

    FCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ フラットケーブル

    ノーブランド
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から29日以内出荷
    各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
    極数40コネクタATYCO-AMP、1903404-1コネクタBTYCO-AMP、1903404-1電線メーカー沖電線電線型番FLEX-B 40C UL2651
  • アナログ入出力拡張アダプタ 三菱電機

    アナログ入出力拡張アダプタ

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様ディジタル出力値:14ビットバイナリ適合機種●対応CPUユニット:FX5UJ CPUユニット:Ver. 1.010以降、FX5U(C) CPUユニット:Ver. 1.240以降●対応エンジニアリングツール:GX Works3:Ver. 1.075D以降精度●周囲温度25±5℃:±0.1%(±16digit)以内周囲温度0~55℃:±0.2%(±32digit)以内周囲温度-20~0℃:±0.3%(±48digit)以内●周囲温度25±5℃:±0.1%(電圧±20mV、電流±20μA)以内周囲温度0~55℃:±0.2%(電圧±40mV、電流±40μA)以内周囲温度-20~0℃:±0.3%(電圧±60mV、電流±60μA)以内出力電圧(V)DC-10~10(外部負荷抵抗値1k~1MΩ)入力電圧(V)DC-10~+10(入力抵抗値1MΩ)出力点数2点(2チャンネル)入力14ビットバイナリ入力点数2点(2チャンネル)絶縁方式入出力端子とシーケンサ間:フォトカプラ絶縁、入出力端子チャンネル間:非絶縁出力電流(mA)DC0~20(外部負荷抵抗値0~500Ω)入力電流(A)DC-20~+20mA(入力抵抗値250Ω)電源仕様●外部給電(アナログ変換回路):DC24V +20%/-15% 100mA、アダプタの電源コネクタから外部給電しま●内部給電(インタフェース):DC5V 10mA、CPUユニットのDC5V電源から内部給電されます。変換速度最大2.0ms(データの更新は毎演算周期)RoHS指令(10物質対応)対応入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)絶対最大入力電圧:±15V、電流:±30mA
  • SiOシリーズ e-CON付DS用入出力ケーブル/2m SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付DS用入出力ケーブル/2m

    SUS(エスユーエス)
    2,698税込2,968
    1個
    10日以内出荷
    備考SUC-197とSUC-198を1本に集約したケーブルです。シリーズSiOケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • プログラマブルコントローラ SYSMAC CVM1/CVシリーズ 用I/O接続ケーブル omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ SYSMAC CVM1/CVシリーズ 用I/O接続ケーブル

    omron(オムロン)
    28,980税込31,878
    1個
    66日以内出荷から81日以内出荷
    仕様長距離増設用I/Oコントロールユニット→I/Oインタフェースユニット間の接続用種別長距離増設用接続ケーブル
  • PLC FP-X増設FP0アダプタ Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X増設FP0アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    欠品中
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様このアダプタを介してFP0R増設ユニットを最大3台までFP-Xに接続可能。増設ケーブル8cm、電源ケーブル付属長さ(m)0.08規格UL/C-UL、CE
  • シリアルABS同期エンコーダケーブル 三菱電機

    シリアルABS同期エンコーダケーブル

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • RS PRO PLCケーブル プログラマブルロジック開発ツール RS PRO PLC用 RS PRO

    RS PRO PLCケーブル プログラマブルロジック開発ツール RS PRO PLC用

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = プログラマブルロジック開発ツール入力方式 = VGAメス出力タイプ = S端子使用用途 = RS PRO PLC応用例 = シリアルケーブルケーブル長 = 10m寸法 = 10 m
  • 顔認証端末用ワイヤーハーネス(20ピン)・XHコネクタ(2ピン)終端処理なし bitstrong(ビットストロング)

    顔認証端末用ワイヤーハーネス(20ピン)・XHコネクタ(2ピン)終端処理なし

    bitstrong(ビットストロング)
    999税込1,099
    1本
    6日以内出荷
    HIKVISION製顔認証端末、DS-K1TA70MI-TとDS-K1T671TM-3XFで使用出来るハーネスです。電源供給:制御信号(アラーム、RS-485、Wiegand(ウィーガンド)、ドアロック)。基板などに接続する接続部は既に圧着されており、ネジ止めやハンダ付けは必要ありません。ケーブルの各種機能とケーブルの色は貼られているラベルに表記されています。ワイヤーハーネスの規格はUL規格となっており、推奨される電源ケーブルの直径は22 AWG。他のケーブルの直径が26 AWGとされています。寸法は画像をご参照下さい。
    用途顔認証端末の電源は、DC12V/2Aである必要があります。長さ(mm)205質量(g)12

PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります

PLCケーブル・アダプター