絞り込み
ブランド
- ABB(14)
- CHINO(チノー)(16)
- CYNERGY3(19)
- omron(オムロン)(65)
- Pololu(18)
- PORTESCAP(35)
- SIEMENS(222)
- Watty(11)
- オムロンヘルスケア(66)
- シュナイダーエレクトリック(113)
- フエニックス・コンタクト(19)
- ボッシュ・レックスロス(16)
- 三菱電機(185)
- 亀岡電子(18)
- 安川電機(10)
- 富士電機(73)
- 日立産機システム(12)
- 東芝シュネデール・インバータ(26)
- 関西オートメーション(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

PGインターフェース増設カード
富士電機¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷仕様デジタルカード(8bitバス対応)、PGインタフェース増設カード、17bit高分解能ABSエンコーダ電源3相 200V
デジタル入出力インタフェースカード
富士電機¥6,798税込¥7,4781台3日以内出荷電源3相 200Vオプション搭載アダプタ(~15kW)インバータ前面取付けOPC-E2-ADP1、(18.5~22kW)インバータ内部収納OPC-E2-ADP2
デジタルインターフェースカード
富士電機¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷電源3相 200Vオプション搭載アダプタ(~15kW)インバータ前面取付けOPC-E2-ADP1、(18.5~22kW)インバータ内部収納OPC-E2-ADP2
インバータ FRENIC-Ace
富士電機¥36,980~税込¥40,678~1台3日以内出荷から22日以内出荷仕様HHD仕様電源電圧単相 200V構造EMCフィルタ内蔵形過負荷耐量150% 1min、200% 0.5s
インバータ FRENIC-Ace
富士電機¥66,980~税込¥73,678~1台3日以内出荷から22日以内出荷仕様HHD仕様電源電圧3相 400V構造EMCフィルタ内蔵形過負荷耐量150% 1min、200% 0.5s
インバータ FRENIC-Ace
富士電機¥42,980~税込¥47,278~1台3日以内出荷から22日以内出荷仕様HHD仕様電源電圧3相 200V構造EMCフィルタ内蔵形過負荷耐量150% 1min、200% 0.5s
インバータオプション価格表(FR-A700/F700用) 昇圧トランス(220V/440V) 200V電源で400Vインバータを使用する
三菱電機¥2,098,000~税込¥2,307,800~1台91日以内出荷仕様インバータオプション価格表(FR-A700/F700用) 昇圧トランス(220V/440V) 200V電源で400Vインバータを使用する
パルス変換器
三菱電機¥159,800税込¥175,7801台61日以内出荷仕様●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)材質ハウジング:難燃性黒色樹脂外形寸法(mm)123×80×50電流(A)5~5%(前面から調整可)電源AC100V構造プラグイン構造耐電圧AC2000V接続方式M3.5ねじ端子接続絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V主な用途インバータFM端子パルス出力専用電流出力4~20mA DC(負荷抵抗750Ω以下)
ポテンショメータ変換器
三菱電機¥149,800税込¥164,7801台61日以内出荷仕様●スパン調整範囲:全抵抗値の50~100%(前面から調整可)材質端子ねじ:鉄にクロメート処理(標準)またはステンレス/ハウジング:難燃性黒色樹脂外形寸法(mm)123×80×50電源AC100V構造プラグイン構造耐電圧AC2000V接続方式M3.5ねじ端子接続絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500Vゼロ調整範囲全抵抗値の0~50%(前面から調整可)電源リップル含有率10%p-p以下電流出力4~20mA DC(負荷抵抗750Ω以下)
トレースオプションユニット トレースカード
三菱電機¥72,980税込¥80,2781台16日以内出荷仕様トレースカード種類内蔵オプション(制御機能拡張・増設入出力)適合インバーターFR-V500(L)
インバータオプション(FR-A700/F700用) 正弦波フィルタ MT-BSCシリーズ
三菱電機¥109,800~税込¥120,780~1台16日以内出荷から61日以内出荷周波数(Hz)(最大)60寸法H(mm)Φ7周波数許容変動2.5KHz(PWM)振動(m/s2)5.9以下、10~55Hz(X、Y、Z各方向)
インバータオプション(FR-A700/F700用) 正弦波フィルタ MT-BSLシリーズ
三菱電機¥449,800~税込¥494,780~1台31日以内出荷から61日以内出荷周波数(Hz)(最大)60周波数許容変動2.5KHz(PWM)振動(m/s2)5.9以下、10~55Hz(X、Y、Z各方向)