絞り込み
ブランド
- ABB(14)
- CHINO(チノー)(16)
- CYNERGY3(19)
- omron(オムロン)(65)
- Pololu(18)
- PORTESCAP(35)
- SIEMENS(222)
- Watty(11)
- オムロンヘルスケア(66)
- シュナイダーエレクトリック(113)
- フエニックス・コンタクト(19)
- ボッシュ・レックスロス(16)
- 三菱電機(185)
- 亀岡電子(18)
- 安川電機(10)
- 富士電機(73)
- 日立産機システム(12)
- 東芝シュネデール・インバータ(26)
- 関西オートメーション(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

電源回生機能内蔵インバータ FR-Aシリーズ
三菱電機¥399,800~税込¥439,780~1台46日以内出荷保護構造IP00周波数許容変動±5%冷却方式強制風冷出力過負荷電流定格150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃回生制動トルク100%連続 150% 60s(出力)周波数許容範囲(%)±5
センサレスサーボ専用ドライブユニット FR-E700EXシリーズ
三菱電機¥36,980税込¥40,6781個102日以内出荷減速比4種(1/5~1/30)種類ドライブユニット保護構造閉鎖形(IP20)電源定格入力(交流電圧・周波数)3相200~240V 50Hz/60Hz、交流電圧許容変動:170~264V 50Hz/60Hz、周波数許容変動:±5%制御方式速度制御/位置制御(ポイントテーブル)通信方式CC-Link/FLリモート※通信対応はオプションカートが必要です。
インバータ コンバータ分離タイプ FR-F842シリーズ
三菱電機¥2,598,000~税込¥2,857,800~1台81日以内出荷タイプコンバータ分離タイプ電圧(V)400クラス保護構造IP00冷却方式強制風冷定格出力電圧(V)3相380~500
インバータ FR-CC2シリーズ コンバータユニット
三菱電機¥1,898,000~税込¥2,087,800~1台81日以内出荷電圧(V)400保護構造IP00冷却方式強制風冷定格出力電圧(V)DC430~780周波数許容範囲(%)±5
インバータ FR-A800シリーズ コンバータ分離タイプ
三菱電機¥3,998,000~税込¥4,397,800~1台46日以内出荷から81日以内出荷電圧(V)400保護構造IP00冷却方式強制風冷定格出力電圧(V)3相380~500周波数許容範囲(%)±5
フッ素樹脂 液面計B型タイプ NR0177シリーズ
フロンケミカル¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷から60日以内出荷オールフッ素樹脂製の液面計です。耐薬品性・耐熱性に優れています。パイプはPFAパイプを使用している為、目視可能です。ガラス管のように割れる心配はございません。
インバーターG7 400V 盤内取付形
安川電機1台欠品中高性能&環境対応 本格ベクトル制御汎用インバーター Varispeed G7用途紙加工・ファン・ポンプ、輸送運搬、金属工作機械、公共設備、医療器械、生活環境設備、食品加工機械仕様【電源高周波数対策】直流リアクトル:内装、12相整流:対応可保護構造盤内取付形定格電圧(V)三相交流電源:380/400/415/440/460/480(50/60Hz)、直流電源:510~680制御方式正弦波PWM制御[PG付きベクトル制御、PG無しベクトル1制御、PG無しベクトル2制御1、PG無しV/f制御、PG付きV/f制御(定数による切り替え)]表示充電中表示:主回路直流電圧が約50 V以下になるまで表示出力電圧(V)最大:三相380/400/415/440/460/480(入力電圧対応)精度(%)トルク:±5周波数許容変動±5%保存温度(℃)-20~+60(輸送中の短期間温度)出力周波数(Hz)最高:定数設定で400まで対応可能加減速時間0.01~6000.0秒(加速、減速個別設定:4種類切り替え可能)過負荷耐量定格出力電流の150%1分間、200%0.5秒周波数制御範囲0.01~400Hz制動トルク約20%(制動抵抗器オプションを使用して約125%)、200/400V15kW以下は制動トランジスタ内蔵制御機能瞬時停電再始動、速度サーチ、過トルク検出、トルク制限、17段速運転(最大)、加減速時間切り替え、S字加減速、3ワイヤシーケンス、オートチューニング(回転形、停止形)、DWELL(ドウェル)機能、冷却ファンON/OFF機能、スリップ補正、トルク補償、周波数ジャンプ、周波数指令上下限設定、始動時・停止時直流制動、ハイスリップ制動、PID制御(スリープ機能付き)、省エネ制御、メモバス通信(RS-485/422最大19.2kbps)、異常リトライ、定数コピー、ドループ制御、トルク制御、速度制御/トルク制御切り替え運転など保護機能モータ:電子サーマルによる保護、不足電圧:200V級:主回路直流電圧が約190V以下で停止、400V級:主回路直流電圧が約380V以下で停止、瞬時停電補償:15ms以上で停止(出荷時の設定)、定数の設定により約2秒以内の停電復帰で運転継続、放熱フィン過熱:サーミスタによる保護、地絡保護:電子回路による保護応答速度10Hz(PG無しベクトル2制御)、40Hz(PG付きベクトル制御)振動振動周波数:10~20Hz未満では9.8m/s2、20~55HZでは5.9m/s2まで許容標高(m)1000以下ヒューズ溶断保護:ヒューズ溶断で停止許容電圧変動+10%、-15%周囲温度(℃)-10~+45過電圧保護200V級:主回路直流電圧が約410V以上で停止、400V級:主回路直流電圧が約820V以上で停止使用場所屋内(腐食性ガス、じんあいなどの無い所)周波数設定分解能ディジタル指令0.01Hz、アナログ指令0.03Hz/60Hz(11ビット+符号)周波数精度温度変動:ディジタル指令±0.01%(-10~+40℃)、アナログ指令±0.1%(25℃±10℃)始動トルク150%/0.3Hz(PG無しベクトル2制御)、150%/0(min-1(PG付きベクトル制御)ストール防止動作レベル加減速中ストール防止、運転中ストール防止RoHS指令(10物質対応)対応過電流定数瞬時:定格出力電流の約200%以上使用湿度(%RH)95以下(ただし結露しないこと)速度制御範囲1:200(PG無しベクトル2制御)、1:1000(PG付きベクトル制御)、精度:±0.2%(PG無しベクトル2制御、25℃±10℃)、±0.02%(PG付きベクトル制御、25℃±10℃)トルク制限有り(定数で設定、ベクトル制御時のみ、4象限個別設定可)出力周波数分解能(演算分解能)0.001Hz周波数設定信号-10~10V、0~10V、4~20mA、パルス列過負荷定格出力電流の150%1分間、200%0.5秒
インバーターG7 400V 閉鎖壁掛形
安川電機1台欠品中高性能&環境対応 本格ベクトル制御汎用インバーター Varispeed G7用途紙加工・ファン・ポンプ、輸送運搬、金属工作機械、公共設備、医療器械、生活環境設備、食品加工機械仕様【電源高周波数対策】直流リアクトル:オプション、12相整流:対応不可保護構造閉鎖壁掛形定格電圧(V)三相交流電源:380/400/415/440/460/480(50/60Hz)、直流電源:510~680制御方式正弦波PWM制御[PG付きベクトル制御、PG無しベクトル1制御、PG無しベクトル2制御1、PG無しV/f制御、PG付きV/f制御(定数による切り替え)]表示充電中表示:主回路直流電圧が約50 V以下になるまで表示出力電圧(V)最大:三相380/400/415/440/460/480(入力電圧対応)精度(%)トルク:±5周波数許容変動±5%保存温度(℃)-20~+60(輸送中の短期間温度)出力周波数(Hz)最高:定数設定で400まで対応可能加減速時間0.01~6000.0秒(加速、減速個別設定:4種類切り替え可能)過負荷耐量定格出力電流の150%1分間、200%0.5秒周波数制御範囲0.01~400Hz制動トルク約20%(制動抵抗器オプションを使用して約125%)、200/400V15kW以下は制動トランジスタ内蔵保護機能モータ:電子サーマルによる保護、不足電圧:200V級:主回路直流電圧が約190V以下で停止、400V級:主回路直流電圧が約380V以下で停止、瞬時停電補償:15ms以上で停止(出荷時の設定)、定数の設定により約2秒以内の停電復帰で運転継続、放熱フィン過熱:サーミスタによる保護、地絡保護:電子回路による保護応答速度10Hz(PG無しベクトル2制御)、40Hz(PG付きベクトル制御)振動振動周波数:10~20Hz未満では9.8m/s2、20~55HZでは5.9m/s2まで許容標高(m)1000以下ヒューズ溶断保護:ヒューズ溶断で停止許容電圧変動+10%、-15%周囲温度(℃)-10~+40過電圧保護200V級:主回路直流電圧が約410V以上で停止、400V級:主回路直流電圧が約820V以上で停止使用場所屋内(腐食性ガス、じんあいなどの無い所)周波数設定分解能ディジタル指令0.01Hz、アナログ指令0.03Hz/60Hz(11ビット+符号)周波数精度温度変動:ディジタル指令±0.01%(-10~+40℃)、アナログ指令±0.1%(25℃±10℃)始動トルク150%/0.3Hz(PG無しベクトル2制御)、150%/0(min-1(PG付きベクトル制御)ストール防止動作レベル加減速中ストール防止、運転中ストール防止RoHS指令(10物質対応)対応過電流定数瞬時:定格出力電流の約200%以上使用湿度(%RH)95以下(ただし結露しないこと)速度制御範囲1:200(PG無しベクトル2制御)、1:1000(PG付きベクトル制御)、精度:±0.2%(PG無しベクトル2制御、25℃±10℃)、±0.02%(PG付きベクトル制御、25℃±10℃)トルク制限有り(定数で設定、ベクトル制御時のみ、4象限個別設定可)出力周波数分解能(演算分解能)0.001Hz周波数設定信号-10~10V、0~10V、4~20mA、パルス列過負荷定格出力電流の150%1分間、200%0.5秒
インバーターG7 200V 盤内取付形
安川電機1台欠品中高性能&環境対応 本格ベクトル制御汎用インバーター Varispeed G7用途紙加工・ファン・ポンプ、輸送運搬、金属工作機械、公共設備、医療器械、生活環境設備、食品加工機械仕様【電源高周波数対策】直流リアクトル:内装、12相整流:対応可保護構造盤内取付形定格電圧(V)三相交流電源:200/208/220/230/240(50/60Hz)、直流電源:270~340制御方式正弦波PWM制御[PG付きベクトル制御、PG無しベクトル1制御、PG無しベクトル2制御1、PG無しV/f制御、PG付きV/f制御(定数による切り替え)]表示充電中表示:主回路直流電圧が約50 V以下になるまで表示出力電圧(V)最大:三相200/208/220/230/240(入力電圧対応)精度(%)トルク:±5周波数許容変動±5%保存温度(℃)-20~+60(輸送中の短期間温度)出力周波数(Hz)最高:定数設定で400まで対応可能加減速時間0.01~6000.0秒(加速、減速個別設定:4種類切り替え可能)過負荷耐量定格出力電流の150%1分間、200%0.5秒周波数制御範囲0.01~400Hz制動トルク約20%(制動抵抗器オプションを使用して約125%)、200/400V15kW以下は制動トランジスタ内蔵制御機能瞬時停電再始動、速度サーチ、過トルク検出、トルク制限、17段速運転(最大)、加減速時間切り替え、S字加減速、3ワイヤシーケンス、オートチューニング(回転形、停止形)、DWELL(ドウェル)機能、冷却ファンON/OFF機能、スリップ補正、トルク補償、周波数ジャンプ、周波数指令上下限設定、始動時・停止時直流制動、ハイスリップ制動、PID制御(スリープ機能付き)、省エネ制御、メモバス通信(RS-485/422最大19.2kbps)、異常リトライ、定数コピー、ドループ制御、トルク制御、速度制御/トルク制御切り替え運転など保護機能モータ:電子サーマルによる保護、不足電圧:200V級:主回路直流電圧が約190V以下で停止、400V級:主回路直流電圧が約380V以下で停止、瞬時停電補償:15ms以上で停止(出荷時の設定)、定数の設定により約2秒以内の停電復帰で運転継続、放熱フィン過熱:サーミスタによる保護、地絡保護:電子回路による保護応答速度10Hz(PG無しベクトル2制御)、40Hz(PG付きベクトル制御)振動振動周波数:10~20Hz未満では9.8m/s2、20~55HZでは5.9m/s2まで許容標高(m)1000以下ヒューズ溶断保護:ヒューズ溶断で停止許容電圧変動+10%、-15%周囲温度(℃)-10~+45過電圧保護200V級:主回路直流電圧が約410V以上で停止、400V級:主回路直流電圧が約820V以上で停止使用場所屋内(腐食性ガス、じんあいなどの無い所)周波数設定分解能ディジタル指令0.01Hz、アナログ指令0.03Hz/60Hz(11ビット+符号)周波数精度温度変動:ディジタル指令±0.01%(-10~+40℃)、アナログ指令±0.1%(25℃±10℃)始動トルク150%/0.3Hz(PG無しベクトル2制御)、150%/0(min-1(PG付きベクトル制御)ストール防止動作レベル加減速中ストール防止、運転中ストール防止RoHS指令(10物質対応)対応過電流定数瞬時:定格出力電流の約200%以上使用湿度(%RH)95以下(ただし結露しないこと)速度制御範囲1:200(PG無しベクトル2制御)、1:1000(PG付きベクトル制御)、精度:±0.2%(PG無しベクトル2制御、25℃±10℃)、±0.02%(PG付きベクトル制御、25℃±10℃)トルク制限有り(定数で設定、ベクトル制御時のみ、4象限個別設定可)出力周波数分解能(演算分解能)0.001Hz周波数設定信号-10~10V、0~10V、4~20mA、パルス列過負荷定格出力電流の150%1分間、200%0.5秒
入力リアクトル
東芝シュネデール・インバータ¥19,980~税込¥21,978~1個ほか4日以内出荷入力リアクトルは、インバータ電源側の入力力率改善、高調波低減または、外来サージを抑制する場合に使用します。電源容量が500kVA(注)以上で、かつ、電源容量がインバータ容量の10倍以上の場合や、同一の配電線にサイリスタ機器などの歪波発生源、大容量インバータが接続されている場合に設置します。
振動式レベルスイッチ RRH
東和制電工業(TOWA)¥109,800税込¥120,7801台10日以内出荷温度圧力比重誘電率導電率の影響を受けることなく安定した測定が可能。 耐腐食性強度に優れた材質:SUS316Tiを採用。 比重0.01以上の粉粒体の検出に最適。 外部より確認容易な動作表示:LEDディスプレー搭載。 フェールセーフ機能を標準で装備。 調整はディップスイッチのみの簡単設定。 機械的可動部シール部がないため優れた耐圧耐久性を実現。 CE認定品(CEマーキング) AC/DCフリー電源用途粉体の測定に材質ロッド部、取付部材質SUS316Ti取付G1 1/2タイプフォーク寸法L(mm)137mm出力SPDTリレーセンサー一体型 AC・DC電源電源電圧(V)20~255 AC/DC保護等級IP67相等消費電力(VA)2.5最高使用温度(℃)タンク内:MAX110、タンク外:MAX60許容圧力(MPa)2.5
振動式レベルスイッチ RKH
東和制電工業(TOWA)¥119,800税込¥131,7801台10日以内出荷温度圧力比重誘電率導電率の影響を受けることなく安定した測定が可能。 比重0.05以上の粉粒体の検出に最適。 耐腐食性強度に優れた材質:SUS316Tiを採用。 外部より確認容易な動作表示:LEDディスプレー搭載。 フェールセーフ機能を標準で装備。 調整はディップスイッチのみの簡単設定。 機械的可動部シール部がないため優れた耐圧耐久性を実現。 CE認定品(CEマーキング) AC/DCフリー電源用途粉体の測定に材質ロッド部、取付部材質SUS316Ti取付G1 1/2タイプロッド寸法L(mm)207mm出力SPDTリレーセンサー一体型 AC・DC電源電源電圧(V)20~255 AC/DC保護等級IP67相等消費電力(VA)2.5最高使用温度(℃)タンク内:MAX110、タンク外:MAX60許容圧力(MPa)2.5
振動式レベルスイッチ RFM
東和制電工業(TOWA)¥109,800税込¥120,7801台8日以内出荷温度圧力比重誘電率導電率の影響を受けることなく安定した測定が可能。 比重0.01以上の粉粒体の検出に最適。 耐腐食性強度に優れた材質:SUS316相等を採用。 外部より確認容易な動作表示:LEDディスプレー搭載。 フェールセーフ機能を標準で装備。 調整はディップスイッチのみの簡単設定。 機械的可動部シール部がないため優れた耐圧耐久性を実現。 CE認定品(CEマーキング) AC/DCフリー電源用途粉体の測定に材質ロッド部、取付部材質SUS316相等取付G1タイプフォーク寸法L(mm)125mm出力SPDTリレーセンサー一体型 AC・DC電源電源電圧(V)20~255 AC/DC保護等級IP67相等消費電力(VA)2.5最高使用温度(℃)タンク内:MAX110、タンク外:MAX60許容圧力(MPa)2.5
ウォーターレベル
大菱計器製作所¥499,800~税込¥549,780~1セット(2本)ほか32日以内出荷から42日以内出荷広い床等の仕上がり、機械やタービン等の据付用基礎の高低差を簡単に測定できます。 水位を利用して高低差を測定する方式です。 1mm単位の測定は本体スケールで測定できます。 高精度測定は付属のデジタル式マイクロメータで測定します。水面とゲージ針が接触した時の値を読みます寸法(Φ×高さH)(mm)100×260平行度(μm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ドラム缶用ケイタイ液面計
タンジ製作所¥71,980~税込¥79,178~1台22日以内出荷持ち運びが容易(軽量) 液位を10段階のLEDにて確認できます。 ACアダプタを使用すれば100V電源と電池の両方で使用可能。用途ドラム缶等目に見えない液位の残量表示。 廃油などのこぼれ防止。 水用・油用その他の液体測定が可能。材質(ヘッド部)アルミ<黒アルマイト処理>、(パイプ部)SUS304、(電極部)SUS304ロット棒にテフロン系被覆、(絶縁体)テフロン寸法(mm)Φ137+(電極長)電源単3乾電池×2本測定方法静電容量方式制御出力10段階LED表示電池寿命連続300分(アルカリ乾電池使用時)保存温度範囲(℃)-40~80動作湿度(%)35~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-10~35(周囲環境による)
RSF78Y100RN
CYNERGY3¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷材質PP色White最大出力25VA比重Min. Fluid SG:0.8使用周囲温度(℃)-20~100レベル(mm)Must Close(SG=1) :8、Must Open(SG=1):20材質(ガスケット)NitrileRoHS指令(10物質対応)対応引出し100cm PVC 16/0.2認定取得UL温度範囲(°F)-4~212スイッチング電流(A)0.6最大スイッチング電圧(AC V)240最大スイッチング電圧(DC V)120最大スイッチング電力(VA)25