絞り込み
ブランド
- シマデン
- 三菱電機(43)
- omron(オムロン)(40)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- IDEC(和泉電気)(16)
- 富士計測器(15)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(11)
- 大崎電気工業(11)
- 渡辺電機工業(10)
- DER EE(10)
- 河村電器産業(9)
- NKE(9)
- MG(旧エム・システム技研)(7)
- テンパール工業(5)
- SIRC(サーク)(5)
- はくでん(3)
- azbil(旧:山武)(2)
- SCI(2)
- フルーク(FLUKE)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

三相電力調整器
シマデン¥139,800~税込¥153,780~1台41日以内出荷付加機能を徹底的に排除したベーシックな電力調整器です。その他【操作量出力信号/指示計】なし制御【入力】4~20mA DC 受信抵抗:100Ω定格電源200~240VAC ±10% 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
三相電力調整器
シマデン¥159,800~税込¥175,780~1台41日以内出荷出力波形の歪みが少なくノイズが極めて小さい電力調整器です。 二相制御なので接続配線が簡単です。一体構造なので設置工事が簡単です。 警報出力・保護回路が標準装備。 感電防止カバーが選択できます。電源200~220V AC±10% 50/60Hz制御【入力】4~20mA DC(受信抵抗: 200Ω)および接点信号RoHS指令(10物質対応)対応