絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
  • EBM PAPST(288)
  • RS PRO(31)
  • Fischer Elektronik(10)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
  • COMAIR ROTRON(8)
  • Adaptive(7)
  • ABL Components(6)
  • 山洋電気(5)
  • AAVID THERMALLOY(5)
  • UNITED AUTOMATION(5)
  • リタール(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • BERGQUIST(4)
  • Intelligent LED Solutions(4)
  • Stego Elektrotechnik(4)
  • SUNON(3)
  • EUROPEAN THERMODYNAMICS(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーター

    ACブロワ MBシリーズ

    オリエンタルモーター(3件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷
    材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウム色ダークグレータイプファン単体規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1電源AC温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)軸受名称ボールベアリング絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用周囲湿度85%以下(非結露)絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用電圧範囲±10%(各電圧共)
  • ACブロワ MBシリーズ セット品 オリエンタルモーター

    ACブロワ MBシリーズ セット品

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1セット
    当日出荷から36日以内出荷
    タイプセット品電源AC
  • ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーター

    ACブロワ MBシリーズ

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーター

    ACブロワ MBシリーズ

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)(ランナー)40直径(Φmm)(ランナー)100タイプファン単体電圧(V)単相200/220/230電源AC
  • ACブロワ MBシリーズ Sタイプ オリエンタルモーター

    ACブロワ MBシリーズ Sタイプ

    オリエンタルモーター
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    15日以内出荷
    質量(kg)2.1サイズランナー径 Φ100 mmタイプファン単体、可変速:なしシリーズMBシリーズ Sタイプ構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10%過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCブロワ MBDシリーズ オリエンタルモーター

    DCブロワ MBDシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    11日以内出荷
    電源DC
  • 高効率・角型ACブロワ MBSシリーズ オリエンタルモーター

    高効率・角型ACブロワ MBSシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    付属品ファン、電源ケーブル、制風ルーバー、取付用ねじ、取扱説明書材質【モーターケース】アルミダイカスト、【ケーシング】アルミダイカスト、【ランナー】アルミニウム接続方法電源ケーブル塗装色ダークグレー使用周囲湿度85%以下(非結露)使用電圧範囲±10%過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵軸受種類ボールベアリング
  • DCブロワ MBDシリーズ オリエンタルモーター

    DCブロワ MBDシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    タイプファン単体電源DC

『冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ブロワ