9ページ目: ブロワ

811件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブロアファン RL 48シリーズ EBM PAPST

    ブロアファン RL 48シリーズ

    EBM PAPST
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 = 12 V dc。ブロアタイプ = 遠心分離。AC/DC動作 = DC。風量 = 28m3/h。シリーズ = RL 48。高さ = 75.5mm。幅 = 75.2mm。奥行 = 27mm。寸法 = 75.5 x 75.2 x 27mm。ファン回転速度 = 4400rpm。騒音レベル = 57dB。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 67.1 x 45.7mm。整流タイプ = エレクトロニック。垂直取り付け穴の間隔 = 67.1mm。ebm-papst 遠心ファンebm-papst 遠心ファンは、エアフローが 28 m 3 /h で、供給電圧定格が 12 V dc です。ガラス繊維強化プラスチック製のスクロールハウジングとガラス繊維強化プラスチックインペラを備えています。ファン速度が 2750 rpm のとき、軸流の空気取り入れ口、遠心式の空気排気口からのエアフロー方向の出力が可能です。 1 本のストランドは 26 AWG 、 TR 64 リードはフォワードカーブのインペラを備えています。このコンパクトファンは、中程度の圧力を発生させる高エア性能に適しています。長さは 75.5 mm 、幅は 75.2 mm 、奥行きは 27 mm です。ファンブレードを通過するエアの流れは回転軸に対して平行です。特長と利点空気の流れは、吸気に対して直角になっています 高い静圧性能 接続はワイヤ終端です ロックによるローター保護 ボールベアリングタイプ 高温低電力動作用途セントラルエアコンユニット又はビルの換気システム 自動車 鉄道 電子製品 医療 家庭 通気 空調 冷却システム認定UL認定 CSA VDE CE認証 EAC 認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロアファン RLF 100シリーズ EBM PAPST

    ブロアファン RLF 100シリーズ

    EBM PAPST
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 遠心分離。AC/DC動作 = DC。風量 = 64m3/h。シリーズ = RLF 100。高さ = 127mm。幅 = 127mm。奥行 = 25.4mm。寸法 = 127 x 127 x 25.4mm。ファン回転速度 = 5100rpm。騒音レベル = 64dB。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 112 x 94.4mm。IP定格 = 20。垂直取り付け穴の間隔 = 112mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロアファン QG 030シリーズ EBM PAPST

    ブロアファン QG 030シリーズ

    EBM PAPST
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 = 12 V dc。ブロアタイプ = 横流。AC/DC動作 = DC。風量 = 75m3/h。シリーズ = QG 030。高さ = 47.5mm。幅 = 201mm。奥行 = 50mm。寸法 = 47.5 x 201 x 50mm。ファン回転速度 = 4400rpm。騒音レベル = 49dB。ベアリングタイプ = ボール。整流タイプ = エレクトロニック。ebm-papst 接線方向送風ebm-papst CrossFlow 接線ブロワは、 75 m 3 /h のエアフローと、定格供給電圧 12 V dc を備えています。洗浄可能なフィルタ、内部フィルタガード、固定具付きフロントグリルを備えています。この製品の優れた特長は、比較的低いカウンタ圧力での高風量と非常に優れたノイズ特性です。また、ユニットは、モータを底にして水平又は垂直に取り付けることもできます。これは、 AWG 24 、 TR 64 接続の単線の高品質硬質アルミで製造されています。長さは 47.5 mm 、幅は 201 mm 、奥行きは 50 mm です。コンパクトで高効率です。特長と利点インペラはアルミニウム製 PSC (永久スプリットコンデンサ)モータ。モータ内のベアリング及びカウンタベアリグはボールベアリング 突出部はアルミニウム製 エンドプレートは黒粉体コーティング塗装仕上げ 整流タイプは電子です グリル付きのブロワーにはフィルタメディア付属用途ストーブジャケットの冷却 蓄熱式ヒーター オーバーヘッドプロジェクタ 日焼けのベッド エアコンと暖房ユニット認定DIN41494 UL認定 CE認証
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロアファン D3G133シリーズ EBM PAPST

    ブロアファン D3G133シリーズ

    EBM PAPST
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    ブロアタイプ = 遠心分離。シリーズ = D3G133。ベアリングタイプ = ボール。カーブの方向 = 前方向。ebm-papst 遠心ブロワebm-papst D3G133 シリーズ 230 V ac デュアルインレット遠心ブロワは、外部ローターモータと電子的に整流されたモータを備えています。ブロワはインペラに内蔵されており、取り付け寸法が小さくなっています。EC モータは非常に静かで、最大 90 % の効率で動作します。特長と利点エアフローは 890 m 3 / 時間です ファン回転数: 1270 rpm用途セントラルエアコンユニット又はビルの換気システム 自動車 鉄道 電子製品 医療 家庭 通気 空調 冷却システム認定IP54等級
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロアファン RG 160 NTDシリーズ EBM PAPST

    ブロアファン RG 160 NTDシリーズ

    EBM PAPST
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 遠心分離。AC/DC動作 = DC。風量 = 308m3/h。シリーズ = RG 160 NTD。高さ = 220mm。幅 = 220mm。奥行 = 56mm。寸法 = 220 x 220 x 56mm。ファン回転速度 = 4200rpm。騒音レベル = 75dB。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 203 x 203mm。整流タイプ = エレクトロニック。垂直取り付け穴の間隔 = 203mm。ebm-papst DCラジアルブロワー. ebm-papst DCラジアルブロワーは、さまざまな要件に対応可能な多用途で頑丈なソリューションです。 ガラス繊維強化プラスチック製の本体とシートスチールのハウジングベースにより、長寿命化が図られています。. 電子的に整流された外部ローターモーターを備えた DC ラジアルブロワ。 逆極性、ロックされたロータ、過負荷に対する電子保護。 流れの放射状方向 2 リード AWG22 TR64 経由の外部接続、被覆除去済みのスズめっきエンド
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロアファン QG 030シリーズ EBM PAPST

    ブロアファン QG 030シリーズ

    EBM PAPST
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 横流。AC/DC動作 = DC。風量 = 75m3/h。シリーズ = QG 030。高さ = 47.5mm。幅 = 50mm。奥行 = 201mm。寸法 = 47.5 x 50 x 201mm。騒音レベル = 49dB(A)。ベアリングタイプ = ボール。整流タイプ = エレクトロニック。ebm-papstクロスフローブロワー. ebm-papstクロスフローブロワーは、さまざまな要件に対する信頼性と汎用性に優れたソリューションです。 ebm-papstクロスフローブロワーの非常に優れた特長は、比較的低い対圧で大きな風量を発生させ、静音性にも非常に優れている点です。 さらに、モータを下にした状態で、ユニットを水平方向でも垂直方向でも設置できます。 用途には、ストーブ外縁部の冷却、蓄熱ヒーター、OHP、日焼けサロン、エアコン、暖房ユニットなどがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロアファン QG 030シリーズ EBM PAPST

    ブロアファン QG 030シリーズ

    EBM PAPST
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 = 12 V dc。ブロアタイプ = 横流。AC/DC動作 = DC。風量 = 100m3/h。シリーズ = QG 030。高さ = 47.5mm。幅 = 258mm。奥行 = 50mm。寸法 = 47.5 x 258 x 50mm。ファン回転速度 = 4250rpm。騒音レベル = 51dB。ベアリングタイプ = ボール。整流タイプ = エレクトロニック。ebm-papstクロスフローブロワー. ebm-papstクロスフローブロワーは、さまざまな要件に対する信頼性と汎用性に優れたソリューションです。 ebm-papstクロスフローブロワーの非常に優れた特長は、比較的低い対圧で大きな風量を発生させ、静音性にも非常に優れている点です。 さらに、モータを下にした状態で、ユニットを水平方向でも垂直方向でも設置できます。 用途には、ストーブ外縁部の冷却、蓄熱ヒーター、OHP、日焼けサロン、エアコン、暖房ユニットなどがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロアファン QG 030シリーズ EBM PAPST

    ブロアファン QG 030シリーズ

    EBM PAPST
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 横流。AC/DC動作 = DC。風量 = 139.4m3/h。シリーズ = QG 030。高さ = 47.5mm。幅 = 363mm。奥行 = 50mm。寸法 = 47.5 x 363 x 50mm。ファン回転速度 = 3900rpm。騒音レベル = 51dB。ベアリングタイプ = ボール。IP定格 = IP20。終結タイプ = リードワイヤ。ebm-papst 接線方向送風ebm-papst の接線式クロスフローブロワは、通気量が 139.4 m 3 /h で、供給電圧定格が 24 V dc です。長さは 47.5 mm 、幅は 36 mm 、奥行きは 50 mm です。洗浄可能なフィルタ、内部フィルタガード、固定具付きフロントグリルを備えています。コンパクトで高効率な ebm-papst ラック CrossFlow ファンは、高品質のアルミ製です。ユニットは、モータを底にして水平又は垂直に取り付けることができます。特長と利点インペラはアルミニウム製 PSC (永久スプリットコンデンサ)モータ。モータ内のベアリング及びカウンタベアリグはボールベアリング 突出部はアルミニウム製 エンドプレートは黒粉体コーティング塗装仕上げ 電気接続は端子ブロック経由 グリル付きのブロワーにはフィルタメディア付属認定IP20等級 UL認定 CE認証
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロアファン RG 160 Nシリーズ EBM PAPST

    ブロアファン RG 160 Nシリーズ

    EBM PAPST
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 遠心分離。AC/DC動作 = DC。風量 = 209m3/h。シリーズ = RG 160 N。高さ = 220mm。幅 = 220mm。奥行 = 56mm。寸法 = 220 x 220 x 56mm。ファン回転速度 = 2850rpm。騒音レベル = 66dB(A)。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 203 x 203mm。整流タイプ = エレクトロニック。垂直取り付け穴の間隔 = 203mm。ebm-papst Centrifugal FanThe ebm-papst centrifugal fan has an airflow of 209m3/h and a supply voltage rating of 24VDC. It is designed for operation in the harshest of environments. These fans are constructed for high dust, high humidity and direct water exposure in indoors and outdoors. They are ideal for wash-down situations and cannot be damaged by continuous immersion in water making them suitable for a broad range of applications. It is 220mm long, 220mm wide and 56mm deep. With a construction based on the entire motor (winding and PCB) being completely coated in plastic, the integrated operating electronics of ebm-papst fans are completely encased and the cable connection is specially sealed. Note: To prevent overloading the motor, these blowers must be operated against the minimum static pressures.Features and BenefitsDC fans with electronic rotor switching and integrated electronic switching regulation Maintenance free Fibreglass-reinforced plastic, PBTP housing and PA vane Protected against polarity reversal and overload Electric connection with two 22AWG rated wiresApplicationsIndustrial use Central air conditioning units or building ventilation systems AutomobileCertificationsCE certified IP68 rated
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロアファン RL 90 Nシリーズ EBM PAPST

    ブロアファン RL 90 Nシリーズ

    EBM PAPST
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 = 12 V dc。ブロアタイプ = 遠心分離。AC/DC動作 = DC。風量 = 40m3/h。シリーズ = RL 90 N。高さ = 120.6mm。幅 = 120.6mm。奥行 = 37.3mm。寸法 = 120.6 x 120.6 x 37.3mm。ファン回転速度 = 2500rpm。騒音レベル = 58dB。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 104.8 x 100.8mm。整流タイプ = エレクトロニック。水平取り付け穴の間隔 = 100.8mm。フラットパック/ラジアルファン. スペースの限られた用途向けに設計されている エアフローが吸気に対して直角になっている 高い静圧性能 接続はワイヤ終端です ロックによるローター保護 ボールベアリングタイプ 高温低電力動作
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロアファン RL 90 Nシリーズ EBM PAPST

    ブロアファン RL 90 Nシリーズ

    EBM PAPST
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 遠心分離。AC/DC動作 = DC。風量 = 40m3/h。シリーズ = RL 90 N。高さ = 120.6mm。幅 = 120.6mm。奥行 = 37.3mm。寸法 = 120.6 x 120.6 x 37.3mm。ファン回転速度 = 2500rpm。騒音レベル = 58dB。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 104.8 x 100.8mm。整流タイプ = エレクトロニック。垂直取り付け穴の間隔 = 104.8mm。ebm-papst DC 遠心ファンebm-papst 遠心ファンは、ファン速度 2500 rpm で 40 m 3 /h のエアフローを備え、供給電圧定格は 24 V dc です。遠心式フラットパックラジアルコンパクトファンです。速度信号、ボールベアリング、及びワイヤリードの電源接続で有効になります。このファンは、ガラス繊維強化プラスチックインペラのスクロールハウジングを備えています。ファン速度により、シングルストランド 22 AWG 、 TR 64 リード、及び順方向カーブインペラを使用して、軸流空気の吸気と遠心排気が排気口方向から出力されます。この DC 軸流コンパクトファンは、中程度の圧力を発生させる高エア性能に適しています。ファンブレードを通過するエアの流れは回転軸に対して平行です。特長と利点スペースが限られた用途向けに設計されています 空気の流れは、吸気に対して直角になっています 高い静圧性能 接続はワイヤ終端です ロックによるローター保護 ボールベアリングタイプ 高温低電力動作用途セントラルエアコンユニット又はビルの換気システム 自動車 鉄道 電子製品 医療 家庭 通気 空調 冷却システム認定UL認定 CSA VDE CE認証
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロアファン QG 030シリーズ EBM PAPST

    ブロアファン QG 030シリーズ

    EBM PAPST
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 横流。AC/DC動作 = DC。風量 = 100m3/h。シリーズ = QG 030。高さ = 47.5mm。幅 = 258mm。奥行 = 50mm。寸法 = 47.5 x 258 x 50mm。ファン回転速度 = 4250rpm。騒音レベル = 51dB。ベアリングタイプ = ボール。IP定格 = IP20。終結タイプ = リードワイヤ。ebm-papst 接線方向送風ebm-papst の接線式クロスフローブロワは、通気量 100 m 3 /h 、供給電圧定格 24 V dc を備えています。長さは 47.5 mm 、幅は 255 mm 、奥行きは 50 mm です。洗浄可能なフィルタ、内部フィルタガード、固定具付きフロントグリルを備えています。コンパクトで高効率な ebm-papst ラック CrossFlow ファンは、高品質のアルミ製です。ユニットは、モータを底にして水平又は垂直に取り付けることができます。特長と利点インペラはアルミニウム製 PSC (永久スプリットコンデンサ)モータ。モータ内のベアリング及びカウンタベアリグはボールベアリング 突出部はアルミニウム製 エンドプレートは黒粉体コーティング塗装仕上げ 電気接続は端子ブロック経由 グリル付きのブロワーにはフィルタメディア付属認定IP20等級 UL認定 CE認証
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィッシャー ヒートシンク 長さ:50mm 幅:50mm 高さ:40mm Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク 長さ:50mm 幅:50mm 高さ:40mm

    Fischer Elektronik
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    SK 434 です。SK 434 ヒートシンクは、50 mm 及び 75 mm の長さで使用できます。
    仕様●長さ:50mm●幅:50mm●高さ:40mm●寸法:50 x 50 x 40mm●熱抵抗:3.1K/W●カラー:黒●コード番号:255-8523アズワン品番65-8091-16
  • フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:21.45mm 高さ:19mm Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:21.45mm 高さ:19mm

    Fischer Elektronik
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。フラットバック、幅21.45 mm x 高さ19 mm
    仕様●長さ:100mm●幅:21.45mm●高さ:19mm●寸法:100 x 21.45 x 19mm●熱抵抗:6K/W●カラー:黒●コード番号:674-4712アズワン品番65-8093-96
  • ヒートシンク 長さ:63.5mm 幅:41.6mm 高さ:25mm 1箱 210個入 ARCOL(OHMITE)

    ヒートシンク 長さ:63.5mm 幅:41.6mm 高さ:25mm 1箱 210個入

    ARCOL(OHMITE)
    199,800税込219,780
    1箱(210個)
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:63.5mm●幅:41.6mm●高さ:25mm●寸法:63.5 x 41.6 x 25mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5382アズワン品番65-8071-93
  • ヒートシンク 長さ:50mm 幅:50mm 高さ:17mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:50mm 幅:50mm 高さ:17mm

    LSIクーラー
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    ヒートシンク 17Fシリーズ(2)
    仕様●長さ:50mm●幅:50mm●高さ:17mm●寸法:50 x 50 x 17mm●コード番号:519-2592アズワン品番65-8093-43
  • ヒートシンク 長さ:50mm 幅:100mm 高さ:21mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:50mm 幅:100mm 高さ:21mm

    LSIクーラー
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    ヒートシンク 21Fシリーズ
    仕様●長さ:50mm●幅:100mm●高さ:21mm●寸法:50 x 100 x 21mm●コード番号:519-2621アズワン品番65-8093-46
  • ヒートシンク 長さ:50.8mm 幅:41.6mm 高さ:25mm 1箱 210個入 ARCOL(OHMITE)

    ヒートシンク 長さ:50.8mm 幅:41.6mm 高さ:25mm 1箱 210個入

    ARCOL(OHMITE)
    119,800税込131,780
    1箱(210個)
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:50.8mm●幅:41.6mm●高さ:25mm●寸法:50.8 x 41.6 x 25mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5380アズワン品番65-8076-22
  • ヒートシンク 長さ:42mm 幅:25mm 高さ:25.4mm ARCOL(OHMITE)

    ヒートシンク 長さ:42mm 幅:25mm 高さ:25.4mm

    ARCOL(OHMITE)
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:42mm●幅:25mm●高さ:25.4mm●寸法:42 x 25 x 25.4mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5410アズワン品番65-8076-13
  • ヒートシンク 長さ:35mm 幅:35mm 高さ:9mm SPREADFAST

    ヒートシンク 長さ:35mm 幅:35mm 高さ:9mm

    SPREADFAST
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
    仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:35mm●幅:35mm●高さ:9mm●寸法:35 x 35 x 9mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6720アズワン品番65-8091-90
  • ヒートシンク 長さ:25.4mm 幅:41.6mm 高さ:25mm 1箱 294個入 ARCOL(OHMITE)

    ヒートシンク 長さ:25.4mm 幅:41.6mm 高さ:25mm 1箱 294個入

    ARCOL(OHMITE)
    129,800税込142,780
    1箱(294個)
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:25.4mm●幅:41.6mm●高さ:25mm●寸法:25.4 x 41.6 x 25mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5377アズワン品番65-8073-19
  • ヒートシンク 長さ:202mm 幅:150mm 高さ:30mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:202mm 幅:150mm 高さ:30mm

    LSIクーラー
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    ヒートシンク 30Fシリーズ
    仕様●長さ:202mm●幅:150mm●高さ:30mm●寸法:202 x 150 x 30mm●コード番号:464-2872アズワン品番65-8090-84
  • ヒートシンク 長さ:12.7mm 幅:35.31mm 高さ:11.68mm ARCOL(OHMITE)

    ヒートシンク 長さ:12.7mm 幅:35.31mm 高さ:11.68mm

    ARCOL(OHMITE)
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    Arcol Ohmite ヒートシンク D シリーズヒートシンクは、SMT 互換の半導体及び抵抗器の革新独自の設計(特許出願中)により、スズめっき、はんだ付け可能ロッドとアルミ押出ヒートシンクボディが一体化されています。これらのロッド(「ローラー」)は、ヒートシンク本体とはんだ付け可能な脚の間の熱抵抗を低減するために鍛造によって、ヒートシンクに機械的に結合されます。表面領域が 3 倍に増加したため、市場のアルミ打ち抜きヒートシンクに比べて熱性能が最大 300 % 向上しています 軽量のアルミ構造により、すばやく組み立て可能なピックアンドプレースが可能になり、製造サイクル時間を短縮できます 半径取り付けの「ローラー」は、コンポーネントからの熱伝達を最大限に高め、スタンプ付きや焼き付きの熱による「ボトルネック」を回避するように設計されています テープ及びリールで提供 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.7mm●幅:35.31mm●高さ:11.68mm●寸法:12.7 x 35.31 x 11.68mm●コード番号:227-5372アズワン品番65-8072-72
  • ヒートシンク 長さ:101mm 幅:100mm 高さ:12mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:101mm 幅:100mm 高さ:12mm

    LSIクーラー
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    サーマル抵抗は自然空冷条件で、フィンを垂直にして得られた値です。ヒートシンク 12Fシリーズ(2)
    仕様●長さ:101mm●幅:100mm●高さ:12mm●寸法:101 x 100 x 12mm●コード番号:519-2586アズワン品番65-8093-56
  • ヒートシンク 長さ:100mm 幅:50mm 高さ:40mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:100mm 幅:50mm 高さ:40mm

    LSIクーラー
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    ヒートシンク 40Fシリーズ
    仕様●長さ:100mm●幅:50mm●高さ:40mm●寸法:100 x 50 x 40mm●コード番号:265-276アズワン品番65-8094-26
  • ヒートシンク 長さ:100mm 幅:120mm 高さ:40mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:100mm 幅:120mm 高さ:40mm

    LSIクーラー
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    ヒートシンク 40Fシリーズ
    仕様●長さ:100mm●幅:120mm●高さ:40mm●寸法:100 x 120 x 40mm●コード番号:464-2894アズワン品番65-8090-85
  • フィッシャー ヒートシンク 長さ:19.05mm 幅:14.5mm 高さ:12.7mm Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク 長さ:19.05mm 幅:14.5mm 高さ:12.7mm

    Fischer Elektronik
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    TO-220、21、及び 25 K/W 用の取り付け可能なヒートシンク。着脱可能なヒートシンクはすべて黒色陽極酸化ダイキャストアルミ製です。 FK 237 シリーズのヒートシンクには、次の機能があります。非常にスリムな設計で、スペースを節約できます ヒートシンクを TO220 ハウジングにスライドさせて簡単に組み込み可能 TO-220 ハウジングの固定クリップがヒートシンクにしっかりと押し付けられるため、熱伝導が最適化されます 水平及び垂直のどちらの取り付け位置でも放熱性能が高くなっています。バージョン:。FK 220-SA-220 はんだタグがなく、トランジスタ保持スプリングで TO-220 ハウジングに簡単に取り付けられます FK 237-SA-220 H スズめっきはんだタグを使用すると、基板に水平位置で直接はんだ付けできます FK 237-SA-220 O はんだタグなし FK 237-SA-220V スズめっきはんだタグを使用すると、基板に垂直位置で直接はんだ付けできます
    仕様●長さ:19.05mm●幅:14.5mm●高さ:12.7mm●寸法:19.05 x 14.5 x 12.7mm●熱抵抗:21K/W●取り付け:クリップ●カラー:黒●パッケージタイプ:TO-220●コード番号:189-9081アズワン品番65-8097-61
  • フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:120mm 高さ:32mm Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:120mm 高さ:32mm

    Fischer Elektronik
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    Fischer SK03 押出ヒートシンク。SK 03 ヒートシンクには、アクセスパネル又は基板用のガイド溝が付属しています。
    仕様●長さ:100mm●幅:120mm●高さ:32mm●寸法:100 x 120 x 32mm●熱抵抗:1.8K/W●取り付け:ネジ●カラー:黒●コード番号:189-8791アズワン品番65-8095-81
  • ヒートシンク 長さ:70mm 幅:98mm 高さ:17mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:70mm 幅:98mm 高さ:17mm

    LSIクーラー
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    ヒートシンク 17Fシリーズ
    仕様●長さ:70mm●幅:98mm●高さ:17mm●寸法:70 x 98 x 17mm●コード番号:656-6405アズワン品番65-8094-37
  • ヒートシンク 長さ:55mm 幅:33.9mm 高さ:39.5mm ARCOL(OHMITE)

    ヒートシンク 長さ:55mm 幅:33.9mm 高さ:39.5mm

    ARCOL(OHMITE)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:IXYS I4 及び CPC PAK 、Ohmite CS10 、TO-220 、TO-247●長さ:55mm●幅:33.9mm●高さ:39.5mm●寸法:55 x 33.9 x 39.5mm●コード番号:227-5421アズワン品番65-8076-17
  • ヒートシンク 長さ:55.12mm 幅:31.5mm 高さ:38.61mm ARCOL(OHMITE)

    ヒートシンク 長さ:55.12mm 幅:31.5mm 高さ:38.61mm

    ARCOL(OHMITE)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:TO-247 デバイス及び TO-264 デバイスに対応●長さ:55.12mm●幅:31.5mm●高さ:38.61mm●寸法:55 x 31 x 38mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5403アズワン品番65-8071-87
  • ヒートシンク 長さ:50mm 幅:98mm 高さ:17mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:50mm 幅:98mm 高さ:17mm

    LSIクーラー
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    ヒートシンク 17Fシリーズ
    仕様●長さ:50mm●幅:98mm●高さ:17mm●寸法:50 x 98 x 17mm●コード番号:464-2838アズワン品番65-8070-51
  • ヒートシンク 長さ:40mm 幅:40mm 高さ:21mm SPREADFAST

    ヒートシンク 長さ:40mm 幅:40mm 高さ:21mm

    SPREADFAST
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
    仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:40mm●幅:40mm●高さ:21mm●寸法:40 x 40 x 21mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6723アズワン品番65-8063-82
  • ヒートシンク 長さ:30mm 幅:30mm 高さ:8mm SPREADFAST

    ヒートシンク 長さ:30mm 幅:30mm 高さ:8mm

    SPREADFAST
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
    仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:30mm●幅:30mm●高さ:8mm●寸法:30 x 30 x 8mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6718アズワン品番65-8064-15
  • ヒートシンク 長さ:3.2mm 幅:6.4mm 高さ:0.8mm 1セット 5個入 VISHAY

    ヒートシンク 長さ:3.2mm 幅:6.4mm 高さ:0.8mm 1セット 5個入

    VISHAY
    2,098税込2,308
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Vishay THJP 表面実装チップは、デバイスの電気的絶縁を維持しながら、アース面又はヒートシンクへの導電経路を電気的に絶縁するように設計されています。SnPb と鉛フリーの両ラップアラウンド終端スタイルには、窒化アルミニウム基板が使用されています。静電容量が小さいため、高周波や熱しごの用途に最適です。カスタムサイズを用意電気的に絶縁された熱伝導体 高熱伝導性 AlN 基材( 170 W/mK ) 電気的絶縁終端(> 999 M Ω ) 低静電容量 SnPb 又は鉛( Pb )フリーラップ終端品があります
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●長さ:3.2mm●幅:6.4mm●高さ:0.8mm●寸法:3.2 x 6.4 x 0.8mm●熱抵抗:4℃/W●取り付け:ソルダー●コード番号:230-1356アズワン品番65-8065-99
  • ヒートシンク 長さ:12.07mm 幅:25.9mm 高さ:10.16mm ARCOL(OHMITE)

    ヒートシンク 長さ:12.07mm 幅:25.9mm 高さ:10.16mm

    ARCOL(OHMITE)
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    Arcol Ohmite ヒートシンク D シリーズヒートシンクは、SMT 互換の半導体及び抵抗器の革新独自の設計(特許出願中)により、スズめっき、はんだ付け可能ロッドとアルミ押出ヒートシンクボディが一体化されています。これらのロッド(「ローラー」)は、ヒートシンク本体とはんだ付け可能な脚の間の熱抵抗を低減するために鍛造によって、ヒートシンクに機械的に結合されます。表面領域が 3 倍に増加したため、市場のアルミ打ち抜きヒートシンクに比べて熱性能が最大 300 % 向上しています 軽量のアルミ構造により、すばやく組み立て可能なピックアンドプレースが可能になり、製造サイクル時間を短縮できます 半径取り付けの「ローラー」は、コンポーネントからの熱伝達を最大限に高め、スタンプ付きや焼き付きの熱による「ボトルネック」を回避するように設計されています テープ及びリールで提供 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.07mm●幅:25.9mm●高さ:10.16mm●寸法:12 x 25 x 10mm●コード番号:227-5360アズワン品番65-8072-07
  • ヒートシンク 長さ:151mm 幅:100mm 高さ:12mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:151mm 幅:100mm 高さ:12mm

    LSIクーラー
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    ヒートシンク 12Fシリーズ
    仕様●長さ:151mm●幅:100mm●高さ:12mm●寸法:151 x 100 x 12mm●コード番号:464-2822アズワン品番65-8090-77
  • ヒートシンク 長さ:98mm 幅:70mm 高さ:30mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:98mm 幅:70mm 高さ:30mm

    LSIクーラー
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    ヒートシンク 30Fシリーズ
    仕様●長さ:98mm●幅:70mm●高さ:30mm●寸法:98 x 70 x 30mm●コード番号:656-6433アズワン品番65-8076-06
  • ヒートシンク 長さ:80mm 幅:50mm 高さ:23mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:80mm 幅:50mm 高さ:23mm

    LSIクーラー
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    ヒートシンク 23Mシリーズ
    仕様●長さ:80mm●幅:50mm●高さ:23mm●寸法:80 x 50 x 23mm●コード番号:429-0875アズワン品番65-8070-37
  • フィッシャー ヒートシンク 長さ:36mm 幅:36mm 高さ:12.3mm Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク 長さ:36mm 幅:36mm 高さ:12.3mm

    Fischer Elektronik
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Pentium および PGA 用の ICK シリーズヒートシンク。黒色陽極酸化処理仕上げ
    仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:36mm●幅:36mm●高さ:12.3mm●寸法:36 x 36 x 12.3mm●熱抵抗:9.8K/W●取り付け:接着ホイル, 導電性ホイル●カラー:黒●パッケージタイプ:PGA●コード番号:698-8094アズワン品番65-8080-47

冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ブロワ